ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種PRO TREK Smart WSD-F20X / WSD-F20(★2枚組) 用
取付方式シリコン吸着
特性高硬度9H
1枚
¥869
税込¥956
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。パソコンのモニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種PRO TREK Smart WSD-F20X / WSD-F20(★2枚組)
取付方式シリコン吸着
特性ブルーライトカット/反射防止
1枚
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種PRO TREK Smart WSD-F20X / WSD-F20(★2枚組) 用
取付方式シリコン吸着
硬度9H
特性光沢
ブルーライトカット対応
1枚
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種PRO TREK Smart WSD-F30 /CASIO 34.5mm
取付方式シリコン吸着
特性高硬度9H
1枚
¥789
税込¥868
4日以内出荷
硬度9H ブルーライトカット クリア 光沢 液晶保護フィルム。PET製でも、 強化ガラスと同等の表面硬度(8-9H)。キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1
適合機種PRO TREK Smart WSD-F30 /CASIO
取付方式シリコン吸着
特性ブルーライトカット/高硬度9H/光沢
1枚
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
各社共通サイズの20×30cmタイプ
用途フローリング床、Pタイル、ビニール床、畳などに。
商品タイプ取替シート
使用方法フローリングワイパー本体に取り付けてから、床面に強く押し付けずに滑らすようにしてご使用ください。清掃面に大きなゴミ、砂がある場合は取り除いてからご使用ください。
材質100%ポリエステル
タイプドライシート
サイズ(cm)約20×30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(30枚)
¥99
税込¥109
当日出荷
WSD型配線孔ケーブルクランプ用です。 (WSD-70:1個、WSD-140:2個、WSD-280:4個まで取付可能)。配線を90°に曲げて締結できます。
付属品十字穴付なべ小ねじM4×4(ステンレス鋼)2本
トラスコ品番836-3185
セット内容十字穴付なべ小ねじM4×4(ステンレス鋼)2本
材質鋼(SPCC)
質量(g)61
仕上ニッケルめっき
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
WSD型配線孔ケーブルクランプ用です。 (WSD-70:1個、WSD-140:2個、WSD-280:4個まで取付可能)。配線をストレートで締結できます。
付属品十字穴付なべ小ねじM4×4(ステンレス鋼)2本
質量(g)61
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ペイントマーカー 油性 中字
モノタロウ
¥129
税込¥142
鉄・木・樹脂などに真っ白にかけるペイントタイプのペン。
ペイントタイプ。白インキ。
キャップ安全性ISO規格適合。
タイプシングル
インク油性
商品タイプ使い切り本体
ほこりや塵の侵入を簡易的に防ぎます。ニトリルゴムのパッキンとパイルが密閉度を高め、サイズ違いや複数の配線による隙間をふさぎます。ベースプレートとガイドプレートが2分割できるため、ケーブルを抜き差しせずに、部品交換や配線孔の後付けができます。配線交換は、工具を使わずにできます。大小複数の配線を通せます。配線はΦ20まで対応可能で、Φ20の場合はWSD-70:3本、WSD-140:6本、WSD-280:12本まで通すことができます。パッキンを締めつける力が2段階で調整できます。配線孔の本体固定ねじ穴からアースがとれます。
用途加工機、工作機械の制御盤、配電盤など
材質鋼ほか
石油系溶剤で流れ落ちにくい、軟質塩ビにも書けるペイントタイプの強耐性インキです。
用途工業生産ラインなどのマーキングに。
タイプシングル
インク油性
入数1本
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ使い切り本体
リード線取出方法グロメット
種類無接点オートスイッチ
オートスイッチ取付方法直接
仕様●ケース外装:ブラック(N1.5)
使用温度範囲(℃)-10~55(密着取りつけ時:-10~50)(結露、氷結しないこと)
表示方式7セグメントネガLCD 6桁
文字高(mm)計時値:10(白色)、設定値:6(緑色)
停電記憶不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上) データ保持性 : 10年以上
保存温度(℃)-25~70(結露、氷結しないこと)
設定時間0.001s~999999h
使用周囲湿度25~85%
保存温度範囲(℃)-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)
時間軸レンジ999.999s(0.001s~)、9999.99s(0.01s~)、99999.9s(0.1s~)、999999s(1s~)、99h59min59s(1s~)、99999.9min(0.1min~)、999999min(1min~)、9999h59min(1min~)、99999.9h(0.1h~)、999999h(1h~)
復帰電圧電源電圧の10%以下
許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)
使用周囲湿度(%RH)25~85
こんなお得な商品も!

ワイヤーストリッパー
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
心線を傷つけず早くて簡単。丈夫で長持。本体に100%新塊材料を使用。切れ味抜群。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。
全長(mm)180
騒音・ノイズの発生を低減!。厚みシッカリ、ハサミ・カッターで切れる
用途オーディオの音質向上、騒音低減に最適
材質ウレタン
寸法(mm)約25×300×300
アズワン品番64-5072-25
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥949
税込¥1,044
当日出荷
スピーカー周辺の吸音・ビビリ音対策に!
用途吸音材・クッション材・保護材として使用してください。
厚さ(mm)1
長さ(m)1
材質ポリエステル・アクリル系粘着剤
RoHS指令(10物質対応)対応
室内の間仕切、 通路に最適。幅広い用途で対応。取付けは簡単、 操作は抜群。個室用の鍵付間仕切錠は好評のリバーシブルキーを採用。 (上・下によるキーの挿入ミスがありません。)
材質ステンレス・積層材
ドア厚(mm)25~40
バックセット(mm)60
スポンジタイプのウィンドスクリーン
マイクに装着し、口を近づけた際の息によるノイズを軽減します
野外での使用時は風切り音を低減させるためにも使われます
スポンジタイプなので伸縮性に優れており、幅広いマイクサイズに装着可能
仕様ウインドスクリーン単品
色ブラック
外寸(mm)75×60
内寸(mm)60×35
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
騒音・ノイズの発生を低減!※厚みシッカリ、ハサミ・カッターで切れる※粘着付※制振材は、音の発生源に直接貼り付けて放射音を抑制します。※手を触れると放射音が小さくなるような場所に貼ると制振の効果が得られます。
用途オーディオの音質向上、騒音低減に最適
材質ブチルゴム アルミ箔
耐熱温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
層厚(mm)アルミ層:0.1/ブチル層:1.4
騒音・ノイズの発生を低減!。厚みシッカリ、ハサミ・カッターで切れる。遮音と吸音を組み合わせることでより効果を得られます。
用途オーディオの音質向上、騒音低減に最適。断熱材や緩衝材にも最適です。
仕様ロール巻タイプ
材質フェルト
寸法(mm)約8t×910×910
アズワン品番64-5072-27
1巻
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
「わかりやすさ、見やすさ」を追求。
H7CCは交換時期の見える化や、視認性・操作性の向上で、保全工数/作業工数の削減に貢献する新しい価値を実現しました。
直感操作をガイドするLEDを実装。
電源-入力間を絶縁分離し配線設計をもっと簡単に。
接地や回り込み回路の配慮が不要です。
交換時期お知らせ機能で事後保全を未然に防止・保全工数を削減
簡単に交換時期を算出する計算ツールをご用意
付属品埋込み取りつけ用アダプタ、防水パッキン、端子カバー
質量(g)約120(本体のみ)
使用温度範囲(℃)-10~+55(密着取りつけ時:-10~+50)(ただし、氷結、結露しないこと)
保護構造IEC規格IP66、ただしパネル表面のみ(防水パッキン形Y92S-P6使用時)
耐電圧充電金属部と非充電金属部間:AC2,000V 50/60Hz 1min電源と入力回路間:AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□D□以外)(AC24V/DC12~48Vタイプは、AC1,500V)制御出力と電源、入力回路間:AC1,500V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□)、AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□以外)非連続接点間:AC1,000V 50/60Hz 1min
桁数6桁 -99999~999999(-5桁~+6桁)タコメータ時 0~999999
表示方式7セグメントネガLCD、文字高 カウント値 :10mm(白色)、設定値 : 6mm(緑色)
ケース色ブラック(N1.5)
接続方法外部:ねじ締め端子
最高計数速度30Hz(最小パルス幅16.7ms)、10kHz(最小パルス幅0.05ms)の切替(ON/OFF比1:1)CP1、CP2共通設定
入力方式無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替【無電圧入力】短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)、短絡時残留電圧:3V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以上【電圧入力】”H”レベル:DC4.5~30V、”L”レベル:DC0~2V(入力抵抗約4.7kΩ)
機能1段プリセットカウンタ、2段プリセットカウンタ、トータルプリセットカウンタ、バッチカウンタ、デュアルカウンタ、ツインカウンタ、タコメータ【平均】単純平均/移動平均選択可能、回数 : OFF/2回/4回/8回/16回
制御出力接点出力タイプ AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1) 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)、トランジスタ出力タイプ DC30V max. 100mA max. 残留電圧DC1.5V以下(実力約1V)漏れ電流0.1mA以下
入力信号CP1、CP2、リセット1、リセット2【パルス幅計測】30ms、1入力モード時 : 0.2ms、1入力モード以外時 : 0.4ms
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間
寿命機械的寿命:1000万回以上電気的寿命:10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷、周囲温度条件:23℃)
取付け方法埋込み取りつけ
計測範囲【周期計測】0.001Hz~30.00Hz、1入力モード時: 0.001Hz~10kHz、1入力モード以外: 0.01~5kHz【パルス幅計測】0.030~999999s、1入力モード時 : 0.0002~999999s、1入力モード以外時: 0.0004~999999s
耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回
使用周囲湿度25~85%
保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)
定格消費電力(VA)約6.8(AC100~240V)、約5.5/3.3W(AC24V/DC12~48V)
復帰方式外部リセット(最小信号幅1ms、20ms切替)、手動リセット、自動リセット(C、R、P、Qモードの動作にしたがってかかる内部リセット)
インパルス電圧(V)電源端子間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.0kV)導電部端子と露出した非充電金属部間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.5kV)
耐衝撃(誤動作)100m/s2 3軸各方向 各3回
許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)
ホールド【入力】最小入力信号幅 : 20ms
出力モード【定格】N、F、C、R、K-1、P、Q、A、K-2、D、L、H【タコメータ】入力モード=2入力独立計測以外時 : 上下限/範囲/上限/下限、2入力独立計測時 : 上限/下限
耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h
パルス計測方式周期計測、パルス幅計測
入力モード【定格】加算(UP)、減算(DOWN)、加減算(UP/DOWN A(指令入力)、UP/DOWN B(個別入力)、UP/DOWN C(位相差入力))、UP/DOWN D(指令入力)、UP/DOWN E(個別入力)、UP/DOWN F(位相差入力)【タコメータ】1入力、 2入力独立計測、 2入力誤差入力、 2入力絶対比率入力、 2入力誤差比率入力から選択可能
外部接続ねじ締め端子
計測精度±0.1%F.S.±1digit以下(at 23±5℃)
オートゼロ時間(s)0.1~999.9
サンプリング周期(ms)【周期計測】最小200ms、最小200ms/連続(最小10ms間隔)切替【パルス幅計測】連続(最小10ms間隔)
センサ待ち時間(ms)290以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません)
プリスケール機能有り(0.001~99.999)
ワンショット時間(s)0.01~99.99
外部機器への供給電源DC12V(±10%)100mA(形H7CC-A8□を除く)
起動補償タイマ(s)0.0~99.9
振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min
静電気耐力(kV)8(誤動作)、15(破壊)
停電記憶方式不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上)データ保持性:10年以上
小数点設定有り(下3桁)
プリセット段数(段)2段
素早く簡単!キレイに被覆剥き!。使って実感!便利な簡易スケールゲージ付。手に優しいエラストマーグリップで連続作業の負荷軽減!。より線用(エコ電線対応)
用途電気工事・電子機器・電気設備などのケーブルの被覆剥きに。
AWG17、16、14、12、10
芯線径(Φ)0.9、1.25、2.0、3.5、5.5
アズワン品番64-8755-49
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
騒音・ノイズの発生を低減!。厚みシッカリ、ハサミ・カッターで切れる
用途オーディオの音質向上、騒音低減に最適。断熱材や緩衝材にも最適です。
仕様平タイプ
材質フェルト
寸法(mm)約8t×400×450
アズワン品番64-5072-26
1枚
¥939
税込¥1,033
当日出荷
切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ。本体に100%新塊材料を使用。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。丈夫で長持。切れ味抜群
仕様同軸用
適合3C2V・5C2V S5C-FB(同軸用)
全長(mm)180
質量(g)360
1個
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
騒音・ノイズの発生を低減!。厚みシッカリ、ハサミ・カッターで切れる。遮音と吸音を組み合わせることでより効果を得られます。
用途オーディオの音質向上、騒音低減に最適です。工場・オフィスなどの騒音低減に。
材質オレフィン径ゴム 不織布
寸法(mm)約1.5×1000×1250
耐熱温度(℃)60
アズワン品番64-5072-23
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
J・ワイドスリムシリーズ。快適さとデザイン性を両立。壁面からの突出が小さく、インテリアに溶け込む自然なフォルム。「すっきり薄型7mm」操作性で定評のあるJ・ワイドの機能はそのままで、3mm薄く、7mmの2ピースプレート。すっきりとしたデザインになって、様々なインテリアにマッチします。「フラットフォルム」J・ワイドに比べプレートがフラットになったことで、インテリアに溶け込む自然なフォルムになりました。「簡単!1アクション!」スイッチの取り付けはワンタッチ、取り外しも1アクションで簡単に取り外せます。シャープな直線で構成したフォルム。一枚板から絞り出し、エッジやコーナーを際立たせています。存在感のあるステンレス素材を贅沢に使用。ブラスト加工による豊かな表情と質感に仕上げました。
種別コンセントプレート
入数(個)1
上に物を乗せたまま引き出すことができます。
トラスコ品番464-6860
質量(kg)3.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×421×33
スライド長さ(mm)850
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
スポンジタイプのウィンドスクリーン
マイクに装着し、口を近づけた際の息によるノイズを軽減します
野外での使用時は風切り音を低減させるためにも使われます
スポンジタイプなので伸縮性に優れており、幅広いマイクサイズに装着可能
仕様ウインドスクリーン単品
色ブルー
外寸(mm)75×60
内寸(mm)60×35
1個
¥289
税込¥318
欠品中
スポンジタイプのウィンドスクリーン
マイクに装着し、口を近づけた際の息によるノイズを軽減します
野外での使用時は風切り音を低減させるためにも使われます
スポンジタイプなので伸縮性に優れており、幅広いマイクサイズに装着可能
仕様ウインドスクリーン単品
色レッド
外寸(mm)75×60
内寸(mm)60×35
1個
¥389
税込¥428
9日以内出荷
制振材・シール材・補修材として最適なアルミテープです。粘着付(剥離紙なし)
用途スピーカー周辺の制振に。
幅(mm)約50
長さ(m)6
アズワン品番64-5072-30
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥729
税込¥802
翌々日出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
給気口(換気口)からの侵入してくる騒音軽減や室内の音漏れ防止ができます。
給気口(換気口)のフタをはずし給気管に埋め込むだけの簡単取り付け!
用途給気口(換気口)からの騒音軽減や音漏れ防止に!
材質ウレタンシート
フローリングワイパーに取り付けて、フローリング、ビニール床、クッションフロアの拭き掃除に使用できるシートです。各社共通サイズです。ワイヤー入りで、丈夫で伸びにくい構造です。エンボス加工や着じん剤を施し、細かいほこりもしっかり絡めとります。花粉、ハウスダストもキャッチします。
成分流動パラフィン
材質ポリエステル、ポリプロピレン
質量(g)130
タイプドライシート
シートサイズ(mm)(1枚あたり)200×295
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×115×95
商品タイプ取替シート
1個(30枚)
¥499
税込¥549
4日以内出荷
用途インパクト用の9.5sqロングソケットセットです。
セット内容3/8WD-8・10・12・13・14・15・17・19、メタルケース
質量(g)841
ケース寸法(mm)190×60×28
1セット
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
健康増進法改正に伴う標識になります。周囲に対して設備周知を行います。コンクリート面や床面など凹凸のある面にも貼れるガラスビーズ入りのステッカーです。4ヶ国表記で海外の方にもわかりやすくなっています。
用途設備周知標識として。
取付け方法ステッカー
材質軟質アルミ材ステッカー
幅(mm)225
厚さ(mm)0.5
高さ(mm)300
質量(g)45
文字種別D2型
材質SKD11、硬度HRC60°、焼入れ後、研磨仕上げ
質量(g)72.2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ