カテゴリ

  • 溶接用品(26)
  • バイク部品(16)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 物流用品(9)
  • メカニカル部品(9)
  • 建築金物(9)
  • 厨房用品(8)
  • 制御機器(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 安全用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 介護用品(3)
  • 医療(3)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 機構部品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)

「wt-18」の検索結果

152件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WT18L NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)WT18LNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
WT18-8ミンシングナイフ 2枚刃 WUSTHOF(ヴォストフ)WT18-8ミンシングナイフ 2枚刃WUSTHOF(ヴォストフ)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
全長×高さ(mm):222×157材質:ステンレス鋼クローム・モリブデンバナジウム
刃渡り(cm)23
WT18-8ミンシングナイフ 2枚刃 WUSTHOF(ヴォストフ)WT18-8ミンシングナイフ 2枚刃WUSTHOF(ヴォストフ)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
全長×高さ(mm):174×141材質:ステンレス鋼クローム・モリブデンバナジウム
刃渡り(cm)18
ニューV-Lok継手 ティーユニオン(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 ティーユニオン(ミリ)フジキン
8,198税込9,018
1個
当日出荷から121日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ティーユニオン使用流体ガス、液体(油・水・蒸気)関連資料(18.65MB)
ステンレス作業台(三方枠仕様)(SUS430) シンコーステンレス作業台(三方枠仕様)(SUS430)シンコー(3件のレビュー)
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用タイプ棚板なし天板耐荷重(kg)150パイプ径(Φmm)38(支柱)材質(枠)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上アジャスト+30mm、SUS304支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304
スフェリカル テフロンタイプ 重荷重 NMB(ミネベア)スフェリカル テフロンタイプ 重荷重NMB(ミネベア)(19件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
レース内径面にテフロンライナーを接着してあり、ボール球面とテフロンライナー面ですべり運動します。テフロンライナーは自己潤滑性をもつため、グリース等の潤滑剤は不要です。したがって、油分をきらうところや潤滑が困難または不可能な場所での使用に有効です。また、潤滑機構を必要としないためメンテナンスのコストを下げることにも有効です。テフロンタイプのスフェリカルは低速揺動下での使用に適しています。また、振動荷重下でも比較的良好な性能を発揮します。したがって、メタルタイプでは摩擦が大きすぎたり、焼付きや疲れ破損を起こしやすい、摺動面のフレッティングが問題になるといった場合にはテフロンタイプに交換することが有効な対策となります。
材質(ボール)SUS440C材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)RoHS指令(10物質対応)対応材質(レース)SUS410
ねじ口試験管(硬質ガラス製) マルエム[理化学・容器]ねじ口試験管(硬質ガラス製)マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
21,980税込24,178
1箱(100本)
当日出荷から翌々日出荷
自動成型生産で、寸法・ねじが統一されています。 キャップもオートクレーブ可能です。 キャップ黒・4FSiパッキン付
材質(本体)硼珪酸ガラス材質(キャップ)メラミン材質(パッキン)シリコンにフッ素樹脂(PTFE)コート
350A水冷トーチボデー ウエルドテック社350A水冷トーチボデーウエルドテック社
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
仕様標準許容電流(A)350ネック形状固定式RoHS指令(10物質対応)対応
複巻トランス 18V 相原電機複巻トランス 18V相原電機(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
1次電圧0-100V-110V2次電圧18V-0-18V
石膏ボード用棚受 リブ付 川喜金物(SOWA)石膏ボード用棚受 リブ付川喜金物(SOWA)
6,498税込7,148
1セット(2個)
当日出荷
下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。 付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。
棚受け金具L型棚受け再生紙使用マーク適合
オプション/半面棚板_ワークテーブル300・500・800シリーズ/バイス専用タイプ/スーパータイプ用 山金工業オプション/半面棚板_ワークテーブル300・500・800シリーズ/バイス専用タイプ/スーパータイプ用山金工業
6,498税込7,148
1台
翌日出荷
山金工業製ワークテーブル用オプション半面棚板です。※取付可能な作業台シリーズは下記をご参照ください。棚板を取り付けることで、天板下のデッドスペースを資材の保管・収納場所に有効活用できます。足元のツナギ(カンヌキ)位置にはめ込むだけでセット完了の簡単取付け!収納スペースを確保できて便利。1枚使用で半面棚板となり座り作業でも足元の邪魔になりません。2枚使用時は全面棚板となり大きな物も収納できます。カラーはアイボリー/グリーンの2種類。お使いの作業台に合わせてお選びください。均等耐荷重:1枚当たり50kg。【取付可能なワークテーブル】・ワークテーブル300シリーズ(ワンタッチ移動タイプは後付け不可)・ワークテーブル500シリーズ・ワークテーブル800シリーズ・ワークテーブルバイス専用タイプ・ワークテーブルスーパータイプ
用途副資材等の保管・収納に御使用頂けます。材質スチール(粉体塗装)棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重)
ウッディタイム ピザカッター サンクラフトウッディタイム ピザカッターサンクラフト
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
ウォールナット材の優しい質感のキッチンツールウォールナット材の優しい質感のキッチンツール日本製の確かな技術で作り上げられた品質と、機能性と作業性を追求した美しいスタイルが相まった高級感のあるキッチンツールシリーズです。ハンドルに使われている天然のウォールナット材は1点1点異なる木目の仕上がりなので、あなただけのオンリーワンとなります。天然木の優しい質感とステンレスの輝きがインテリアとしての存在感も放ち、キッチンに高級感をプラスします。
材質ハンドル:天然木 ステンレス 真鍮にクロームメッキ質量(g)62寸法(cm)6.6×1.8×17.5
ホールネジ口試験管 マルエム[理化学・容器]ホールネジ口試験管マルエム[理化学・容器]
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
材質本体/硼珪酸ガラス、ホールキャップ/メラミン樹脂、 パッキン/シリコン・両面PTFE張り
ダイバシティワイヤレスチュナ TOAダイバシティワイヤレスチュナTOA
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
水晶制御PLLシンセサイザー方式による800MHz帯のダイバシティワイヤレスチューナーユニットWTU-1830が2台(1台内蔵 、1台増設可能)まで装着できる据置型ワイヤレスチューナーで、ラック取付金具MB-15B(別売)を用いてラック装着も可能です。また、単独出力にXLRコネクターの採用により信頼性を向上しています。
仕様【スケルチ】約30dB可変可能、【トーンスケルチ周波数】3波切換、【アンテナ入力】75ΩBNCジャック(アンテナ供給電源DC9V最大65mA)、【アンテナ入力ATT】0dB/-6dB/-20dB3段階切換、【単独出力】定格出力:-10dB※600Ω電子バランスXLR-3-32相当品(±4.8kHz偏移)、音量調節器最大、【ミキシング出力】定格出力:-10dB※(ライン)/-60dB※(マイク)600Ω2段階切換、3極ホーンジャック:電子バランス(3極プラグ)/不平衡(2極プラグ)、【ミキシング入力】定格入力:-10dB※600Ω不平衡ホーンジャック付属品電源コード(2m)×1、ホーンプラグ付コード(1m)×1、カラーマーク(6色)×1、チャンネルシール×1材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)3.8使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)15以下(TU-18302台使用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×46×305.3周波数特性50Hz~12kHzS/N比64dB以上(60dBμV入力、±4.8kHz偏移、Aカーブ使用)受信周波数800MHz帯受信感度SN比25dB以上(10dBμV入力、1kHz変調、±4.8kHz偏移)使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
【オーダー】ステンレス作業台(三方枠仕様)(SUS430)(高さ指定) シンコー【オーダー】ステンレス作業台(三方枠仕様)(SUS430)(高さ指定)シンコー
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用材質(天板)SUS430 No.4仕上高さ(mm)185~850タイプ三方枠天板耐荷重(kg)150棚板なし材質(支柱)SUS430材質(枠)SUS430 No.4仕上アジャスト+30mm、SUS304支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304サービス分類オーダー・加工
ダイバシティワイヤレスチュナ TOAダイバシティワイヤレスチュナTOA
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
水晶制御PLLシンセサイザー方式による800MHz帯のダイバシティワイヤレスチューナーユニットWTU-1830が4台(2台内蔵 、2台増設可能)まで装着できる据置型ワイヤレスチューナーで、ラック取付金具MB-15B(別売)を用いてラック装着も可能です。また、単独出力にXLRコネクターの採用により信頼性を向上しています。
仕様【スケルチ】約30dB可変可能、【トーンスケルチ周波数】3波切換、【アンテナ入力】75ΩBNCジャック(アンテナ供給電源DC9V最大65mA)、【アンテナ入力ATT】0dB/-6dB/-20dB3段階切換、【単独出力】定格出力:-10dB※600Ω電子バランスXLR-3-32相当品(±4.8kHz偏移)、音量調節器最大、【ミキシング出力】定格出力:-10dB※(ライン)/-60dB※(マイク)600Ω2段階切換、3極ホーンジャック:電子バランス(3極プラグ)/不平衡(2極プラグ)、【ミキシング入力】定格入力:-10dB※600Ω不平衡ホーンジャック付属品電源コード(2m)×1、ホーンプラグ付コード(1m)×1、カラーマーク(6色)×1、チャンネルシール×1材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)4.1使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)21以下(TU-18304台使用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×46×305.3周波数特性50Hz~12kHzS/N比64dB以上(60dBμV入力、±4.8kHz偏移、Aカーブ使用)受信周波数800MHz帯受信感度SN比25dB以上(10dBμV入力、1kHz変調、±4.8kHz偏移)使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
SWP1800シリーズ用横桟 山金工業SWP1800シリーズ用横桟山金工業
1,998税込2,198
1本
翌日出荷
ニューV-Lok継手 異径ティーユニオン(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 異径ティーユニオン(ミリ)フジキン
9,898税込10,888
1個
当日出荷から121日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状異径ティーユニオン
ホワイトボード_月予定表/無地両面 アイリスチトセホワイトボード_月予定表/無地両面アイリスチトセ
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷
両面式月予定表ホワイトボード
材質(フレーム)スチール材質(脚)ナイロンキャスターグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
網戸戸車(部品) TOSTEM(LIXIL)網戸戸車(部品)TOSTEM(LIXIL)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ステンレス作業台(三方枠) ケニスステンレス作業台(三方枠)ケニス
64,980税込71,478
1台(1台)
4日以内出荷
材質ステンレスSUS430幅(mm)アジャスト幅:+30RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ(Wシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ(Wシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SPHERICAL BEARING (MB) MAZDA(マツダ)SPHERICAL BEARING (MB)MAZDA(マツダ)
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
ステンレス作業台 シンコーステンレス作業台シンコー
58,980税込64,878
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。枠の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。頑丈なSUS304ムク材を用いたアジャスト付き支柱は、卓越した強度と安全性を誇ります。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。
用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25アジャスター調整幅:30mm
オールメタルコネクタ型近接センサ AUTONICS(オートニクス)オールメタルコネクタ型近接センサAUTONICS(オートニクス)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
ワーク及び金属ブラシの摩擦等の過酷な環境でも壊れにくい構造です。アルミなど切削スクラップ対策性能による誤作動が少ないです。動作表示灯がリングタイプLEDのため、360°視認性が容易です。
用途三品産業、化学薬品分野、金属加工分野などさまざまな環境での検出に。検出方式高周波発型材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA出力形式ノーマルオープンIP等級IP67保護各種認証CE
作業台 奥行600mmタイプ タニコー作業台 奥行600mmタイプタニコー
149,800税込164,780
1台
7日以内出荷
高さ(mm)850奥行(mm)600材質SUS304材質(天板)SUS304バックガード(奥行/高さ)(mm)60/150トッププレート(mm)1.5
静音ステンレス作業台 アズワン静音ステンレス作業台アズワン
92,500税込101,750
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼る事で、不快な金属音を軽減します。
耐薬耐荷重作業台 AWT-75シリーズ アズワン耐薬耐荷重作業台 AWT-75シリーズアズワン
226,000税込248,600
1個
7日以内出荷から30日以内出荷
仕様脚部:レベルアジャスター付き耐荷重(kg)600(均等荷重)引出し内寸法(mm)393×395×45グリーン購入法適合
オールメタル長距離コネクタ型近接センサ AUTONICS(オートニクス)オールメタル長距離コネクタ型近接センサAUTONICS(オートニクス)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ワーク及び金属ブラシの摩擦等の過酷な環境でも壊れにくい構造です。アルミなど切削スクラップ対策性能による誤作動が少ないです。動作表示灯がリングタイプLEDのため、360°視認性が容易です。
用途三品産業、化学薬品分野、金属加工分野などさまざまな環境での検出に。検出方式高周波発型材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA出力形式ノーマルオープンIP等級IP67保護各種認証CE
作業台(ハンガー付対面タイプ) サカセ化学工業作業台(ハンガー付対面タイプ)サカセ化学工業
799,800税込879,780
1台
7日以内出荷から47日以内出荷
作業効率性の高い準備作業台です。 国際標準規格(ISO3394=600×400mm)のトレーに対応。 テーブルトップは、耐薬品性・耐久性・清拭性に優れたメラミン樹脂を採用しています。
耐薬耐荷重作業台 AWT-75Dシリーズ アズワン耐薬耐荷重作業台 AWT-75Dシリーズアズワン
246,000税込270,600
1個
7日以内出荷
引出しは天板下の任意の場所(左右方向)に設置が可能です。
仕様●サイズ(mm):1800×750×750●重量(kg):約62●★入数:1個●耐荷重:600kg(均等荷重)●脚部:レベルアジャスター付●引出し内寸法:393×395×45mm●引出し設置可能数:3個 ※本体には1個付属しています。アズワン品番4-5058-04
オールメタル耐スパッタコネクタ型近接センサ AUTONICS(オートニクス)オールメタル耐スパッタコネクタ型近接センサAUTONICS(オートニクス)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ワーク及び金属ブラシの摩擦等の過酷な環境でも壊れにくい構造です。アルミなど切削スクラップ対策性能による誤作動が少ないです。動作表示灯がリングタイプLEDのため、360°視認性が容易です。
用途三品産業、化学薬品分野、金属加工分野などさまざまな環境での検出に。検出方式高周波発型材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA出力形式ノーマルオープンIP等級IP67保護各種認証CE
オールメタル耐スパッタ長距離コネクタ型近接センサ AUTONICS(オートニクス)オールメタル耐スパッタ長距離コネクタ型近接センサAUTONICS(オートニクス)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
ワーク及び金属ブラシの摩擦等の過酷な環境でも壊れにくい構造です。アルミなど切削スクラップ対策性能による誤作動が少ないです。動作表示灯がリングタイプLEDのため、360°視認性が容易です。
用途三品産業、化学薬品分野、金属加工分野などさまざまな環境での検出に。検出方式高周波発型材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA出力形式ノーマルオープンIP等級IP67保護各種認証CE
耐薬耐荷重作業台 AWT-75Lシリーズ アズワン耐薬耐荷重作業台 AWT-75Lシリーズアズワン
237,000税込260,700
1個
7日以内出荷
仕様●サイズ(mm):1800×750×750●重量(kg):約64●★入数:1個●耐荷重:600kg(均等荷重)●脚部:レベルアジャスター付●下棚奥行:250mm ※下棚は2枚設置が可能です(本体には1枚付属しています)。アズワン品番4-5055-04
作業台 バックガードなし 奥行600mmタイプ タニコー作業台 バックガードなし 奥行600mmタイプタニコー
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
材質SUS304バックガード(奥行/高さ)(mm)60/150トッププレート(mm)1.5
作業台 バックガードなし 奥行900mmタイプ タニコー作業台 バックガードなし 奥行900mmタイプタニコー
179,800税込197,780
1台
7日以内出荷
材質SUS304バックガード(奥行/高さ)(mm)60/150トッププレート(mm)1.5
耐薬耐荷重作業台 AWT-75DLシリーズ アズワン耐薬耐荷重作業台 AWT-75DLシリーズアズワン
258,000税込283,800
1個
7日以内出荷
引出しは天板下の任意の場所(左右方向)に設置が可能です。
仕様●サイズ(mm):1800×750×750●重量(kg):約70●★入数:1個●耐荷重:600kg(均等荷重)●脚部:レベルアジャスター付●引出し内寸法:393×395×45mm●引出し設置可能数:3個 ※本体には1個付属しています。●下棚奥行:250mm ※下棚は2枚設置が可能です(本体には1枚付属しています)。アズワン品番4-5054-04
脚折りたたみ式作業台 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)脚折りたたみ式作業台テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
129,800税込142,780
1台
8日以内出荷
未使用時には折りたたんで省スペースに収納・保管ができます。繁忙期や閑散期で作業ラインを増減する必要の多い現場に最適なステンレス作業台です。 甲板下には棚板や補強枠がないので、コンテナやポリ容器あるいはドーリー・台車などの設置・収納に便利です。 オールSUS304製(キャスターを除く)ですのでサビや汚れに耐え、清潔にご利用いただけます。
用途製品やサービスの出荷量に応じた作業スペースを整える臨時・常設作業台として。 イベント・催事用の仮設調理場の作業台として。 野菜・鮮魚といった直売所の展示台・作業台として。耐荷重(kg)120仕様完成品出荷(現地にて脚を開くのみ)材質甲板部/SUS304-1.2t、パイプ脚/SUS304-Φ32×1.2t(パイプ折りたたみ時の座:ナイロン製)アジャストSUSネジ ナイロンアジャスト(調整高:+35mm)
作業台 バックガードなし 奥行750mmタイプ タニコー作業台 バックガードなし 奥行750mmタイプタニコー
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
材質SUS304バックガード(奥行/高さ)(mm)60/150トッププレート(mm)1.5
袋入タオル SWTシリーズ 三和[店舗什器・備品]袋入タオル SWTシリーズ三和[店舗什器・備品]
42,980税込47,278
1ケース(300枚)
6日以内出荷
温浴施設や旅館、販促用に便利なタオルです1枚ずつ袋に入っている状態でお届けいたします