47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
敷くだけですべり止め効果抜群です。ハサミで好きな形に簡単にカットできます。手洗いできます。糸芯(ポリエステル)内蔵で強く引っ張っても切れにくい。
用途置物や小物の滑り止めに。食器棚や引き出し内などの滑り止めに。マットのズレ防止に。 材質PVC 種別ノンスリップマット 長さ(mm)1250
1枚ほか
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

信頼と実績のホワイトウルフブランドのスタンダードなスチール素材の鍔付き三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。鍔は十字タイプで、刃物等からも手を守ることが可能です。グリップは耐久性のある合成皮革製です。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
材質警棒シャフト:スチール 材質(グリップ)合皮 ブラック タイプフリクションロック(摩擦ロック)式 付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形) 取付穴径(Φmm)22
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材を使う際、やっぱり気になるのが腐れや反り。もともと北欧・フィンランドで開発された「サーモウッド」は、無垢の木材を高温の水蒸気を使って熱処理したもの。 反りや腐れの一因である「水」をコントロールし、高い防腐性能、寸法安定性を与えています。軽くて柔らかいサーモウッドは、カットがしやすくDIY初心者にもオススメです。 熱処理による深い色合いも特徴。
用途ウッドデッキ、ウッドフェンス、パーゴラ、ルーバー、遊具、ガーデニング、外装、軒天、ベランダ床・壁、キャットウォーク、キッチン収納、インテリア収納、花台、ベンチ、ガーデンテーブル、プランター、屋外収納、など 材質天然木(針葉樹) 備考出荷状態:KD(乾燥) 安全性塗料・化学品を一切使用しておりません。熱と水蒸気のみで処理しているため、ペットや手に触れる場所にも安心してお使い頂けます。 経年変化経年により木材表面の色は徐々に抜けていきますが、紫外線によるものであり、木材自体の性能は保たれます。
1本
429 税込472
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オイルパステルの基本性能を持つだけでなく、水に溶ける、なめらかなタッチの水溶性オイルパステルです。濃い発色だから、水に溶けても鮮やかな水彩表現が可能です。初心者にも使いやすい、サッと使えるスリムなみず筆です。従来品に比べ水出しの調整がしやすく、ポイント水彩に最適です。穂先には化粧筆にも使用される”ぺんてる独自のナイロン毛”を採用。水含みが良く、傷みにくく、パステルとの相性も抜群です。
質量(g)5 本体寸法(mm)7×7×65
1本
79 税込87
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

両開扉には、シリンダー錠が標準装備され商品や作業工具などの保管・管理に最適です。
仕様組立式 トラスコ品番504-3026 幅(mm)890 質量(kg)80.9 ネオグレー 高さ(mm)1804 奥行(mm)637 間口(mm)890 段数6 均等耐荷重(kg)100 棚ピッチ(mm)50 組立時間2人50分 外寸法・高さ(mm)1804 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×683×1804 有効間口(mm)801 最大積載量(kg/台)1000 棚板調整ピッチ(mm)50mm 外寸法・奥行(mm)637 外寸法・間口(mm)890 棚板内寸・間口(mm)801
1セット
97,980 税込107,778
当日出荷

信頼と実績のホワイトウルフブランドの高強度アルミ合金7075の三段伸縮特殊警棒です。先端シャフト1段目にスチールを使用することで強度を高めています。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)です。鍔は十字タイプで、刃物等から手を守ります。グリップは耐久性のある合成皮革製。ベルト通しのある専用ホルスター付き。警備業法に準拠しています。(7075アルミ合金は、住友金属が開発した高張力・高耐圧力のアルミ超合金で、超々ジュラルミンの名で航空機にも使用されており警棒としても十分な強度を備えています)
付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き) 材質警棒シャフト:7075アルミ合金(先端シャフトの1段目:スチール) ブラック タイプフリクションロック(摩擦ロック)式 材質(グリップ)合皮
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁をキズつけずに自分好みの空間をデザインできる「ディアウォール」に新ラインナップが加わりました!〈br〉1×6・2×6棚受けは1×6材等の幅広い木材にぴったりな形状!〈br〉2×6材とも兼用できる新しいサイズの棚受けです。〈br〉パーツに合わせた色の着色ねじが付いています。
用途1×6材、2×6材用棚受け セット内容棚受け本体:2個、頭部着色ねじ:8本 材質本体:ABS樹脂、ねじ:スチール
1セット(2個)
779 税込857
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


LION (ライオン事務器)ステンレスワークテーブル
空気の流れをスムーズに維持するパンチング仕様。
材質ステンレス(SUS304製) 高さ(mm)760 材質(本体)SUS304 耐荷重(kg)80 総耐荷重(kg)80
1台
109,800 税込120,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

許容荷重80kgの組立式軽作業用ワークテーブルです。パンチング天板。
1個
96,980 税込106,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

庭テラス タカショー 動画あり
タカショー庭テラス
天然木デッキが一体になったガーデンポーチ。室内から庭につながる心地よいテラスが生まれます。
材質ポーチ・フレーム:アルミニウム/デッキ:天然木 使用工具電動ドライバー・ドリル、シャベル、スケール、水平器、軍手、マスキングテープ、マーカー、脚立など
1セット
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶接電流(A)200 適合電極径(Φmm)~3.2 仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備 冷却方式空冷 ネック形状固定式 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接電流(A)200 適合電極径(Φmm)~3.2 仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備 冷却方式空冷 ネック形状フレキシブル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接電流(A)200 適合電極径(Φmm)~3.2 仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備 冷却方式空冷 ネック形状固定式 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接電流(A)200 適合電極径(Φmm)~3.2 仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備 冷却方式空冷 ネック形状固定式 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接電流(A)200 適合電極径(Φmm)~3.2 仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備 冷却方式空冷 ネック形状フレキシブル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接電流(A)200 適合電極径(Φmm)~3.2 仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備 冷却方式空冷 ネック形状フレキシブル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

既存の照明器具に取り付け可能です。 エリーランプとは、無電極誘導ランプと呼ばれる電極の無い蛍光灯のことです。 照明業界NO.1の長寿命10万時間です。(LEDの約2倍・水銀灯の約8倍) 水銀灯の約1/3の省エネです。(LED相当) ブルーライトの心配が不要な目に優しい光です。 瞬時点灯します。水銀灯のように点灯、再点灯を待つ必要がありません。
用途街灯や工場、倉庫、体育館などの高天井用 口金E26 使用電圧(V)100/200/220 消費電力(W)50 トラスコ品番160-9156 セット内容ランプ・安定器 形状バルブ型 全長(mm)250 質量(kg)2.4 外径(Φmm)110 定格寿命(時間)60000 使用場所屋外 明るさ(Lm)3500 演色指数(Ra)80
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

MIC29502 5 A低ドロップアウト電圧レギュレータ
仕様レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧A出力電圧 = 1.25 → 26 Vラインレギュレーション = 0.5 %精度 = ±1%実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220ピン数 = 5V出力タイプ = 可変寸法 = 10.67 x 4.83 x 9.17mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 10.67mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

MIC29152 1.5 A低ドロップアウト電圧レギュレータ
仕様出力電流 Max = 1.5A出力電圧 = 1.25 → 26 Vラインレギュレーション = 0.5 %精度 = ±1%実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220ピン数 = 5V出力タイプ = 可変寸法 = 10.67 x 4.83 x 9.17mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 10.67mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

ウォッシャーするだけでフロントガラスの汚れを落とすと同時に撥水コーティングし、雨を弾いて視界をクリアにします。 撥水ガラスコーティング施工車や、撥水ワイパー装着車にも使用できます。 原液使用で凍結温度-20℃まで対応。 2倍まで希釈できます。
用途自動車窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液として 質量(kg)2.2 危険物の類別非危険物
1本(2L)ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック、ダイヘン等の標準仕様アルゴントーチに互換性があります
適合WT17、WT17FX、WT-26、WT-26FX、WT-18、SW-418、SW-450、i-HEAD #17、i-HEAD #18、WELDCRAFT#1726 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パナソニック、ダイヘン等の標準仕様アルゴントーチに互換性があります
適合WT-17(FX)、26(FX)、26P、18、18SP(M)、28SW-418 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合WT-17(FX)、WT-18、WT-18SP(M)、WT-26(FX)、WT-26P、WT-28、WT-29、SW-418、SW-450、i-HEAD#17、i-HEAD#18 種別ガスレンズ 全長(mm)42
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パナソニック、ダイヘン等の標準仕様アルゴントーチに互換性があります
適合WT-17(FX)、26(FX)、26P、18、18SP(M)、28 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


適合WT-17(FX)、WT-26(FX)、WT-26P、WT-18、WT-18SP(M)、SW418、WT-28、WT-29、i-HEAD#17、i-HEAD#18 種別標準ロング 全長(mm)76
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウエルドテック社セラミックノズル
適合WT-17(FX)、WT-18、WT-18SP(M)、WT-26(FX)、WT-26P、WT-28、WT-29、SW-418、SW-450、i-HEAD#17、i-HEAD#18、WT-27、WP-12 種別大口径ガスレンズ 全長(mm)48
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合WT-17(FX)、WT-26(FX)、WT-18、WT-18SP(M)、SW-418、WT-28、WT-29、WTF-17・18、WTB-17・18、WTR-17・18 種別標準ガスレンズ 全長(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TIGガスレンズ用
適合【ウェルドクラフト適合型番】45V26 全長(mm)50 線径(Φmm)2.4 主な適合トーチパナソニック: YT-15・YT-20・YT-30、ダイヘン :AW-17・AW-26・AW-18、ウエルドテック :WT-17・WT-26・WT-18、ウェルドクラフト :WP-17・WP-26・WP-18、トーキン: TA-17・TA-26・TA-18
1箱(2本)
2,498 税込2,748
3日以内出荷

1個
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウエルドテック社コレット
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様アルゴントーチに互換性があります
適合WT-17(FX)、26(FX)、26P、18、18SP(M)、28、29、SW-418 全長50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ウエルドテック社セラミックノズル
適合WT-17(FX)、WT-18、WT-18SP(M)、WT-26(FX)、WT-26P、WT-28、WT-29、SW-418、SW-450、i-HEAD#17、i-HEAD#18 種別ガスレンズロング 全長(mm)76
1個
2,288 税込2,517
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウエルドテック社スタッビーガスレンズ
エコ商品
適合【トーチ】WT-17(FX)/WT-26(FX)/WT-18/WT-18SP(M)/SW-418/WT-28/WT-29/WTF-17、18/WTB-17、18/WTR-17、18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウエルドテック社コレットボデー
エコ商品
適合WT-17(FX)、WT-26(FX)、WT-18、WT-18SP(M)、SW-418、WT-28、WT-29 種別大口径ガスレンズ 全長(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウエルドテック社セラミックノズル
適合WT-17(FX)、WT-18、WT-18SP(M)、WT-26(FX)、WT-26P、WT-28、WT-29、SW-418、SW-450、i-HEAD#17、i-HEAD#18、WT-27、WP-12 種別大口径ガスレンズセミロング 全長(mm)70
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)