130件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

アイリスオーヤマタイヤラックカバー
メーカーのタイヤラックWT-1048の専用カバーです。撥水加工シルバーコーティングを施しているので、紫外線・雨水・雪・ほこり等からタイヤを守ります。タイヤラックの上からタイヤカバーをかぶせて、ワンタッチヒモ止めのボタンを押しながらヒモをひっぱるだけで収納できます。
シルバー 本体質量(g)505 適合品番WT-1048(ワイドタイヤラック用) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1070×780×1350
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ニッタ化工品カバーペイントWTC
変性アクリル樹脂を主成分としたエマルジョン型塗料です。 引火性がなく臭気もわずかで作業性が良く、防水層を痛めません。
用途一般用 主成分変性アクリル樹脂(エマルション系) 危険物の類別非危険物
1缶(15kg)
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界最薄※で設置場所を選ばず、最適な設置場所をランプで知らせるUSB給電式の超薄型11ac(Wi-Fi5)対応2x2中継器です。※ 2018年11月時点 Wi-Fi Alliance加盟企業が販売する11ac対応中継器において。 無線ルーターの電波を延長して利用範囲を拡大する「無線LAN中継器」です。 従来製品と比べて、製品体積を72%縮小しています。※WTC-1167HWHと比較した場合。 Wi-Fiルーター(親機)とは、親機と本製品のWPSボタンを押すだけで接続が可能です。 製品前面のLEDランプが、一番効率良く電波を中継できる設置場所を知らせます。USB電源アダプタに挿すだけで、ルーターと近過ぎる(電波が強すぎる)場合には赤、最適な場所では緑、遠すぎる場合には緑赤の点滅で知らせるため、アプリ不要の簡単設定です。 本製品を使用した検証では、実測値で3倍通信速度を改善することができています。※ 木造3階建家屋で1Fに11ac2x2のWi-Fiルーター、2Fに本製品を設置して、1Fから3Fへ通信した場合の5GHz通信速度 電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は867Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は300Mbpsの高速通信に対応しています。(規格値) バンドステアリング機能を搭載し、より快適な帯域(5GHz/2.4GHz帯)を自動で選択・接続します。 前後180度回転する可動式USBタイプで、電波干渉を受けにくい向きに調節することができます。※ USB電源アダプタは付属しておりません。家庭用コンセントへ本製品を接続する場合は5V1A以上出力のUSB電源アダプタが必要になります。 過剰な発熱を防ぐ安全機能も搭載しています。 集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhone XSやXRなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。 DXアンテナ監修で、ノイズに強く5GHz帯・2.4GHz帯で独立した超高感度の内蔵アンテナ(2×2)を搭載しています。 複数端末に別々のデータを送信できるMU-MIMO機能搭載により、端末側がMU-MIMO対応であれば、最大2台の同時通信・処理が可能です。
用途Wi-Fiルーターから離れた場所のスマホやタブレットへWi-Fiを届けたいときに最適です。 無線ルーターの電波を延長して利用範囲を拡大できます。 薄くてスリムなため設置場所にも困りません。 質量(g)約40 設定方式WPS対応 保証期間1年間 設置形態コンセント、タップ等(別途USB電源アダプタ必要) アクセス方式インフラストラクチャー 対応プロトコルTCP/IP(IPv4)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カスタマイズ作業台、ワーテックオプションマルチスタンドです。
ダークグレー 高さ(mm)245 奥行(mm)156 均等耐荷重(kg)30 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.46MB)
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サカエワーテックオプション 底棚
エコ商品、RoHS
カスタマイズ作業台、ワーテックオプション底棚です。
ダークグレー 高さ(mm)30 奥行(mm)285 均等耐荷重(kg)50 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.46MB)
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 高さ(mm)800 材質(天板)SUS430 No.4仕上 材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付き 天板耐荷重(kg)150 パイプ径(Φmm)38 キャスター径(Φmm)75 材質(支柱)SUS430 材質(ブラケット)コーナー/SUS304
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

カスタマイズ作業台、ワーテックオプション天板コボレ止めです。
ダークグレー 高さ(mm)80 奥行(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.46MB)
1個
8,498 税込9,348
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カスタマイズ作業台、ワーテックオプションボックスフックです。
ダークグレー 高さ(mm)95 奥行(mm)36 均等耐荷重(kg)40 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.46MB)
1個
9,198 税込10,118
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4台の温度調節器の機能を1ユニットで実現。4ループのPID制御機能を内蔵。PID制御では、PID値のオートチューニング(AT)が可能。正動作(冷却)、逆動作(加熱)を選択可能。オープンコレクタ出力。サンプリング周期500ms。RUN/STOP切替可能。内部アラームを1ループあたり2点。入力、出力とも端子台接続可能
消費電流(A)5V系:0.25 占有号機数2号機分(号機No.0~94)
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カスタマイズ作業台、ワーテックオプションスチールパネルです。
ダークグレー 高さ(mm)195 奥行(mm)35 均等耐荷重(kg)30 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.46MB)
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カスタマイズ作業台、ワーテックオプション上部アーム(ワークライト付)です。
ダークグレー 高さ(mm)410 奥行(mm)450 均等耐荷重(kg)20 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.46MB) (0.29MB)
1個
69,980 税込76,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カスタマイズ作業台、ワーテックオプションパンチングパネルです。
ダークグレー 高さ(mm)195 奥行(mm)35 均等耐荷重(kg)30 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.46MB)
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に応じてカスタムができる作業台!!高さ調整も簡単、作業者に合わせた調整が可能です。 メラミン天板を使用しているワークテーブルはメラミン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。 天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 高さ(mm)730~1080 材質(本体)スチール 奥行(mm)875 全高(mm)1800 材質(天板)メラミン 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)30 均等耐荷重(kg)180、(天板)150 色(本体)パールホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.46MB) 色(脚部)パールホワイト
1台
89,980 税込98,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サカエワーテックオプション 棚板
エコ商品、RoHS
カスタマイズ作業台、ワーテックオプション棚板です。
仕様棚板有効傾斜角:0°、20° 質量(kg)2 ダークグレー 高さ(mm)195 奥行(mm)35 均等耐荷重(kg)30 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.46MB)
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に応じてカスタムができる作業台!!高さ調整も簡単、作業者に合わせた調整が可能です。キャスター付でレイアウト変更も簡単に行えます。メラミン天板を使用しているワークテーブルはメラミン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 高さ(mm)850~1200(天板高さ) 材質(本体)スチール 奥行(mm)875 全高(mm)1913 ストッパーあり(×2) 材質(天板)メラミン 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)30 均等耐荷重(kg)130、(天板)100 色(本体)パールホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 色(脚部)パールホワイト
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サカエワーテックロールバーセット
エコ商品、RoHS
カスタマイズ作業台ワーテック用ロールバーセットです。
均等耐荷重(kg)10 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
33,980 税込37,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
3,998 税込4,398
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ワーテックツーリングホルダーセットです。
高さ(mm)125 奥行(mm)168 均等耐荷重(kg)30 色(本体)ダークグレー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

WAVLES COAT(ウェブレスコート)は優れた制振効果により、騒音のもととなる物体の振動を速やかに減少させ防音効果を発揮します。 ナノサイズからミクロンサイズの大きさ。形状の異なる制振フィラーを高充填することにより、塗布型タイプとしては他に類をみない大きな損失係数を示す制振材です。 施工面に合わせた加工不要 重量が軽い(比重1.2~1.3) 水性タイプで環境にやさしい 塗布方法が選択可能
主成分アクリル樹脂 pH9 不揮発分0.67 密度1.2g/mL 外観黒色液状 粘度(mPa・s)5000 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
5,098 税込5,608
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サカエワーテックカッター受
エコ商品、RoHS
カスタマイズ作業台カッター受です。
均等耐荷重(kg)10 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カスタマイズ作業台、ワーテックオプションモニタービームセットです。
仕様傾き+-45°、回転+-30° 適合VESA規格(75×75mm、100×100mm)対応 ダークグレー 均等耐荷重(kg)8 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.46MB)
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に応じてカスタムができる作業台!!高さ調整も簡単、作業者に合わせた調整が可能です。キャスター付でレイアウト変更も簡単に行えます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス天板を使用しています。
高さ(mm)730~1080 奥行(mm)875 材質(天板)ステンレス天板R付 色(天板)ステンレス(生地) 均等耐荷重(kg)180 色(本体)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アジャスター樹脂製 M12×P1.75 軸長45mm 均等耐荷重(kg/段)150(天板)
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアージェイくねくねケーブルCtoC
RoHS
軽くてやわらかいシリコン素材を採用したくねくねケーブル。iPhone15にも対応したType-C⇔Type-Cケーブルです。しなやかで断線に強くソフトに曲がるので絡みにくい使い勝手の良い商品です。PD+60W急速充電に対応しています。充電および同期に対応しています。
仕様●PD:対応(最大60W)●同期:480Mbps 適合機種USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォン/タブレットなどの機器 材質ケーブル&コネクタ:TPE+シリコン ホワイト 出力5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3A(最大60W) コネクタ形状USB-C(オス)/USB-C(オス) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.44MB)
1本
1,146 税込1,261
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 16mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン
RoHS
仕様スリーブ径 = 16mmシュリンク径 = 4mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 4:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +75℃難燃性 = N耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = DWTCクリアスリーブ. このクリアースリーブは、二層構造の柔軟な熱収縮チューブです。溶解する粘着性ライナーが一体接合されています。このスリーブは、ワイヤやスプライス端子を物理的・環境的に保護します。. 防湿密閉設計 使用中に検査 (例: ケーブル識別) の必要がある電子基板に最適 低収縮温度 +100 ℃ 絶縁耐性20 MV / m 1.2 m単位で販売. 特長と利点: RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

一体型で1200Wの大出力、手を触れずに簡単操作。卓上型で大出力(出力調整0~100%)の大型機器ですので、機械部品などの洗浄が可能です。操作部に光電式センサ&音声ガイドを採用。濡れた手や汚れた手でも本体に触ることなく、音声ガイドにそって簡単に操作できます。ドレインバルブ以外にオーバーフロー用ドレイン取付穴により、循環システムへの拡張が容易にできます。FM+AM変調の発振方式を採用し洗浄ムラを軽減。(FM変調(周波数変調)は槽内の超音波を均一化し高効率で洗浄ムラを軽減する効果があり、AM変調(出力変調)は洗浄物、液種、液深の負荷変動に強いという効果があります。
仕様AC200V-230V:50/60Hz 600VA、槽内(mm):610(W)×400(D)×268(H)(69L)、ドレインバルブ:Rc25A(1B)バルブ 質量(kg)55 定格出力1200W 発振周波数40KHz 外寸法(mm)800(W)×460(D)×472(H) アズワン品番61-0173-59 材質(水槽)SUS304 発振方式周波数変調+出力変調(周波数変調幅 ±1kHz)
1個
639,800 税込703,780
5日以内出荷

サカエワーテックキャビネットセット
エコ商品、RoHS
カスタマイズ作業台ワーテック用キャビネットです。
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)443×393×51 色(本体)パールホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
46,980 税込51,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電波法型式指定取得済 大型部品の洗浄に適した卓上型の超音波洗浄機です。 操作部に光電式センサと音声ガイドを採用。手を触れずに音声ガイドにそって簡単に操作できます。 FM(周波数変調)+AM(出力変調)を採用。洗浄ムラを軽減し、高効率な洗浄を実現しました。
光出力可変範囲0~100%(調節可能) 発振周波数(kHz)40(BLT振動子) タイマー設定10分/20分/30分/連続 材質(槽内)ステンレスSUS304 発振方式FM+AM変調
1個
639,800 税込703,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コネクターキャップ対で使用しない時にしっかり保護が出来、ホコリや劣化を防いで安全にご使用いただけます。 スマホとタブレットなどを同時充電できるマルチケーブルです。電源アダプターは付属しておりません。
ホワイト 出力同時充電時各5V/1.5A合計3A(最大) コネクタ形状USB2.0Type-A(オス)/USB Type-C(オス)×2 ケーブル長(cm)約100 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途充電
1台
999 税込1,099
4日以内出荷

エアージェイくねくねType-Cケーブル
RoHS
軽くてやわらか!くねくねしなやかで断線に強く、ソフトに曲がって絡みにくいType-Cケーブルです。Quick Charge3.0対応
仕様同期:480Mbps 材質TPE+シリコン(ケーブル、コネクター部) ホワイト コネクタ形状USB-A(オス)- USB-C(オス) 対応機種USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォン/タブレットなどの機器 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.46MB)
1本
955 税込1,051
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サカエワーテック吊り棚セット
エコ商品、RoHS
カスタマイズ作業台ワーテック用吊り棚セットです。
ダークグレー 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×490×145 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)(横向き)380×500×150、(縦向き)150×500×380
1個
37,980 税込41,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に応じてカスタムができる作業台!!高さ調整も簡単、作業者に合わせた調整が可能です。キャスター付でレイアウト変更も簡単に行えます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス天板を使用しています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 高さ(mm)850~1200(天板高さ) 材質(本体)スチール 材質(車輪)ゴム車 奥行(mm)875 全高(mm)1913 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)100 材質(天板)SUS430 天板厚さ(mm)30 均等耐荷重(kg)130、(天板)100 色(本体)パールホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 色(脚部)パールホワイト
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)215 トラスコ品番474-2362 質量(g)240 切断能力(mm)ステンレス0.41
1丁
29,980 税込32,978
9日以内出荷

清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。枠の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(スチール金具Φ100ウレタン車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。
用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等 適合作業台 ねじ径M20 P2.5 キャスタースチール金具Φ100ゴム車ストッパー付 支柱径(Φmm)38 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (808種類の商品があります)

清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。枠の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(スチール金具Φ75ゴム車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。
用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等 適合作業台 ねじ径M20 P2.5 キャスターステンレス金具Φ100ナイロン車ストッパー付 支柱径(Φmm)38 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (808種類の商品があります)

清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。枠の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(スチール金具Φ75ナイロン車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。
用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等 適合作業台 ねじ径M20 P2.5 キャスタースチール金具Φ75ウレタン車ストッパー付 支柱径(Φmm)38 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (808種類の商品があります)

清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。枠の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(スチール金具Φ75ウレタン車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。
用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等 適合作業台 ねじ径M20 P2.5 キャスタースチール金具Φ75ゴム車ストッパー付 支柱径(Φmm)38 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (606種類の商品があります)

清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。枠の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(ステンレス金具Φ75ウレタン車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。
用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等 適合作業台 ねじ径M20 P2.5 キャスターステンレス金具Φ75ゴム車ストッパー付 支柱径(Φmm)38 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
68,980 税込75,878
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (808種類の商品があります)

清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。枠の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(スチール金具Φ100ナイロン車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。
用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等 適合作業台 ねじ径M20 P2.5 キャスタースチール金具Φ100ウレタン車ストッパー付 支柱径(Φmm)38 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (808種類の商品があります)

pH9 主成分アクリル樹脂 不揮発分0.67 密度1.2g/mL 外観黒色液状 粘度(mPa・s)5000 危険物の類別非危険物
1缶(18kg)
44,980 税込49,478
13日以内出荷