カテゴリ

  • 事務用品(19)
  • 制御機器(17)
  • オフィス家具(13)
  • 電気材料(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 作業工具(10)
  • 溶接用品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 建築金物(7)
  • 物流用品(6)
  • 日用品(6)
  • 住設機器(6)
  • 作業服(6)
  • 切削工具(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • バイク部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 医療(3)
  • 研磨材(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防災用品(2)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wts」の検索結果

198件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 深穴テーパドリル K-WTS 三菱マテリアル

    深穴テーパドリル K-WTS

    三菱マテリアル
    3,498税込3,848
    1本
    翌々日出荷
    深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
    用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
  • WTS HSS-C5 TiAlN 90°5本組 カウンターシンクセット WATERS

    WTS HSS-C5 TiAlN 90°5本組 カウンターシンクセット

    WATERS
    28,980税込31,878
    1セット(5本)
    翌々日出荷
    高い硬度と耐摩耗性を備えたコバルトハイス鋼に、TiAlNコーティングを施しています。幅広い材料に対応でき、特にステンレス鋼・高クローム系合金鋼に適しています。
    トラスコ品番714-4396セット内容6.3、10.4、16.5、20.5、25.0材質コバルトハイス鋼刃数3先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングセット数5本
  • WTS HSS-C5 TiAlN 90°カウンターシンク WATERS

    WTS HSS-C5 TiAlN 90°カウンターシンク

    WATERS
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    高い硬度と耐摩耗性を備えたコバルトハイス鋼に、TiAlNコーティングを施しています。幅広い材料に対応でき、特にステンレス鋼・高クローム合金鋼系に適しています。
    材質コバルトハイス鋼刃数3先端角(°)90表面処理TiAlNコーティング
  • TLジョイント WTS 給水栓用座付ソケット 標準品 リケン

    TLジョイント WTS 給水栓用座付ソケット 標準品

    リケン
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス配管用の拡管式メカニカル継手です。1驚愕の低トルク:業界トップクラスの低トルクを実現し、従来よりも小型の工具で施工が可能です。2信頼の緩み止め機能:座金がガッチリとナットを固定し、施工後のナット緩みを防止します。一目でわかる緩み止め機能を採用しました。3安全な施工機能:供廻り防止、配管の芯ズレ矯正、ガスケット脱落防止、施工後の角度調整機能を織り込み、施工時のストレスを軽減します。4確実な施工確認:本体ねじ部のオレンジラインがナットを締付けることで隠れ、施工完了が一目で確認できます。
    材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケット耐熱・耐塩素EPDM形状給水栓用座付きソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-498最高使用圧力(MPa)2.0(使用圧力範囲0~2.0)寸法L2(mm)28水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~80最大流速(m/s)3.5
  • カッターガイド ラップトゥルーパー  YT25WTS01 YELLOTOOLS

    カッターガイド ラップトゥルーパー YT25WTS01

    YELLOTOOLS
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    ラップトゥルーパーは、カッター刃に直接取り付けて使うカットガイドです。本体には2段階のガイドがあり、「端から2mm」または「端から7mm」 のいずれかを選んでカットできます。選んだ幅に合わせてエッジに沿って動かすだけで、フィルムを一定距離で正確にトリミングできます。デリケートな表面を扱う場合は、付属のテフロンシールを貼ることで、素材を傷つけずに滑らかに作業できます。
    用途カーラッピング、PPF(ペイントプロテクションフィルム)の施工に。仕様・同じ幅を簡単にキープ・磁力でしっかり刃に固定・9mm幅のカッター刃に対応・選べる2つの間隔:2mm/7mm(カット距離:約3mm/10~12mm)・テフロンシール2枚付属質量(g)400
  • TLジョイント WTS 給水栓用座付ソケット 蒸気還水用 リケン

    TLジョイント WTS 給水栓用座付ソケット 蒸気還水用

    リケン
    4,798税込5,278
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス配管用の拡管式メカニカル継手です。1驚愕の低トルク:業界トップクラスの低トルクを実現し、従来よりも小型の工具で施工が可能です。2信頼の緩み止め機能:座金がガッチリとナットを固定し、施工後のナット緩みを防止します。一目でわかる緩み止め機能を採用しました。3安全な施工機能:供廻り防止、配管の芯ズレ矯正、ガスケット脱落防止、施工後の角度調整機能を織り込み、施工時のストレスを軽減します。4確実な施工確認:本体ねじ部のオレンジラインがナットを締付けることで隠れ、施工完了が一目で確認できます。
    材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケットフッ素ゴムFKM形状給水栓用座付きソケット最高使用圧力(MPa)2.0(使用圧力範囲0~2.0)寸法L2(mm)28水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水、高温水、蒸気還水、エアー適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~130最大流速(m/s)3.5
  • ピンセット ラップツウィーザー スペード YT20WTS001 YELLOTOOLS

    ピンセット ラップツウィーザー スペード YT20WTS001

    YELLOTOOLS
    9,298税込10,228
    1個
    5日以内出荷
    カーラッピング向けのピンセットです。細かい刻みの入った広い面でフィルムを掴むことができます。広い先端でフィルムをしっかり掴めるので、ズレにくい仕様です。細かい刻み加工が施されており、滑りにくく作業性が向上します。フィルムの剥離・位置調整・細部の施工に最適です。カーフィルム・PPFなど幅広く対応します。
    用途フィルムをしっかりキャッチし施工の精度UPに。質量(g)39全長(cm)15
  • 手元スイッチコード ELPA

    手元スイッチコード

    ELPA(17件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    手元にスイッチがあるからその場でON・OFFできます。にぎりやすいエッグ型。ほこり、ゴミの侵入を防ぐ扉付。黒い部分でトラッキング火災を予防。
    ホワイト定格125V 15A 合計1500Wまで
  • 除菌できるウェット アルコールタイプ 大容量60枚入×8個パック アイリスオーヤマ

    除菌できるウェット アルコールタイプ 大容量60枚入×8個パック

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    989税込1,088
    1セット
    当日出荷
    【480枚入り】 除菌ができるウェットティッシュです。アルコール配合です。99.99%除菌ができます。テーブルやドアノブなどの身のまわりの除菌や手指の汚れの拭き取りなど幅広くお使いいただけます。ふんわりやわらかなシートです。セラミド、アロエエキス、ヒアルロン酸を配合しています。1枚ずつ簡単に取り出せて、詰め替え容器不要のフィルムパックです。たっぷり使えるお得な大容量パックです。
    成分水、アルコール、プロピレングリコール、フェノキシエタノール、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロビニル、メチルバラベン、ベンザルコニウムクロリド、アロエベラエキス、セラミド、ヒアルロン酸枚数480枚(60枚×8個)材質(基布)ポリエステル、レーヨン商品タイプ携帯用寸法(幅W×奥行D)(cm)12.5×18効果除菌
  • グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機

    グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ

    三菱電機(5件のレビュー)
    91,980税込101,178
    1個ほか
    当日出荷から66日以内出荷
    タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
  • 除菌できるウェット ノンアルコールタイプ 大容量60枚入×8個パック アイリスオーヤマ

    除菌できるウェット ノンアルコールタイプ 大容量60枚入×8個パック

    アイリスオーヤマ
    989税込1,088
    1セット
    当日出荷
    【480枚入り】 除菌ができるウェットティッシュです。ノンアルコールのため、お子様も安心してお使いいただけます。テーブルやドアノブなどの身のまわりの除菌や手指の汚れの拭き取りなど幅広くお使いいただけます。ふんわりやわらかなシートです。セラミド、アロエエキス、ヒアルロン酸を配合しています。1枚ずつ簡単に取り出せて、詰め替え容器不要のフィルムパックです。たっぷり使えるお得な大容量パックです。
    成分水、ポリアミノプロピルビグアニド、フェノキシエタノール、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロビニル、アロエエキス、ベンザルコニウムクロリド、クエン酸、クエン酸Na、アロエベラエキス、セラミド、ヒアルロン酸枚数480枚(60枚×8個)材質(基布)ポリエステル、レーヨン商品タイプ携帯用寸法(幅W×奥行D)(cm)12.5×18効果除菌
  • 可変式ロック フジテック・ジャパン

    可変式ロック

    フジテック・ジャパン(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ダイヤル式解錠の為、鍵が要りません 解錠番号は何度でも変更可能です
    ロックダイヤル式材質(吊)
  • 中型切断器 モノタロウ

    中型切断器

    モノタロウ(22件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    セット内容火口番号(M1、M2、M3)全長(mm)397切断可能範囲M1:1~5mmM2:5~15mmM3:15~30mm使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)(酸素)M1:0.25/M2:0.3/M3:0.35(アセチレン)M1:0.03/M2:0.03/M3:0.03ガス消費量(L/h)(切断酸素)M1:700/M2:1200/M3:2000(予熱酸素)M1:220/M2:250/M3:330(アセチレン)M1:200/M2:230/M3:300使用上の注意逆火を防ぐためにも、商品使用後は、こまめにノズル専用の掃除針で火口の穴を掃除してください。販売区分業務用
  • 純水ウェットティッシュ 60枚入×3個パック アイリスオーヤマ

    純水ウェットティッシュ 60枚入×3個パック

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    欠品中
    純水99%のウェットティッシュです。ノンアルコールのため、刺激が少なくお子様にも安心です。手指や口まわりの汚れの拭き取りなど幅広くお使いいただけます。ふんわりやわらかなシートです。ヒアルロン酸、セラミドを配合しています。パラベン、アルコール、PG、香料、着色料は使用していません。1枚ずつ簡単に取り出せて、詰め替え容器不要のフィルムパックです。たっぷり使えるお得な大容量パックです。(純水とは不純物を除去し、精製した純度の高い水のことです。)
    成分水、ポリアミノプロピルビグアニド、フェノキシエタノール、ベンザルコニウムクロリド、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、クエン酸、クエン酸Na、セラミド、ヒアルロン酸質量(g)185枚数60枚入り×3個(180枚)シートサイズ(mm)125×180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×85×40
  • ウェザータイト(サッシ用) フクビ化学

    ウェザータイト(サッシ用)

    フクビ化学(7件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    サッシ廻り用の水返し付き一体成形カバー材。先付け施工で確実な防水対策。あらかじめ取付けるタイプの漏水対策。サッシ下枠/縦枠取り合い部のパッキン不良が原因の漏水。この事態をあらかじめ想定し、サッシと躯体とを「躯体内の水切」ともいえる防水補助材で縁切りし、躯体への漏水を防止します。簡単施工で防水施工のバラツキがありません。開口部を透湿防水シートとテープを使用して処理する場合、三面交点となり根本的な防水対策となっていないのが現状です。「ウェザータイト/サッシ用」はピンホールのない一体成形の角部材を使用し、熟練度に左右されずに誰でもバラつきのない施工が可能です。10年製品保証内容。樹脂劣化によって生じる「ピンホール及び切裂の発生」(※ただし、タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く)
    材質PE厚さ(mm)0.5寸法(mm)水返し部/43グリーン半透明
  • 純水ウェットティッシュ 60枚入×8個パック アイリスオーヤマ

    純水ウェットティッシュ 60枚入×8個パック

    アイリスオーヤマ
    989税込1,088
    1個
    翌々日出荷
    純水99%のウェットティッシュです。ノンアルコールのため、刺激が少なくお子様にも安心です。手指や口まわりの汚れの拭き取りなど幅広くお使いいただけます。ふんわりやわらかなシートです。ヒアルロン酸、セラミドを配合しています。パラベン、アルコール、PG、香料、着色料は使用していません。1枚ずつ簡単に取り出せて、詰め替え容器不要のフィルムパックです。たっぷり使えるお得な大容量パックです。(純水とは不純物を除去し、精製した純度の高い水のことです。)
    成分水、ポリアミノプロピルビグアニド、フェノキシエタノール、ベンザルコニウムクロリド、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、クエン酸、クエン酸Na、セラミド、ヒアルロン酸質量(g)185枚数60枚入り×8個(480枚)シートサイズ(mm)125×180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×85×40
  • シリアル伝送システム 出力対応 SMC

    シリアル伝送システム 出力対応

    SMC(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・小型で最大出力16点 ・多種の通信ネットワークに対応
  • 無線システム SMC

    無線システム

    SMC
    319税込351
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    FA環境における通信の安定性を実現
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロー引き袋 手提タイプ シモジマ

    ロー引き袋 手提タイプ

    シモジマ
    2,398税込2,638
    1束(10枚)
    3日以内出荷
    レトロな質感が人気のロー引き袋。使いやすい10枚入り。
    材質未晒クラフト+ロー引き
  • ホワイトボードシートセット 裏のり付き FEW-TSETシリーズ アズワン

    ホワイトボードシートセット 裏のり付き FEW-TSETシリーズ

    アズワン
    9,700税込10,670
    1セット
    当日出荷
    木下地や壁紙の上に直接貼ることが可能です。 ハサミやカッターでカット可能です。 芯材の鉄粉は錆びない素材のため、水回りでも使用可能です。
    セット内容ホワイトボードシート(裏のり付き)×1枚、ホワイトボードマーカー(赤・黒)×各1本、ホワイトボードイレーザー×1個、3mm厚異方性パワーマグネットバー×2個(FEW-TSET1のみ3個)、マグネット式ポケット×1個材質(本体)表面/PETフィルム+ハードコーティング、芯材/特殊鉄粉シート、裏面/アクリル系粘着剤(総厚約0.4mm)繰り返し・詰め替え対応
  • トラック昇降ステップ トラックステップ ワコーパレット

    トラック昇降ステップ トラックステップ

    ワコーパレット
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番114-7362材質本体:アルミ質量(kg)5.2段数4全長(m)0.99~1.67設置寸法(高さ)(mm)990最大使用質量(kg)100
  • シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ azbil(旧:山武)

    シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ

    azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    ●豊富なラインナップ:シールド/非シールド、長距離検出タイプ、アルミ粉対策、耐クーラント、耐スパッタなど多用途モデルを用意。 ●IP67の高い耐環境性能:水・油・粉じんがある現場でも使用可能。 ●直流2線式・3線式をラインナップ ●高い耐ノイズ性・回路保護:サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護を備え高信頼。
    用途●自動機・産業機械の金属ワーク有無検出:搬送装置、組立機、加工機でのワーク検出に最適。 ●シリンダ位置検出:シリンダストローク終端・原点検出に広く使用。 ●溶接工程・粉塵/油環境での検出。 ●耐スパッタ・耐クーラント・アルミ粉対策モデルで過酷環境に対応。
  • ウッドトップチェスト スリム クリア 幅32cm アイリスオーヤマ

    ウッドトップチェスト スリム クリア 幅32cm

    アイリスオーヤマ
    7,498税込8,248
    1セット(2台)
    翌日出荷
    【2色×3サイズ】クローゼットや押入れスペースを有効活用できるチェストです。引出しにはストッパーが付いており、落下を防ぎます。前後方向への移動がスムーズに出来るローラーが付いています。
    材質天板:プリント紙化粧パーティクルボード、本体・引出:ポリプロピレン、ローラー:ポリアセタール収納の目安Yシャツなら4枚、セーターなら2枚、バスタオルなら2枚
  • 表面実装用配線端子 MAC8(マックエイト)

    表面実装用配線端子

    MAC8(マックエイト)
    3,998税込4,398
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    表面実装用基板の電線取付に御利用下さい。 チェック端子にも使用できます。
    材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 除菌できるウェット アルコールタイプ  60枚入×3個パック アイリスオーヤマ

    除菌できるウェット アルコールタイプ 60枚入×3個パック

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    389税込428
    1セット
    当日出荷
    毎日のちょこっと拭き掃除にアルコール配合がぴったり。ヒアルロン酸・アロエエキス・セラミド配合。コンパクトながらも、除菌・保湿ができます。
    成分水、アルコール、プロピレングリコール、フェノキシエタノール、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロビニル、メチルバラベン、ベンザルコニウムクロリド、アロエベラエキス、セラミド、ヒアルロン酸枚数180枚(60枚×3個)材質(基布)ポリエステル、レーヨン商品タイプ携帯用寸法(幅W×奥行D)(cm)12.5×18効果除菌
  • ドロップ丁番SDH-P型(ドロップ丁番+カバーセット) LAMP(スガツネ工業)

    ドロップ丁番SDH-P型(ドロップ丁番+カバーセット)

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    599税込659
    1セット
    当日出荷
    3方向の調整ができるドロップ蝶番です。ねじを垂直に取り付けられるため簡単に施工でき、板金にも取付できます。従来品と比べてガタが少ない構造です。
    種類ドロップ丁番(90°開閉)RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップソー 鉄 ステンレス 兼用 東安

    チップソー 鉄 ステンレス 兼用

    東安
    6,898税込7,588
    1箱(1枚)
    当日出荷
    鉄・ステンレス兼用 チップソー。刃先に特殊日本製チップ採用(ワンランク上の長寿命!)
    用途アングル鋼。ステンレス。鉄筋。アルミサッシ。その他各種鋼材刃数54刃厚(mm)2回転数MAX1800/min適合材アングル鋼、ステンレス、鉄筋、アルミサッシ、その他各種鋼材外径(mm)305内径(mm)25.4
  • 配管用ステッカー TRUSCO

    配管用ステッカー

    TRUSCO
    599税込659
    1組
    当日出荷
    取付方式ステッカー
  • SUS316L 差し込み チーズ (SW SCH80 T(S)) 日本ジョイント

    SUS316L 差し込み チーズ (SW SCH80 T(S))

    日本ジョイント
    3,198税込3,518
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316LスケジュールSCH80
  • SUS304 差し込み チーズ (SW SCH80 T(S)) 日本ジョイント

    SUS304 差し込み チーズ (SW SCH80 T(S))

    日本ジョイント
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷
    材質SUS304スケジュールSCH80
  • 除菌できるウェット ノンアルコールタイプ  60枚入×3個パック アイリスオーヤマ

    除菌できるウェット ノンアルコールタイプ 60枚入×3個パック

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    389税込428
    1セット
    翌々日出荷
    ノンアルコールだからいろいろな場所に使えて便利!。アルコールに弱い敏感肌の方やお子さんも安心してお使いいただけます
    成分水、ポリアミノプロピルビグアニド、フェノキシエタノール、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロビニル、アロエエキス、ベンザルコニウムクロリド、クエン酸、クエン酸Na、アロエベラエキス、セラミド、ヒアルロン酸枚数60枚材質(基布)ポリエステル、レーヨン商品タイプ携帯用寸法(幅W×奥行D)(cm)12.5×18
  • S25C 差し込み チーズ (SW SCH80 T(S)) 日本ジョイント

    S25C 差し込み チーズ (SW SCH80 T(S))

    日本ジョイント
    879税込967
    1個
    翌日出荷
    材質S25CスケジュールSCH80
  • 高圧差込溶接形チーズ ヤマト特殊鋼

    高圧差込溶接形チーズ

    ヤマト特殊鋼
    679税込747
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    JIS規格B2316
  • 精密切削用カッター 東京オートマック

    精密切削用カッター

    東京オートマック
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
  • ニューV-Lok継手 ティーエスユニオン(R)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ティーエスユニオン(R)(ミリ)

    フジキン
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ティーエスユニオン(R)
  • 靴下 ASHITOMO WORKING SOCKS 疲れ対策 ユタカメイク

    靴下 ASHITOMO WORKING SOCKS 疲れ対策

    ユタカメイク
    879税込967
    1組(2足)ほか
    当日出荷
    肉厚の強底パイルで高クッション性を実現しました。アーチサポートが作業負担の疲れを軽減します。作業用靴下における着用時の問題点・不安点を機能別で軽減サポートします。【ニオイにくく、ズレにくい】はシリーズ共通のベーシックスペックです。さらに種類ごとに機能性に特化させました。また、購入後ゴミとなっていた今までのパッケージとは違い、放置林の間伐竹を利用した竹炭を練り込んだ機能性パッケージです。たて半分に切り、靴に差し込んでおけば、足の臭いの原因臭である【酢酸・アンモニア・イソ吉草酸】が脱臭可能です。
    材質ポリエステル・綿・その他サイズ(cm)25~27
  • 電卓 ミニミニ卓上 Canon

    電卓 ミニミニ卓上

    Canon
    799税込879
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    税率改定、軽減税率に対応した、2種類の税率計算対応モデル 素早いキー入力に対応する早打ち機能 選べるキュートな4カラー
    サイズミニミニ卓上質量(g)74(電池含む)電源太陽電池+アルカリ電池(LR44)表示桁数10桁寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)83×118.5×20.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)83×118.5×20.5
  • マイクロシリンジ TGK(東京硝子器械)

    マイクロシリンジ

    TGK(東京硝子器械)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
  • work time サスペンダー WT-SP コヅチ

    work time サスペンダー WT-SP

    コヅチ
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷
    腰への負担を軽減。
    材質【生地】ポリエステル、人工皮革【金具】スチール本体質量(g)290寸法(cm)4.5×60×2
  • ニューV-Lok継手 ティーエスユニオン(R)(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ティーエスユニオン(R)(インチ)

    フジキン
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ティーエスユニオン(R)