カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(73)
  • 防犯用品(35)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 安全用品(16)
  • 測定用品(13)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 照明(10)
  • トラック用品・パーツ(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 電気材料(8)
  • 機構部品(8)
  • 住設機器(8)
  • 農業機械(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 制御機器(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 物流用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wtu」の検索結果

関連キーワード
273件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレスチューナーユニット(シングル) TOAワイヤレスチューナーユニット(シングル)TOA
36,980税込40,678
1台
当日出荷
800MHZ帯ワイヤレスアンプ用のシングルチューナユニット
トラスコ品番443-8680幅(mm)60高さ(mm)25質量(g)120奥行(mm)138.6RoHS指令(10物質対応)対応
チューナーユニット(増設用) ダイバシティ TOAチューナーユニット(増設用) ダイバシティTOA(1件のレビュー)
57,980税込63,778
1個
当日出荷
持ち運びができ、簡単操作です。 800MHZ帯周波数です。
用途朝礼・会議用仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番722-4133質量(g)130
インダクションモーター ワールドKシリーズ 90W 取付角90mm オリエンタルモーターインダクションモーター ワールドKシリーズ 90W 取付角90mmオリエンタルモーター
15,980税込17,578特価
1台
当日出荷から43日以内出荷
モーター取付角寸法(mm)90ギアヘッド取付角寸法(mm)90
ユニオンテー(スポット溶接機器配管) 潤工社ユニオンテー(スポット溶接機器配管)潤工社
429税込472
1個
当日出荷
燃えない。樹脂部は全てUL 94 V-0適合の難燃性です。 抜群のボディー強度。R(PT)ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。 抜群の耐衝撃性。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。 チューブグリップは回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しチューブの回転によるチューブ切れを防止します。 シール材は全て耐水性NBR。O-リング、V-シールは耐水性NBRを使用しています。 シールテープ不要。R(PT)ネジ部はシール加工され、シールテープは必要有りません。 R(PT)ネジ部と樹脂部結合部が回転。エルボ・テーなどのR(PT)ネジ部と樹脂部結合部が回転し、セット後のチューブ配管方向が自由にとれ、又、樹脂部分を固定したまま、ネジの締め付けが可能です。
形状ユニオンティー使用流体水、空気材質(本体)難燃性PBT UL94V-0適合材質(ねじ部)黄銅材質(Oリング)耐水NBR材質(押えリング)黄銅材質(チューブグリップ)特殊銅合金材質(Vシールリング)耐水NBR材質(リリースリング)難燃性PBT UL94V-0適合
イヤホン WT?UE50 コントロールマイク用イヤホン JVCケンウッド(KENWOOD) トランシーバー 無線機 インカム用 KENWOODイヤホン WT?UE50 コントロールマイク用イヤホン JVCケンウッド(KENWOOD) トランシーバー 無線機 インカム用KENWOOD
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
JVCケンウッド製の左耳専用イヤホンで、耳掛け型のデザインにより長時間の使用でも快適です。コントロールマイクロホンWT-UM50やデジタルワイヤレスインターカムWT-TR50、WT-TR60、WT-TR80、WD-TR300、WD-TR350と組み合わせて使用できます。
電力マルチタンシマル MG(旧エム・システム技研)電力マルチタンシマルMG(旧エム・システム技研)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
超小形電力交換器電流センサは5~600AまでのクランプCTを使用単相2線、単相3線、三相3線の結線に対応密着取付可能電源表示LED搭載補助電源不要
材質端子ねじ:鉄にニッケルメッキ(標準)または ステンレス、ハウジング:難燃性黒色樹脂取付DINレール取付質量(g)約80種類単相2線式、単相3線式、三相3線式定格電圧(V)240 AC構造小形端子台構造接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)入力電圧(V)240 AC/CLSE使用周囲温度(℃)-20~65雰囲気腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと入力範囲80~260V AC(単相3線時の相電圧範囲は80~130V)使用周囲湿度(%RH)30~90
フラワーギフトOPPバッグ HEADS(ヘッズ)フラワーギフトOPPバッグHEADS(ヘッズ)
1,198税込1,318
1パック(50枚)
4日以内出荷
レースを重ねたように見える一輪用のOPPギフトバッグです。レースに包まれたお花と赤色のワンポイントデザインによって上品な雰囲気になります。
材質OPP(透明)幅(mm)140厚さ(mm)0.03ホワイトチュール高さ(mm)500タイプ両面異デザイン
ダイバシティチューナユニット TOAダイバシティチューナユニットTOA
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
水晶制御PLLシンセサイザー方式による800 MHz帯のダイバシティワイヤレスチューナーWT-1822,1824専用プラグイン型チューナーユニットです。チューナパネル設定スイッチの操作により30波の周波数設定が可能です。
仕様【ダイバシティ方式】スペースダイバシティ、【スケルチ】30dB可変可能(チューナー本体のスケルチボリュームにより可変可能)、【ディエンファシス】50μs付属品カラーマーク×1、チャンネルシール×1適合機種ダイバシティワイヤレスチューナー:WT-1822、WT-1824、(生産完了品)WT-1812、WT-1814材質表面処理鋼板質量(g)130使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC6~10(本体から供給)出力0dB※(±38kHz偏移時、負荷4.7kΩ以上)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×138.6消費電流(mA)120以下(表示部含まず)S/N比64dB以上(60dBμV入力、±4.8kHz、Aカーブ使用)受信周波数806.125~809.750MHz(30波のうち1波)受信方式スーパーヘテロダイン方式インピーダンス(Ω)50(アンテナ入力)受信感度SN比25dB以上(10dBμV入力、1kHz変調、±4.8kHz偏移)発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式(局部)使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 取付角90mm オリエンタルモーターレバーシブルモーター ワールドKシリーズ 取付角90mmオリエンタルモーター
14,980税込16,478
1台
当日出荷から43日以内出荷
電源単相モーター取付角寸法(mm)90
ワイヤレスチューナーユニット TOAワイヤレスチューナーユニットTOA
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
水晶制御PLLシンセサイザー方式による800 MHz帯デジタルワイヤレスチューナーWT-D1812,WT-D1814専用のプラグイン型ダイバシティチューナーユニットです。チューナーパネル設定スイッチの操作による30波の周波数設定、10ch/15chモードの切り換え、および10パターンのコード設定により、15チャンネル同時使用の他、近接エリア間での同一チャンネルの使用にも対応しています。
仕様【ダイバシティ方式】デジタルトゥルーダイバシティ方式、【同時使用本数】15本(15chモード)/10本(10chモード)/6本(アナログ併用時)、【コード設定】10パターン切換付属品カラーマーク(15種類)×1材質表面処理鋼板質量(g)190使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC10出力0dB(※2)(0dBFS入力時負荷4.7kΩ以上)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×138.6(ハーネス部を除く)消費電流(mA)100以下S/N比92dB以上(Aカーブ使用)(※1)歪率(%)0.5以下受信周波数806.125~809.750MHz(30波のうち1波)受信方式スーパーヘテロダイン方式インピーダンス(Ω)50(アンテナ入力)受信感度24dBμV以下(ビットエラーレート1E-5以下)発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式(局部)使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
ワイヤレスチューナーユニット TOAワイヤレスチューナーユニットTOA
76,980税込84,678
1個
欠品中
水晶制御PLLシンセサイザー方式による800 MHz帯デジタルワイヤレスマイクロホン専用の組込機器用プラグイン型チューナーユニットです。チューナーユニット正面の設定スイッチにより30波の周波数設定、10ch/15chモードの切り換え、および10パターンのコード設定が可能です。
仕様【ダイバシティ方式】デジタルトゥルーダイバシティ方式、【同時使用本数】15本(15chモード)/10本(10chモード)/6本(アナログ併用時)、【コード設定】10パターン切換付属品設定用ドライバー×1、カラーマーク(15種類)×1適合機種移動用PAワイヤレスパワードスピーカー:KZ-100WS/屋外用アンプ:WA-120D、壁掛型アンプ:VA-62/VA-122、移動用PAアンプ:KZ-25A/KZ-30A/KZ-65A/KZ-120CD/KZ-120SC/KZ-120SC-H、ワイヤレスアンプ:WA-2800/WA-2800CD/WA-2800SC材質表面処理鋼板質量(g)180使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC6~10(本体から供給)出力0dB(※2)(0dBFS入力時負荷4.7kΩ以上)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×138.6消費電流(mA)120以下S/N比92dB以上(Aカーブ使用)(※1)歪率(%)0.5以下受信周波数806.125~809.750MHz(30波のうち1波)受信方式スーパーヘテロダイン方式インピーダンス(Ω)50(アンテナ入力)受信感度24dBμV以下(ビットエラーレート1E-5以下)発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式(局部)使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
Bluetoothユニット TOABluetoothユニットTOA
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
組込機器用プラグイン型のBluetoothユニットです。Bluetooth®;対応のスマートフォンや音楽再生機等とペアリングし、簡単に音楽再生が可能です。
付属品Bluetoothマーク×1適合機種移動用PAアンプ:KZ-120CD/KZ-120SC/KZ-120SC-H、移動用PAワイヤレスパワードスピーカー:KZ-100WS、ワイヤレスアンプ:WA-2700/WA-2700CD/WA-2700SC/WA-2800/WA-2800CD/WA-2800SC材質鋼板質量(g)130使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC6~14(本体から供給)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×24.6×138.6定格出力0dB周波数特性20Hz~20kHz消費電流(mA)120以下通信方式Bluetooth標準規格Ver.4.2通信出力Bluetooth標準規格Class2S/N比70dB以上歪率(%)1以下通信距離(m)最大10対応コーデックSBC使用湿度範囲(%RH)85以下(ただし結露のないこと)対応プロファイルA2DP
タンデムレールD350LRセット ハウステックタンデムレールD350LRセットハウステック
13,980税込15,378
1セット
6日以内出荷
適合キャビネットブルモーションタイプ用シルバー寸法(mm)347×43.5材質スチール
C1000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKDC1000シリーズ F.R.LコンビネーションCKD
10,538税込11,592
1個
当日出荷から15日以内出荷
タンデムレールD550LRセット ハウステックタンデムレールD550LRセットハウステック
14,980税込16,478
1セット
6日以内出荷
適合キャビネットブルモーションタイプ用シルバー寸法(mm)547×43.5材質スチール
タンデムレールD500LRセット ハウステックタンデムレールD500LRセットハウステック
16,980税込18,678
1セット
6日以内出荷
適合キャビネットブルモーションタイプ用シルバー寸法(mm)497×43.5材質スチール
ビルトインコンロ CREA(クレア) パロマビルトインコンロ CREA(クレア)パロマ
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
GOOD DESIGN 機能と上質さを極めたプレミアムなガスコンロ
ビルトインコンロ AVANCE(アバンセ) パロマビルトインコンロ AVANCE(アバンセ)パロマ
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
ひとつ先の、思いやりコンロ AVANCE
インダクションモーター ワールドKシリーズ 60W 取付角90mm オリエンタルモーターインダクションモーター ワールドKシリーズ 60W 取付角90mmオリエンタルモーター
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷から43日以内出荷
モーター取付角寸法(mm)90ギアヘッド取付角寸法(mm)90
C3000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKDC3000シリーズ F.R.LコンビネーションCKD
13,088税込14,397特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
タンデムレールD450LRセット ハウステックタンデムレールD450LRセットハウステック
13,980税込15,378
1セット
6日以内出荷
適合キャビネットブルモーションタイプ用シルバー寸法(mm)447×43.5材質スチール
タンデムレールD400LRセット ハウステックタンデムレールD400LRセットハウステック
13,980税込15,378
1セット
6日以内出荷
適合キャビネットブルモーションタイプ用シルバー寸法(mm)397×43.5材質スチール
書庫用 天板 CWS ナイキ書庫用 天板 CWSナイキ
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷から30日以内出荷
薄型スチール両面・片面兼用
C1020シリーズ F.Rコンビネーション(C1020~) CKDC1020シリーズ F.Rコンビネーション(C1020~)CKD
8,175税込8,993
1個
翌々日出荷から40日以内出荷
C1040シリーズ W.Mコンビネーション(C1040~) CKDC1040シリーズ W.Mコンビネーション(C1040~)CKD
16,175税込17,793
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
ビルトインコンロ FACEIS(フェイシス) パロマビルトインコンロ FACEIS(フェイシス)パロマ
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
GOOD DESIGN お手入れ性と調理のすぐラクが進化
C4020シリーズ F.Rコンビネーション CKDC4020シリーズ F.RコンビネーションCKD
15,238税込16,762
1個
4日以内出荷から19日以内出荷
C3020シリーズ F.Rコンビネーション CKDC3020シリーズ F.RコンビネーションCKD
11,363税込12,499
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
C8000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKDC8000シリーズ F.R.LコンビネーションCKD
39,213税込43,134
1個
当日出荷から15日以内出荷
C6500シリーズ R.Mコンビネーション CKDC6500シリーズ R.MコンビネーションCKD
32,475税込35,723
1個
当日出荷から8日以内出荷
表示灯(USB制御) NE-USB PATLITE(パトライト/旧:春日電機)表示灯(USB制御) NE-USBPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
33,980税込37,378
1台
14日以内出荷
PC等とUSBケーブルで接続、バスパワーで給電致します。タッチセンサ付仕様は、表示灯上部に触れることでスイッチの代わりとして上位へ信号を送れます。ソフトウェアライブラリ(DLL)の使用で、プログラム構築も容易。プロトコル仕様での制御も可能なので、Windows以外のOSでも制御可能です。HIDクラスのため、専用ドライバのインストールなしで制御が可能。オフィス、店舗にも馴染むミルキーレンズグローブを採用。優しい光と音で報知します。ネオジムマグネット仕様でデスクへの据置、壁面取付が簡単に設置可能。また、インチねじにより三脚等の幅広い取付方法に対応。※NE-S□-USBNE-001D、NE-002D等のオプションにより、ポール取付や壁面取付に対応。※ USBケーブル(タイプAオス-タイプCオス)は付属されておりません。お客様でご用意ください。※ 本製品は、パソコンのUSBポートから、データを出力するプログラムを作成する知識が必要です。
仕様タッチセンサありサイズΦ56定格電圧DC5V (バスパワー)関連資料(1.53MB)
C4000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKDC4000シリーズ F.R.LコンビネーションCKD
17,875税込19,663
1個
当日出荷から18日以内出荷
C3010シリーズ W.Lコンビネーション CKDC3010シリーズ W.LコンビネーションCKD
18,075税込19,883
1個
6日以内出荷から22日以内出荷
使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03ドレン貯容量(cm3)45
C1030シリーズ F.M.Rコンビネーション(C1030~) CKDC1030シリーズ F.M.Rコンビネーション(C1030~)CKD
14,825税込16,308
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
C1010シリーズ W.Lコンビネーション(C1010~) CKDC1010シリーズ W.Lコンビネーション(C1010~)CKD
12,625税込13,888
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)20使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.015ドレン貯容量(cm3)12
C3030シリーズ F.M.Rコンビネーション CKDC3030シリーズ F.M.RコンビネーションCKD
19,738税込21,712
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
C4030シリーズ F.M.Rコンビネーション CKDC4030シリーズ F.M.RコンビネーションCKD
25,900税込28,490
1個
6日以内出荷から14日以内出荷
ポータブル電子レンジ WAVE BOXポータブル電子レンジWAVE BOX
44,980税込49,478
1個
6日以内出荷
持ち運び出来るアウトドア電子レンジ、WAVE BOX W(ターコイズ)です。「電子レンジを持ち運んで使えたらなぁ…」そうお考えのあなたに、いつでもどこでも使えるポータブル電子レンジ!!持ち運びができるからキャンプに、アウトドアに、レジャーに大活躍間違いなし!工事現場やロケ現場など、外でのお仕事にもオススメです。別売の専用DCコードの使用でバッテリーから直接電源を取る事ができるようになりました。
C3040シリーズ W.Mコンビネーション CKDC3040シリーズ W.MコンビネーションCKD
21,225税込23,348
1個
8日以内出荷から22日以内出荷
C8020シリーズ F.Rコンビネーション CKDC8020シリーズ F.RコンビネーションCKD
29,313税込32,244
1個
8日以内出荷から19日以内出荷