479件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひずみ、直流電圧、熱電対、白金測温抵抗体抵抗の測定 TC-32Kは片手にすっきり収まるコンパクトな形状のハンドヘルドタイプの測定器です。防滴構造で、屋外でも安心して使用できます。センサを接続する端子部は、リード線、バナナプラグとも簡単に接続可能なワンタッチタイプ(特許)を採用し、スピーディに測定ができます。
仕様【測定点】1点(TC-32K)、5点(CSW-5A組み合せ時) セット内容本体、CFカード、収納ケース、ACアダプター、単3電池×4 質量(g)約800 電源単3形アルカリ乾電池4個、または専用ACアダプタ CR-1861、または外部電源入力 DC9~ 18V 連続使用時間アルカリ乾電池使用:約10時間(ひずみ測定350Ωブリッジ接続時) インターフェースUSB、RS-232C データ容量最大約80000データ 外寸法(mm)102(W) x 49(H) x 223(D)
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電源品質に合せた給電方式: 入力電源環境を確認し、電源環境が安定している場合には高効率運転(商用給電)、不安定な場合には給電品質運転(インバータ給電)と自動的に運転切換を実施し、効率よくUPSを運転します(高効率運転時の効率93%以上)。 給電方式はオプションのNACまたはフロントパネルから設定可能: 高効率運転、給電品質運転ともにどちらかに固定し、常時運転できます。 LCD表示: LCD表示でさまざまなUPSの状態が監視可能です(入力電圧/電流、出力電圧/電流、アラーム内容など)。 低ノイズ: VCCI Class B(1kVA、1.1kVA、1.5kVAモデル)を取得した低ノイズ設計です。2.4kVA、3kVAモデルはVCCI Class Aを取得しています。 小型・軽量: 体積17%減、質量15%減を達成しました(メーカー1.5kVA RTモデル比)。 RTモデル対応でフレキシブル: ・ラックマウント、タワー設置の両方に対応 ・ラックマウント時、2Uの高出力密度を実現 ・増設バッテリによるバックアップ時間の拡張 ・バッテリホットスワップ機構による無停止交換 環境対応に考慮したRoHS対応設計: 環境負荷物質を排除する調達活動の推進に貢献します。 オンライン対応のインテリジェント: ・セルフテスト、テストコマンドによる自己診断機能 ・急速充電、フロート充電の2ステージでの充電制御 ・バッテリ状態監視機能(充電休止中) ・オートリターン機能付き自動バイパス内蔵 ・通信ケーブル、電源管理ソフトウェア標準搭載 ・ソフトウェアと連携した負荷セグメントの個別制御 セーフティ: ・UL1778認定品 ・VCCI Class B適合品(PEN102、PEN152) ・VCCI Class A適合品(PEN302) ・FCC Part15 Class B適合品(PEN102、PEN152) ・FCC Part15 Class A適合品(PEN302)
用途大規模なシステムや設備から、サーバーやパソコンなどのコンピュータ機器およびネットワーク機器まで、様々な規模における重要なシステムを、停電や電源トラブルから守る電源システムです。 出力電圧(V)100、110、120±3%以内(インバータ給電時) 定格入力交流電圧(V)100/110/120 運転方式常時インバータ給電、常時商用給電方式 冷却方式強制空冷 出力周波数(Hz)50/60(自動選択)±0.1(バッテリ運転時) 出力波形正弦波 バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池 力率(常時インバータ給電方式)0.95以上 許容電圧範囲(V)インバータ給電:80~140・商用給電:定格電圧±15/10/5% 入力周波数(Hz)インバータ給電:50/60(±5)・商用給電:50/60(±5/3/1) 許容相対湿度(%)25~85(結露なきこと) 周囲温度(℃)0~+40 カードスロットあり(X-slot) 線数入力:2線・出力:2線
1台
特価
149,800 税込164,780
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

金属、通電線、木材、通水樹脂管を高精度に探知。 簡単に使うことができ、光と音でわかりやすく結果を表示。 狭い場所でも測定しやすいコンパクト設計。 4か所の中心調整矢印搭載。
用途壁裏の探知に使用 金属:120mm、電線:60mm、木材:60mm、塩ビパイプ(水含む):60mm 探知深さコンクリートモード:120mm(金属)、60mm(通電線/通水樹脂管)、標準モード:60mm、石膏ボードモード:60mm 付属品キャリングバッグ、テスト用電池 トラスコ品番495-8543 使用温度範囲(℃)-10~40 電源乾電池使用時:単3アルカリ乾電池x4本、バッテリー使用時:DC10.8V(充電式専用バッテリー:別売) 本体質量(g)500 精度(mm)(探知対象物中心における探知精度)±10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×90×80 連続使用時間(時間)約5(単3アルカリ電池使用時) オートパワーオフ約5分 測定間隔(対象物の最小探知可能間隔)50mm 保管温度範囲(℃)-20~70
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

1箱(100セット)ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。15mm移動と50mm移動のタイプがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
移動方向X軸1方向 種類Xステージ 表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地 センサーリミットセンサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、ホールIC 分解能0.001mm 適合ケーブルACB-STS2 耐荷重(N)19.6 送り方式送りねじ 使用モータPK513PB相当(5線式ペンタゴン結線、0.35A/相) 送りねじリード(mm)0.5 最高速度(mm/s)8(8000pps時) テーブル幅(mm)30 テーブル長さ(mm)30 材質(テーブル)アルミ合金
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1枚
819 税込901
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

異材混入防止に最適な鋼材の材質チェッカー 材質の異なる鋼材を仕分けなどに活用。本製品は、(財)日本建築センターの検査機器性能評価委員会から評価を受けた旧製品(M-100型、D-100型)の準拠製品です。
仕様【測定可能範囲】軟鋼からステンレスに至る各種鋼材及び合金 セット内容本体(D-200)、プローブ(P-200)、プローブケーブル、標準サンプル片(SS41/旧JIS表記)、標準サンプル片(SM50/旧JIS表記)、シリアルケーブル(RS-232C)、キャリングケース、直流電源装置(C-200)、ACコード、棒ヤスリ(丸)、棒ヤスリ(半丸)、棒ヤスリ(平)、棒ヤスリ(粒度80)、棒ヤスリ(粒度180)、収納ケース(D-200用)、技術資料 寸法(mm)140×200×60(本体寸法) 質量(kg)約2.4(本体及びプローブ) 電源バッテリー内蔵 表示デジタル表示形式 サービス分類レンタル
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンクリート探知機 D-TECT200JPシリーズ BOSCH(ボッシュ) 動画あり
カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示。 簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全な作業をサポート! 探知可能対象物:各種金属、内径10mm以上の水の入ったプラスチックパイプ、内径20mm以上の空洞のプラスチックパイプ、通電線、三相交流電線、低電圧配線、金属パイプ、鉄筋、木材、空洞部分。 探知可能構造物:コンクリート、強化コンクリート、レンガ、ブロック、ALC、木材や石こうのボード。 選べる表示ビュー:オブジェクト・ビュー、スポット・ビュー、2Dシグナル・ビュー、シグナル・ビュー。 狭い場所での探知を可能にするスポット・ビュー採用。 探知対象物の材質を色分けして表示。 カラーディスプレイ。 探知画面を保存、PCに転送可能(USB-Cケーブル、または別売microSDカードを使用)。 ソフトウェアは無償ダウンロード可能。 10.8Vリチウムイオンバッテリー及び単3アルカリ乾電池4本で使用可能。
用途コンクリートに埋設された鉄筋・プラスチックパイプ・配線および壁裏の木材などの探知、穴あけ位置・深さの選定 探知深さ最大200mm(コンクリート内帯磁金属) 精度(mm)±5(探知/中心部)、±5(コンクリート)/±10(湿ったコンクリート) 間隔(mm)40(最小探知可能) 動作温度範囲(℃)-10~50 保管温度範囲(℃)-20~70 周囲温度(℃)0~35(推奨充電) 電源プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー・単3アルカリ乾電池4本 バッテリー電圧(V)10.8 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)2 連続使用時間(時間)約6(10.8Vリチウムイオンバッテリー2Ah)/約2(単3アルカリ乾電池) 防塵防水性能IP5X 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×112×231 質量(kg)0.64(乾電池使用時)
1台
117,800 税込129,580
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

常時インバータデュアルコンバージョン方式を採用: 常時インバータ給電方式と常時商用給電方式の両方の長所を兼ね備えた新方式を採用しました。それにより、安定した電圧を出力し、高効率(93%)を達成しました。 グローバル電圧対応: 100、105、110、115、120Vの世界各地の電圧に対応しています(ディップスイッチで設定可能)。 入出力電圧100V、200V対応可能: 5、7.5、10kVAは入出力電圧100Vまたは200Vに対応できます。 充実したバッテリチェック機能: システムダウンに至る心配のない、安全なバッテリチェック方式を採用し、毎起動時および一定時間ごとに自動的にバッテリの劣化をチェックします。 バッテリユニットには電気絶縁トレイを採用し、万一のバッテリ液漏れ時の安全対策も万全です。 世界最小クラスのコンパクトボディ: 縦置き・横置き自由自在で、専用の19インチラック用アタッチメントを用いて、19インチラックにも収納できます。 バッテリのイージーメンテナンス: バッテリ交換はUPSの出力を停止せずにシステムを稼働した状態で交換可能です。 UPSの前面から簡単に脱着することができます。
用途大規模なシステムや設備から、サーバーやパソコンなどのコンピュータ機器およびネットワーク機器まで、様々な規模における重要なシステムを、停電や電源トラブルから守る電源システムです。 冷却方式強制空冷 出力周波数(Hz)50/60±0.1%(バックアップ時) 出力波形正弦波 バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池 相数入力:単相・出力:単相 力率0.97以上 切換時間無瞬断 バッテリ交換方法前面部より交換(ホットスワップ可能) カードスロットあり(標準インタフェースカード搭載)
1台
399,800 税込439,780
4日以内出荷から110日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(日本語)
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点(℃)263
1シート(6枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

高安定・高精度ひずみ測定用アンプで、かんたん設定を実現 デジタルスイッチを採用しているため、設定値が一目でわかり、電源OFF時も設定値の確認が容易です。
仕様【ゲージ率】2.00固定【ブリッジ電源】AC 2Vrms、0.5Vrms切り換え【平衡調整範囲 】抵抗:±2%(±10000×10-6ひずみ)以内/容量:2000pF以内【感度調整器】CALスイッチとVOLTAGE OUTスイッチ【出力電圧表示】4 1/2桁デジタル表示(7セグメントLED)、11セグメントLEDバーグラフメータ 【オーバ入力表示】出力電圧表示点滅(4 1/2桁デジタル表示のみ)【チェック機能】ブリッジチェック セット内容本体(DPM-912B)、電源ケーブル(接地アダプタ付)、接続ケーブル×2、ヒューズ×2、収納ケース 質量(kg)約1.2 電源AC90~110V(約10VA:AC100V)/DC10.5V~15V(約0.6A:DC12V) 測定対象ひずみゲージ、ひずみゲージ式変換器
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1ロール
24,900 税込27,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(500枚)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Spectro社製蛍光X線分析装置の消耗品です。 1640のフタが適合します。 上下にフィルターをはさみます。
仕様容器 材質PE 容量(mL)16 外径×内径×高さH(mm)Φ39.4×31.0×23.1 適合径(Φmm)Φ40 アズワン品番4-1854-03
1箱(100セット)
26,980 税込29,678
当日出荷

Spectro社製蛍光X線分析装置の消耗品です。
材質ポリエステル サイズ76mm×91.4m
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3色(橙、緑、赤)のLEDディスプレイを採用。視認性が格段に向上しました。 充実のコンパレータ機能。シンプルな上下比較の他、時間制御または外部信号により5段階の上下限値が切り換え可能な2Dコンパレータ機能を搭載。
仕様キャリブレーション方式/デジタルスパン(実負荷によらない校正)実負荷キャリブレーションリニアリティ/0.02%F.S. ±1Digit以内A/D変換/2000回/秒 測定範囲ゼロ調整範囲/スパン調整値の約±50%スパン調整範囲/±0.25mV/V~3mV/V最小保証入力感度/0.6μV/d最小表示入力感度/0.12μV/d 質量(g)約900 表示(パネル)計測値表示部/7セグメント3色LED6桁、文字高14mm、状態マーク15個上下限表示部/7セグメント緑色LED各5桁、文字高9mmキースイッチ/6個 アナログ出力(アンプ)3.2mV/Vで約±10V出力(感度固定)、リニアリティ0.05%F.S.以内、温度係数100ppm/℃(typ.) センサー(電源)ブリッジ印加電圧はファンクション設定にて切換えて使用5V/350Ω系センサ最大4個接続可能2.5V/120Ω系センサ最大2個、350Ω系センサ最大8個接続可能 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×155×96 電源電圧(V)AC85~250(50/60Hz)(電源ケ-ブルはご用意ください) その他の機能Modbus-RTU準拠、ゼロ補正、キー禁止、Latch機能あり 適合センサひずみゲージ式センサ(出力抵抗10kΩ以下) コンパレータ機能上下限設定及びHI、OK、LO接点出力が可能。5段コンパレータ機能接点容量AC250V 0.1AまたはDC30V 0.5A長寿命MOS FETリレー 最大表示±999999 使用温湿度範囲-5℃~40℃/85%R.H以下(ただし結露しないこと) 消費電力(VA)約20 ホールドサンプルホールド、ピークホールド、ボトムホールド、両極性ホールドから選択 温度特性ゼロ/±0.5μV/℃(Typ.)スパン/±30ppm/℃(Typ.) アナログ電圧出力(D/A)最大±10V設定によるスケーリング可能、出力分解能1/10000、温度係数100ppm/℃(typ.) 測定点数(点)1 パネルカット寸法(mm)92×92
1台
64,980 税込71,478
欠品中

仕様インダクタンス = 33 nH最大直流電流 = 260mAパッケージ/ケース = 402長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mm寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm許容差 = ±5%最大直流抵抗 = 630mΩシリーズ = LQW15Aコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 3.2GHz最小品質ファクター = 25Murata 0402 LQW15AN_00Dシリーズ巻線構造インダクタ(0.01 → 0.047 μH). VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 用途: Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
139 税込153
7日以内出荷

仕様インダクタンス = 10 nH最大直流電流 = 650mAパッケージ/ケース = 603長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm許容差 = ±5%最大直流抵抗 = 110mΩシリーズ = LQW18A最大自己共振周波数 = 6GHz最小動作温度 = -55℃ムラタ0603 LQW18ANシリーズ巻線型インダクタ. VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 末尾の「10D」のモデルでは、DC抵抗値がより低くなっています。 用途 : Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
149 税込164
7日以内出荷

仕様インダクタンス = 47 nH最大直流電流 = 380mAパッケージ/ケース = 0603長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm許容差 = ±5%最大直流抵抗 = 290mΩシリーズ = LQW18A最大自己共振周波数 = 2.6GHz最小品質ファクター = 38ムラタ0603 LQW18ANシリーズ巻線型インダクタ. VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 末尾の「10D」のモデルでは、DC抵抗値がより低くなっています。 用途 : Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
149 税込164
翌々日出荷

・X線を透過するため、X線撮影に影響を与えず心電計が使用できます。・単回単一患者使用により、交差感染のリスクを軽減します。・患者に装着したまま病室移動ができるため、消毒の手間を省くことができます。・完全シールドのリード線で電波干渉のリスクを軽減します。・適度な粘着性を持ち、刺激の少ないラテックスフリー、DEHPフリー、水銀フリーの導電性ハイドロゲルを使用しています。・Ag/AgCl センサは信号伝達、低ノイズ性に優れています。・DIN タイプのコネクタの採用で、多くのECG製品に対応します。・カラーコード電極により迅速な接続ができます。
用途患者の胸部に取り付け、心電装置を接続し、心電図信号を伝達するために使用します。 カラーコードIEC コネクタDINタイプ 適応(ECGモニタ)DINアダプター接続可能なECGモニタ/ホルターECGモニタ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000202 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(5個)
6,490 税込7,139
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様インダクタンス = 4.7 nH最大直流電流 = 750mAパッケージ/ケース = 0402長さ = 1mm奥行き = 0.6mm高さ = 0.5mm寸法 = 1 x 0.6 x 0.5mm許容差 = ±0.1nH最大直流抵抗 = 70mΩシリーズ = LQW15Aコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 8GHz最小品質ファクター = 25Murata 0402 LQW15AN_00Dシリーズ巻線構造インダクタ(0.0015 → 0.0095μH). VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 用途: Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
109 税込120
7日以内出荷

E6値で使用可能 定格電流: 3.5 A 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: ポータブル通信機器 ビデオカメラ 液晶テレビ
仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 250mAパッケージ/ケース = 7045長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 4.5mm寸法 = 7 x 7 x 4.5mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 2.4Ωシリーズ = SRR7045コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 3MHzインダクタ構造 = シールド付き℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
6,498 税込7,148
7日以内出荷

装置の近くで仕事に当たる看護師、助手も要注意です。放射線による白内障への進行リスクを軽減するためには水晶体防護が不可欠です。水晶体を被爆から守るためには、高い鉛等量の放射線防護眼鏡が必要です。ハイブリット室やレントゲン室に使用されている防護窓と同じ硝子を採用し、JIS61331-3で定める重装防護眼鏡の鉛等量(0.50mmPb以上/150kV)を確保。レンズコーティング技術により、透過率98%でメガネと同等の明るい視界を実現。さらに抜群の防汚・耐キズ性能。スポーツカーブタイプには収差を抑えるために、ディセンター(プリズム補正)レンズを採用。ワイドなレンズデザインが広い視野を確保。サイドレンズにもエックスガードレンズ採用。メガネの上からでも装着できるオーバーグラスとしてご使用が可能。カラーは選べる3色をラインナップ。すべてにストラップ標準装備。
仕様透過率:98.0% 鉛筆強度:8H 耐表面摩耗性(スチールウール#0000/200g):16往復で1本キズ 鉛等量:0.75mmPb以上 レンズサイズ:幅/62mm、高さ/43mm フレームサイズ:幅/155mm、奥行/170mm 重量:115g 最大適応メガネサイズ:幅/135mm、レンズ幅/60mm、高さ/43mm アズワン品番65-3675-69 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00010000038 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

インダクタンス = 2.2 mH。最大直流電流 = 130mA。パッケージ/ケース = 0805。長さ = 7.8mm。奥行き = 7.8mm。高さ = 5.3mm。直径 = 7.8mm。寸法 = 7.8 x 7.8 x 5.3mm。シールド = なし。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 10Ω。シリーズ = SDR0805。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 2MHz。最小品質ファクター = 29℃。E12シリーズで使用可能 最大径わずか7.8 mmの小型設計 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: - ポータブル通信機器 - ビデオカメラ - 液晶テレビ - CDプレーヤー
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
42,980 税込47,278
7日以内出荷

ムラタ0603 LQW18ANシリーズ巻線型インダクタ。VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 末尾の「10D」のモデルでは、DC抵抗値がより低くなっています。 用途 : Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路
仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:120 nH●最大直流電流:180mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●シールド:なし●許容差:±2%●最大直流抵抗:1.3Ω●シリーズ:LQW18AN_00●コア材料:非磁性セラミック●最大自己共振周波数:1.6GHz●インダクタ構造:巻線型 アズワン品番65-6925-19
1セット(4000個)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

ムラタ0603 LQW18ANシリーズ巻線型インダクタ。VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 末尾の「10D」のモデルでは、DC抵抗値がより低くなっています。 用途 : Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路
仕様●入数:1リール(250個入り)●インダクタンス:120 nH●最大直流電流:180mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●シールド:なし●許容差:±2%●最大直流抵抗:1.3Ω●シリーズ:LQW18AN_00●コア材料:非磁性セラミック●最大自己共振周波数:1.6GHz●インダクタ構造:巻線型 アズワン品番65-7158-80
1セット(250個)
4,198 税込4,618
7日以内出荷

E6シリーズで使用可能 4.8 mmの低ユニット高 高電流 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: ポータブル通信機器 ビデオカメラ 液晶テレビ
仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 600mAパッケージ/ケース = 0604長さ = 6.5mm奥行き = 6.5mm高さ = 4.6mm寸法 = 6.5 x 6.5 x 4.6mmシールド = あり許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 360mΩシリーズ = SRR0604コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 18MHzインダクタ構造 = シールド付き℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
7,598 税込8,358
7日以内出荷

E12シリーズで使用可能 高さ: 10 mm 最大定格電流: 11 A 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: ポータブル通信機器 ビデオカメラ 液晶テレビ
仕様インダクタンス = 33 μH最大直流電流 = 4.4Aパッケージ/ケース = 1210長さ = 12mm奥行き = 12mm高さ = 10mm寸法 = 12 x 12 x 10mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 52mΩシリーズ = SRR1210コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 6.5MHz動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

E6シリーズで使用可能 4.3 mmのユニット高 最大電流 5.4 A 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: ポータブル通信機器 ビデオカメラ 液晶テレビ
仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 1.7Aパッケージ/ケース = 1048長さ = 10mm奥行き = 10mm高さ = 4.8mm寸法 = 10 x 10 x 4.8mmシールド = あり許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 94mΩシリーズ = SRU1048コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 8MHzインダクタ構造 = シールド付き℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(600個)
36,980 税込40,678
7日以内出荷

インダクタンス = 330 μH。最大直流電流 = 1.15A。パッケージ/ケース = 1260。長さ = 12.5mm。奥行き = 12.5mm。高さ = 6mm。寸法 = 12.5 x 12.5 x 6mm。シールド = あり。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 580mΩ。シリーズ = SRR1260。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 3.2MHz。インダクタ構造 = シールド付き℃。E12値で使用可能 インダクタンス範囲: 最小1.0 μH 定格電流: 9.4 A 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: ポータブル通信機器 ビデオカメラ 液晶テレビ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
9,698 税込10,668
7日以内出荷

インダクタンス = 15 μH。最大直流電流 = 920mA。パッケージ/ケース = 0403。長さ = 4.5mm。奥行き = 4mm。高さ = 3.2mm。直径 = 4.5mm。寸法 = 4.5 x 4 x 3.2mm。シールド = なし。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 240mΩ。シリーズ = SDR0403。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 28MHz。最小品質ファクター = 28℃。E12シリーズで使用可能 低プロファイル: わずか3.2 mm 低インダクタンス値 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: - ポータブル通信機器 - ビデオカメラ - 液晶テレビ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷

インダクタンス = 18 μH。最大直流電流 = 5.5A。パッケージ/ケース = 1210。長さ = 12mm。奥行き = 12mm。高さ = 10mm。寸法 = 12 x 12 x 10mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 35mΩ。シリーズ = SRR1210。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 8MHz。最小品質ファクター = 13℃。E12シリーズで使用可能 高さ: 10 mm 最大定格電流: 11 A 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: ポータブル通信機器 ビデオカメラ 液晶テレビ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

インダクタンス = 47 μH。最大直流電流 = 2.6A。パッケージ/ケース = 1260。長さ = 12.5mm。奥行き = 12.5mm。高さ = 6mm。寸法 = 12.5 x 12.5 x 6mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 86mΩ。シリーズ = SRR1260。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 7.63MHz。最小品質ファクター = 22℃。E12値で使用可能 インダクタンス範囲: 最小1.0 μH 定格電流: 9.4 A 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: ポータブル通信機器 ビデオカメラ 液晶テレビ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

インダクタンス = 47 μH。最大直流電流 = 2.9A。パッケージ/ケース = 1280。長さ = 12.5mm。奥行き = 12.5mm。高さ = 7.5mm。寸法 = 12.5 x 12.5 x 7.5mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 80mΩ。シリーズ = SRR1280。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 7.5MHz。インダクタ構造 = シールド付き℃。E12値で使用可能 インダクタンス範囲: 最小1.1 μH 定格電流: 10.2 A 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: ポータブル通信機器 ビデオカメラ 液晶テレビ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
9,798 税込10,778
7日以内出荷

TDKACM-VシリーズSMDコモンモードチョーク.TDKシリーズの車載電源ライン用のコモンモードフィルタです。このタイプのフィルタの動作温度範囲は-40→+125℃です。.特長と利点:.ACMシリーズは優れたインピーダンス特性でコモンノードノイズの抑制に最適最大8Aの大電流品もあり、各種DC電源ラインに対応幅広い動作温度範囲:-40→+125℃低プロファイル設計により表面実装に最適.用途:.車載マルチメディア機器などの各種電子機器の電子制御装置のDC電源ラインや電源ラインでのコモンノードノイズ対策用
長さ(mm)9 寸法(mm)9×7×4.5 高さ(mm)4.5 規格(自動車)AEC-Q200 シリーズACM-V シールドあり 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライト 最大直流電流(A)5 最大直流抵抗(mΩ)10
1セット(800個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS
種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品 ケーブル長(m)約1.8 保存温度(℃)-15~40 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 相数単相2線(アース付) 使用周囲温度(℃)0~40 保護機能入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護 安全規格UL1778取得 充電時間(時間)12 使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露) 電池寿命(年)4~5(長寿命) 保存湿度(%RH)10~90(無結露)
1個ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

インダクタンス = 4.7 μH。最大直流電流 = 1.8A。パッケージ/ケース = 0604。長さ = 5.8mm。奥行き = 5.8mm。高さ = 4.8mm。直径 = 5.8mm。寸法 = 5.8 x 5.8 x 4.8mm。シールド = なし。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 80mΩ。シリーズ = SDR0604。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 34MHz。最小品質ファクター = 20℃。E12シリーズで使用可能 低プロファイル: わずか3.3 mm 高インダクタンス: 最大15 mH 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: - ポータブル通信機器 - ビデオカメラ - 液晶テレビ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
5,198 税込5,718
7日以内出荷

仕様●インダクタンス: 47 nH●最大直流電流: 210mA●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.5×0.5mm●許容差: ±2%●最大直流抵抗: 1.08Ω●シリーズ: LQW15AN_00●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 2.9GHz●最小品質ファクター: 25℃●Murata 0402 LQW15AN_00Dシリーズ巻線構造インダクタ(0.01 → 0.047 μH). VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 用途: Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
159 税込175
欠品中

仕様●インダクタンス: 150 nH●最大直流電流: 160mA●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●許容差: ±2%●最大直流抵抗: 1.5Ω●シリーズ: LQW18A_00●最大自己共振周波数: 1.4GHz●インダクタ構造: 巻線型℃●ムラタ0603 LQW18ANシリーズ巻線型インダクタ. VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 末尾の「10D」のモデルでは、DC抵抗値がより低くなっています。 用途 : Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
159 税込175
7日以内出荷

関連キーワード