72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
X-LOCK研削砥石です。オフセット型です。鉄、非鉄金属の研削で、高い要求に応えます。
用途鉄、非鉄金属の研削作業に。 トラスコ品番276-8816 材質アルミナ砥粒♯24、A24PBF 粒度(#)24 厚さ(mm)6 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)125 穴径(mm)22.23
1箱(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。X-LOCK取付機構モデルで、ワンタッチで取付及び取外し可能です。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。 トラスコ品番388-8275 粒度30 厚さ(mm)7 砥材A 穴径(Φmm)22.23 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 外径(Φmm)125 適合材一般鋼、ステンレス鋼など 最高使用周速度(m/s)80
1枚
499 税込549
当日出荷

X-LOCK 研削砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!。鉄、非鉄金属の研削で、高い要求に応えます。
用途鉄、非鉄金属の研削作業 粒度#30 厚さ(mm)6 砥材A 取付方式X-LOCK 穴径(Φmm)22.23 硬度T 最高使用周速度(m/s[m/min])80 外径(Φmm)125 結合剤BF 適合材
1パック(10枚)
5,398 税込5,938
当日出荷

グローバルソー ガチフラX X-LOCKシリーズ モトユキ 動画あり
取付簡単なX-LOCKシステムを採用。鋭いアルミナ砥粒と強固なジルコニア砥粒を特殊配合した研磨布紙、ケズレマックスを採用。最適な羽数で高い研削力と超寿命を実現。研削面が広く効率的。
用途溶接ビード取り・バリ取り・面取り・表面研磨などに。 適合機種X-LOCKシステム対応ディスクグラインダー 羽根形状フラット
1箱(10枚)
4,198 税込4,618
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

X-LOCK ディスクグラインダー 125mm BOSCH(ボッシュ) 動画あり
X-LOCK(エックスロック)新世代の砥石交換システムです。先端工具の取付、取り外しがワンタッチ。工具無しでカンタン確実に交換。正しい回転方向でしか先端工具の取付ができない安全な設計です。固定ナットが不要のため常にフラットな角度で研削が可能です。世界標準の砥石径125mmΦを採用。100mmΦと比べて2.5倍の研削量。切断の場合は、カット数1.8倍、切断スピード1.4倍です。再始動安全機構は、メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません。脱落防止付新保護カバーは、万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。ダイヤル式電子無段変速:材料・作業に合わせて回転数を調整できます。2モーションロックスイッチ(国際規格に適合):不意にONになることを防ぐと同時に万一の場合にもOFFにしやすい安全設計です。二重絶縁構造:接地(アース)をせずにご使用になれます。4方向ヘッドで切断作業も楽々です。
用途各種金属等への研磨・研削。タイル コンクリートへの溝入れ。錆び落とし 電圧(V)100 消費電力(W)750
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリコットンにジルコニア砥粒の組み合わせで、焼けの無い研削作業を長時間可能。低振動で仕上げ作業に最適。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途鉄、ステンレスの研削作業 取付方式X-LOCK 穴径(Φmm)22.23 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 外径(Φmm)125
1パック(10枚)
5,398 税込5,938
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリコットンにジルコニア砥粒の組み合わせで、焼けの無い研削作業を長時間可能。低振動で仕上げ作業に最適。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途鉄、ステンレスの研削作業 取付方式X-LOCK 穴径(Φmm)22.23 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 外径(Φmm)125
1パック(10枚)
5,398 税込5,938
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【X-LOCK式 ディスクグラインダー対応!金属万能切断砥石 ローデウス X-tra1ミリアトム XLOCK】。レンチを使わずにワンタッチで交換できる、「Xロック」システムを採用。切れ味と寿命を優先した切断砥石。バリが小さく、材料が熱くなりにくい。ローデウス独自のハイドロプロテクト採用で長期保管時の湿気による性能低下を防ぎます。
用途切断材料:構造鋼・鋼板、合金鋼、鉄筋、高張力鋼材・鋼板、ハルドックス耐摩耗鋼板、炭素鋼、工具鋼、鉄・軟鋼、ステンレス鋼材・鋼板、アルミ等。 種別両面補強 粒度46 厚さ(mm)1 砥材A 穴径(Φmm)22.23(Xロック) 規格ヨーロッパ規格保証(EN12413) 硬度U 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 結合剤BF 主要切断材料構造鋼・鋼板、合金鋼、鉄筋、高張力鋼材・鋼板、ハルドックス耐摩耗鋼板、炭素鋼、工具鋼、鉄・軟鋼、ステンレス鋼材・鋼板、アルミ
1箱(10枚)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。 X-LOCK取付機構モデルで、ワンタッチで取付及び取外し可能です。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に。 材質/仕上アルミナ砥粒 砥材A 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 硬度Q 外径(mm)125 穴径(mm)22.23
1枚
359 税込395
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

X-LOCK 切断砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!。ステンレス切断に特化、シャープな切断。
用途ステンレスの切断作業 粒度#60 厚さ(mm)1 砥材WA 取付方式X-LOCK 穴径(Φmm)22.23 硬度T 最高使用周速度(m/s[m/min])80 外径(Φmm)125 結合剤INOX BF
1缶(10枚)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金の卵の切れ味をX-LOCKでも。より安全で、よりスムーズに。ワンタッチで取り付け・取り外し。装着できたことがしっかり分かる。ワンタッチ取り付け、取り外しにより、フランジの締め忘れ、ゆるみなどによる事故を未然に防ぎます。" カチッ" という音でしっかり装着できたことを確認できるだけでなく、回転方向が決まっているアクセサリーでも誤って装着してしまうことはありません。フランジ締付工具 不要。
用途ステンレス・金属の切断用 粒度#60 厚さ(mm)1.3 砥材AZ 穴径(Φmm)22.23 シリーズ金の卵 外径(Φmm)125 主要切断材料ステンレス・金属 結合度P 最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)
4,998 税込5,498
当日出荷

X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。弾力性のある不織布ベースに砥粒を配した構造により、下地を傷つけることなく、錆、塗装、落書きなどを取り除くことができます。樹脂の含浸により、不織布ベースが柔軟に圧縮可能になるため、あらゆる材料の表面(金属、セラミック、コンクリート、プラスチック)に対してパフォーマンスが向上します。製品のオープンな構造により、除去された錆や塗料がディスクを詰まらすことが無く、長寿命です。
用途金属、木材、プラスチック、またはグラスファイバーの表面から錆びや塗装の除去 適合機種X-LOCK 穴径(Φmm)22.23 最高使用周速度(m/s[m/min])50 外径(Φmm)125 適合材金属・木材・セラミック・コンクリート・プラスチック
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

ワンタッチで脱着可能なX-LOCKシステム専用切断砥石。X-LOCKシステムは締付工具が不要。特殊配合によりステンレス鋼に優れた切断力を発揮
用途一般鋼・ステンレス鋼の切断、薄板・パイプ切断、厚板・太物切断 粒度60 硬度P 結合剤BF 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12220 最高使用周速度(m/s)80 主要切断材料ステンレス 適合材小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタン 取付方式X-LOCK 外径(Φmm)125 厚さ(mm)1.2 シリーズスーパーカット 砥石径(Φmm)125
1箱(10枚)
3,798 税込4,178
当日出荷

日本レヂボンスーパーベストX
ワンタッチで脱着可能なX-LOCKシステム専用研削砥石。X-LOCKシステムは締付工具が不要。優れた研削力が長時間持続
用途一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ステンレス鋳物のビード取り(大)、バリ取り(大)、スパッタ取り、開先取り(大)、面取り 粒度36 厚さ(mm)6 砥材A/WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000 硬度N 外径(Φmm)125 主要切断材料ステンレス 最高使用周速度(m/s)72 結合剤BF
1箱(10枚)
3,798 税込4,178
当日出荷

X-LOCK 切断砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!。鉄、非鉄金属の切断で、高い要求に応えます。
用途鉄、非鉄金属の切断作業 取付方式X-LOCK 穴径(Φmm)22.23 硬度S 最高使用周速度(m/s[m/min])80 外径(Φmm)125 結合剤BF
1パック(25枚)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフセット砥石 高品質 モノタロウ 動画あり
枚数を使用する鉄工建築・造船業の重研削ユーザー様や、溶接のビート研削等の枚数使用者様向け。
直径(Φmm)100 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)15 砥材AWA 種別オフセット砥石 質量(g)107 適合ツールディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 適合材 外径(mm)100 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(25枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用 主要切断材料ステンレス・金属 砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア) シリーズ金の卵 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚ほか
290 税込319
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ディスクグラインダー 100mm BOSCH(ボッシュ) 動画あり
安全第一ボッシュディスクグラインダーシリーズです。使い易さと抜群の耐久性を両立しています。握りやすいエルゴノミクスグリップです。細径ボディ、スリップ防止のディンプル加工。2モーションロックスイッチ(国際規格に適合):不意にONになることを防ぐと同時に万一の場合にもOFFにしやすい安全設計です。脱落防止付新保護カバー:万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。サイドハンドル標準装備。4方向ヘッドで切断作業も楽々。カットオフカーボンブラシ:ブラシ摩耗時にコンミテータ―が破損することを防ぎます。二重絶縁構造:接地(アース)をせずにご使用になれます。
用途各種金属等への研磨・研削、錆び落とし、タイル・コンクリートへの切断・溝入れ等 砥石取付穴径(Φmm)15 スピンドル径(Φmm)M10×1.5
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。最大100倍の長寿命!ダイヤモンドメタルホイールでの金属切断は、通常砥石に比べて最大100倍の長寿命。クリーンで飛散防止!落としても粉々にならず、切断時に化学臭や余分な粉塵が発生しません。
用途普通鋼、ステンレス鋼、モルタルライニング鋳鉄管、ホーロー引き鋳鉄等の切断作業 適合機種X-LOCK 穴径(Φmm)22.23 最高使用周速度(m/s[m/min])80 外径(Φmm)125 刃厚(mm)1.4 適合被削材種普通鋼、ステンレス鋼、モルタルライニング鋳鉄管、ホーロー引き鋳鉄
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷

より使いやすい作業性・価格を追求したオフセット砥石です。
用途一般鋼のビード・バリ取りなどに。 適合ディスクグラインダー 厚さ(mm)6 砥材AWA 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 硬度P 外径(Φmm)100 結合剤BF 適合材一般鋼 最高使用周速度(m/s)72 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(12枚)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マジック式サンディングペーパーをX-LOCKグラインダーで使う際のマジック式パッド。市販の125mmΦマジック式サンディングペーパーが使えます。
用途マジック式サンディングペーパーをX-LOCK グラインダーで使う際のマジック式パッド。 取付方式X-LOCK 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 外径(Φmm)125 アズワン品番64-8358-80
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ブラシレスモーター、ドロップシャットダウン機構、キックバック防止機構、再始動安全機構、Xブレーキ付 砥石別売です。
仕様●仕様:本体のみ●バッテリー:18V(リチウムイオン4.0Ah)(別売)●充電器:AC100V●充電時間:約25分(80%充電)約35分(フル充電)●砥石サイズ:Φ125mm●回転数:9000rpm●サイズ:358×110(H)mm●重量:2kg●スピンドル径:M16×2.0●付属品:保護カバー、サイドハンドル、樹脂ケース アズワン品番65-2220-91
1台
53,400 税込58,740
翌日出荷

安全なX-LOCKシステム コード式1500W機種並みのハイパワーです(バッテリーProCORE18V8.0、ProCORE18V12.0使用時) 本体の状態確認や回転数の選択が可能なユーザーインターフェース コネクティビティチップを装着することにより、BoschToolboxアプリを搭載したスマートフォンで設定変更が可能 X-LOCKシステムにより、アクセサリーを素早く交換可能
仕様●仕様:本体のみ●バッテリー:18V(リチウムイオン4.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約35分(80%)約55分(フル充電)●砥石サイズ:Φ125mm●回転数:3400~11000rpm●サイズ:368×260×110(H)mm●重量:2.3kg●スピンドル径:M16×2.0●付属品:保護カバー、防振サイドハンドル、コネクティビティチップ、樹脂ケース アズワン品番65-2220-92
1台
71,600 税込78,760
翌日出荷

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 木材、プラスチック系の幅広い材料の切断に最適なマルチホイールです。 幅広い材料の切断が1枚でできます。 砥石と違い、割れないので安全、外径の減りがありません。
用途木材、釘の入った木材、プラスターボード、塩ビパイプ、プラスチック、銅管等の切断作業 適合本体X-LOCK 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 外径(Φmm)125 刃厚(mm)1.6 適合材木材、釘の入った木材、プラスターボード、塩ビパイプ、プラスチック、銅管等 取付穴径(Φmm)22.23
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷

コストパフォーマンスに優れたセグメントタイプ。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途コンクリート、ブロック、瓦、レンガ、等の切断作業に。 取付方式X-LOCK 穴径(Φmm)22.23 外径(Φmm)125 刃厚(mm)1.6 アズワン品番64-8358-90 刃高(mm)10
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷

鉄鋼線ツイストタイプのベベルワイヤーブラシ。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途溝部分の作業用、鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に。 材質鋼線(ワイヤー) 取付方式X-LOCK 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500 線径(Φmm)0.5 外径(Φmm)115 アズワン品番64-8358-95
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

鉄鋼線および真鍮メッキ線ストレートタイプのカップワイヤーブラシです。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途鉄鋼線タイプ:鉄鋼・非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に。真鍮メッキ線タイプ:鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。 外径(Φmm)75 線径(Φmm)0.3 取付方式X-LOCK 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 最高の切断スピードと耐久性を持つ、高さ12ミリのセグメント刃です。 振動を抑える刃のデザインです。 X-LOCKシステムでワンタッチでグラインダーに着脱できます。
用途鉄筋コンクリート、コンクリート、ブロック、瓦、レンガの切断作業 適合本体X-LOCK 外径(Φmm)125 適合材鉄筋コンクリート、コンクリート、ブロック、瓦、レンガ 取付穴径(Φmm)22.23
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄鋼線ツイストタイプのカップワイヤーブラシです。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途鉄鋼・非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に 外径(Φmm)75 材質鋼線(ワイヤー) 取付方式X-LOCK 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ジルコニアアルミナ 粒度#80 穴径(Φmm)22.23 外径(Φmm)125 最大回転数(min-1[r.p.m])12200 アズワン品番64-7924-70
1枚
850 税込935
当日出荷

X-LOCK グラインダー用に開発されたダイヤモンドミーリングドリルです。先端が平面で既設のタイルへの作業に効果を発揮します。側面のダイヤは、研削時のタイルの割れを減らします。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途既設のタイル、磁器タイルの穴あけ作業や、穴径拡大作業に。 取付方式X-LOCK 刃先径(Φmm)20 外径(Φmm)125 有効長(mm)35 アズワン品番64-8358-75
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

X-LOCK コードレスディスクグラインダー 125mm BOSCH(ボッシュ) 動画あり
X-LOCK(エックスロック)新世代の砥石交換システムです。先端工具の取付、取り外しがワンタッチ。工具無しでカンタン確実に交換。正しい回転方向でしか先端工具の取付ができない安全な設計です。固定ナットが不要のため常にフラットな角度で研削が可能です。世界標準の砥石径125mmΦを採用。100mmΦと比べて2.5倍の研削量。切断の場合は、カット数1.8倍、切断スピード1.4倍です。再始動安全機構は、メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません。脱落防止付新保護カバーは、万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。
用途各種金属等への研磨・研削、錆び落とし、タイル・コンクリートへの切断・溝入れ等 砥石径(Φmm)125
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

X-LOCK グラインダー用に開発されたダイヤモンド穴あけドリルです。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途タイル、磁器タイルの穴あけ作業に。 外径(Φmm)125 取付方式X-LOCK
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

工具無しでワンタッチでディスクの交換ができます。(X-LOCKクリップ利用)。ミディアム・ハードタイプ:冷却用の通気リブが加熱を防ぎます。
用途サンディングディスクをX-LOCK グラインダーで使う際のパッド。 適合機種X-LOCK 125mmΦディスクグラインダー セット内容ラバーパット、X-LOCK クリップ 材質耐熱性プラスチック 取付方式X-LOCK 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 外径(Φmm)125 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強靭なステンレス鋼線ツイストタイプのカップワイヤーブラシです。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途ステンレス材料、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に。 材質ステンレス線(ワイヤー) 取付方式X-LOCK 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500 線径(Φmm)0.5 外径(Φmm)75 アズワン品番64-8358-93
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

強靭なステンレス鋼線ストレートタイプのカップワイヤーブラシです。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途ステンレス材料、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に。 材質ステンレス線(ワイヤー) 取付方式X-LOCK 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500 線径(Φmm)0.3 外径(Φmm)75 アズワン品番64-8358-92
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。 専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。 プリズマセラミック砥粒が最適な三角形の形状で整列していることにより、最速の研削作業が可能です。 またその砥粒形状により、作業中の熱発生が抑えられ、サンディングディスクの中では最も長寿命です。 セルフシャープニング効果により、高い研削効率が最後まで持続します。 放熱を促進するトップコーティングにより、材料の過熱を抑え迅速に研削できるため、ステンレスの焼けが発生しません。 特別なホイル包装は、理想的な気候制御保管を維持します。 ステンレスから非鉄金属の仕上げまで、強靭なセラミック砥粒。
用途ステンレス鋼・普通鋼の加工、目つぶし、ビードの除去、バリ取り、開先加工等 適合本体X-LOCK 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 外径(Φmm)125 適合材ステンレス鋼・普通鋼
1袋(5枚)
2,898 税込3,188
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リムタイプの刃で、欠けの無い正確な切断。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途磁器タイル、花崗岩、大理石等の切断作業に。 取付方式X-LOCK 穴径(Φmm)22.23 外径(Φmm)125 刃厚(mm)1.6 アズワン品番64-8358-87 刃高(mm)7
1枚
2,398 税込2,638
翌日出荷

TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。 鉄、ステンレス兼用で、突出した研削能力と長寿命性を発揮します。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。 材質/仕上ジルコニア砥材 質量(g)140 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 羽根の長さ(mm)20
1箱(10枚)
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

X-LOCK取付機構のコニカルブラシです。高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。届きにくい奥まった箇所での作業に適しています。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。 仕様最高使用回転数(rpm):11500 トラスコ品番255-4559 適合機種X-LOCKグラインダー 材質高張度鋼線 厚さ(mm)20 毛材高張度鋼線 外径(mm)115 線径(mm)0.5
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

関連キーワード