29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
X-LOCK 研削砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!。鉄、非鉄金属の研削で、高い要求に応えます。
用途鉄、非鉄金属の研削作業 粒度#30 厚さ(mm)6 砥材A 取付方式X-LOCK 穴径(Φmm)22.23 硬度T 最高使用周速度(m/s[m/min])80 外径(Φmm)125 結合剤BF 適合材
1パック(10枚)
5,398 税込5,938
当日出荷

X-LOCK研削砥石です。オフセット型です。鉄、非鉄金属の研削で、高い要求に応えます。
用途鉄、非鉄金属の研削作業に。 トラスコ品番276-8816 材質アルミナ砥粒♯24、A24PBF 粒度(#)24 厚さ(mm)6 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)125 穴径(mm)22.23
1箱(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

ポリコットンにジルコニア砥粒の組み合わせで、焼けの無い研削作業を長時間可能。低振動で仕上げ作業に最適。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途鉄、ステンレスの研削作業 取付方式X-LOCK 穴径(Φmm)22.23 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 外径(Φmm)125
1パック(10枚)
5,398 税込5,938
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本レヂボンスーパーベストX
ワンタッチで脱着可能なX-LOCKシステム専用研削砥石。X-LOCKシステムは締付工具が不要。優れた研削力が長時間持続
用途一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ステンレス鋳物のビード取り(大)、バリ取り(大)、スパッタ取り、開先取り(大)、面取り 粒度36 厚さ(mm)6 砥材A/WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000 硬度N 外径(Φmm)125 主要切断材料ステンレス 最高使用周速度(m/s)72 結合剤BF
1箱(10枚)
3,798 税込4,178
当日出荷

TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。 X-LOCK取付機構モデルで、ワンタッチで取付及び取外し可能です。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に。 材質/仕上アルミナ砥粒 砥材A 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 硬度Q 外径(mm)125 穴径(mm)22.23
1枚
359 税込395
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【X-LOCK式 ディスクグラインダー対応!金属万能切断砥石 ローデウス X-tra1ミリアトム XLOCK】。レンチを使わずにワンタッチで交換できる、「Xロック」システムを採用。切れ味と寿命を優先した切断砥石。バリが小さく、材料が熱くなりにくい。ローデウス独自のハイドロプロテクト採用で長期保管時の湿気による性能低下を防ぎます。
用途切断材料:構造鋼・鋼板、合金鋼、鉄筋、高張力鋼材・鋼板、ハルドックス耐摩耗鋼板、炭素鋼、工具鋼、鉄・軟鋼、ステンレス鋼材・鋼板、アルミ等。 種別両面補強 粒度46 厚さ(mm)1 砥材A 穴径(Φmm)22.23(Xロック) 規格ヨーロッパ規格保証(EN12413) 硬度U 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 結合剤BF 主要切断材料構造鋼・鋼板、合金鋼、鉄筋、高張力鋼材・鋼板、ハルドックス耐摩耗鋼板、炭素鋼、工具鋼、鉄・軟鋼、ステンレス鋼材・鋼板、アルミ
1箱(10枚)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリコットンにジルコニア砥粒の組み合わせで、焼けの無い研削作業を長時間可能。低振動で仕上げ作業に最適。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途鉄、ステンレスの研削作業 取付方式X-LOCK 穴径(Φmm)22.23 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 外径(Φmm)125
1パック(10枚)
5,398 税込5,938
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

X-LOCK 切断砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!。オフセット型の切断砥石、面一切断に。
用途鉄、非鉄金属の切断作業 粒度#30 厚さ(mm)2.5 砥材A 取付方式X-LOCK 穴径(Φmm)22.23 硬度S 最高使用周速度(m/s[m/min])80 外径(Φmm)125 結合剤BF
1パック(25枚)
10,980 税込12,078
8日以内出荷

1セット(10枚)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

X-LOCK 切断砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!。ステンレス切断に特化、シャープな切断。
用途ステンレスの切断作業 粒度#60 厚さ(mm)1 砥材WA 取付方式X-LOCK 穴径(Φmm)22.23 硬度T 最高使用周速度(m/s[m/min])80 外径(Φmm)125 結合剤INOX BF
1缶(10枚)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。X-LOCK取付機構モデルで、ワンタッチで取付及び取外し可能です。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。 トラスコ品番388-8275 粒度30 厚さ(mm)7 砥材A 穴径(Φmm)22.23 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 外径(Φmm)125 適合材一般鋼、ステンレス鋼など 最高使用周速度(m/s)80
1枚
499 税込549
翌々日出荷

ワンタッチで脱着可能な、X-LOCKシステム対応グラインダ専用の研削砥石です。X-LOCKシステムは締め付け工具が不要なので、簡単に取り付け・取り外しができます。群を抜く研削性能と耐摩耗性を誇る最高級品です。あたりの柔らかさでスムーズに研削・研磨ができます。ステンレス鋼はもとより多様な鋼材に優れた研削力を発揮します。ビード取り(小)・バリ取り(小)・スパッタ取り・面取りなどさまざまな作業にお使いいただけます。
用途一般鋼・ステンレス鋼などの研削・研磨作業。 適合材質:一般鋼・炭素鋼・工具鋼・ステンレス鋼・チタン・ハイテン 材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス 質量(g)100 最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000 硬度砥材粒:36 最高使用周速度(m/s)72m/s(4300m/min) 寸法(外径×厚さ)(mm)125×3.5
1枚
609 税込670
翌々日出荷

金の卵の切れ味をX-LOCKでも。より安全で、よりスムーズに。ワンタッチで取り付け・取り外し。装着できたことがしっかり分かる。ワンタッチ取り付け、取り外しにより、フランジの締め忘れ、ゆるみなどによる事故を未然に防ぎます。" カチッ" という音でしっかり装着できたことを確認できるだけでなく、回転方向が決まっているアクセサリーでも誤って装着してしまうことはありません。フランジ締付工具 不要。
用途ステンレス・金属の切断用 粒度#60 厚さ(mm)1.3 砥材AZ 穴径(Φmm)22.23 シリーズ金の卵 外径(Φmm)125 主要切断材料ステンレス・金属 結合度P 最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)
4,998 税込5,498
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)X-LOCK SCMディスク
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 金属加工に最適で研磨力が長持ちする立体構造です。 熱による焼けが少ない。 SCMディスクは、ナイロン繊維にアルミナ砥粒を強固に接着、母材表面を素早く均一に仕上げます。 耐久性を高めたディスクは、突起物への作業も傷みの少ないロングライフです。 多くのSCMディスク用パッドで使える、センターホール加工済み (酸化アルミニウム砥粒)です。
用途機械加工後の目つぶし、錆・塗膜の除去、塗装前の下地作り 種別マジック式 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 外径(Φmm)125 センターホール径(Φmm)22
1枚
519 税込571
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチで脱着可能なX-LOCKシステム専用切断砥石。X-LOCKシステムは締付工具が不要。特殊配合によりステンレス鋼に優れた切断力を発揮
用途一般鋼・ステンレス鋼の切断、薄板・パイプ切断、厚板・太物切断 粒度60 硬度P 結合剤BF 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12220 最高使用周速度(m/s)80 主要切断材料ステンレス 適合材小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタン 取付方式X-LOCK 外径(Φmm)125 厚さ(mm)1.2 シリーズスーパーカット 砥石径(Φmm)125
1箱(10枚)
3,798 税込4,178
当日出荷

X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。最大100倍の長寿命!ダイヤモンドメタルホイールでの金属切断は、通常砥石に比べて最大100倍の長寿命。クリーンで飛散防止!落としても粉々にならず、切断時に化学臭や余分な粉塵が発生しません。
用途普通鋼、ステンレス鋼、モルタルライニング鋳鉄管、ホーロー引き鋳鉄等の切断作業 適合機種X-LOCK 穴径(Φmm)22.23 最高使用周速度(m/s[m/min])80 外径(Φmm)125 刃厚(mm)1.4 適合被削材種普通鋼、ステンレス鋼、モルタルライニング鋳鉄管、ホーロー引き鋳鉄
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷

TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。 鉄、ステンレス兼用で、突出した研削能力と長寿命性を発揮します。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。 材質/仕上ジルコニア砥材 質量(g)140 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 羽根の長さ(mm)20
1箱(10枚)
9,498 税込10,448
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スーパーレヂテクマX SRT-X 日本レヂボン 動画あり
結合剤BF 適合材一般鋼、ステンレス鋼、合金鋼 最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000 最高使用周速度(m/s)72 外径(Φmm)125 厚さ(mm)3.5 取付方式X-LOCK
1箱(10枚)ほか
4,998 税込5,498
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カケや割れに強い基盤を使用し弾力性と強度を実現 ディスクグラインダー110mmタイプ使用可能 研磨に最適なダイヤモンドを使用
用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20 仕様両面 付属品15mmブッシュ 材質工具鋼、工業用ダイヤモンド タイプノーマルタイプ
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷

X-LOCK ディスクグラインダー 125mm BOSCH(ボッシュ) 動画あり
X-LOCK(エックスロック)新世代の砥石交換システムです。先端工具の取付、取り外しがワンタッチ。工具無しでカンタン確実に交換。正しい回転方向でしか先端工具の取付ができない安全な設計です。固定ナットが不要のため常にフラットな角度で研削が可能です。世界標準の砥石径125mmΦを採用。100mmΦと比べて2.5倍の研削量。切断の場合は、カット数1.8倍、切断スピード1.4倍です。再始動安全機構は、メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません。脱落防止付新保護カバーは、万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。ダイヤル式電子無段変速:材料・作業に合わせて回転数を調整できます。2モーションロックスイッチ(国際規格に適合):不意にONになることを防ぐと同時に万一の場合にもOFFにしやすい安全設計です。二重絶縁構造:接地(アース)をせずにご使用になれます。4方向ヘッドで切断作業も楽々です。
用途各種金属等への研磨・研削。タイル コンクリートへの溝入れ。錆び落とし 電圧(V)100 消費電力(W)750
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

X-LOCK グラインダー用に開発されたダイヤモンドミーリングドリルです。先端が平面で既設のタイルへの作業に効果を発揮します。側面のダイヤは、研削時のタイルの割れを減らします。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途既設のタイル、磁器タイルの穴あけ作業や、穴径拡大作業に。 取付方式X-LOCK 刃先径(Φmm)20 外径(Φmm)125 有効長(mm)35 アズワン品番64-8358-75
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

X-LOCK グラインダー用に開発されたダイヤモンド穴あけドリルです。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途タイル、磁器タイルの穴あけ作業に。 外径(Φmm)125 取付方式X-LOCK
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。鉄、非鉄金属の仕上げに最適なジルコニア砥粒。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途目つぶし、塗膜剥離、錆取り等。金属全般に最適。 取付方式X-LOCK 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 外径(Φmm)125
1箱(50枚)
6,998 税込7,698
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。ステンレスから非鉄金属の仕上げまで、強靭なセラミック砥粒。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途目つぶし、ビードの除去、塗膜剥離等。ステンレスに最適。 取付方式X-LOCK 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250
1箱(50枚)
8,998 税込9,898
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。鉄、非鉄金属の仕上げ、錆取りに適したアルミナ砥粒。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途目つぶし、塗膜剥離、錆取り等。木材・塗装から金属まで。 取付方式X-LOCK 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 外径(Φmm)125
1箱(50枚)
5,398 税込5,938
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

X-LOCK コードレスディスクグラインダー 125mm BOSCH(ボッシュ) 動画あり
X-LOCK(エックスロック)新世代の砥石交換システムです。先端工具の取付、取り外しがワンタッチ。工具無しでカンタン確実に交換。正しい回転方向でしか先端工具の取付ができない安全な設計です。固定ナットが不要のため常にフラットな角度で研削が可能です。世界標準の砥石径125mmΦを採用。100mmΦと比べて2.5倍の研削量。切断の場合は、カット数1.8倍、切断スピード1.4倍です。再始動安全機構は、メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません。脱落防止付新保護カバーは、万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。
用途各種金属等への研磨・研削、錆び落とし、タイル・コンクリートへの切断・溝入れ等 砥石径(Φmm)125
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ワンタッチで脱着可能な、X-LOCKシステム対応グラインダー専用研削砥石です。X-LOCKシステムは締付工具が不要で、手間いらずです。高性能切断砥石により、作業効率がUPします。優れた研削力が長時間持続します。ビード取り(大)・バリ取り(大)・スパッタ取り・開先取り(大)・面取りなどさまざまな作業にお使いいただけます。
用途一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ステンレス鋳物などの研削作業。 仕様一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ステンレス鋳物用、両面補強 材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス 硬度砥材粒:A/WA36N 最高使用周速度(m/s)72m/s 寸法(外径×厚さ)(mm)125×6
1枚
469 税込516
翌々日出荷

SRT-XレヂボンスーパーレヂテクマXX-Lock用グラインダー専用といしワンタッチで脱着可能です。ステンレス鋼はもとより多様な鋼材に優れた研削力を発揮します。ワンタッチで脱着可能なX-LOCKシステム専用切断砥石です。締め付ける工具は不要です。群を抜く研削性能と耐摩耗性を誇る最高級品です。
用途研削作業。 仕様一般鋼用、ステンレス鋼用 材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス
1枚
609 税込670
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで脱着可能な、X-LOCKシステム対応グラインダー専用切断砥石です。X-LOCKシステムは締付工具が不要で、手間いらずです。高性能切断砥石により、作業効率がUPします。特殊配合によりステンレス鋼に優れた切断力を発揮します。
用途小径丸棒・小径パイプ・小径鋼・薄鋼板・波トタンなどの切断作業。 仕様一般鋼・ステンレス鋼用、両面補強 材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス 硬度砥材粒:60P 最高使用周速度(m/s)80m/s 寸法(外径×厚さ)(mm)125×1.2
1枚
469 税込516
翌々日出荷