X軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類Xステージ
送り方式送りねじP=0.5mm
移動ガイドアリ溝
材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地
材質/処理(テーブル)真鍮/クロム
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向X軸1方向
移動精度(mm)真直度0.03
移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
超小型で非常に軽量なX軸方向の微動ユニットです。小型センサ、マイクロオプティクス、ピンホールなど精密位置決め用途に広く利用いただけます。移動ガイドにシャフトスライドを使用していますので滑らかで安定した動きが得られます。ステージ面中央の穴は透過になっています。
種類Xステージ
移動ガイドシャフトスライド
クランプ-
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向X軸1方向
移動精度(mm)真直度0.05
30mm×30mmサイズの安価なX軸方向の移動ユニットです。0.5mmピッチの送りねじにより微調整が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージ
テーブル長さ(mm)30
テーブル幅(mm)30
耐荷重(N)9.8
送り方式送りねじP=0.5mm
移動ガイドボールスライド
質量(kg)0.045
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
移動方向X軸1方向
移動精度(mm)真直度0.01
移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
1個
¥15,980
税込¥17,578
20日以内出荷
通常のミニチュアステージはガタがあったりバネ式でギシギシ動く欠点がありますが、フロントロックステージはミニチュアサイズでありながらガタが一切なく、極めてなめらかでスムーズな摺動を実現しました。また、ハンドルの根本部分で固定ができるストッパー機能を標準装備し、操作性も抜群です。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
テーブル長さ(mm)25
テーブル幅(mm)25
移動ガイドアリ溝
材質(本体)アルミ合金製
最小読取値(目量)(mm)1
精度(μm)(真直度移動)20、(運動時平行度移動)20
表面処理(本体)梨地処理アルマイト
ハンドル一回転移動量(mm)0.5
30mm×30mmサイズの安価なXY軸方向の移動ユニットです。0.5mmピッチの送りねじにより微調整が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ
テーブル長さ(mm)30
テーブル幅(mm)30
耐荷重(N)9.8
送り方式送りねじP=0.5mm
移動ガイドボールスライド
質量(kg)0.09
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
移動方向XY軸2方向
移動精度(mm)真直度0.01
移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
1個
¥29,980
税込¥32,978
20日以内出荷
XYZ軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージ
送り方式送りねじP=0.5mm
移動ガイドアリ溝
材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地
材質/処理(テーブル)真鍮/クロム
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向XYZ軸3方向
移動精度(mm)真直度0.03
移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
超小型で非常に軽量なXY軸方向の微動ユニットです。小型センサ、マイクロオプティクス、ピンホールなど精密位置決め用途に広く利用いただけます。移動ガイドにシャフトスライドを使用していますので滑らかで安定した動きが得られます。ステージ面中央の穴は透過になっています。
種類xyステージ
移動ガイドシャフトスライド
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向XY軸2方向
移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.05mm
XZ軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xzステージ
送り方式送りねじP=0.5mm
移動ガイドアリ溝
材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地
材質/処理(テーブル)真鍮/クロム
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向XZ軸2方向
移動精度(mm)真直度0.03
移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。
移動ガイドにV溝とクロスローラを採用し非常に高精度な移動が可能です。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
材質アルミ合金
質量(kg)0.2
種類zステージ
表面処理黒アルマイト梨地
精度(mm)移動(HV):真直度(水平・垂直)0.005
繰返し精度(mm)±0.002
センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレイク接点、B接点)動作、フォトセンサ
分解能(mm)0.001
適合ケーブルACB-STS2
耐荷重(N)9.8(1kgf)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステージ寸法(mm)30X30
移動方向Z軸1方向
移動ガイドV溝とクロスローラ
移動量(mm)0~5
使用モータPK513PB相当(5線式ペンタゴン結線、0.35A/相)
送りねじリード(mm)0.5
位置決め精度(mm)0.02
ロストモーション(mm)0.005
最高速度(mm/s)3(3,000pps時)
1台
¥149,800
税込¥164,780
20日以内出荷
関連キーワード