「x線 現像機」の検索結果
X線照射によって感光するフィルムです。 X線フィルムは別売の現像液と注入器を使用することで簡単に現像することができます。 X線への感光、並びに現像は明室下で行うことができます。
仕様個別番号付
寸法(mm)24×30
1組(100枚)
¥6,898
税込¥7,588
8日以内出荷
迅速酸性硬膜定着剤。
液剤タイプなので、指定された希釈率に水で希釈するだけで、簡単に定着液ができあがります。
希釈率を変えるだけで、フィルムにも印画紙にも使用できます。
定着時間が短くてすみ、処理による劣化が少なく安定した品質が得られます。
タイプ1液
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

探傷スプレー
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
特殊な白色粉末を溶剤に懸濁させるもので、欠陥部のなかの浸透液を表面に吸い上げて、欠陥部を拡大させます。
種別現像液
液色白
成分珪酸微粉末炭酸カルシウム微粉末分散剤アルコール類LPG
色白
処理能力スプレー缶1本あたり約5m2
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量189mL
危険物の性状水溶性
1本(420mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
フィルム用迅速・標準~増感微粒子現像液、長期使用型・手処理、自動現像機用。
標準から増感処理まで幅広く使えます。
専用補充液を補充することにより大量処理が可能です。
リーダー搬送・ローラー搬送など各種の自動現像機に使えます。
タイプ1剤(粉)
希釈【ネオパン100 ACROS(135,120)】1:1【ネオパン400 PRESTO(135)】原液、1:1【ネオパン400 PRESTO(120)】原液、1:1【ネオパン1600 Super PRESTO(135)】原液【ネオパンSS(135)】原液
危険物の類別非危険物
露光指数(EI)【ネオパン100 ACROS(135,120)】100【ネオパン400 PRESTO(135)】原液/400、800、1600、1:1希釈/400【ネオパン400 PRESTO(120)】原液/400、800、1:1希釈/400【ネオパン1600 Super PRESTO(135)】1600、3200【ネオパンSS(135)】100、200
現像時間(分)【ネオパン100 ACROS(135,120)】<1:1希釈・露光指数100>6.5(現像温度20℃)、4.5(現像温度24℃)【ネオパン400 PRESTO(135)】<原液・露光指数400>4.25(現像温度20℃)、-(現像温度24℃)、<原液・露光指数800>5.75(現像温度20℃)、4(現像温度24℃)、<原液・露光指数1600>9(現像温度20℃)、6.25(現像温度24℃)、<1:1希釈・露光指数400>7(現像温度20℃)、5(現像温度24℃)【ネオパン400 PRESTO(120)】<原液・露光指数400>4.25(現像温度20℃)、-(現像温度24℃)、<原液・露光指数800>5.75(現像温度20℃)、4(現像温度24℃)、<1:1希釈・露光指数400>7(現像温度20℃)、4.75(現像温度24℃)【ネオパン1600 Super PRESTO(135)】<原液・露光指数1600>4.25(現像温度20℃)、-(現像温度24℃)、<原液・露光指数3200>8(現像温度20℃)、5(現像温度24℃)【ネオパンSS(135)】<原液・露光指数100>4.5(現像温度20℃)、-(現像温度24℃)、<原液・露光指数200>5(現像温度20℃)、3.75(現像温度24℃)
現像液が定着液に持ち込まれることによる定着液の疲労を防止するために使用します。
フイルム、印画紙の両方に使用できます。
危険物の類別非危険物
X線照射によって感光するフィルムです。 X線フィルムは別売の現像液と注入器を使用することで簡単に現像することができます。 X線への感光、並びに現像は明室下で行うことができます。
仕様現像時間:15秒以上(液温25℃の場合)
1個
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
名称酢酸
等級特級
仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式CH3COOH
濃度(%)≧99.7
化学組成CH3COOH
危険等級Ⅲ
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番2-3647-01
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量500mL
特性引火性液体及び蒸気、金属腐食のおそれ、皮膚に接触すると有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系、血液)、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量60.05
危険物の性状水溶性
CAS登録番号64-19-7
1本(500mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
原液のままですぐ現像ができる。
希釈することなく、原液のまますぐに現像ができます。
100×150mmの片面感光基板であれば15~20枚程度の現像が可能です。
トラスコ品番816-3050
能力現像能力の目安/100×150mmの片面感光基板で15~20枚(パターンによって異なります。)
主成分メタ珪酸塩、水(イオン交換水)
危険物の類別非危険物
1個(1000mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
耐久性に優れたポリプロピレン素材を使用したX線フィルムボックスです。
半切判以下なら全てのフィルムが収納可能。
撮影時の記録カードを収納できるポケット付きです。
仕様B5カードポケット付
適合判切判(最大収納フィルム)
材質ポリプロピレン(0.7mm)
適合ラベルラベルスティックKS-770
フィルム用超微粒子現像剤。
粒状性は極めて良好です。35mmフィルムから四切(約10倍)程度の引伸しでほとんど粒子の粗れを感じさせません。
色白黒
種別白黒フィルム用超微粒子現像剤
使用の目安1L用
希釈【ネオパン100 ACROS(135,120)】原液【ネオパン400 PRESTO(135)】原液、1:1【ネオパン400 PRESTO(120)】原液、1:1【ネオパン1600 Super PRESTO(135)】原液、1:1【ネオパンSS(135)】原液
危険物の類別非危険物
露光指数(EI)【ネオパン100 ACROS(135,120)】100【ネオパン400 PRESTO(135)】320【ネオパン400 PRESTO(120)】320【ネオパン1600 Super PRESTO(135)】800【ネオパンSS(135)】100
現像時間(分)【ネオパン100 ACROS(135,120)】原液/10(現像温度20℃)、7(現像温度24℃)【ネオパン400 PRESTO(135)】原液/8.5(現像温度20℃)、6(現像温度24℃)、1:1希釈/10.25(現像温度20℃)、7.5(現像温度24℃)【ネオパン400 PRESTO(120)】原液/8.5(現像温度20℃)、6.25(現像温度24℃)、1:1希釈/10.5(現像温度20℃)、8.25(現像温度24℃)【ネオパン1600 Super PRESTO(135)】原液/8(現像温度20℃)、5(現像温度24℃)、1:1希釈/8.75(現像温度20℃)、5.75(現像温度24℃)【ネオパンSS(135)】原液/9.5(現像温度20℃)、6.5(現像温度24℃)
1個
特価
¥349
税込¥384
当日出荷
耐久性に優れたポリプロピレン素材を使用。
半切判以下なら全てのフィルムが収納可能。
撮影時の記録カードを収納できるポケット付きです。
仕様B5カードポケット付
適合判切判(最大収納フィルム)
材質ポリプロピレン(0.2mm)
寸法(mm)390×473
松吉医科器械コード02-2845-00
適合ラベルラベルスティックKS-770
フィルム内部に粒子を含まないため優れた透明性を実現
表面コートにより、各種易接着性能、表面機能の付与
高度な表面凹凸 (両面コート品)
用途液晶関連、光学用、ディスプレイ、PDP関連、建材、ハードコート用、ラベル、メンブレンスイッチ、各種工程材料、 各種コーティング用、各種印刷用
仕様両面易接着処理
サイズA4(210×297)
テープ幅(mm)210
RoHS指令(10物質対応)対応
X線照射によって感光するフィルムです。 X線フィルムは別売の現像液と注入器を使用することで簡単に現像することができます。 X線への感光、並びに現像は明室下で行うことができます。
仕様DQDと併用、繰り返し使用可
1個
¥4,198
税込¥4,618
8日以内出荷
噴流式卓上エッチング装置用投げ込み型ヒーターです。メーカー従来品に比べ、より短い時間で適温になります。自動温度制御機能付きセラミックヒーターです。熱伝導に優れたセラミックヒーター採用で液温を効率よく制御します。エッチング作業時間が短縮され、仕上がりがシャープになります。
種類その他
外形寸法(mm)60×35×105
消費電力(W)200
定格電圧(V)AC100 50/60Hz
コード長さ(m)ヒーター用:1.0
ヒーター寸法(mm)Φ16×165
電源コード(m)1.0
制御温度(℃)30~45(±2.0)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
紫外線ランプと組み合わせて使用でき、紫外線ランプは暗箱の上部に開けた取り付け穴に完全に合い、光がもれないようになっています。 のぞき窓には紫外線を吸収し、コントラストを高める紫外線よけフィルタが付いています。
寸法(mm)267×229×305
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷