カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(10,124)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,537)
- パソコン/周辺機器(4,538)
- 制御機器(4,168)
- 切削工具(3,833)
- 農業機械(3,560)
- 作業工具(3,236)
- 空調・照明・電設資材(2,911)
- バイク部品(2,510)
- 食品・飲料(2,429)
- 物流用品(1,751)
- 配管・水廻り設備部材(1,712)
- 測定用品(1,447)
- 機構部品(1,103)
- 研磨材(1,087)
- 油圧機器・油圧ホース(1,026)
- 船舶用品・漁業資材(913)
- FA担当者のオススメ新商品(737)
- メカニカル部品(732)
- 電気材料(678)
- オフィス家具(661)
- 建築金物(660)
- 医療(542)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(541)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(462)
- 自転車部品(455)
- 保管用品(449)
- 家電(425)
- 事務用品(420)
- 電動工具(401)
- 清掃用品(383)
- バイク純正部品(377)
- 自動車補修部品(322)
- 塗装・養生・内装用品(321)
- 科学研究・開発用品(316)
- テープ(309)
- 溶接用品(280)
- 店舗什器・備品(239)
- 空圧工具(197)
- 農業・園芸資材(187)
- 学童・教育用品(186)
- カー用品(179)
- 救急・衛生(155)
- 安全用品(152)
- 洗車・清掃(149)
- 厨房用品(145)
- 梱包用品(143)
- はんだ関連・静電気対策用品(116)
- トラック用品・パーツ(112)
- 作業服(111)
- 安全保護具(110)
- 建材・エクステリア(105)
- 防犯用品(101)
- 卓上消耗品(99)
- 縫製用品(96)
- 手袋(95)
- 防災用品(88)
- フォークリフト・産機・建機用品(82)
- 整備工具・収納(81)
- 安全標識(76)
- 住設機器(76)
- 印刷用紙/インク/印刷機(75)
- 介護用品(71)
- ヘルスケア(57)
- 自動車純正部品(48)
- 自転車整備工具・アクセサリー(48)
- ポンプ・送風機・電熱機器(47)
- 測量用品(土木/建設)(41)
- 接着剤・補修材(40)
- 日用品(39)
- バッテリー・電装(38)
- 鈑金・塗装(33)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(32)
- タイヤ・足回り(32)
- マスク(32)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(30)
- 農具(27)
- トラック輸送・安全用品(27)
- エンジン工具(27)
- 完成車(25)
- スプレー・オイル・グリス(23)
- 自動車用オイル・ケミカル(23)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(22)
- 安全靴・作業靴(20)
- クリーンルーム用品(19)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(18)
- 塗料(14)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(13)
- 洗剤・除去剤(9)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
- 肥料・農薬・除草剤・種(5)
- トラック純正部品(5)
- 測定関連サービス(4)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
- 理美容(2)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(35)
- BIGM(丸山製作所)(2,107)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(762)
- Kawasaki(372)
- KITO(キトー)(845)
- NS(日進工具)(315)
- Panasonic(パナソニック)(364)
- RS PRO(586)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(405)
- StarTech.com(686)
- TRUSCO(313)
- VISHAY(335)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(376)
- エスコ(8,429)
- オカムラ(岡村製作所)(506)
- コガネイ(4,369)
- ホンダ(1,633)
- メディアカバーマーケット(1,777)
- 三菱電機(2,175)
- 大阪魂(8,204)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「x1」の検索結果

ハイテクX1 ボディーコート剤-8500
クリスタルプロセス(33件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本(200mL)当日出荷ガラス被膜になる有効成分85%の最高級ガラスコーティング剤。 5年以上の持続性と最高の光沢をお望みの場合、高純度の8500をオススメします。用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤成分シリコーンオリゴマータイプ撥水性形式液体保存方法冷暗所保存有効成分85%完全硬化時間常温7日危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.2L指触乾燥時間(時間)2適合塗装色全色対応危険物の性状非水溶性施工可能台数約2~3(二度塗り)
一眼型遮光メガネ 5X1
UNIVET¥2,998税込¥3,2981個当日出荷あらゆるテクノロジーを凝縮したハイエンドな遮光メガネです。ツルの長さと角度を調整できるため優れたフィット感を実現します。ツル部分をラバーで覆っているのでずり落ちることがありません。ノーズパッドは角度調整が可能です。用途溶接作業に。材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート/ポリアミド長さ(mm)155幅(mm)145高さ(mm)40レンズ色グリーン適合規格EN166、EN169、EN175フレーム色ブラック/グリーン機能UVカット、ツル調整、ノーズパッド、角度調整、防傷加工、防曇加工コーティングありテンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)1.9
LEDアルミライト3X1
ELPA(2件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷ボディには衝撃に強いアルミニウム合金を採用。 乾電池1本で点灯し、コンパクトで携帯に便利なサイズ。 雨の中でも使用できる防雨仕様。付属品ストラップ全長(mm)96材質(本体)アルミ質量(g)約35(電池除く)角度(°)照射/約17(中心の最も明るい光の範囲)、散光/約55(周辺光まで含む光の範囲)全光束(Lm)5光源白色LED×1灯搭載使用電池単三形アルカリ乾電池×1本(別売)明るさ(Lx)距離1m時/約40、距離50cm時/約160(中心点照度・電池初期時)連続点灯時間約10時間防水仕様防雨(IP-X3)直径(mm)22電球の種類LED特殊用途防雨
ステンレス ブッシング 2X1/2
TBC(タブチ)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷用途水・油・ガス用。トラスコ品番812-8096材質ステンレス(SCS13A)寸法L(mm)62寸法H(mm)36JIS規格JIS G-5121![ACバランス充・放電器 [ X1 ポケット Ⅱ ]X1 PocketⅡ ハイテックマルチプレックスジャパン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47909201-250704-02.jpg)
ACバランス充・放電器 [ X1 ポケット Ⅱ ]X1 PocketⅡ
ハイテックマルチプレックスジャパン¥7,898税込¥8,6881台当日出荷65Wのパワーにフルモデルチェンジ進化!。バッテリーの最大充電、活用、メンテナンスが上級モデル同等に可能。カナ、英語の切り替え可能。? 英語表示、カナ表示を好みで選ぶことができます。カナ表示でメニューが分かり易くミス無く操作ができます。 また、充電中もモニターアイコンで充電量が一目でわかります。計測メソッドのプログラムで精度UP。? 上級機並みの精度UPした計測メソッドをプログラムに導入。電圧の分解能も10倍に向上して微細な電圧変動も見逃さず充電します。電池に合わせ実力を引出せるマニュアル設定。? 各機能がマニュアルで設定できるので電池やスキルに応じた使いこなしが入門機とはけた違いに広がります。高機能の証。1.内部抵抗&バッテリーメーター : 電池の実力が見えます パンチ力、Li-Poパックの個別セルの監視。2.サイクル充電 : Ni-MHを活かせる サイクルで電池の育成や不活性化したバッテリーを元気に戻します。3.Li-Poストレージ機能 : Li-Po保存も安心 電池の寿命を優しく延ばせます。4.使いこなし万全 : 各機能の活用でNi-MHのブレークイン、リフレッシュ、サイクル、アナライズ Li-POはセルバランス管理や保存ストレージ、電池に優しい充電が自在に可能です。セット内容。X1 Pocket Ⅱ本体。タミヤタイプコネクタケーブル 1本。コネクタケーブル(2ピン/T型(ディーンズタイプ)) 1本。ミニプラグ変換コネクタ 1本。バランス変換ケーブル(タミヤLi-fe)。AC入力ケーブル 1本。取扱い説明書用途2次電池充電寸法(mm)112×100×51質量(g)321電流(A)放電電流:0.1~2.0(最大10W)入力電圧(V)AC 100-240(1.5A 最大)50Hz-60Hz充電電流(A)0.1~6.0(65W)適合バッテリーLi-Po/Li-Fe/Li-Ion/Li-HV:2~4セル、NiMH/Ni-Cd:6~8セル、PB:6~12V
スーパーカットRSC-X1枚
日本レヂボン¥559税込¥6151枚当日出荷ワンタッチで脱着可能な、X-LOCKシステム対応グラインダー専用切断砥石です。X-LOCKシステムは締付工具が不要で、手間いらずです。高性能切断砥石により、作業効率がUPします。特殊配合によりステンレス鋼に優れた切断力を発揮します。用途小径丸棒・小径パイプ・小径鋼・薄鋼板・波トタンなどの切断作業。仕様一般鋼・ステンレス鋼用、両面補強材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス硬度砥材粒:60P最高使用周速度(m/s)80m/s寸法(外径×厚さ)(mm)125×1.2
BC+AUPP D=1(20X1
大阪魂¥667税込¥7341袋(11個)翌々日出荷長さ(mm)16十字穴番号3呼び径6寸法d(mm)6.2山数(25.4mmに付き)10寸法S(mm)10寸法Q(mm)2.86寸法k(mm)3.5寸法m(mm)6.2平座金(D1×T)Φ20×1.0
挿入工具 INP M6X1.0
日本スプリュー¥6,898税込¥7,5881個当日出荷本体がアルミ製で、軽くて丈夫なスプリュー手動挿入工具です。ガイドメネジがあり、初心者から慣れた方まで使いやすいタイプです。
ハイテクX1 ダイヤモンドコート
クリスタルプロセス(4件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本(50mL)ほか当日出荷から4日以内出荷ダイヤモンド微粒子(4ナノメートル)をコーティング剤に分散することにより強度と撥水性を向上した究極の逸品。 被膜の柔軟性を維持し、持続期間約7年。 さらに、ハイテクX1ボディーコート剤-8500を下塗りとして1回施工し、2時間後に本品を上塗りすると、優れた撥水力を発揮し、強固で持続性のある最高級の被膜を形成します。用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤有効成分85%危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性保持期間約7年塗回数1回塗り施工可能台数1台/50ml
一眼型保護メガネ 5X1
UNIVET¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷あらゆるテクノロジーを凝縮したハイエンドモデルです。ツルの長さと角度を調整できるため優れたフィット感を実現します。ツル部分をラバーで覆っているのでずり落ちることがありません。ノーズパッドは角度調整が可能です。仕様ツル調整材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート規格EN166 EN170角度調整範囲○レンズ厚さ(mm)1.9紫外線カット○鼻あて○
ハイテクX1 ボディーコート剤-5000
クリスタルプロセス(8件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本(200mL)当日出荷3年以上の持続性及び光沢のある被膜ができるガラスコーティング剤。タイプ撥水性有効成分50%危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性施工可能台数約2~3(二度塗り)
ハイテクX1ダイヤモンドコートセット
クリスタルプロセス¥25,980税込¥28,5781組当日出荷「ハイテクX1ダイヤモンドコート」を施工するために必要な液剤・資材・施工証明書をセットにしました。 超撥水性と素晴らしい光沢が長期間持続するダイヤモンドコートをこれひとつで施工できます。セット内容・ダイヤモンドコート 50ml×1本・塗り込み専用クロス 1枚・塗り込み専用スポンジ 1個・マイクロファイバークロス 3枚・施工証明書 1枚・シール 1枚危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
セーフティゴーグル(ハイブリッド) 6X1
UNIVET¥5,998税込¥6,5981個当日出荷保護メガネの軽量性と安全ゴーグルの保護性能を掛け合わせたハイブリッドモデルです。ツルとバンドが付属しており、場面に応じて付け替えが可能です。ツルの長さと角度を調整できるため優れたフィット感を実現します。インナーにはソフトラバーを使用しており長時間の使用でも疲れにくいです。ワイドレンズで広い視野を確保しています。トラスコ品番380-0771セット内容本体、ツル、バンド材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネートタイプ顔あたりソフトレンズ色クリア適合規格EN166、EN170フレーム色ブラック色(バンド)ブラックレンズ厚さ(mm)2紫外線カット○特性防曇加工、防傷加工通気孔○
ハイテクX1 SILICA COAT
クリスタルプロセス¥8,298税込¥9,1281本(50mL)当日出荷3種類のナノ粒子のシリカを分散させ、キズ埋め効果の高い画期的なガラスコーティング剤です。 研磨作業によるバフ目を目立ちにくくします。用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤有効成分90%危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性保持期間約5年塗回数1回塗り施工可能台数1台/50ml
スプリューハンドタップ(細目) M10X1.0 #3
日本スプリュー¥4,498税込¥4,9481本当日出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。用途アルミ用。メートル細目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)38喰付き部の山数1.5山全長L(mm)82精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)6.5シャンク径D(Φmm)8.5寸法KL(mm)9ねじ外径(mm)11.3
スプリューハンドタップ(細目) M8X1.0 #3
日本スプリュー¥3,898税込¥4,2881本当日出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。用途アルミ用。メートル細目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)32喰付き部の山数1.5山全長L(mm)75精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)5.5シャンク径D(Φmm)7寸法KL(mm)8ねじ外径(mm)9.3
スプリューハンドタップ(細目) M8X1.0 #2
日本スプリュー¥3,898税込¥4,2881本当日出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。用途アルミ用。メートル細目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)32喰付き部の山数5山全長L(mm)75精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)5.5シャンク径D(Φmm)7寸法KL(mm)8ねじ外径(mm)9.3
スプリューハンドタップ(細目) M10X1.0 #2
日本スプリュー¥4,498税込¥4,9481本当日出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。用途アルミ用。メートル細目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)38喰付き部の山数5山全長L(mm)82精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)6.5シャンク径D(Φmm)8.5寸法KL(mm)9ねじ外径(mm)11.3
ジオメトB+AUPP D=1(16X1
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷長さ(mm)16十字穴番号3呼び径6寸法d(mm)6.2寸法S(mm)10寸法e(mm)10.9寸法Q(mm)2.86寸法k(mm)3.5寸法m(mm)6.2平座金(D1×T)Φ16×1.0
ハイテクX1樹脂用 GLASS COAT
クリスタルプロセス¥15,980税込¥17,5781本(200mL)当日出荷SUV車の未塗装樹脂フェンダーや、ABS樹脂・カーボン・FRP部分に使用すると本来のツヤがよみがえります。 変色やクラックが発生しにくい持続性に優れた新素材を使用。用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤有効成分50%危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性保持期間約3年塗回数1回塗り
X1キャップライト
ルミカ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷小型・軽量キャップライトです。360度角度調整が可能、スタイルに合わせて2色からお選びいただけます。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×43×17電源(個)LR44×4使用(※別売)明るさ(Lm)約35発光時間(時間)約4
スプリューハンドタップ(並目) M6X1.0 #3
日本スプリュー¥2,398税込¥2,6381本当日出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)26喰付き部の山数1.5山全長L(mm)65精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)5シャンク径D(Φmm)6.2寸法KL(mm)8ねじ外径(mm)7.3
レーザータイプ Laser Sniper X1 Fit2 1000
ショットナビ¥27,980税込¥30,7781台当日出荷超軽量・超コンパクトな最長距離計測1000mの協議対応モデルのレーザー計測器です。 目標物までの距離をボタン1つで簡単計測、高低差計測とこれらを加味した「打つべき目安距離」も瞬時案内します。コースの起伏を意識せず計測された距離を把握してのスイングが可能です。 目標物を狙って測るショット計測で、フェアウェイサイドのバンカーやドックレックコーナー付近の木など、目視だけではなかなか測れない距離やコースの起伏を目標物を定めて自由に計測。 ファインダーの照準に目標物を入れ「計測ボタン」を押すだけで直線距離と高低差、更に打つべき目安距離も自動計算されて表示されるので、適したクラブの選択に役立ちます。 ピン捜索を手助けするスキャン計測(連続計測)ならピンフラッグ付近奥の木や看板などの目標物に照準をあわせた後にボタンを押したままゆっくりとピンフラッグ方向に移動することでピンフラッグに照準が合うと本体が振動し計測完了します。付属品キャリングケース、ストラップ、レンズクロス、CR2リチウム電池(動作確認用サンプル)、取扱説明書件保証書測定範囲10~1093yd.質量(g)138(電池含まず)電源CR2リチウム電池×1(商品に付属の電池は動作確認用サンプル電池)倍率(倍)6外寸(mm)89×72×36測定範囲(m)10~1000動作/保管温度(℃)-10~50/-20~60レーザー波長(nm)905RoHS指令(10物質対応)対応レーザー(規格)IEC60825-1 Class 1M Laser Productひとみ径(Φmm)3.3アイレリーフ(mm)21防水IP4(生活防水程度)
スプリューハンドタップ(並目) M6X1.0 #2
日本スプリュー¥2,398税込¥2,6381本当日出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)26喰付き部の山数5山全長L(mm)65精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)5シャンク径D(Φmm)6.2寸法KL(mm)8ねじ外径(mm)7.3
ハイテクX1 HIGH SPEED COAT
クリスタルプロセス¥8,298税込¥9,1281本(200mL)欠品中作業時間は今までの1/2(半分)。 優れた光沢や撥水力はそのままに、作業性を追求した安価なガラスコーティング。 塗り込みも拭き取りもスイスイ。クロスの使用枚数も減らすことができます。 持続期間約2年。用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤有効成分25%危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性保持期間約2年塗回数1回塗り施工可能台数約4台/200ml![ACバランス充・放電器 [ X1 ポケット Ⅱ(ブラック) ]X1 PocketⅡBlack ハイテックマルチプレックスジャパン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47909210-250704-04.jpg)
ACバランス充・放電器 [ X1 ポケット Ⅱ(ブラック) ]X1 PocketⅡBlack
ハイテックマルチプレックスジャパン¥7,898税込¥8,6881台当日出荷65Wのパワーにフルモデルチェンジ進化!。バッテリーの最大充電、活用、メンテナンスが上級モデル同等に可能。カナ、英語の切り替え可能。? 英語表示、カナ表示を好みで選ぶことができます。カナ表示でメニューが分かり易くミス無く操作ができます。 また、充電中もモニターアイコンで充電量が一目でわかります。計測メソッドのプログラムで精度UP。? 上級機並みの精度UPした計測メソッドをプログラムに導入。電圧の分解能も10倍に向上して微細な電圧変動も見逃さず充電します。電池に合わせ実力を引出せるマニュアル設定。? 各機能がマニュアルで設定できるので電池やスキルに応じた使いこなしが入門機とはけた違いに広がります。高機能の証。1.内部抵抗&バッテリーメーター : 電池の実力が見えます パンチ力、Li-Poパックの個別セルの監視。2.サイクル充電 : Ni-MHを活かせる サイクルで電池の育成や不活性化したバッテリーを元気に戻します。3.Li-Poストレージ機能 : Li-Po保存も安心 電池の寿命を優しく延ばせます。4.使いこなし万全 : 各機能の活用でNi-MHのブレークイン、リフレッシュ、サイクル、アナライズ Li-POはセルバランス管理や保存ストレージ、電池に優しい充電が自在に可能です。セット内容。X1 Pocket Ⅱ本体。タミヤタイプコネクタケーブル 1本。コネクタケーブル(2ピン/T型(ディーンズタイプ)) 1本。ミニプラグ変換コネクタ 1本。バランス変換ケーブル(タミヤLi-fe)。AC入力ケーブル 1本。取扱い説明書用途2次電池充電寸法(mm)112×100×51質量(g)321電流(A)放電電流:0.1~2.0(最大10W)入力電圧(V)AC 100-240(1.5A 最大)50Hz-60Hz充電電流(A)0.1~6.0(65W)適合バッテリーLi-Po/Li-Fe/Li-Ion/Li-HV:2~4セル、NiMH/Ni-Cd:6~8セル、PB:6~12V
皮膚保護クリーム(厨房用)プロテクトX1
EBM(江部松商事)¥9,798税込¥10,7781個(900mL)当日出荷手荒れを放置すると、細菌が増殖します。作業前に皮膚保護クリームを塗ることで、手洗い、アルコール消毒、洗剤による手荒れは強力に防止されます。手荒れ防止のみならず、汚れ・臭いの浸透防止という作用も有することで、医療・介護業務での幅広い有用性が発揮されます。種別詰替え用EBM品番7496840
ステン トリーマPD=3(16X1
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)翌々日出荷種類PD=3寸法S(mm)10表面処理ステンコート寸法e(mm)11.5頭部形状六角寸法d1(mm)11.5寸法K(mm)4寸法dk(mm)9.8ねじの呼びdM6
ハイテクX1 高速硬化コート
クリスタルプロセス¥19,980税込¥21,9781本(200mL)当日出荷塗布して2時間後には溶剤に強い低撥水ガラス被膜を形成。 硬化が早いため施工から納車の時間が短縮できます。用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤有効成分70%危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性保持期間約3年塗回数1回塗り施工可能台数約4台/200ml
挿入工具 INS M6X1.0
日本スプリュー¥6,798税込¥7,4781個3日以内出荷M6以上の並目ねじ用スプリュー手動挿入工具です。INS型はガイドめねじがなく、スプリューを直接母材に挿入します。そのためスピーディーですが、安定を保つのには慣れが必要です。![6.5x1.0x140mm [-]ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50084877-180226-02.jpg)
6.5x1.0x140mm [-]ドライバー
エスコ¥1,540税込¥1,6941個翌日出荷エスコ品番EA561P-26種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし


【X1Pro】12300lm高輝度フラッシュライト
WUBEN(ウーベン)¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷明るさ最大12300lm、最大照射距離410m!闇を切り裂き奥まで昼のように照らす圧倒的な光!片手に収まる扱いやすいサイズ感と超軽量383g(電池含む)、エッジを効かせたデザインの最強フラッシュライトです。9600mAhバッテリーは、スマホやアクションカメラなどの機器へ充電も可能です。付属品本体、ベルトポーチ、ABD4800(21700リチウムイオン充電池)×2、Type-C充電ケーブル一体型ストラップ、スペアネジ(冷却ファン用)×4、取扱説明書仕様カンデラ(cd):4025寸法(mm)長さ59.6×幅29.5×高さ138質量(g)383(電池含む)、242(電池含まず)電源21700リチウムイオン充電池×2(Type-C充電)連続使用時間(時間)最大:455LEDCREE XHP50.3×4,CREE XHP50.3HI 1モードスポットライト、 ワイドライト、スポットライト+ワイドライト:Turbo/High/Med/Low/Eco/Strobe/SOS明るさ(Lm)最大:12300防水性IP65準拠/耐衝撃:1m照射距離(m)最大:410
...











![ACバランス充・放電器 [ X1 ポケット Ⅱ ]X1 PocketⅡ ハイテックマルチプレックスジャパン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47909201-250704-02.jpg)























![ACバランス充・放電器 [ X1 ポケット Ⅱ(ブラック) ]X1 PocketⅡBlack ハイテックマルチプレックスジャパン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47909210-250704-04.jpg)





![6.5x1.0x140mm [-]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50084877-180226-02.jpg)