1,920件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄・木・樹脂などに真っ白にかけるペイントタイプのペン。 ペイントタイプ。白インキ。 キャップ安全性ISO規格適合。
タイプシングル インク油性 商品タイプ使い切り本体
1本ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

石油系溶剤で流れ落ちにくい、軟質塩ビにも書けるペイントタイプの強耐性インキです。
用途工業生産ラインなどのマーキングに。 タイプシングル インク油性 入数1本 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ使い切り本体
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
1巻(100m)ほか
5,590 税込6,149
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

自動車の配線の中で特に絶縁体の機械的強度を強くするためにAV線の絶縁体の上に更に透明PVCを被覆した配線用電線です。
1巻(100m)ほか
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

清潔感のあるホワイトカラーの大容量布団干し。 シングルふとんが約4枚干せます。 洗濯物がほせるピンチ・ハンガー掛けつき。(ピンチ・ハンガーは付属していません。) 折りたためばコンパクトに収納ができます。
材質パイプ/樹脂コーティングスチールパイプ、アルミ異型パイプ 部品/ABS樹脂、PP樹脂 金属部品/スチール(メッキ) 質量(kg)4.2 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:134~230×76×115、収納時:134×8×131
1台
7,598 税込8,358
翌々日出荷

ピットの掘れない2階フロアーのようなところでも充分適応します。 車輪付箱型パレットの乗り入れも容易にできます。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降設備として ユニット種別別置式 電源コード(m)5 操作方法押しボタンスイッチ(コード長さ3m) 昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
1台
379,800 税込417,780
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ハードタイプの耐久性とソフトタイプの付け心地。 カードが出し入れしやすい。
仕様硬質カバー付き 材質(名札用ケース)再生PP/再生ポリオレフィン タイプソフトタイプ・ヨコ名刺サイズ 中紙サイズ(mm)90×55 外形寸法(幅W×高さH)(mm)103×83 グリーン購入法適合
1袋(10枚)
1,598 税込1,758
翌々日出荷


1台
379,800 税込417,780
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

GLOBAL(日本グローバル照明)昼白色 LED投光器
工事現場の仮設灯や倉庫・工場での常設灯に最適な高効率LED投光器。タフで軽量、圧倒的な経済性であらゆる現場に適応します。
定格電圧(V)100/200 ケーブル長(m)1 防塵防水性能IP66 ケーブルPSE VCT 3芯×0.75 光色昼白色(5000K) 平均寿命(時間)40000 演色指数(Ra)Ra70
1台
44,980 税込49,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

剛性・耐久性に優れ、10万回の耐久テストにも合格しています。
用途各種工場、物流センター倉庫などの昇降作業台リフトとして 電源(V)三相200 ユニット種別内蔵式 電源コード(m)4.9 操作方法押しボタンスイッチ(コード長さ3m)(フットスイッチも選べます) 昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
1台
369,800 税込406,780
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スマートフォン(バッテリー容量が約1800mAh)を3回分フル充電にできる大容量モバイルバッテリー、Nintendo Switchを1回分充電可能(※充電中のNintendo Switchがスリープモードの場合)、4段階のLEDで残量を表示、スマートフォンなどを2台同時に充電可能(※合計出力の最大値は5V/2.1A)、電気用品安全法の技術基準に適合確認済(PSE適合)、過充電保護、過放電保護、過電流保護、短絡保護、過熱保護機能を持つ安心設計
仕様●バッテリー容量:10000mA●入力:USB micro B/5V/2.1A、USB Type-C/5V/2.1A●出力:5V/2.1A(2ポート合計)●入力端子:USB micro B(メス)×1、USB Type-C(メス)×1●出力端子:USB Type-A×2●充電時間●▼USB micro B:約6時間●▼USB Type-C:約6時間●保護機能:過充電、過放電、過電流、短絡、過熱保護●外形寸法:W68×D17×H140mm●製品重量:約223g●動作温度範囲:0℃~40℃●動作湿度範囲:20~80%(結露なきこと)●材質:ABS●PSE:適合●保証期間:6ヶ月間●付属品:USB Type-C充電ケーブル(15cm)、取扱説明書/保証書●対応機器:USBポートを利用して充電できる機器 Androidスマートフォン、iPhoneシリーズ、iPad、タブレット、携帯型ゲーム機、デジタルオーディオプレーヤー、パソコン周辺機器、モバイルルーター、電子タバコなど●※対応機器の仕様や性能により、一部機器で充電できない場合があります。●※機器によっては、別途充電用のケーブルが必要になる場合があります。●※発煙、発熱、異臭、異音が発生したら、すぐに使用をやめてください。●※ふんだり、のったり、投げたり、落としたりしないでください。●※分解や改造をしないでください。●※子供が使用する場合は、常に保護者による監督を行ってください。
1個
1,498 税込1,648
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「Type-C」から「Type-C」へ最大100W(20V/5A)の充電に対応したハイパワーケーブル。
出力最大100W(20V/5A) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

「Type-C」から「Type-C」へ最大100W(20V/5A)の充電に対応したハイパワーケーブル。
出力最大100W(20V/5A) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

「Type-C」から「Type-C」へ最大100W(20V/5A)の充電に対応したハイパワーケーブル。
出力最大100W(20V/5A) ケーブル長(m)1 コネクタ形状Type-C RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途充電用
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

削り出しベアリングを採用した高品質のローラです。中荷重搬送物用
1本
1,498 税込1,648
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

計量作業スピードアップ。歩留まり向上。作業の見える化を実現
種類定量計量専用機 表示形式デジタル 消費電力(W)通常0.04、最大0.45 計量皿形状角皿 保護等級IP65準拠 電源単1乾電池2本(付属)、専用ACアダプタ(オプション) 機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、オートオフ機能、総量・正味量切換機能、分類集計(加算)機能、設定値保護機能、マルチファクション機能(チェッカ機能「サポート機能:ジャスト計量機能、不足数量表示機能、交換指示機能」、定量計量機能「マルチターゲット機能」、ランク選別機能、計数機能、利益計算機能)、減算式計量機能。 検定検定品 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×297×110~117 質量(kg)約2.7(電池含む) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)234×204 ひょう量単位g
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

削り出しベアリングを採用した高品質のローラです。軽荷重搬送物用
1本
779 税込857
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

削り出しベアリングを採用した高品質のローラです。中荷重搬送物用
1本
1,098 税込1,208
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

「Type-C」から「Type-C」へ最大100W(20V/5A)の充電に対応したハイパワーケーブル。
出力最大100W(20V/5A) ケーブル長(m)2 コネクタ形状Type-C RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途充電用
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
979 税込1,077
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

削り出しベアリングを採用した高品質のローラです。重荷重搬送物用
1本
3,798 税込4,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

削り出しベアリングを採用した高品質のローラです。重荷重搬送物用
1本
2,298 税込2,528
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

削り出しベアリングを採用した高品質のローラです。中荷重搬送物用
1本
1,098 税込1,208
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

削り出しベアリングを採用した高品質のローラです。重荷重搬送物用
1本
3,598 税込3,958
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

規格ベアリングを採用した高耐久のローラです。軽荷重搬送物用
1本
2,298 税込2,528
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プルーシートや足場用メッシュ、防炎シートなどの固定縛りをする紐です。
用途シート固定、縛り用。 材質ポリエチレン 長さ(m)0.6 標準幅(mm)約10
1箱(5000本)ほか
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
9,798 税込10,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
919 税込1,011
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

規格相当ベアリングを採用した高品質のローラです。重荷重搬送物用
1本
3,798 税込4,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

規格相当ベアリングを採用した高品質のローラです。重荷重搬送物用
1本
2,598 税込2,858
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
889 税込978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

あらゆる定量詰め作業において生産能力・歩留まりの改善をサポート。 自動化が困難で、作業スピードや精度・歩留まり、量目不足など課題の多い農産物(生姜、椎茸、蓮根など)や、水産加工品(魚卵、切身魚、貝の剥き身など)、惣菜加工品(サラダなど)の定量詰め作業を効率的に行えます。 商品の載せ替え回数を少なく。 すぐに計量結果を表示 上限・下限値の設定を行うだけで計量作業の途中で、不足質量もしくは超過質量を表示。上限・下限値範囲内の判定をブザーと3色LEDランプ(赤色・青色・黄色)で知らせます。
セット内容本体、無線プリンター 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)0.04(通常時)、0.45(最大時) 電源単1乾電池×2本(付属)、専用ACアダプタ(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×297×110~117 検定検定品 機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、オートオフ機能、総量・正味量切替機能、分類集計(加算)機能、設定値保護機能、マルチファンクション機能(チェッカ機能「サポート機能:ジャスト計量機能、不足数量表示機能、交換指示機能」、定量計量機能「マルチターゲット機能」、ランク選別組合せ機能(選別モードと組合せモード)、計数機能、利益計算機能)、減算式計量機能 電池寿命(時間)連続約1000(アルカリ電池使用時) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)234×204 防塵防水性能IP65 準拠 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと) 有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)メイン表示サイズ/9.4×18、サブ表示サイズ/4.7×9
1セット
169,800 税込186,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
929 税込1,022
10日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

透明・金属ワークの高精度な輪郭抽出・異物検出を実現
用途輪郭抽出には狭指向角タイプ、散乱ワークの透過には拡散タイプが最適。
1台
2,360 税込2,596
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

削り出しベアリングを採用した高品質のローラです。軽荷重搬送物用
1本
1,098 税込1,208
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)