カテゴリ

  • 切削工具(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 手袋(18)
  • 制御機器(12)
  • ヘルスケア(11)
  • 自動車補修部品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 建築金物(8)
  • 測定用品(7)
  • 事務用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 機構部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 家電(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド

「x4b」の検索結果

185件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黒 千代田通商

    タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黒

    千代田通商(17件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷
    ●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
    材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水
  • スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
  • 電磁開閉器用 補助接点ユニット 三菱電機

    電磁開閉器用 補助接点ユニット

    三菱電機(6件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ACアダプタ専用電源延長コード サンワサプライ

    ACアダプタ専用電源延長コード

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品スイッチ×コンセント個数4コンセント形状2Pコード長さ(m)0.5定格容量125V・15A(最大1500Wまで)電源コード(m)0.5機能二重被覆・絶縁キャップ付マグネット×USBポート数×プラグ形状2P・スイングプラグ雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
  • フラッシュライト X4 WUBEN(ウーベン)

    フラッシュライト X4

    WUBEN(ウーベン)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    高性能LEDを4つ搭載したメインライトで最大1500lmの明るさを実現したコンパクトフラッシュライトです。ワイドビームとスポットビームを同時に照射することができるので、広い視認性と長距離での精度の両方が求められる環境での使用に最適。また、サイドライトは柔らかな白色灯と7光色のRGBモードを搭載することにより、夜間の読書灯や緊急時の信号灯や点滅等などシーンに必要な照射が可能です。IP65防塵防水性能、手軽に使用できるType-C充電の大容量バッテリーを備えたコンパクトで高性能なフラッシュライトです。
    付属品本体、18650リチウムイオン充電池、Type-Cケーブル、ストラップ、取扱説明書質量(g)電池含む141(電池含まず91)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)37.3×6.3×95.7連続使用時間(時間)メインライト:285、サイドライト:720使用電池18650リチウムイオン充電池(3350mAh)×1防塵防水性能IP65LEDメインライト:LED×4、サイドライト:白色×6・RGB×1耐衝撃性1mモードメインライト:Turbo~Moon、サイドライト:白色光100~1lm、RGBモード、ビーコン、点滅明るさ(Lm)(最大)メインライト:1500、サイドライト白色:100、RGBモード:10、ビーコン:10、点滅モード:10照射距離(m)最大:メインライト205
  • タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ 千代田通商

    タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ

    千代田通商(10件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐磨耗性 機械的強度、特に耐磨耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 ● カットマークや型式表示 1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や、在庫管理に最適
    最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性種別ノーマルタイプ材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60破壊圧力(MPa)3
  • ジュンロン黄銅製継手 ユニオン 潤工社

    ジュンロン黄銅製継手 ユニオン

    潤工社(3件のレビュー)
    318税込350
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
    用途空気圧配管・水圧・油圧形状ユニオン使用流体空気、水、油材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60使用真空圧力(kPa)0.014最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠
  • ジョイント金具24型十字型フラット TRUSCO

    ジョイント金具24型十字型フラット

    TRUSCO
    669税込736
    1個
    当日出荷
    機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
    用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状24型十字型フラットトラスコ品番482-0835材質スチール質量(g)62穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2.3穴数5長さL2(mm)100幅W(mm)24長さL1(mm)105
  • ジュンロン黄銅製継手 隔壁ユニオン 潤工社

    ジュンロン黄銅製継手 隔壁ユニオン

    潤工社
    439税込483
    1個
    当日出荷
    ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
    用途空気圧配管・水圧・油圧形状隔壁ユニオン使用流体空気、水、油材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠仕様ミリ系列寸法P(mm)1
  • ハンディタッチ継手 ユニオン 潤工社

    ハンディタッチ継手 ユニオン

    潤工社
    129税込142
    1個
    当日出荷
    ポリウレタンチューブ専用の継手です。タケノコ部にチューブとスリーブを挿入するだけで使用できます。小型で軽量ですので配管スペースを取りません。 ニッケルメッキ処理されていますので錆の心配はありません。
    用途ポリウレタンチューブ接続用。一般空気圧配管用。水圧配管用付属品付属品としてスリーブが付いています。材質黄銅(ニッケルメッキ処理)使用流体空気、水流体温度(℃)-20~60(空気)、0~50(水)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 双輪キャスター Xタイプ(ねじ込み) エラストマー車輪 東信製作所

    双輪キャスター Xタイプ(ねじ込み) エラストマー車輪

    東信製作所
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    医療機器用に開発設計された大型双輪ウレタンキャスターです。
    用途医療機器・ベッド・介護用品・家具・店舗什器等材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側)仕様自在式材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ材質(本体)ナイロンストッパーなし軸長L(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • ナイロンチューブ 千代田通商

    ナイロンチューブ

    千代田通商
    7,398税込8,138
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    機械的強度に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。耐油性に優れています。 1mおきにカットマークを印字しており、切断作業および在庫管理が便利です。
    用途各種エア配管、工業用水配管。材質ナイロン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度
  • fort黒塗装 2X4用金具ブラケットB4-BK fort

    fort黒塗装 2X4用金具ブラケットB4-BK

    fort(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    2×4材を3方面で固定するのに使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
    用途2×4材を使用しての組立に。材質厚さ(mm)2塗装適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
  • fort黒塗装 2X4用金具ブラケットB2-BK fort

    fort黒塗装 2X4用金具ブラケットB2-BK

    fort(2件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    柱を強固に立ち上げるために使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
    用途2×4材を使用しての組立に。材質厚さ(mm)2塗装適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
  • fort黒塗装 2X4用金具ブラケットB3-BK fort

    fort黒塗装 2X4用金具ブラケットB3-BK

    fort(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    2×4材をT字・十字に組み合わせるのに使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
    用途2×4材を使用しての組立に。材質厚さ(mm)2塗装適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
  • fortユニクロ 2X4用金具ブラケット B4-UC fort

    fortユニクロ 2X4用金具ブラケット B4-UC

    fort(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    2×4材を3方面で固定するのに使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
    用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
  • fort黒塗装 2X4用金具ブラケットB1-BK fort

    fort黒塗装 2X4用金具ブラケットB1-BK

    fort
    239税込263
    1個
    当日出荷
    2×4材をT字・十字に組み合わせるのに使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
    用途2×4材を使用しての組立に。材質厚さ(mm)2塗装適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
  • ピストン (STD) B4X-11631-00-C0 YAMAHA(ヤマハ)

    ピストン (STD) B4X-11631-00-C0

    YAMAHA(ヤマハ)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
  • プロファサーム XB40 UVEX(ウベックス)

    プロファサーム XB40

    UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1双
    当日出荷
    快適な装着感があり、良好な断熱性もあります。切創を効果的に防止します。
    用途鋳造。プラスチック加工。金属加工業界。鉄鋼業界。ベージュサイズ3L全長(cm)40耐熱温度(℃)250トラスコ品番819-9411材質手袋:テリー織コットン、コーティングなし厚さ(mm)1.4~2.0質量(g)390規格EN388(1241)、EN407(X2XXXX)入数(双)1機能断熱中指長(cm)8手のひらまわり(cm)27.9耐摩耗性1耐切創性2耐突刺し性1耐引裂き性4各種認証EN407認証品
  • fort黒塗装2x4用金具ブラケット B6-BK fort

    fort黒塗装2x4用金具ブラケット B6-BK

    fort
    289税込318
    1個
    当日出荷
    片側は、2x4材のサイドを覆う構造なので、まっすぐに位置決めができる2x4金物です。また、高さを揃えて横柱を付けたい時などにあらかじめB-6を取り付けておけば、木材の仮置きができるので作業が楽になります。
    用途2x4材を使用しての組み立てに。材質板厚(mm)2仕上ブラック塗装本数使用ビス:6本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
  • fortユニクロ 2X4用金具ブラケット B2-UC fort

    fortユニクロ 2X4用金具ブラケット B2-UC

    fort
    399税込439
    1個
    当日出荷
    柱を強固に立ち上げるために使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
    用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
  • fortユニクロ 2X4用金具ブラケット B3-UC fort

    fortユニクロ 2X4用金具ブラケット B3-UC

    fort
    449税込494
    1個
    当日出荷
    2×4材をT字・十字に組み合わせるのに使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
    用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
  • B4/305x410mm メッシュケース(ブルー) エスコ

    B4/305x410mm メッシュケース(ブルー)

    エスコ
    835税込919
    1個
    当日出荷
    材質ビニール寸法(mm)305×410ブルーサイズB4
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    720税込792
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • Xスタンパー ビジネス用キャップレス B型 既製品 ヨコ シヤチハタ

    Xスタンパー ビジネス用キャップレス B型 既製品 ヨコ

    シヤチハタ(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。キャップを外す手間なく、スマートになつ印。インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。
    シリーズXスタンパー印面サイズ(mm)13×42配列ヨコグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(653件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオン フジトク

    銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオン

    フジトク(15件のレビュー)
    379税込417特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
    用途銅管用継手。材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状ハーフユニオン最高使用圧力(MPa)15
  • ナイロンポリ 新Lタイプ 福助工業

    ナイロンポリ 新Lタイプ

    福助工業(88件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(100枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    -40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。 ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。 ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。 耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
    用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。厚さ(mm)0.075適合規格食品衛生法適合
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    430税込473
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用) BOSCH(ボッシュ)

    エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用)

    BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
  • SEMI緊急遮断用EMOスイッチガード IDEC(和泉電気)

    SEMI緊急遮断用EMOスイッチガード

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ポリアミド樹脂(PA6)保護構造IP65(IEC 60529)
  • FB形 樹脂製コントロールBOX 1点タイプ IDEC(和泉電気)

    FB形 樹脂製コントロールBOX 1点タイプ

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    ボックス(mm)76シンボル非常停止用押ボタンスイッチ(ES)動作機能プッシュロックターンリセット
  • Sシリーズ 補助継電器 富士電機

    Sシリーズ 補助継電器

    富士電機(13件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • キャビンフィルター UNION(ユニオン産業)

    キャビンフィルター

    UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
  • 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL2 ハーフエルボ フジトク

    銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL2 ハーフエルボ

    フジトク(9件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
    用途銅管用継手。材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状エルボ最高使用圧力(MPa)15使用流体油・蒸気・水
  • ハブボールト SUN

    ハブボールト

    SUN(57件のレビュー)
    1,390税込1,529特価
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ハブの補修用のボルトになります。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • Oリング 2.4X25 16075GHBB40 ホンダ

    Oリング 2.4X25 16075GHBB40

    ホンダ(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
  • 店頭 受付カウンター用 老眼鏡(シニアグラス) 強 中 弱 3本セット お助け君Ⅱ エニックス(ANYCCS)

    店頭 受付カウンター用 老眼鏡(シニアグラス) 強 中 弱 3本セット お助け君Ⅱ

    エニックス(ANYCCS)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット(3本)
    当日出荷
    スリムなケースで、省スペース。場所を取りません。病院、銀行、事務所、お店などの受付に常設しておくとお客様に大変喜ばれます。クリヤーカラーのメガネスタンドは清潔感があり、どんな場所にでも合わせやすいカラーです。メガネは度数ごとに色を変え、弱、中、強の表示付きで大変分かりやすくなっています。
    用途細かい文字を記入したり確認したりする時の受付用メガネ。お客様への心配りに設置してみてはいかがですか。度数+1.00、+2.00、+3.00(弱)+1.00:ブルー、(中)+2.00:イエロー、(強)+3.00:ワイン質量(g)メガネ(中):16、スタンドケース:87、総重量:135寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)メガネ:132×30×140、ディスプレイ:140×80×90材質(フレーム)プラスチックディスプレイプラスチック材質(レンズ)プラスチック医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X00004AT1022医薬品医療機器等法一般医療機器