「x5l-bs」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイク用バッテリー GOLD Motorcycle Battery AQUA DREAM(アクアドリーム)バイク用バッテリー GOLD Motorcycle BatteryAQUA DREAM(アクアドリーム)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
安心・安全の高性能・長寿命 ライダー・環境にやさしい高性能バッテリーAQUA DREAM バイク用バッテリーの新シリーズ「GOLD BATTERY」シリーズは、ライダーの快適なバイクライフをサポートするため、優れたパフォーマンスと長寿命を兼ね備えています。求められる高い信頼・安全性を実現し、あらゆるライディングシーンで高品質な性能を提供します。優れたパフォーマンスエンジン始動時に瞬時に安定した電力を供給します。エンジン始動の際の不安を解消し、バイクのパフォーマンスを最大限に引き出します。自己放電が少ない設計はスムーズな使用が可能で、バッテリーの長寿命化につながっています。メンテナンスフリー設計高密閉のハウジング設計により、電解液漏れや腐食といった問題を防ぎ、常に安心して使用できます。電解液を密閉しているため、メンテナンスを一切必要とせず、手間なく長期間利用できます。多忙な方で、ライディングが趣味な方には最適な選択肢となり、手間のかかる定期的なメンテナンス作業から解放されます。高品質のバックボーン提携する信頼性の高い製造工場はバイク・電動自転車・UPSバッテリーに特化し、年間1200万個もの製造能力を誇ります。鉛蓄電池の製造における長い歴史と成熟した技術に基づいています。数々の国際資格認証を取得・品質管理のもとで高品質な鉛蓄電池を使用して製造されるバッテリーは、耐久性や安定性に優れ、長期にわたって高いパフォーマンスを維持します。長寿命設計により、頻繁なバッテリー交換を避けることができ、コストパフォーマンスにも優れています。高い安全性バッテリーのボディに高強度プラスチック容器を用いて、耐衝撃性・耐高温難燃性を備えた設計です。さらに、内部構造がしっかりと密閉されているため、衝撃や振動にも強く、バイクに取り付けている間も安心して使用できます。加えて、高導電性の素材を使用しており、エネルギーのロスが少なく効率的に電力が供給されます。これにより、電気系統への負担を軽減し、バイクの寿命を延ばすことにも寄与します。コストパフォーマンス高品質でありながら、メンテナンスフリーや長寿命の特性により、ランニングコストを大幅に削減できます。長期間使用可能な設計のため、バッテリーの交換頻度が少なく、結果的にコストパフォーマンスが非常に高い製品です。環境への配慮もされているため、ライダーにとっても地球にとっても優れた選択肢です。
用途2輪車の始動電圧(V)12
バッテリー 12V/6Ah 液注入済 WTZ6VIS LONGバッテリー 12V/6Ah 液注入済 WTZ6VISLONG
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
メーカー名:ロングバッテリーメーカー品番:WTZ6VISロングバッテリーは台湾株式に上場する鉛電池業界では最大手のメーカーで、現在ベトナムホンダではアイドリングストップ機種に純正バッテリーとして採用されております。販売備考:互換 YTX5L-BS YTZ6V YTZ7S 相当 *アイドリングストップ車対応 サイズ(約):113x70x106mm 液入り充電済 ※ご注意:車両によっては車体側ハーネス端子の加工が必要な場合があります。適合情報:スズキ[SUZUKI] ADDRESS110 [アドレス110] CF11Aスズキ[SUZUKI] ADDRESS V100 [アドレスV100] CA11A/CE11Aヤマハ[YAMAHA] XT250 SEROW250 [セロー250] ヤマハ[YAMAHA] GRAND AXIS100 [グランドアクシス100] ヤマハ[YAMAHA] VOX [ボックス] SA31Jホンダ[HONDA] PCX125 [ピーシーエックス125] -13ホンダ[HONDA] PCX150 [ピーシーエックス150] -13ホンダ[HONDA] ZOOMER-X [ズーマーX 110] -15ホンダ[HONDA] Dunk [ダンク] タイプ:アイドリングストップ車対応 液入り充電済重量[キログラム]:約2.1電圧[ボルト]:12備考:【YTZ6V、YTZ7S、YTX5L-BS、YT5L-BS、FTX5L-BS 互換】特記事項:液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。使用上の注意:・火気を近づけないでください。バッテリーから水素ガスが発生するので、引火爆発の原因となります。・金属工具などで(+)端子と(-)端子を接触(ショート)させないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・二輪自動車のエンジン始動以外に使用しないでください。液漏れや焼損、引火爆発の原因となります。・取扱い方法や危険性を充分に理解していない者(子供など)に触れさせないでください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器の使用は正しく行ってください。取扱いを誤ると引火爆発や火災、車両機器の損傷の原因となります。充電器の取扱説明書に従い正しく充電してください。・電解液(希硫酸)の取扱いにご注意ください。体に付着すると失明や、火傷などの原因となります。衣服や機器に付くと損傷する恐れがあります。・取扱い時は保護メガネを着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・取扱い時はゴム手袋などの保護手袋を着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器は、電源がON(入)の状態でバッテリーに接続しないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・ゴミや埃など排気口が詰まった状態で注液、充電、車両への取付を行わないでください。・充電は風通しの良い所で行い、火気を近づけないでください。引火爆発や火災の原因となります。
質量(kg)約2.1備考【YTZ6V、YTZ7S、YTX5L-BS、YT5L-BS、FTX5L-BS互換】タイプアイドリングストップ車対応液入り充電済電圧(V)12バッテリー容量(Ah)6特性液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。
バッテリー 12V/4Ah 液注入済 WTZ5S LONGバッテリー 12V/4Ah 液注入済 WTZ5SLONG
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
メーカー名:ロングバッテリーメーカー品番:WTZ5Sロングバッテリーは台湾株式に上場する鉛電池業界では最大手のメーカーで、現在ベトナムホンダではアイドリングストップ機種に純正バッテリーとして採用されております。販売備考:互換 YTX4L-BS YT4L-BS YTZ5S GTZ5S YTZ4V GTZ4V 相当 サイズ(約):113x70x85mm 液入り充電済 ※ご注意:車両によっては車体側ハーネス端子の加工が必要な場合があります。適合情報:ホンダ[HONDA] SUPER CUB110 [スーパーカブ110] 12-19ホンダ[HONDA] LITTLE CUB [リトルカブ] ホンダ[HONDA] SUPER CUB50 [スーパーカブ50] AA04ホンダ[HONDA] TODAY [トゥディ] カワサキ[KAWASAKI] KSR110 ホンダ[HONDA] SUPER CUB C125 [スーパーカブ C125] -19ホンダ[HONDA] GROM [グロム125] -18ホンダ[HONDA] DIO [ディオ BA-AF62] ホンダ[HONDA] Monkey125 [モンキー125] -19ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] 20-21タイプ:液入り充電済重量[キログラム]:約1.58電圧[ボルト]:12備考:【YTZ5S、GTZ5S、YTX4L-BS、FTH4L-BS 互換】特記事項:液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。使用上の注意:・火気を近づけないでください。バッテリーから水素ガスが発生するので、引火爆発の原因となります。・金属工具などで(+)端子と(-)端子を接触(ショート)させないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・二輪自動車のエンジン始動以外に使用しないでください。液漏れや焼損、引火爆発の原因となります。・取扱い方法や危険性を充分に理解していない者(子供など)に触れさせないでください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器の使用は正しく行ってください。取扱いを誤ると引火爆発や火災、車両機器の損傷の原因となります。充電器の取扱説明書に従い正しく充電してください。・電解液(希硫酸)の取扱いにご注意ください。体に付着すると失明や、火傷などの原因となります。衣服や機器に付くと損傷する恐れがあります。・取扱い時は保護メガネを着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・取扱い時はゴム手袋などの保護手袋を着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器は、電源がON(入)の状態でバッテリーに接続しないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・ゴミや埃など排気口が詰まった状態で注液、充電、車両への取付を行わないでください。・充電は風通しの良い所で行い、火気を近づけないでください。引火爆発や火災の原因となります。
質量(kg)約1.58備考【YTZ5S、GTZ5S、YTX4L-BS、FTH4L-BS 互換】タイプ液入り充電済電圧(V)12バッテリー容量(Ah)4特性液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。
ルミナDU-2型用 #1-BS5 直進丸吹ノズルΦ3.4x50L 扶桑精機ルミナDU-2型用 #1-BS5 直進丸吹ノズルΦ3.4x50L扶桑精機
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
トラスコ品番810-5757
12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(511件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から9日以内出荷
安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。 優れたコストパフォーマンス。 バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。 こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。 電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERYAZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)AZ BATTERY(117件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から10日以内出荷
AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY 2輪用メンテナンスフリーバッテリー 高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用 振動にも強いグリッド、ペースト仕様
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)GSユアサ(130件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型・優れたエンジン始動性能・漏液を抑えた構造・自己放電が少なく長期保管でも安心・高い信頼と品質・タフネスVRLA制御弁式・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
用途バイク用バッテリータイプ即用式(傾斜搭載不可)
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)古河電池(42件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
信頼のFURUKAWAバッテリー。 車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
VRLA(制御弁式)バイク用バッテリー GSユアサVRLA(制御弁式)バイク用バッテリーGSユアサ
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
充電時に発生する酸素ガスを陰極板に吸収、電解液に還元するガス吸収型構造のため、寿命まで液面点検や補水の必要がありません。 電解液を微細マットセパレータで保持しますので動きの激しいバイクでも電解液漏れの心配は、ほとんどありません。 ワールドスタンダードのジーエス・ユアサの技術力により高性能・高品質で安心してご使用になれます。
7l-bs特集