左右両開きだから使い勝手抜群!
とじ具を簡単、キレイに取り外し可能。しかも表紙にパーツが残らない。
サイズA4タテ
付属品カラーインデックス1組
材質表紙芯材/再生紙配合・貼表紙/オレフィン素材・とじ具/スチール
幅(mm)243
高さ(mm)307
タイプタテ型
種類チューブファイル両開き
エコマーク認定認定
穴数2穴
穴間隔(mm)80
開閉両開き
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 075
再生紙使用マーク適合
左右両開きだから使い勝手抜群!
とじ具を簡単、キレイに取り外し可能。しかも表紙にパーツが残らない。
サイズA4タテ
色青
付属品カラーインデックス1組
材質表紙芯材/再生紙配合・貼表紙/オレフィン素材・とじ具/スチール
幅(mm)243
高さ(mm)307
タイプタテ型
種類チューブファイル両開き
エコマーク認定認定
穴数2穴
穴間隔(mm)80
開閉両開き
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17112075
再生紙使用マーク適合
材質(本体)ガラス
取付金具付き
再生紙使用マーク適合
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
PLUGGED・TUMBLERシリーズ専用共通。器具を交換することなく、配光交換パネルの交換だけで、他の配光角に変更することができます
パネルアクリル(ケシ・部分透明)
再生紙使用マーク適合
TUMBLERシリーズ専用。グレアを軽減して必要な光だけを届けます。施工が容易なスクリュータイプの着脱方式です
材質(本体)アルミダイカスト
仕様フード:グレアを防止
再生紙使用マーク適合
水銀灯 400W・200W・100W・80Wクラス用
材質(本体)鋼
質量(kg)0.8
構造防雨型
再生紙使用マーク適合
公害対策に配光を制御できるルーバーです。カバー内部に装着できるので、ホコリも付かず、メンテナンスフリーです
材質(本体)ポリカーボネート
色黒色
タイプ防犯灯カバー内に装着
仕様制御タイプ:前後配光両方
再生紙使用マーク適合
公害対策に配光を制御できるルーバーです。カバー内部に装着できるので、ホコリも付かず、メンテナンスフリーです
材質(本体)ポリカーボネート
色黒色
タイプ防犯灯カバー内に装着
仕様制御タイプ:取付向きの変更で左側制御または右側制御可能
再生紙使用マーク適合
材質(本体)鋼管(錆止め塗装)
質量(kg)1.9
適合ポール径(Φmm)Φ89.1
構造防雨型
仕様ポール挿入寸法(mm):Φ89.1×120
再生紙使用マーク適合
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
幅(mm)65
調光の可否不可
再生紙使用マーク適合
材質(本体)鋼
仕様フード:グレアを防止
再生紙使用マーク適合
40形反射竿付タイプに適合
材質(本体)鋼
色オフホワイト色
幅(mm)110
長さ(mm)500
質量(kg)0.8
再生紙使用マーク適合
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
照明本体施工後でもオプションの下面パネルが取付可能です
材質(本体)鋼
色白色
パネルフロストアクリル
再生紙使用マーク適合
水銀灯 400W・200W・100W・80Wクラス用
材質(本体)アルミダイカスト
質量(kg)0.5
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
構造防雨型
再生紙使用マーク適合
材質(本体)鋼管(錆止め塗装)
質量(kg)1
適合ポール径(Φmm)Φ89.1
構造防雨型
仕様ポール挿入寸法(mm):Φ89.1×79
再生紙使用マーク適合
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
LED-LINEシリーズ
種類埋込穴用
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
LED-LINEシリーズ
種類Cチャンネル回避型用
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
材質(本体)鋼
色白色
質量(kg)0.4
再生紙使用マーク適合
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
PLUGGED・TUMBLERシリーズ専用共通。器具を交換することなく、配光交換パネルの交換だけで、他の配光角に変更することができます
パネルアクリル(ケシ・部分透明)
再生紙使用マーク適合
PLUGGEDシリーズ専用。グレアを軽減して必要な光だけを届けます。スポットライトとユニバーサルダウンライト[一般型]に装着可能です
材質(本体)アルミダイカスト
仕様フード:グレアを防止
再生紙使用マーク適合
壁面取付用アーム
材質(本体)アルミダイカスト、ステンレス管
構造防雨型
再生紙使用マーク適合
材質(本体)鋼
色マットシルバー色
幅(mm)200
長さ(mm)60
全高(mm)545
質量(kg)1
再生紙使用マーク適合
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
LED高天井器具用(16000lmタイプ用)。XL 501 012用
材質(本体)アルミ
幅(mm)68
長さ(mm)289
高さ(mm)47
質量(kg)1.1
使用温度範囲-20~40(一時的温度上昇50°まで)
構造防雨型
仕様二次側配線長:50mまで、皮相電力VA(100V/200V/242V):133/132/134
再生紙使用マーク適合
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
質量(kg)0.8
調光範囲連続調光100-1%・PWM
再生紙使用マーク適合
幅(mm)65
調光範囲連続調光100-1%・PWM
再生紙使用マーク適合
PLUGGED・TUMBLERシリーズ専用共通。器具を交換することなく、配光交換パネルの交換だけで、他の配光角に変更することができます
パネルアクリル(ケシ・部分透明)
再生紙使用マーク適合
幅(mm)Φ450
高さ(mm)90
再生紙使用マーク適合
材質(本体)ステンレス
色マットシルバー色
幅(mm)Φ189
高さ(mm)24
質量(kg)0.2
再生紙使用マーク適合
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
幅(mm)70
長さ(mm)311
高さ(mm)46
質量(kg)0.7
消費電力(W)84
調光範囲連続調光100-1%・PWM
仕様皮相電力VA(100V/200V/242V):90/88/88
再生紙使用マーク適合
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
幅(mm)44
長さ(mm)125.1
高さ(mm)58
質量(kg)0.2
消費電力(W)7.9
調光範囲連続調光100-1%・位相制御
仕様皮相電力VA(100V):8
再生紙使用マーク適合
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
幅(mm)70
長さ(mm)311
高さ(mm)46
質量(kg)0.7
消費電力(W)84
調光範囲連続調光100-1%・PWM
構造防雨型
仕様皮相電力VA(100V/200V/242V):90/88/88
再生紙使用マーク適合
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
幅(mm)65
長さ(mm)216
高さ(mm)44
質量(kg)0.5
調光範囲連続調光100-1%
再生紙使用マーク適合
質量(kg)0.8
調光範囲連続調光100-1%・PWM
再生紙使用マーク適合
幅(mm)70
長さ(mm)311
高さ(mm)46
質量(kg)0.7
消費電力(W)84
調光範囲連続調光100-1%
仕様皮相電力VA(100V/200V/242V):91/91/94、調光器:不可
再生紙使用マーク適合
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
幅(mm)65
長さ(mm)271
高さ(mm)51
質量(kg)0.6
消費電力(W)45
調光範囲連続調光100-1%
仕様皮相電力VA(100V/200V/242V):46/48/50、調光器:不可
再生紙使用マーク適合
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ