20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス
仕様RoHS対応品 材質ナイロン66・UL94V-0 ナチュラル(白)
1セット(10個)ほか
77 税込85
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

2.5mmピッチ、圧着タイプ、グリッド(二列)構造を採用した強ロック付基板対電線接続用コネクタです。
材質ナイロン66、UL94V-0 ピッチ(mm)2.5 定格電流(A)3(AWG#20使用時) 定格電圧(V)250
1袋(10個)
369 税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)XADコネクター ベース付ピン
材質(ピン)銅合金・銅下地付すずめっき<リフロー処理>、(ベース)ガラス入ナイロン66、UL94V-0 ピッチ(mm)2.5 定格電圧(V)250 定格電流(A)3(AWG#22使用時)
1袋(10個)
659 税込725
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1袋(1000個)ほか
16,980 税込18,678
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
81 税込89
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)



独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN) 材質ナイロン6・UL94V-0 ナチュラル(白) ピッチ(mm)2.5 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297 定格電圧(V)250(AC・DC) 耐電圧AC1000 1分間 定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 適合電線AWG♯30~♯22 適合プリント基板厚さ(mm)1.6
1パック(10個)ほか
62 税込68
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス
適合XAP-※V 材質りん青銅 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R9851220 定格電圧(V)250 AC・DC 耐電圧AC 1000V・1分間 定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時) 表面処理すずめっき(リフロー処理) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 適合プリント基板厚さ(mm)1.6 仕様RoHS対応品
1セット(100個)ほか
479 税込527
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様XADシリーズ2.5 mmレセプタクルハウジング. XADシリーズハウジングは、自然色(白)で、誤挿入防止デザインとUL 94V-0等級を特徴としています。 XADケーブルアセンブリ(XAシリーズコンタクトとかん合)については、代表品番 ; 688-1486 688-1486 を参照してください。 長さ(mm)14.7 幅(mm)11.4 ピッチ(mm)2.5 極数8 シリーズXADRP 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品XADシリーズ遮断可能圧着型電線対電線コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(5個)
229 税込252
翌々日出荷

大電流20A(1極/2極:3.5mm2電線使用時)に対応した、インナーロック・パネルコネクタです。
用途ピンコンタクト用 材質ナイロン66 規格UL94V-0 定格電圧(V)600 タイプリセプタクルハウジング(ピンコンタクト用) ピッチ(mm)6.2
1セット(10個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 3極 1列 XARR-03V
エコ商品
仕様XAシリーズレセプタクルハウジング(パネルロック付き). パネルロック付きXAシリーズレセプタクルハウジングは、長期のサービスを念頭に設計されました。XAシリーズハウジングは、広範な温度範囲(-25 → 85 ℃)での安全な動作を実現するために、高品質の素材で製造されています。. 特長と利点. 既存のXAソケットとのかん合が可能. インナータイプのコンタクトランス. さまざまなパネルに取り付け可能. 二次リテーナー. 安全なロック式構造 極数3 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
309 税込340
当日出荷


1ケース(100本)
1,188 税込1,307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 4極 1列 XARR-04V
エコ商品
仕様XAシリーズレセプタクルハウジング(パネルロック付き). パネルロック付きXAシリーズレセプタクルハウジングは、長期のサービスを念頭に設計されました。XAシリーズハウジングは、広範な温度範囲(-25 → 85 ℃)での安全な動作を実現するために、高品質の素材で製造されています。. 特長と利点. 既存のXAソケットとのかん合が可能. インナータイプのコンタクトランス. さまざまなパネルに取り付け可能. 二次リテーナー. 安全なロック式構造 極数4 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
269 税込296
当日出荷

仕様XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン 長さ(mm)7.3 幅(mm)6.9 ピッチ(mm)2.5 極数2 シリーズXA 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
109 税込120
当日出荷

仕様安全ロック機構を備えた、2列タイプコネクタで、電線対電線接続又は基板対電線接続に適しています。既存のxadソケットとのかん合が可能 インナー型コンタクトランス さまざまなパネルに取り付け可能 安全なロック構造 長さ(mm)29.7 幅(mm)11.4 ピッチ(mm)2.5 極数20 シリーズXAD 材質(ハウジング)ポリアミド 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品XADコネクタ 実装タイプPCBマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
399 税込439
翌々日出荷

仕様XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン 長さ(mm)9.8 幅(mm)6.9 ピッチ(mm)2.5 極数3 シリーズXA 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
119 税込131
当日出荷

仕様XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン 長さ(mm)14.8 幅(mm)6.9 ピッチ(mm)2.5 極数5 シリーズXA 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ 接続方向ストレート
1袋(10個)
149 税込164
当日出荷