仕様XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン
長さ(mm)22.3
幅(mm)6.9
ピッチ(mm)2.5
極数8
シリーズXA
材質(ハウジング)ナイロン
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥289
税込¥318
欠品中
強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス
仕様RoHS対応品
材質ナイロン66・UL94V-0
色ナチュラル(白)
JST(日本圧着端子)製のXAコネクターの基板用ベース付ポストです。XAP-08V-1を挿し込むことができます。
仕様●ピッチ:2.5mm●形状:ベース付ポスト(トップ型)●適合プリント基板厚さ:1.6mm●ピン数:8極●定格:250V 3A(最大)●適応電線:-●入数:1個●材質:ポスト:黄銅・銅下地付すずめっき●ベース:ガラス入りナイロン66・UL94V-0、ナチュラル(アイボリー)
アズワン品番67-0401-20
1個
¥159
税込¥175
5日以内出荷
仕様シリーズ:Harmony XAPカットアウト直径:22mm穴の数:8エンクロージャの色:グレーエンクロージャのマーク:なしボックスの素材:GRPIP評価:IP65, IP69, IP69Kガラス繊維強化ポリエステル - 絶縁. ガラス繊維強化ポリエステル ダークグレーのふた / ライトグレーのベース 動作温度: -25 → +70 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
関連キーワード