カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,305)
  • 自動車純正部品(87)
  • バイク部品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 作業工具(5)
  • 制御機器(4)
  • メカニカル部品(4)
  • バイク純正部品(2)
  • 建築金物(2)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xb13」の検索結果

関連キーワード
2,433件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSL20-5DC-M9BV-XB13 SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSL20-5DC-M9BV-XB13SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)5ボディオプション(C) ラバークッション付リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
P-450替刃 オルファP-450替刃オルファ(9件のレビュー)
249税込274
1箱(5枚)
当日出荷
アクリル、エンビ板などのプラスチック板専用。
材質(刃)SKS-7トラスコ品番360-7500全長(mm)45質量(g)18刃長(mm)11刃幅(mm)8適合替刃・カッター13B、204B刃厚(mm)0.55RoHS指令(10物質対応)対応
替測定子 XB Peacock(尾崎製作所)替測定子 XBPeacock(尾崎製作所)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
プリント板二段重ね用コンスルーシリーズ MAC8(マックエイト)プリント板二段重ね用コンスルーシリーズMAC8(マックエイト)
6,698税込7,368
1袋(10個)
当日出荷から33日以内出荷
1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結 リフロー対応型
材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0)仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)30以下RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.8~1.6
片ナットベンリーカンチーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)片ナットベンリーカンチーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
袋ナット回転式、パッキン付き
材質青銅
クロスオーバー継手 因幡電工クロスオーバー継手因幡電工
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
用途配管乗り越え部に使用します。種類継手
片ナットベンリーカンチーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)片ナットベンリーカンチーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
袋ナット回転式、パッキン付き
材質青銅
エアロベース バー INNOエアロベース バーINNO
8,998税込9,898
1本
5日以内出荷
キズの付きにくい特殊加工を施工。ゴムカットが不要。Tスロット専用アタッチメントの取付性が向上。走行時の風切り音を大幅カット(※従来比20%ダウン) 翼形状断面でクルマとの一体感を実現。
用途エアロベース用バーブラックRoHS指令(10物質対応)対応入数(本)1
1/2"sqx13mm ディープソケット エスコ1/2"sqx13mm ディープソケットエスコ
4,180税込4,598
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618XB-13
60- 90mm 自在フックレンチ(メッキ付) エスコ60- 90mm 自在フックレンチ(メッキ付)エスコ
7,170税込7,887
1個
翌日出荷
エスコ品番EA613XB-13商品構成単品
薄形シリンダ CQ2シリーズB32 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB32SMC
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU6-25D SMCフリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU6-25DSMC
3,898税込4,288
1個
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MB Series(MB32Z) SMCMB Series(MB32Z)SMC
849税込934
1個
当日出荷から9日以内出荷
適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 滑り止め模様付 カネソウスチール製グレーチング 横断溝・側溝用 滑り止め模様付カネソウ
7,998税込8,798
1枚
4日以内出荷から11日以内出荷
道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。 安全性を高めた滑り止め模様付です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。材質スチール(SS400)寸法b(mm)995
チーズジョイント(平乗越B) 未来工業チーズジョイント(平乗越B)未来工業
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
チーズに組込み、架橋ポリエチレン管の接続、乗越え配管に使用します。 平乗越A、平乗越Bの上下を組み替えても使用できます(配管計画に従い、左右の配管を考慮してご使用ください)
形状チーズ使用工具エキスパンダー2、スライダー
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CU20 SMCフリーマウントシリンダ CUシリーズ CU20SMC
3,898税込4,288
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-50 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-50SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から21日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
HP776Bインクカートリッジ マゼンタ1L HP(日本ヒューレット・パッカード)HP776Bインクカートリッジ マゼンタ1LHP(日本ヒューレット・パッカード)
55,980税込61,578
1個
6日以内出荷
HP776Bインクカートリッジ マゼンタ1L。
マゼンタ適合機種メーカーHP
CJ Series(CJ2B6) SMCCJ Series(CJ2B6)SMC
2,298税込2,528
1個
当日出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK10-30D SMCフリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK10-30DSMC
4,998税込5,498
1個
当日出荷から16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSB20 SMC薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSB20SMC
3,898税込4,288
1個
当日出荷から18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CUK6 SMCフリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CUK6SMC
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CUK16 SMCフリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CUK16SMC
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
LUNA2X DEV スプレーガン 吸上式 ベースコート用 デビルビスLUNA2X DEV スプレーガン 吸上式 ベースコート用デビルビス
27,980税込30,778
1丁
3日以内出荷
2種類のエアキャップを使い分ける事で、多彩な塗装に対し思い通りの肌作り、自在な仕上りに対応。 メタリック・パールに最適な2種類のエアキャップ。 塗装ムラを起こしにくいフラットパターン。 「254」:「超薄膜フラットパターン」「安定した極小粒子径」「ワイドパターン」にて塗装ムラを軽減。高難度塗色対応キャップ。 「244PLS」:「標準フラットパターン」「メタリック・パールに最適」にて塗装ムラを軽減。
用途自動車補修専用仕様エアキャップ:254(付属品:244PLS)供給方式吸上式本体質量(g)265パターン開き(mm)250(付属品:200)空気消費量(L/min)191(付属品:200)吐出量(L/min)116(付属品:118)所要圧縮機(kw)2.2手元圧力(MPa)0.15
ブラケット(R),インパネ MAZDA(マツダ)ブラケット(R),インパネMAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
ミラー(R),ドアー MAZDA(マツダ)ミラー(R),ドアーMAZDA(マツダ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
ミラー(L),ドアー MAZDA(マツダ)ミラー(L),ドアーMAZDA(マツダ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
プロテクター(L),バンパー MAZDA(マツダ)プロテクター(L),バンパーMAZDA(マツダ)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CU16 SMCフリーマウントシリンダ CUシリーズ CU16SMC
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
(D1)バンパー,リヤー MAZDA(マツダ)(D1)バンパー,リヤーMAZDA(マツダ)
49,900税込54,890
1個
翌々日出荷
グリルラジエター (B25E) MAZDA(マツダ)グリルラジエター (B25E)MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
プロテクター(R),バンパー MAZDA(マツダ)プロテクター(R),バンパーMAZDA(マツダ)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CU25 SMCフリーマウントシリンダ CUシリーズ CU25SMC
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
薄形シリンダ CQ2シリーズA3 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズA3SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32
薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSB25 SMC薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSB25SMC
4,798税込5,278
1個
当日出荷から16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
CQ Series(CQ2B40) SMCCQ Series(CQ2B40)SMC
8,198税込9,018特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CU10 SMCフリーマウントシリンダ CUシリーズ CU10SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
薄形シリンダ CQ2シリーズA6 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズA6SMC
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-75 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-75SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
...