22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様Intel7 種類デスクトップ シリーズ第13世代インテル®CoreTMi9プロセッサー メモリー最大メモリーサイズ(メモリーの種類に依存):128GB、メモリーの種類:UptoDDR55600MT/s、UptoDDR43200MT/s、最大メモリーチャネル数:2、最大メモリー帯域幅:89.6GB/s、ECCメモリー対応 使用CPUターボ・ブースト利用時の最大周波数:5.80GHz、インテル®ThermalVelocityBoost周波数:5.80GHz、インテル®ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー3.0の動作周波数:5.70GHz、Performance-core最大ターボ・フリークエンシー:5.40GHz、Efficient-coreのターボ・ブースト利用時の最大フリークエンシー:4.30GHz、Performance-core基本周波数フリークエンシー:3.00GHz、Efficient-core基本フリークエンシー:2.20GHz、キャッシュ:36MBIntel®SmartCache、合計L2キャッシュ:32MB、プロセッサーのベースパワー:125W、最大ターボパワー:253W 使用条件PC/クライアント/タブレット/ワークステーション プロセッサーi9-13900K パッケージ対応ソケットFCLGA1700、最大CPU構成:1、Tjunction:100℃ コア数24(Performance-coresの数:8、Efficient-coresの数:16) スレッド数32 内蔵グラフィックスプロセッサー・グラフィックス:インテル®UHDグラフィックス770、グラフィックスベース動作周波数:300MHz、グラフィックス最大動的周波数:1.65GHz、グラフィックス出力:eDP1.4b,DP1.4a,HDMI2.1、実行ユニット:32、最大解像度(HDMI):4096x2160@60Hz、最大解像度(DP):7680x4320@60Hz、最大解像度(eDP-内蔵フラットパネル):5120x3200@120Hz、DirectX対応:12、OpenGL対応:4.5、OpenCLサポート:3.0、マルチフォーマット・コーデック・エンジン:2、サポートされているディスプレイ数:4、デバイスID:0xA780
1台
特価
129,800 税込142,780
当日出荷

用途内蔵スピーカーにてサウンド機能を確認済みです。正常に動作します。使用感程度のキズ、塗装ハゲ、シール跡があります。。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。 仕様【グラフィック】NVIDIA Quadro P2200 その他【ランク】特選 付属品電源ケーブル 型番【CPU】E-2274G データメモリ容量16GB 使用CPUXeon OSWindows 11 Pro インターフェイスUSB 3.0×6 / USB 2.0×2 / DisplayPort×4 ネットワークタイプ有線LAN ストレージ【1】SSD(512GB) 光学ドライブDVD-ROM
1台
78,980 税込86,878
3日以内出荷

CONTEC(コンテック)BX-M2510/Xeon/
第9世代 Xeonプロセッサ採用。 温度範囲-10~60℃での動作保証。
プロセッサー第9世代 Xeon 動作温度範囲(℃)-10~60
1個
409,800 税込450,780
9日以内出荷

東芝インフラシステムズ産業用サーバ FS20000R model200
FS20000Rシリーズ 高性能、大容量 高速処理性能 コンパクトサイズに凝縮した産業用サーバ Intel®Xeon®スケーラブル・プロセッサ搭載 最大2プロセッサ実装可能 用途に応じたストレージ構成を選択可能 安定稼働を支えるECCメモリー、メモリミラー機能を搭載 24時間連続稼働を前提とした高信頼設計 長期製品供給(販売開始後5年間)と充実した保守サービス さまざまなOS機能に対応
仕様GPU対応あり、RGB×1ch、キーボード・マウス有り メモリー16GB(8GB×2) RAID機能SSD(400GB)×2式+HDD(4TB)×2式搭載
1台
3,398,000 税込3,737,800
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シーケンサのバックアップ用のバッテリー 3.6Vリチウム電池
適合機種MELSEC-Aシリーズ 種類塩化チオニルリチウム一次電池 主な用途Q171ENC-W8のデータ保持用 バッテリー寿命(年)(保存時)5
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

★高性能なXeonCPUを搭載!。★メモリもSSDも大容量なんです!。★CADから動画編集までできる!Quadroグラボ搭載!
用途使用感程度のキズや塗装ハゲがあります。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。Windows11 Pro 64bit導入済み。内蔵スピーカーにてサウンド機能を確認済みです。正常に動作します。 仕様●CPU:Xeon●CPU型番:W-2223●グラフィック:NVIDIA Quadro P2200●ストレージ1:SSD●ストレージ1容量:512GB●ディスプレイサイズ:0●ネットワーク:有線LAN●メモリ容量:16GB●ランク:特選●解像度(X):0●解像度(Y):0 付属品電源ケーブル OSWindows 11 Pro インターフェイスUSB 3.0×8 DisplayPort×4 メディアスロット USB(Type-C)×2 光学ドライブDVD-ROM
1台
60,980 税込67,078
3日以内出荷

1台
499,800 税込549,780
8日以内出荷

・Intel LGA 4677ソケット:インテル Xeon W-3400 & W-2400 プロセッサーに対応。・CPUとメモリのオーバークロックを実現:最大2TBのECC R-DIMM DDR5メモリ(2DPC)をサポートします。・超高速接続:PCIe 5.0 x16スロット×5、10G & 2.5G LAN、M.2×2、フロント/リアUSB 3.2 Gen 2x2 Type-C、SlimSAS×3。・サーバーグレードのIPMIリモート管理:ASUS IPMI拡張カードに対応したハードウェアとソフトウェアレベル、さらにリアルタイム監視・管理ソフトウェア - ASUS Control Center Express。・堅牢な電源および熱設計:12+1+1電源ステージ、8ピンPCIe電源コネクタ、Massive VRM、チップセットおよびM.2ヒートシンク、M.2バックプレート。・信頼できる安定性:確かなQVLリストと24時間365日稼働のテスト、広範な互換性を検証された最新技術との高い互換性
OSWindows 11, Windows 10 64-bit オーディオ機能Realtek S1220A 7.1サラウンド高品位オーディオCODEC搭載。- フロントとリアのヘッドホン出力にインピーダンスセンスを搭載。- ヘッドホンやスピーカーの音質を向上させるオーディオアンプを内蔵。- サポートします。ジャック検出、マルチストリーミング、フロントパネルジャックリタスキング- 高音質120dB SNRステレオ再生出力、113dB SNR録音入力(ライン入力)- 最大32ビット/192kHzの再生に対応。オーディオ機能- パワー・プリ・レギュレーターにより、電源入力ノイズを低減し、安定した性能を発揮します。- リアオプティカルS/PDIF出力端子- プレミアムオーディオコンデンサー- オーディオ専用PCBレイヤー- 独自のデポップ回路を搭載 HDAの帯域制限により、32ビット/192kHzの7.1chサラウンド音声には対応していません。サラウンド・サウンド・オーディオには対応していません。 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプリアUSB(計13ポート)1 x USB 3.2 Gen 2×2ポート(1 x USB Type-C)4 x USB 3.2 Gen 2 ポート (4 x Type-A )USB 2.0ポート×8 (Type-A×8)。フロントUSB(計7ポート)USB 3.2 Gen 2×2×1(USBタイプC対応)1 x USB 3.2 Gen 1 ヘッダーに対応 2 x USB 3.2 Gen 1 ポートを追加搭載2 x USB 2.0ヘッダーは、4つの追加USB 2.0ポートをサポートします。
1台
159,800 税込175,780
33日以内出荷

第9世代 Xeonプロセッサ採用。 温度範囲-10~60℃での動作保証。
プロセッサー第9世代 Xeon 動作温度範囲(℃)-10~60
1個
489,800 税込538,780
9日以内出荷

1台
639,800 税込703,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
229,800 税込252,780
8日以内出荷

・インテル(R) LGA 1700ソケット:第13世代&第12世代インテル(R)プロセッサーに対応。・超高速な接続性:PCIe 5.0、3つのPCIe 4.0 M.2、Realtek 2.5Gbイーサネット、USB 3.2 Gen 2x2 Type-C(R)、front USB 3.2 Gen 1 Type-C(R)、Thunderbolt(TM) (USB4(R)) ヘッダーに対応。・包括的な冷却機能:VRMヒートシンク、M.2ヒートシンク、PCHヒートシンク、ハイブリッドファンヘッダー、Fan Xpert 2+。・ASUS OptiMem:シグナルインテグリティを維持するためにトレースやビアを慎重に配置し、メモリの安定性を向上させる。・Aura Sync RGBライティング:アドレサブルGen2ヘッダーとRGB LEDストリップ用のAura RGBヘッダーを搭載し、Aura Sync対応のハードウェアと簡単に同期可能
仕様Wireless & Bluetooth:Vertical M2 slot only (Key E、CNVi & PCIe)、Wi-Fi module is sold separately 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×244×36 機能BIOS:128Mb Flash ROM、UEFI AMI BIOS、ASUS 5X PROTECTION3 OSWindows 11/Windows 10 64-bit オーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Supports:Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、Supports up to 24-Bit/192 kHz playback RoHS指令(10物質対応)対応 ストレージTotal supports 3 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s ports 内蔵グラフィックス1 x DisplayPort フォームファクタATX イーサネット対応1 x Realtek 2.5Gb Ethernet 対応ソフトウェアASUS Exclusive Software USBRear USB(Total 6 ports)
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)48TB/CPU数(最大)1
仕様●CPU:Xeon E-2324G●CPU数(標準):1個●CPU数(最大):1個●筐体:ペディスタル●メモリタイプ:3200 UDIMM●メモリスロット(空/全):3/4●HDDタイプ:3.5 SATA、5.4krpm●HDD容量(標準):4000GB●HDD容量(最大):48000GB●CD:DVD-ROM●FD:なし●ストレージ・ベイ3.5(空/全):2/4●グラフィックコントローラ:CPU内蔵(DisplayPort)、リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート)●VRAM:CPU内蔵(DisplayPort):メインメモリと共用、リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート):16MB●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express4.0(x16)×2(2/2)、PCI-Express3.0(x4)×2(2/2)●ディスクコントローラ:E オンボードSATAコントローラ●RAIDアダプタ:A:RAID1実装済●リダンダンドパワー:なし●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(16コア)●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●本体サイズ(H×W×D):180(W) × 313(D) × 374(H)mm●VCCI:対応 ClassA 備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は4000GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、2000GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「ディスプレイポート*1」「VGA*1」搭載しております。 電源250W電源×1、AC100V(50 / 60Hz) 本体質量(kg)最大11 周波数3.10GHz 最大消費電力(W)274 メモリー容量(標準):8GB、(最大):128GB チップセットIntel C256 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 容量(GB)4000(2TB×2) LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
1台
349,800 税込384,780
翌日出荷

1台
299,800 税込329,780
8日以内出荷

消費電力(W)参考値約150(100V時) 電源パワーサプライ:350W ノンホットプラグ パワーサプライ×1(オプションでホットプラグ対応パワーサプライと交換可能)、付属コード:100V NEMA 5-15P(2m)×1(200V 用はオプション) メモリー標準:16 GB(16GB PC5-4800 UDIMM×1)、最大:128 GB(UDIMM) 入力電流(A)1.51(100V)/0.82(200V) プロセッサータイプ:インテル Xeon E-2414 プロセッサー 2.60 GHz、標準搭載数:1P/4C、マルチプロセッサー対応:-、キャッシュメモリ/CPU:1×12 MB L3 キャッシュ、Hyper-Threading(HT)/Turbo Boost(TB)対応:-/TB、最大メモリ動作速度:4400 MT/s ファンシステムファン 1 個、ヒートシンクファン 1 個、ノンリダンダント構成、オプションで PCI ファン 1 個追加可能 インターフェイス外部:シリアル(RS-232C、DB-9)、モニター×2(VGA ポート×1、Display Port×1)、USB 3.2 Gen1×7(前面 1、背面 4、内部 2)、RJ-45×4(NIC 専用×3、NIC と iLO 6 マネージメント ポート共有×1)、iLO 6 リモート管理用 RJ-45×1、フロント iLO サービス ポート×1 コントローラー型式ディスク:Intel VROC SATA Software RAID コントローラー(オンボード) ハードディスクドライブ構成ドライブ ベイ:標準 4(最大)(3.5 インチ LFF ノンホットプラグ SATA)、標準:ディスクレス、最大(内蔵):16 TB(4 TB SATA×4 台)、最大(外付):外部接続対応の Smart アレイの構成に依存 拡張スロット数標準 4(フルハイト/フルレングス PCI Express Gen5 ×16(×16 コネクター)×1、フルハイト/フルレングス PCI Express Gen4 ×4(×8 コネクター)×1、フルハイト/ハーフレングス PCI Express Gen4 ×4(×8 コネクター)×2) 光学ドライブオプション ベイ数2(リムーバブル)
1台
459,800 税込505,780
翌日出荷

サンワダイレクトCPUスタンド
材質(本体)HIPS 質量(g)970 材質(キャスター)ABS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×416×177 総耐荷重(kg)10
1台
3,298 税込3,628
4日以内出荷

付属品ラックレールキット 質量(kg)12 消費電力(W)参考値140(100V時) 電源パワーサプライ:500W パワーサプライ(80PLUS Platinum モデル)×1、付属コード:100V 用 NEMA5-15P 電源コード(2m)×1、200V 用 C13-14 電源コード(2m)×1 メモリー標準:16 GB(16GB PC5-4800 UDIMM×1)、最大:128 GB(UDIMM) 騒音レベル(dB(A))27(音響) 入力電流(A)1.41(100V)/0.77(200V) プロセッサータイプ:インテル Xeon E-2436 プロセッサー 2.90 GHz、標準搭載数:1P/6C、マルチプロセッサー対応:-、キャッシュメモリ/CPU:1×18 MB L3 キャッシュ、Hyper-Threading(HT)/Turbo Boost(TB)対応:HT/TB、最大メモリ動作速度:4400 MT/s コントローラー型式RAID:Intel VROC SATA Software RAID コントローラー(オンボード) ハードディスクドライブ構成ドライブ ベイ:標準 4、オプションで 6(2.5 インチ SFF ベーシックキャリア ホットプラグ SATA/SAS/NVMe)、標準:ディスクレス、最大(内蔵):標準 4 ベイ 30.72 TB(7.68 TB SATA×4 台)/61.44 TB(15.36 TB SAS×4 台)、オプション 6 ベイ搭載時 46.08 TB(7.68 TB SATA×6 台)/92.16 TB(15.36 TB SAS×6 台)、最大(外付):外部接続対応の Smart アレイの構成に依存 拡張スロット数3(フルハイト/ハーフレングス PCI Express Gen5 x16(x16 コネクター)×1、OCP 3.0 スロット×2(内部専用×1、外部用×1)) 光学ドライブ内蔵および外付けオプション
1台
659,800 税込725,780
8日以内出荷

付属品ラックレールキット 質量(kg)12 消費電力(W)参考値149(100V時) 電源パワーサプライ:500W パワーサプライ(80PLUS Platinum モデル)×1、付属コード:100V 用 NEMA5-15P 電源コード(2m)×1、200V 用 C13-14 電源コード(2m)×1 メモリー標準:16 GB(16GB PC5-4800 UDIMM×1)、最大:128 GB(UDIMM) 騒音レベル(dB(A))27(音響) 入力電流(A)1.5(100V)/0.82(200V) プロセッサータイプ:インテル Xeon E-2434 プロセッサー 3.40 GHz、標準搭載数:1P/4C、マルチプロセッサー対応:-、キャッシュメモリ/CPU:1×12 MB L3 キャッシュ、Hyper-Threading(HT)/Turbo Boost(TB)対応:HT/TB、最大メモリ動作速度:4400 MT/s コントローラー型式RAID:Intel VROC SATA Software RAID コントローラー(オンボード) ハードディスクドライブ構成ドライブ ベイ:標準 4、オプションで 6(2.5 インチ SFF ベーシックキャリア ホットプラグ SATA/SAS/NVMe)、標準:ディスクレス、最大(内蔵):標準 4 ベイ 30.72 TB(7.68 TB SATA×4 台)/61.44 TB(15.36 TB SAS×4 台)、オプション 6 ベイ搭載時 46.08 TB(7.68 TB SATA×6 台)/92.16 TB(15.36 TB SAS×6 台)、最大(外付):外部接続対応の Smart アレイの構成に依存 拡張スロット数3(フルハイト/ハーフレングス PCI Express Gen5 x16(x16 コネクター)×1、OCP 3.0 スロット×2(内部専用×1、外部用×1)) 光学ドライブ内蔵および外付けオプション
1台
649,800 税込714,780
8日以内出荷

ユニット種別CPUユニット(ユニバーサルモデルQCPU) 制御方式ストアードプログラム繰返し演算 入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX□、DY□)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
1台ほか
特価
36,980 税込40,678
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkSystem ST250 V3 モデル 7DCE1007JP
ThinkSystem ST250 V3(HS 2.5)/XeonE-2434(4) 3.40GHz-4800MHz×1/PC5-38400 32.0GB(32×1)/DVD-RW/RAID-5350-8i/POW(800W×1)/OSなし/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
1台
499,800 税込549,780
8日以内出荷

RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)1.92TB/CPU数(最大)1
仕様●CPU:Xeon E-2324G●CPU数(標準):1個●CPU数(最大):1個●筐体:ペディスタル●メインメモリ(標準):8000MB●メインメモリ(最大):128000MB●メモリタイプ:3200 UDIMM●メモリスロット(空/全):3/4●HDDタイプ:3.5 SATA SSD●HDD容量(標準):960GB●HDD容量(最大):19200GB●CD:DVD-ROM●FD:なし●ストレージ・ベイ3.5(空/全):2/4●グラフィックコントローラ:CPU内蔵(DisplayPort)、リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート)●VRAM:CPU内蔵(DisplayPort):メインメモリと共用、リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート):16MB●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express4.0(x16)×2(2/2)、PCI-Express3.0(x4)×2(2/2)●ディスクコントローラ:E オンボードSATAコントローラ●RAIDアダプタ:A:RAID1実装済●リダンダンドパワー:なし●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(16コア)●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●本体サイズ(H×W×D):180(W) × 313(D) × 374(H)mm●VCCI:対応 ClassA 備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は960GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、480GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「ディスプレイポート*1」「VGA*1」搭載しております。 電源250W電源×1、AC100V(50 / 60Hz) 本体質量(kg)最大11 周波数3.10GHz 最大消費電力(W)274 チップセットIntel C256 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
1台
479,800 税込527,780
翌日出荷

関連キーワード