カテゴリ

  • 農業機械(106)
  • 制御機器(52)
  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 塗装・養生・内装用品(16)
  • バイク部品(14)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 空調・電設資材(9)
  • オフィス家具(8)
  • 照明(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 建築金物(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 作業工具(3)
  • 清掃用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「xg4」の検索結果

328件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイプソケット+ストレインリリーフ セット omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイプソケット+ストレインリリーフ セットomron(オムロン)(7件のレビュー)
239税込263
1セットほか
当日出荷から翌々日出荷
使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)外形寸法(mm)16.1(H)適合規格MIL規格(MIL-C-83503)UL規格(ファイルNo.E103202)認定RoHS適合耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)1材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)周囲湿度(%RH)使用時・保存時/20~85材質(コンタクト)接続部:りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)材質(ストレインリリーフ)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)表面処理(コンタクト)接続部:金メッキ(0.15μm)
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ボックスタイププラグ omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ボックスタイププラグomron(オムロン)(5件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から81日以内出荷
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。省スペースの実装に役立つボックスタイププラグ。オムロン独自開発の簡易ロックレバーを用いることにより、ボックスタイププラグにもロックが可能。
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイププラグ ロングロック付き omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイププラグ ロングロック付きomron(オムロン)(5件のレビュー)
159税込175
1個ほか
当日出荷から81日以内出荷
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ストレインリリーフ(XG4E用) omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ストレインリリーフ(XG4E用)omron(オムロン)(1件のレビュー)
54税込59特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
形XG4E専用
材質(ストレインリリーフ)ポリアミド樹脂(UL94V-0)/黒色
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ストレインリリーフ(XG4M用) omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ストレインリリーフ(XG4M用)omron(オムロン)(1件のレビュー)
259税込285特価
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色適合規格MIL規格(MIL-C-83503)UL規格(ファイルNo.E103202)認定RoHS適合材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(コンタクト)接続部:りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)材質(ストレインリリーフ)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色表面処理(コンタクト)接続部:金メッキ(0.15μm)
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 圧接タイププラグ omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 圧接タイププラグomron(オムロン)(4件のレビュー)
549税込604特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。中継使いができる圧接タイププラグ。
適合規格MIL規格(MIL-C-83503)UL規格(ファイルNo.E103202)認定RoHS適合
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイプソケットロック付き omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイプソケットロック付きomron(オムロン)(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から100日以内出荷
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ボード・ボードソケット omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ボード・ボードソケットomron(オムロン)(2件のレビュー)
309税込340特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイプソケット omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイプソケットomron(オムロン)(2件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品 新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。 MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)適合規格MIL規格(MIL-C-83503)・UL規格(ファイルNo.E103202)認定・RoHS適合耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)1材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色総合挿入力極数×1.96N以下材質(コンタクト接触部)りん青銅材質(コンタクト端子部圧接部)りん青銅処理(コンタクト接触部)ニッケル下地 金めっき(0.15μm)処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地 錫めっき(2.0μm)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ストレインリリーフ(XG4M用/ロック付) omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ストレインリリーフ(XG4M用/ロック付)omron(オムロン)
51税込56
1個
翌々日出荷から104日以内出荷
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。オムロンバラ線圧接/圧着コネクタ(形XG5)オリジナルプラグ(形XG8)、PCBタイプ(形XG2)と組み合わせることにより、豊富な実装が実現。オムロン独自開発の簡易ロックレバーを用いることにより、オリジナルプラグ(形XG8)、ボックスタイププラグ(形XG4C)にもロックが可能。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
規格RoHS指令、ML規格(MIL-C-83503)
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイププラグ ショートロック付き omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイププラグ ショートロック付きomron(オムロン)
179税込197特価
1個ほか
当日出荷から81日以内出荷
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 2段重ねタイププラグ omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 2段重ねタイププラグomron(オムロン)
779税込857
1個
当日出荷から121日以内出荷
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
ピッチ(mm)(極性スロット)22.86規格RoHS指令、ML規格(MIL-C-83503)、UL規格(ファイルNo.E103202)耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低音にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(コンタクト接触部)黄銅材質(コンタクト端子部圧接部)黄銅処理(コンタクト接触部)ニッケル下地 金めっき(0.15μm)処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地 錫めっき(2.0μm)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 コーディングピン omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 コーディングピンomron(オムロン)
49税込54
1個
4日以内出荷
同じ極数のコネクタを並べてご使用になる場合、差し間違いがないようにするために使用します。また、オリジナルプラグ(形XG8)のように、逆挿入防止機構のないプラグとのかん合に効果的です。このコーディングピンは、DINコネクタ(形XC5、XC6)バラ線圧接コネクタ(形XG5)にも使用可能です。
材質(本体)PBT樹脂(UL94HB)色(本体)
DL380 G12 2xG4 Retimer Box1/3 Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)DL380 G12 2xG4 Retimer Box1/3 Cable KitHP(日本ヒューレット・パッカード)
129,800税込142,780
1台
8日以内出荷
DL380 G12 1xG4 Retimer Box1/3 DA Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)DL380 G12 1xG4 Retimer Box1/3 DA CableHP(日本ヒューレット・パッカード)
129,800税込142,780
1台
8日以内出荷
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4omron(オムロン)
339税込373
1個
26日以内出荷から100日以内出荷
R3/4xG3/4 フレキ用エルボ エスコR3/4xG3/4 フレキ用エルボエスコ
1,960税込2,156
1個
当日出荷
エスコ品番EA432LC-66
G3/4xG3/4 両ナットユニオン エスコG3/4xG3/4 両ナットユニオンエスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
形状ユニオンエスコ品番EA432LF-66
R3/4xG3/4 片ナットユニオン エスコR3/4xG3/4 片ナットユニオンエスコ
1,550税込1,705
1個
翌日出荷
形状ユニオンエスコ品番EA432LE-66
G3/4”xG3/4”フレキパイプ用ニップル エスコG3/4”xG3/4”フレキパイプ用ニップルエスコ
740税込814
1個
当日出荷
材質黄銅ねじ径G3/4”×G3/4”
R3/4"xG3/4" [R/G]ニップル エスコR3/4"xG3/4" [R/G]ニップルエスコ
980税込1,078
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)エスコ品番EA141AV-211質量(g)112使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法L(mm)41六角対辺(mm)28寸法d(mm)14使用圧力(MPa)1寸法d1(mm)17ねじ径D1R(PT)3/4”ねじ径DG(PF)3/4”
G 1/4"xG 1/4" ニップル(真鍮製) エスコG 1/4"xG 1/4" ニップル(真鍮製)エスコ
295税込325
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-2全長(mm)21.2質量(g)約15六角対辺(mm)14ねじ有効長(mm)8
G 1/4"xG 1/4" 中間ソケット(真鍮製) エスコG 1/4"xG 1/4" 中間ソケット(真鍮製)エスコ(2件のレビュー)
360税込396
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA141CE-2
G 1/4”xG 1/4” ミニボールバルブ エスコG 1/4”xG 1/4” ミニボールバルブエスコ(1件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
当日出荷
エスコ品番EA470MA-2バルブ種類ミニボールバルブ
G3/4”xG3/4”分岐継手 エスコG3/4”xG3/4”分岐継手エスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
材質真鍮使用圧力1.02MPa
ニツプル(R1/4XG1/4) BIGM(丸山製作所)ニツプル(R1/4XG1/4)BIGM(丸山製作所)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
備考PT1/4-G1/4部品名称ニツプル(R1/4XG1/4)関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.94MB)図解NoBSD-6010LT 分水管周囲配管部品_No.15、BSD-6010LTP 分水管周囲水配管部品_No.15、BSD-5010LT 分水管周囲水配管部品_No.15、BSD-5010LTP 分水管周囲配管部品_No.15
エクステンシヨン(R1/4XG1/4) BIGM(丸山製作所)エクステンシヨン(R1/4XG1/4)BIGM(丸山製作所)
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
備考R1/4XG1/4規格1100=6フジコウアツ部品名称エクステンシヨン(R1/4XG1/4)関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.23MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.23MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.23MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(1.23MB)図解NoBSM-1670SLT(18) オプション17 撹拌切換装置部品_No.24、BSM-1070SLT 油圧バルブ部品_No.40、BSM-1670SLT(18) 油圧バルブ部品_No.40、BSM-1670SLT 油圧バルブ部品_No.40、BSM-1070SLT オプション17 (撹拌切替装置)部品_No.24、BSM-1270SLT 油圧バルブ部品_No.40、BSM-1670SLT オプション17 撹拌切換装置部品_No.24、BSM-1270SLT(18) オプション17 (撹拌切替装置)部品_No.24、BSM-1070SLT(18) 油圧バルブ部品_No.40、BSM-1070SLT(18) オプション17 (撹拌切替装置)部品_No.24、BSM-1270SLT(18) 油圧バルブ部品_No.40、BSM-1270SLT オプション17 撹拌切替装置部品_No.24
Rc3/4"xG3/4" 耐熱ボールバルブ エスコRc3/4"xG3/4" 耐熱ボールバルブエスコ
4,370税込4,807
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425AB-120バルブ種類ボールバルブ
ニップル(R1/4XG1/4) BIGM(丸山製作所)ニップル(R1/4XG1/4)BIGM(丸山製作所)
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
図解NoMSC1-104 セイレツマキクミタテ部品 ニツプル(R1/4XG1/4)_No.50A、MSC1-104-1 セイレツマキクミタテ部品 ニツプル(R1/4XG1/4)_No.48、MSC1-104L セイレツマキクミタテ部品 ニツプル(R1/4XG1/4)_No.48、MSC1-104L-GH セイレツマキクミタテ部品 ニツプル(R1/4XG1/4)_No.48
G 3/4"xG 3/4" ニップル(真鍮製) エスコG 3/4"xG 3/4" ニップル(真鍮製)エスコ
1,670税込1,837
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)3/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-6全長(mm)29質量(g)約68六角対辺(mm)30ねじ有効長(mm)11
ニップル(G1/4XG1/4) BIGM(丸山製作所)ニップル(G1/4XG1/4)BIGM(丸山製作所)
639税込703
1個
7日以内出荷
規格G1/4XG1/4図解NoMSC1-103DW-1 オプション(2)ブームノズル部品 ニツプル(G1/4XG1/4)_No.99
R 1/4"xG 1/4" エルボーコネクター(真鍮製) エスコR 1/4"xG 1/4" エルボーコネクター(真鍮製)エスコ(1件のレビュー)
740税込814
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CA-2質量(g)約38六角対辺(mm)13寸法b(mm)24.5寸法h(mm)25.5ねじ有効長(mm)11
G 1/4"xG 1/4" エルボーコネクター(真鍮製) エスコG 1/4"xG 1/4" エルボーコネクター(真鍮製)エスコ
900税込990
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CA-22質量(g)約42六角対辺(mm)13寸法b(mm)25.5ねじ有効長(mm)11
空気機器・パーツ ニップルG1/4xG1/4(ストレート) 扶桑精機空気機器・パーツ ニップルG1/4xG1/4(ストレート)扶桑精機
249税込274
1個
翌々日出荷
ニップルです。
トラスコ品番138-4585
ケイチガイオスエルボ(R3/4XG3/4) BIGM(丸山製作所)ケイチガイオスエルボ(R3/4XG3/4)BIGM(丸山製作所)
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
部品名称ケイチガイオスエルボ(R3/4XG3/4)関連資料展開図1(0.73MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.78MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1.3MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.3MB) 展開図16(1.13MB) 展開図17(1.18MB) 展開図18(0.78MB) 展開図19(0.75MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(1.24MB) 展開図25(1.24MB) 展開図26(1.24MB) 展開図27(0.73MB) 展開図28(1MB) 展開図29(0.78MB) 展開図30(0.75MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(1.29MB) 展開図33(1.2MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(1.2MB) 展開図36(0.89MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(1.3MB) 展開図39(1.13MB) 展開図40(0.89MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(1.3MB) 展開図43(1.13MB) 展開図44(0.99MB) 展開図45(1.18MB) 展開図46(0.76MB) 展開図47(1.1MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(1.12MB) 展開図50(1.04MB)図解NoSSA-α510DX M-A 調圧弁部品_No.15、BSA-950-1 -2シリーズ 分水器部品_No.13、SSA-α1003MA-1 分水器部品_No.11、BSM-840SLT-C2-1 動力噴霧機部品_No.74、BSM-1240SLT-C2S 分水器,調圧弁部品_No.11、BSM-1040SLT-BC2 動力噴霧機部品_No.75、BSM-840SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.11、SSA-α602 分水器部品_No.6、SSA-α1004MA 分水器部品_No.11、SSA-α510DX 動噴配管,ホースリール部品_No.9、BSM-1230L 調圧弁部品_No.31、BSM-1240SLT-C2-1 分水器 調圧弁部品_No.11、BSM-840SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.11、SSA-α603-1 分水器部品_No.12、BSM-840SLT-C2-1 分水器 調圧弁部品_No.11、BSM-840SLT-C2 動力噴霧機部品_No.75、SSA-α603-1 薬剤タンク部品_No.32など
R 1/4"xG 1/4" ミニボールバルブ エスコR 1/4"xG 1/4" ミニボールバルブエスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425BS-322バルブ種類ボールバルブ
G 3/4"xG 3/4" ボールバルブ(耐熱) エスコG 3/4"xG 3/4" ボールバルブ(耐熱)エスコ
4,660税込5,126
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425AC-6バルブ種類ボールバルブ
R 1/4"xG 1/4" 流量調整器 エスコR 1/4"xG 1/4" 流量調整器エスコ
795税込875
1個
翌日出荷
エスコ品番EA140CR-2
R 3/4"xG 3/4" ボールバルブ(耐熱) エスコR 3/4"xG 3/4" ボールバルブ(耐熱)エスコ
3,560税込3,916
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425AB-3バルブ種類ボールバルブ