カテゴリ

  • 農業機械(106)
  • 制御機器(64)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
  • オフィス家具(40)
  • 配管・水廻り設備部材(32)
  • 医療(24)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 自動車純正部品(21)
  • メカニカル部品(18)
  • 塗装・養生・内装用品(16)
  • バイク部品(14)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • バイク純正部品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 空調・電設資材(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 照明(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 建築金物(4)
  • 切削工具(3)
  • 作業工具(3)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xg4」の検索結果

500件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイプソケット+ストレインリリーフ セット omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイプソケット+ストレインリリーフ セットomron(オムロン)(7件のレビュー)
239税込263
1セットほか
当日出荷から翌々日出荷
使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)外形寸法(mm)16.1(H)適合規格MIL規格(MIL-C-83503)UL規格(ファイルNo.E103202)認定RoHS適合耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)1材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)周囲湿度(%RH)使用時・保存時/20~85材質(コンタクト)接続部:りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)材質(ストレインリリーフ)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)表面処理(コンタクト)接続部:金メッキ(0.15μm)
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ボックスタイププラグ omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ボックスタイププラグomron(オムロン)(5件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から81日以内出荷
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。省スペースの実装に役立つボックスタイププラグ。オムロン独自開発の簡易ロックレバーを用いることにより、ボックスタイププラグにもロックが可能。
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイププラグ ロングロック付き omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイププラグ ロングロック付きomron(オムロン)(5件のレビュー)
159税込175
1個ほか
当日出荷から81日以内出荷
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ストレインリリーフ(XG4E用) omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ストレインリリーフ(XG4E用)omron(オムロン)(1件のレビュー)
27税込30特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
形XG4E専用
材質(ストレインリリーフ)ポリアミド樹脂(UL94V-0)/黒色
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ストレインリリーフ(XG4M用) omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ストレインリリーフ(XG4M用)omron(オムロン)(1件のレビュー)
29税込32特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色適合規格MIL規格(MIL-C-83503)UL規格(ファイルNo.E103202)認定RoHS適合材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(コンタクト)接続部:りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)材質(ストレインリリーフ)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色表面処理(コンタクト)接続部:金メッキ(0.15μm)
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 圧接タイププラグ omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 圧接タイププラグomron(オムロン)(4件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。中継使いができる圧接タイププラグ。
適合規格MIL規格(MIL-C-83503)UL規格(ファイルNo.E103202)認定RoHS適合
XG4A-2034 omron(オムロン)XG4A-2034omron(オムロン)
239税込263
1個
当日出荷
ピッチ(mm)22.86極数20シリーズXG4A定格電流(A)3行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
XG4A-3431 omron(オムロン)XG4A-3431omron(オムロン)
399税込439
1個
当日出荷
ピッチ(mm)22.86極数34シリーズXG4A定格電流(A)3行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイプソケットロック付き omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイプソケットロック付きomron(オムロン)(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から100日以内出荷
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
XG4C-1431 omron(オムロン)XG4C-1431omron(オムロン)
199税込219
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド
XG4C-2031 omron(オムロン)XG4C-2031omron(オムロン)
209税込230
1個
翌々日出荷
ピッチ(mm)2.54極数20行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド
XG4C-3031 omron(オムロン)XG4C-3031omron(オムロン)
339税込373
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド
XG4C-2034 omron(オムロン)XG4C-2034omron(オムロン)
269税込296
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ボード・ボードソケット omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ボード・ボードソケットomron(オムロン)(2件のレビュー)
309税込340特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイプソケット omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイプソケットomron(オムロン)(2件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品 新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。 MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)適合規格MIL規格(MIL-C-83503)・UL規格(ファイルNo.E103202)認定・RoHS適合耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)1材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色総合挿入力極数×1.96N以下材質(コンタクト接触部)りん青銅材質(コンタクト端子部圧接部)りん青銅処理(コンタクト接触部)ニッケル下地 金めっき(0.15μm)処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地 錫めっき(2.0μm)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ストレインリリーフ(XG4M用/ロック付) omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ストレインリリーフ(XG4M用/ロック付)omron(オムロン)
51税込56
1個
翌々日出荷から104日以内出荷
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。オムロンバラ線圧接/圧着コネクタ(形XG5)オリジナルプラグ(形XG8)、PCBタイプ(形XG2)と組み合わせることにより、豊富な実装が実現。オムロン独自開発の簡易ロックレバーを用いることにより、オリジナルプラグ(形XG8)、ボックスタイププラグ(形XG4C)にもロックが可能。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
規格RoHS指令、ML規格(MIL-C-83503)
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイププラグ ショートロック付き omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイププラグ ショートロック付きomron(オムロン)
119税込131特価
1個ほか
当日出荷から81日以内出荷
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 2段重ねタイププラグ omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 2段重ねタイププラグomron(オムロン)
779税込857
1個
当日出荷から121日以内出荷
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
ピッチ(mm)(極性スロット)22.86規格RoHS指令、ML規格(MIL-C-83503)、UL規格(ファイルNo.E103202)耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低音にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(コンタクト接触部)黄銅材質(コンタクト端子部圧接部)黄銅処理(コンタクト接触部)ニッケル下地 金めっき(0.15μm)処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地 錫めっき(2.0μm)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 コーディングピン omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 コーディングピンomron(オムロン)
49税込54
1個
4日以内出荷
同じ極数のコネクタを並べてご使用になる場合、差し間違いがないようにするために使用します。また、オリジナルプラグ(形XG8)のように、逆挿入防止機構のないプラグとのかん合に効果的です。このコーディングピンは、DINコネクタ(形XC5、XC6)バラ線圧接コネクタ(形XG5)にも使用可能です。
材質(本体)PBT樹脂(UL94HB)色(本体)
DL380 G12 2xG4 Retimer Box1/3 Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)DL380 G12 2xG4 Retimer Box1/3 Cable KitHP(日本ヒューレット・パッカード)
129,800税込142,780
1台
8日以内出荷
DL380 G12 1xG4 Retimer Box1/3 DA Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)DL380 G12 1xG4 Retimer Box1/3 DA CableHP(日本ヒューレット・パッカード)
129,800税込142,780
1台
8日以内出荷
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4omron(オムロン)
339税込373
1個
26日以内出荷から100日以内出荷
R1/4"xG1/4" ねじ変換アダプター エスコR1/4"xG1/4" ねじ変換アダプターエスコ(1件のレビュー)
705税込776
1個
当日出荷
仕様外ねじ:PT1/4"(R)材質黄銅(カドミレス材)使用圧力(MPa)6.90最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150アズワン品番64-7819-93内ネジPF1/4”(G)
R3/4xG3/4 フレキ用エルボ エスコR3/4xG3/4 フレキ用エルボエスコ
1,960税込2,156
1個
当日出荷
エスコ品番EA432LC-66
R3/4"xG3/4" ニップル(ステンレス製) エスコR3/4"xG3/4" ニップル(ステンレス製)エスコ
885税込974
1個
当日出荷
材質SUS304(SCS13)全長(mm)34対辺(mm)27アズワン品番64-7855-42ねじサイズR3/4"×G3/4"
G3/4xG3/4 両ナットユニオン エスコG3/4xG3/4 両ナットユニオンエスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
形状ユニオンエスコ品番EA432LF-66
R3/4xG3/4 片ナットユニオン エスコR3/4xG3/4 片ナットユニオンエスコ
1,550税込1,705
1個
翌日出荷
形状ユニオンエスコ品番EA432LE-66
R 1/4"xG 1/4" ニップル(油圧用) エスコR 1/4"xG 1/4" ニップル(油圧用)エスコ
220税込242
1個
当日出荷
材質スチール六角対辺(mm)19ねじサイズG:1/4"、R:1/4"
SIDE SX GIA GUZ V7 CAFE 'CLASSIC 750 97894300XG4 piaggio(ピアッジオグループ)SIDE SX GIA GUZ V7 CAFE 'CLASSIC 750 97894300XG4piaggio(ピアッジオグループ)
58,980税込64,878
1個
31日以内出荷
Rc1/4"xG 1/4" アダプター(油圧用) エスコRc1/4"xG 1/4" アダプター(油圧用)エスコ
260税込286
1個
当日出荷
材質スチール六角対辺(mm)19ねじサイズRc:1/4"、G:1/4"
G3/4”xG3/4”フレキパイプ用ニップル エスコG3/4”xG3/4”フレキパイプ用ニップルエスコ
740税込814
1個
当日出荷
材質黄銅ねじ径G3/4”×G3/4”
R3/4"xG3/4" [R/G]ニップル エスコR3/4"xG3/4" [R/G]ニップルエスコ
980税込1,078
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)エスコ品番EA141AV-211質量(g)112使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法L(mm)41六角対辺(mm)28寸法d(mm)14使用圧力(MPa)1寸法d1(mm)17ねじ径D1R(PT)3/4”ねじ径DG(PF)3/4”
G 1/4"xG 1/4" ニップル(真鍮製) エスコG 1/4"xG 1/4" ニップル(真鍮製)エスコ
295税込325
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-2全長(mm)21.2質量(g)約15六角対辺(mm)14ねじ有効長(mm)8
SIDE DX GIA GUZ V7 CAFE 'GUZ V7 CLASSIC 97894000XG4 piaggio(ピアッジオグループ)SIDE DX GIA GUZ V7 CAFE 'GUZ V7 CLASSIC 97894000XG4piaggio(ピアッジオグループ)
58,980税込64,878
1個
31日以内出荷
ニップル (G 1/4"xG 1/4") エスコニップル (G 1/4"xG 1/4")エスコ
200税込220
1個
翌日出荷
材質真鍮ねじ径G (PF)1/4”×G (PF)1/4”使用圧力(MPa)1
G 1/4"xG 1/4" ニップル エスコG 1/4"xG 1/4" ニップルエスコ
250税込275
1個
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-10
G 1/4"xG 1/4" 中間ソケット(真鍮製) エスコG 1/4"xG 1/4" 中間ソケット(真鍮製)エスコ(2件のレビュー)
360税込396
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA141CE-2
G 1/4”xG 1/4” ミニボールバルブ エスコG 1/4”xG 1/4” ミニボールバルブエスコ(1件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
当日出荷
エスコ品番EA470MA-2バルブ種類ミニボールバルブ
G3/4”xG3/4”分岐継手 エスコG3/4”xG3/4”分岐継手エスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
材質真鍮使用圧力1.02MPa
...