カテゴリ

  • オフィス家具(39)
  • 配管・水廻り設備部材(28)
  • 制御機器(26)
  • 農業・園芸資材(22)
  • メカニカル部品(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 船舶用品・漁業資材(17)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 作業工具(11)
  • バイク純正部品(7)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 家電(5)
  • バイク部品(4)
  • 保管用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 測定用品(4)
  • カー用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 物流用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み

「xh-10」の検索結果

関連キーワード
252件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビットホルダー ベッセル

    ビットホルダー

    ベッセル(2件のレビュー)
    629税込692
    1本
    当日出荷
    チャック径13mmです。狭い箇所で引っ掛からないです。 耐腐食性に優れたアルマイト仕上げのアルミスリーブ、軸部はダイハード鋼全身焼入。
    用途狭く奥まったところもしっかり届く電圧(V)40対応チャック外径(Φmm)13ビット差込部(mm)6.35ホルダー高強度ビットホルダーグリップタイプ回転式
  • ボールバルブ  3MXH10 SK11

    ボールバルブ 3MXH10

    SK11
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。ホースニップルで直接接続します。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
    用途エアー配管継手。材質真鍮接続ねじおねじR3/8(PT3/8)適合流体空気バルブ種類ボールバルブタケノコ外径(Φmm)10.5
  • TX いじり止め 穴付レンチ エイト

    TX いじり止め 穴付レンチ

    エイト(6件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    使用が増えてきたトルクスねじ用で、いじり止め付ねじにも使えるヘクサロビュラレンチ。
    用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ仕上ニッケルメッキ
  • ロータリワンタッチ管継手 (K~) SMC

    ロータリワンタッチ管継手 (K~)

    SMC
    10,980税込12,078
    1袋(2個)
    当日出荷から10日以内出荷
    ・低トルク回転を可能とした回転用ワンタッチ管継手 ・ロボット等の揺動部、回転部への使用が可能 ・銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付) ・シール剤付が標準仕様
  • セラミック砥石用ツールホルダー 双和化成(SOWA)

    セラミック砥石用ツールホルダー

    双和化成(SOWA)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    砥石専用ツールホルダーです。 ツールホルダーを使用することで、砥石にかかるストレスを軽減し最後まで使用できます。
  • ウレタンホース10m 内径Φ6.5 ハタヤリミテッド

    ウレタンホース10m 内径Φ6.5

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    エアー作業の現場に一本です。 軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。
    用途エアー機器の移動作業用補助ホース材質ポリウレタン付属品ベルトクリップトラスコ品番838-7091質量(kg)0.8橙色長さ(m)10内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気
  • アステロ 中間ギヤヘッド 住友重機械工業

    アステロ 中間ギヤヘッド

    住友重機械工業
    5,900税込6,490
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    御用途や使用環境に合わせて豊富な種類のモーターからお選びいただくことができます。ギヤヘッドとモータは全機種別売りとなっていますので、お客様が自由に組み合わせて使うことが可能です。
    モータータイプ中間ギヤヘッド寸法K(mm)2
  • ピン爪 フックレンチ エスコ

    ピン爪 フックレンチ

    エスコ(2件のレビュー)
    3,610税込3,971
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質特殊鋼爪形状ピン穴形商品構成単品
  • 研磨用ゴム砥石 砲弾タイプ ヤナセ(柳瀬)

    研磨用ゴム砥石 砲弾タイプ

    ヤナセ(柳瀬)
    3,298税込3,628
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    光沢のある仕上げ面が要求される場合に適しています。 軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。 二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。
  • ガラスプレート 1B6-XH353-10 YAMAHA(ヤマハ)

    ガラスプレート 1B6-XH353-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番1B6-XH353-10主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)
  • ガラスプレート 3P3-XH353-10 YAMAHA(ヤマハ)

    ガラスプレート 3P3-XH353-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番3P3-XH353-10主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50ZR(3P3M)主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
  • チーズコネクター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    チーズコネクター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    ドリップチューブ同士をつなぐコネクター
    用途チューブ経16mm用
  • コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-) SMC

    コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    ・許容モーメント最大2倍以上向上 ・高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 ・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) ・3方向からの配管が可能
    最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)10最低使用圧力(MPa)0.06給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
  • 粘着クリーナーハンドル 日本緑十字社

    粘着クリーナーハンドル

    日本緑十字社
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    FXTシリーズ専用のハンドルです。 床や壁などの埃の除去の際にご使用ください。
    巻芯径(Φmm)38商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • ウレタンホース10m 内径Φ6.5 HC-2カプラ1組付 ハタヤリミテッド

    ウレタンホース10m 内径Φ6.5 HC-2カプラ1組付

    ハタヤリミテッド
    6,498税込7,148
    1個
    翌日出荷
    軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。
    用途エアー機器の移動作業用補助ホース材質ポリウレタン付属品ベルトクリップトラスコ品番838-7093セット内容HC-2カプラ1組質量(kg)0.8橙色長さ(m)10内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気
  • リフトテーブルキャデ100 をくだ屋技研

    リフトテーブルキャデ100

    をくだ屋技研(2件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚り装置を標準装備。 テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付き。(LT-H150は除く) 様々な環境で活躍する低床タイプ/高揚程タイプに加え、車体重量20kgで持ち運び可能な軽量タイプ(LT-H100-6)も新登場。 各部分に安全性を強化、皆様の安全な作業環境を応援します。
    ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム100×25テーブル寸法(幅×長さ)(mm)350×550ペダル回数ポンプ:9ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム100×25車体質量(kg)20全長E(mm)830全幅F(mm)350全高G(mm)750
  • エルボコネクター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    エルボコネクター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    ドリップチューブ同士をつなぐコネクター
    用途チューブ経16mm用
  • ウレタンホース100m 内径Φ6.5 ハタヤリミテッド

    ウレタンホース100m 内径Φ6.5

    ハタヤリミテッド
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。
    用途エアー機器の移動作業用補助ホース材質ポリウレタントラスコ品番838-7092質量(kg)5.3橙色長さ(m)100内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気
  • ゴム板 (天然ゴム) エスコ

    ゴム板 (天然ゴム)

    エスコ
    13,900税込15,290
    1巻
    翌日出荷
    粘着付き。弾力性に優れます。
    材質天然ゴム幅(mm)100厚さ(mm)3長さ(m)10硬度(°)60
  • ロータリージョイント RXH1000 (単式ネジ取付式) 昭和技研工業

    ロータリージョイント RXH1000 (単式ネジ取付式)

    昭和技研工業
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。
    材質(本体)銅合金タイプRXH種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ使用流体水、熱媒油最高使用温度(℃)150流路数1
  • 1425x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本) エスコ

    1425x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本)

    エスコ
    18,900税込20,790
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA841XH-10
  • 外壁用ステンレス製換気口 セットバックフード セットバック用深型フード 角度調節自在型 下部開閉タイプ 西邦工業

    外壁用ステンレス製換気口 セットバックフード セットバック用深型フード 角度調節自在型 下部開閉タイプ

    西邦工業
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    仕様ガラリ開閉式材質SUS304仕上シルバー焼付塗装寸法E146寸法F12
  • 1/4sqxE10 トルクスソケット エスコ

    1/4sqxE10 トルクスソケット

    エスコ
    2,300税込2,530
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)1/4エスコ品番EA617XH-10先端形状E型トルクス二面幅(mm)6.4
  • チューブコネクター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    チューブコネクター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    ドリップチューブ同士をつなぐコネクター
    用途チューブ経16mm用
  • [EA809XH用] サンドペーパー エスコ

    [EA809XH用] サンドペーパー

    エスコ
    1,000税込1,100
    1袋(10袋)
    翌日出荷
  • チャージコントローラー マリンテック

    チャージコントローラー

    マリンテック
    8,198税込9,018
    1式
    6日以内出荷
    12V/24V兼用ソーラーチャージコントローラー。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー対応!10Aまで。・3段階のPWM充電制御。・大型LCDディスプレイ搭載。・6段階のLEDデジタル表示/メモリー機能搭載。・リン酸鉄リチウムイオンバッテリー対応。・12V/24V自動認識機能。・4つの保護機能付き(短絡/回路/過負荷/逆接続保護)。・タイマー機能付き。・1年保証
    質量(g)150使用温度範囲(℃)-35~60電圧(V)フロート:13.7(デフォルト値/調節可)出力USB:5V/2A定格電圧(V)DC12/24最大出力(W)PV:130W(12V)/ 260W(24V)制御方式PWM定格電流(A)10(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×35×70消費電流(mA)自己:<10保証期間1年間適合バッテリー鉛蓄電池(フラッド/AGM/GEL)、リチウムイオン電池最大電圧(V)PV:<50
  • 平のみ 225mm EA589XHシリーズ エスコ

    平のみ 225mm EA589XHシリーズ

    エスコ
    4,510税込4,961
    1本
    翌日出荷
    安来鋼を使用した本職用最高級品です。柄は打撃に強い赤樫柄を使用しています。木材の削り、溝や穴を掘る作業に。
    仕様●全長:225mm●刃幅:9mm●材質:刃/安来鋼●形状:平●ほ丈:60mm●軸丈:45mm●柄丈:120mm●赤樫柄
  • 8mm六角シャンクヘキサゴンビット H10 全長70L 近江精機

    8mm六角シャンクヘキサゴンビット H10 全長70L

    近江精機
    2,998税込3,298
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
    トラスコ品番807-2114材質特殊工具鋼軸径(Φmm)8質量(g)39本数10適合メーカーベッセル、不二空機
  • アンカーペグ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    アンカーペグ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    チューブ経16mm用
    用途緑化散水システム、ドリップチューブを固定します
  • 平のみ 225mm EA589XHシリーズ エスコ

    平のみ 225mm EA589XHシリーズ

    エスコ
    4,510税込4,961
    1本
    翌日出荷
    安来鋼を使用した本職用最高級品です。柄は打撃に強い赤樫柄を使用しています。木材の削り、溝や穴を掘る作業に。
  • 平のみ 225mm EA589XHシリーズ エスコ

    平のみ 225mm EA589XHシリーズ

    エスコ
    4,510税込4,961
    1本
    翌日出荷
    。安来鋼を使用した本職用最高級品です。柄は打撃に強い赤樫柄を使用しています。木材の削り、溝や穴を掘る作業に。
  • 自動散水コントローラー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自動散水コントローラー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    72,980税込80,278
    1個
    翌々日出荷
    AC100V電源高機能タイプ。標準・自動モードの使い分け。週間プログラム・任意設定・間断プログラム・手動かん水が選択可能。
    用途1分から9時間55分までのかん水時間設定と1日8回のかん水数設定が可能。各種センサーと最大16chと4ch単位で増設可能。
  • 熱機器収納キャビネット BXH 河村電器産業

    熱機器収納キャビネット BXH

    河村電器産業
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    テレビ受信用機器やネットワーク配線用機器など、発熱する機器の収納に適した放熱用換気用スリット付キャビネット
    材質鉄板製保護等級IP2X使用場所屋内用、露出形キャビネット板厚(mm)本体1.6、ドア1.6、枠1.6取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • 二次電池対応 ロータリワンタッチ管継手(高速タイプ)/25A-KXシリーズ SMC

    二次電池対応 ロータリワンタッチ管継手(高速タイプ)/25A-KXシリーズ

    SMC
    16,980税込18,678
    1袋(2個)
    当日出荷から12日以内出荷
    耐食環境で使用可能なステンレス仕様。金属材質にSUS303、SUS304を採用
    用途二次電池対応(金属部材質/ステンレスのみ対応)製品です使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPa適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • メインスイツチ&amp;ステアリングロツクサブアセンブリ 20P-XH250-10 YAMAHA(ヤマハ)

    メインスイツチ&;ステアリングロツクサブアセンブリ 20P-XH250-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
  • 凍結センサー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    凍結センサー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    気温が低下して凍結の恐れがあるときに散水を停止する事ができます。
    用途三栄水栓製の自動散水コントローラー(ECXH10-59-ZA)用
  • アルネックス ANX型用ボルト 住友電工ハードメタル

    アルネックス ANX型用ボルト

    住友電工ハードメタル
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    センタボルトです。
    名称OH付キャップスクリュー
  • エンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    エンド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    119税込131
    1個
    欠品中
    チューブ経16mm用
  • ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C3-C omron(オムロン)

    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C3-C

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    「耐久性」と「使いやすさ」を実現!。シールベアリング採用で、IP65fの防滴・防油構造を実現。抜群の耐軸荷重性能。ラジアル80N、スラスト50Nを実現。
    付属品取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売材質(本体)アルミニウム質量(g)約300(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])5000保護構造IEC60529規格 IP65材質(ケース)アルミニウム分類インクリメンタル形 シャフトタイプ消費電流(mA)100以下電源投入時、約9Aの突入電流が流れます。(時間:約0.1ms)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)(動作時・保存時)各35~85(ただし、結露しないこと)保護回路出力負荷短絡保護耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向1掃引11min 3掃引出力軸許容ラジアル荷重(N)80出力軸許容スラスト荷重(N)50最大応答周波数(kHz)125(Z相でリセットを行う場合は65)起動トルク(mN・m[gfcm])常温時:10以下、低温時:30以下周囲温度(℃)(動作時)-10~70、(保存時)-25~85(ただし、氷結しないこと)出力位相差A相、B相の位相差90°±45°(1/4T±1/8T)材質(シャフト)SUS303耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間エンコーダ種類インクリメンタル形衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回
  • コンパクトスライド MXH-Zシリーズ MXH10 SMC

    コンパクトスライド MXH-Zシリーズ MXH10

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    作動方式複動