27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワルターHSS-E UFLドリル 8D XPL Φ3
エコ商品
トラスコ品番227-1594 刃径(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
1,998 税込2,198
9日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

愉快なサンタクロースが描かれたクリスマスのギフトバッグ(小判抜き)です。3サイズ展開でそれぞれデザインとカラーが異なるので、忙しいクリスマスの時期でも管理しやすくなっています。思わず踊りだしたくなる可愛いデザインがクリスマスの楽しい雰囲気をさらに盛り上げてくれます。底マチ付で厚みのある商品にも対応でき、アパレルや絵本などの持ち帰り袋におすすめです。
仕様片面デザイン 材質ポリエチレン(ハード)
1パック(100枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリアセタール(POM)本体を採用したスマートでコンパクトなパージメータです。
仕様●水用:0.06~0.3L/min●接続規格/ 口径:Rc1/4"●面間寸法:80mm●最高使用圧:0.4MPa●最高流体温度:50℃●材質:本体接液部/POM、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBR アズワン品番65-9087-55
1個
19,980 税込21,978
13日以内出荷

ワルターHSS-E UFLドリル 8D XPL Φ3.9
エコ商品
トラスコ品番228-8895 刃径(mm)3.9 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
2,398 税込2,638
9日以内出荷

ワルターHSS-E UFLドリル 8D XPL Φ3.3
エコ商品
トラスコ品番228-8908 刃径(mm)3.3 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
2,398 税込2,638
9日以内出荷

ワルターHSS-E UFLドリル 8D XPL Φ3.6
エコ商品
トラスコ品番227-3125 刃径(mm)3.6 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
2,498 税込2,748
9日以内出荷

ワルターHSS-E UFLドリル 8D XPL Φ3.7
エコ商品
トラスコ品番226-5109 刃径(mm)3.7 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
2,498 税込2,748
9日以内出荷

ワルターHSS-E UFLドリル 8D XPL Φ3.5
エコ商品
トラスコ品番227-6274 刃径(mm)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
2,298 税込2,528
9日以内出荷

ワルターHSS-E UFLドリル 8D XPL Φ3.4
エコ商品
トラスコ品番226-5194 刃径(mm)3.4 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
2,398 税込2,638
9日以内出荷

ワルターHSS-E UFLドリル 8D XPL Φ3.2
エコ商品
トラスコ品番227-4776 刃径(mm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
2,398 税込2,638
9日以内出荷

ワルターHSS-E UFLドリル 8D XPL Φ3.8
エコ商品
トラスコ品番227-6354 刃径(mm)3.8 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
2,398 税込2,638
9日以内出荷

ワルターHSS-E UFLドリル 8D XPL Φ3.1
エコ商品
トラスコ品番226-8410 刃径(mm)3.1 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
2,398 税込2,638
9日以内出荷

すべての被削材に対応する超硬センタードリルです 。
用途旋盤およびマシニングセンタでの使用に。 表面処理ALCrNコート RoHS指令(10物質対応)対応 センター穴角(°)60
1本
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シーンを選ばないスタンダードなモダンスタイルのフルボディ仕様の施釉(せゆう)タイルです。素地には表面色に近い色粉が練りこまれている為、断面も表面と同色又は近い色となり、側面が目立ち難い仕様のタイルです。ノンスリップ仕様(CSR値:0.50以上)。吸水率II類(せっ器質)10.0%以下
用途内装壁、内装床、外装壁、外装床、浴室壁、浴室床 厚さ(mm)t9.5 タイプ施釉タイル(せゆうタイル) 種類Ⅱ類(せっ器質) 施釉 表面凹凸
1箱(11枚)ほか
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エコと軽さを追求したスペースガンを受け継ぎ、使い勝手が最高なボディ設計の木工・プラスチック・金属一般用小型スプレーハンドガン。 鋳造マグネシウムボディは耐久性に優れており265gと軽量で操作性に優れています。 フッ素樹脂コーティングされたガンボディは塗料付着が少なく、洗浄性に優れています。 人間工学に基づいてデザインされたグリップのフィット感は最高です。 新設計のエアバルブシートはエア漏れ防止機能が強化され、耐久性を向上しました。 デビルビス独自のソフトシート付フルイドチップを採用し、圧送式ガンの悩みの先端塗料漏れをほとんど解消しました。 デビルビスが開発したLVMP(中圧・低エア量)方式。高微粒子化と高塗着効率を実現。
用途木工・プラスチック・金属一般用 仕様エアキャップNO.PL3 供給方式圧送式 本体質量(g)265 パターン開き(mm)220 空気消費量(L/min)240 吐出量(L/min)300 取付口G 1/4 霧化方式標準 手元圧力(MPa)0.29
1丁
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汎用HSSドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (503種類の商品があります)

タイテックスHSS-E 深穴用ドリル
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

防じん・防毒マスク TW02S(Two Way) 重松製作所 動画あり
用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。 直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。 作業性の良い接顔体形状で前方への張り出しを抑えた接顔体形状で視野が広く、溶接面や保護メガネも併用可能です。 金属部品を使用していません。
適合(ろ過材)T4、X3、X2 種別防じん・防毒マスク 材質シリコーン 質量(g)140以下 国家検定合格番号防毒マスク:TN494、防じんマスク:TM680(T2フィルタ)、TM641(X3フィルタ)、TM640(X2フィルタ) 適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX、XS/OV、TS/OV
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防毒マスク TW08SF(Two Way) 重松製作所 動画あり
用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。 作業性の良い接顔体形状で前方への張り出しを抑えた接顔体形状で視野が広く、溶接面や保護メガネも併用可能です。 マスクをつけたままでも会話が明瞭です。金属部品を使用していません。
適合(ろ過材)T2、X3、X2 適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX、XS/OV、TS/OV 仕様伝声器付 種別防毒マスク 材質シリコーン 質量(g)190以下 国家検定合格番号防毒マスク:TN484、防じんマスク:TM681(T2フィルタ)、TM633(X3フィルタ)、TM632(X2フィルタ)
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マスク一つで防じん・防毒の両方に対応可能(防じん・防毒の両方の国家検定に合格)です。フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。4点支持2本式しめひもで、安定した装着感があります。伝声器付きで、マスクを着けたままでも会話が明瞭です。
用途グラインダー作業、農薬散布作業など、幅広い作業に。 吸気抵抗(Pa)20 国家検定合格番号取付けるフィルタ・吸収缶により異なる 縦(mm)130 横(mm)125 排気抵抗(Pa)60 ろ過材の種類T2(RL1)、X2(RL2)、X3(RL3) 適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX(MX缶)、XL/OV、TL/OV、XS/OV、TS/OV
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防じんマスクと防毒マスクの両方の検定に合格しているため、作業環境に応じてフィルタまたは吸収缶のどちらも取り付けられます。 広視野(排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保しています) 選べる3サイズ(S、M、L) 7色のバリエーションがあり、好みにあった色が選べます。 フィットチェッカー一体型のため、密着性の確認が容易です。
仕様(国家検定合格)防毒マスク/第TN508号、防じんマスク/第TM651号(X1フィルタ取付時)・第TM652号(T2フィルタ取付時)、(取付可能フィルタ・吸収缶)フィルタ/X1・T2、吸収缶/Tシリーズ・Xシリーズ各種(XL3/OV・XPL3/MX・XPL3+/OV除く) 質量(g)115以下 タイプ半面
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マスク一つで防じん・防毒の両方に対応可能(防じん・防毒の両方の国家検定に合格)です。フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。4点支持2本式しめひもで、安定した装着感があります。TWシリーズ TW08SF2の伝声器なしタイプです。
用途グラインダー作業、農薬散布作業など、幅広い作業に。 吸気抵抗(Pa)20 国家検定合格番号取付けるフィルタ・吸収缶により異なる 縦(mm)130 横(mm)125 排気抵抗(Pa)60 ろ過材の種類T2(RL1)、X2(RL2)、X3(RL3) 適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX(MX缶)、XL/OV、TL/OV、XS/OV、TS/OV
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。ひとつの面体で防じん・防毒両方に対応でき、いろいろな作業環境に対応できます。フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。4点支持2本式しめひもで、安定した装着感があります。TWシリーズ TW08SF2の伝声器なしタイプです。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ひとつの面体で防じん・防毒両方に対応でき、いろいろな作業環境に対応できます。フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。4点支持2本式しめひもで、安定した装着感があります。TWシリーズ TW08SF2の伝声器なしタイプです。
仕様●防じん・防毒マスク国家検定合格品●▼【1】防毒マスク型式検定合格番号:第TN593号●▼【2】防じんマスク型式検定合格番号(面体+フィルター):第TM796号(X3)、第TM795号(T2)、第TM794号(X2)●適合ろ過材:X3(RL3)、T2(RL2)、X2(RL2)●適合吸収缶:Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX(MX缶)、XL/OV、TL/OV、XS/OV、TS/OV●色:黒●面体サイズ:S●接顔体材質:シリコーンゴム アズワン品番65-9395-88
1個
3,198 税込3,518
43日以内出荷

ひとつの面体で防じん・防毒両方に対応でき、いろいろな作業環境に対応できます。フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。4点支持2本式しめひもで、安定した装着感があります。伝声器付きで、マスクを着けたままでも会話が明瞭です。
1個
6,598 税込7,258
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード