カテゴリ
- バイク部品(330)
- パソコン/周辺機器(163)
- 切削工具(144)
- 制御機器(91)
- 事務用品(63)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
- オフィス家具(50)
- メカニカル部品(47)
- 配管・水廻り設備部材(32)
- 測定用品(30)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(28)
- 農業機械(28)
- バイク純正部品(19)
- カー用品(17)
- 家電(15)
- 作業工具(13)
- 店舗什器・備品(12)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 梱包用品(9)
- 科学研究・開発用品(9)
- 自動車補修部品(8)
- 研磨材(7)
- 物流用品(5)
- 防犯用品(5)
- 電気材料(4)
- 自動車純正部品(4)
- 電動工具(4)
- 機構部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 空圧工具(3)
- 卓上消耗品(2)
- 自転車部品(2)
- トラック純正部品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- バッテリー・電装(1)
- マスク(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(78)
- オカムラ(岡村製作所)(50)
- brembo(48)
- カシオ計算機(44)
- エスコ(37)
- タンガロイ(36)
- AFAM(アファム)(36)
- NS(日進工具)(31)
- KITACO(28)
- BIGM(丸山製作所)(27)
- SMC(26)
- エレコム(25)
- SHIFTUP(シフトアップ)(25)
- マキテック(24)
- 渡辺電機工業(24)
- Anker(アンカー)(24)
- APEM(21)
- SKC(環境測定)(21)
- I-VALUE(17)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「xr 12」の検索結果

ネームランド強粘着 黄に黒文字テープ
カシオ計算機(5件のレビュー)¥899税込¥9891巻当日出荷適合機種ネームランドタイプ強粘着長さ(m)5.5エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 12mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字/黄色 黒文字)
カラークリエーション(9件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2024年3月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
ネームランド強粘着 白に黒文字テープ
カシオ計算機(52件のレビュー)¥869税込¥9561巻当日出荷タイプ強粘着長さ(m)5.5エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
ネームランド強粘着 透明に黒文字テープ
カシオ計算機(8件のレビュー)¥899税込¥9891巻当日出荷適合機種ネームランドタイプ強粘着長さ(m)5.5エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
ネームランド 蛍光色テープ
カシオ計算機(7件のレビュー)¥899税込¥9891巻当日出荷サイズ80×48×19mmタイプ蛍光色長さ(m)5.5エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
ネームランド マグネットテープ
カシオ計算機(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻当日出荷裏面がマグネット加工されたテープです。ネームランドBizシリーズで使えるラベルです。印刷後そのまま、スチール製の物への貼り付けができます。タイプマグネット長さ(m)1.5エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
パステルアッシュテープ XR-12ASLV
cotta¥1,598税込¥1,7581巻(1巻)3日以内出荷ネームランド専用替えテープ。12mm幅。 カラーやデザインを楽しめるテープです。テープ幅(mm)12テープ長さ(m)8
パステルアッシュテープ XR-12ASGN
cotta¥1,598税込¥1,7581巻(1巻)3日以内出荷ネームランド専用替えテープ。12mm幅。 カラーやデザインを楽しめるテープです。テープ幅(mm)12テープ長さ(m)8
パステルアッシュテープ XR-12ASBU
cotta¥1,598税込¥1,7581巻(1巻)3日以内出荷ネームランド専用替えテープ。12mm幅。 カラーやデザインを楽しめるテープです。テープ幅(mm)12テープ長さ(m)8
クラフトテープ XR-12KRRD
cotta¥1,098税込¥1,2081巻(1巻)3日以内出荷ネームランド専用替えテープ。12mm幅。 カラーやデザインを楽しめるテープです。色レッドにベージュ文字テープ幅(mm)12テープ長さ(m)5
クラフトテープ XR-12KRBR
cotta¥1,098税込¥1,2081巻(1巻)3日以内出荷ネームランド専用替えテープ。12mm幅。 カラーやデザインを楽しめるテープです。色ブラウンにベージュ文字テープ幅(mm)12テープ長さ(m)5
クラフトテープ XR-12KRBK
cotta¥1,098税込¥1,2081巻(1巻)3日以内出荷ネームランド専用替えテープ。12mm幅。 カラーやデザインを楽しめるテープです。色ブラックにベージュ文字テープ幅(mm)12テープ長さ(m)5
クラフトテープ XR-12KRGN
cotta¥1,098税込¥1,2081巻(1巻)3日以内出荷ネームランド専用替えテープ。12mm幅。 カラーやデザインを楽しめるテープです。色グリーンにベージュ文字テープ幅(mm)12テープ長さ(m)5
クラフトテープ XR-12KRBE
cotta¥1,098税込¥1,2081巻(1巻)3日以内出荷ネームランド専用替えテープ。12mm幅。 カラーやデザインを楽しめるテープです。色ベージュに黒文字テープ幅(mm)12テープ長さ(m)5
ネームランド用 互換テープ カシオ 12mm幅 黄色に黒文字
カラークリエーション¥699税込¥7691個当日出荷Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:XR-12YW 対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP100-MM、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-SP10-SA2 対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2025年12月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書テープ幅(mm)12テープ長さ(m)8インク色テープ:黄、文字:黒
ネームランド 青に黒文字
カシオ計算機(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷適合機種ネームランドタイプスタンダードエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
ネームランド用 互換テープ カシオ 12mm幅 透明に黒文字
カラークリエーション¥699税込¥7691個当日出荷Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時用途テープの長さ8m対応 対応テープカートリッジ:XR-12X 対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP100-MM、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-SP10-SA2 対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2025年12月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書テープ幅(mm)12テープ長さ(m)8インク色テープ:透明、文字:黒
ICソケット 1列タイプ XR2C
Aratas(旧:omron)(7件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷から翌々日出荷コンタクトは形XR2Aシリーズと同じ丸ピンタイプ4点接触構造。1列タイプのため、列間のピッチを自由に設定できます。ご希望の極数に容易に分極可能。使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて)材質(ベース)PBT(UL94 V-0)/黒色材質(アウタースリーブ)黄銅/ニッケル下地 金フラッシュめっき耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)単体抜去力(N)0.64以上(Φ0.432テストゲージにて)単体挿入力(N)3.92以下(Φ0.432テストゲージにて)材質(キャリア)アルミニウム
ICソケット オープンフレームタイプ XR2A
Aratas(旧:omron)(13件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷から6日以内出荷瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適。コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。定格電流(A)1
外径用ホルダ JSWL2XR/L-X-CHP
タンガロイ¥34,980税込¥38,4781本5日以内出荷油穴有寸法LH(mm)18.5寸法LF(mm)120寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)0推奨締付トルク(N・m)0.9寸法OAW(mm)16.50
スクリューオン式ヘッド QC12-JSDJ2XR
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷寸法H(mm)12寸法B(mm)12寸法LH(mm)19.5寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)6推奨締付トルク(N・m)0.9寸法HF(mm)12寸法OAW(mm)15
外径用ホルダ JSVJ2XR/L-H/X-CHP
タンガロイ¥34,980税込¥38,4781本5日以内出荷勝手右油穴有寸法LH(mm)19.5寸法LF(mm)120寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)0推奨締付トルク(N・m)0.9FIG2
外径用ホルダ JSDJ2XR/L-H/X-CHP
タンガロイ¥34,980税込¥38,4781本5日以内出荷勝手右油穴有寸法LH(mm)19寸法LF(mm)120寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)0推奨締付トルク(N・m)0.9寸法OAW(mm)18.50FIG2
スクリューオン式ヘッド QC12-JSVJ2XR
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷寸法H(mm)12寸法B(mm)12寸法LH(mm)19.5寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)6推奨締付トルク(N・m)0.9寸法HF(mm)12寸法OAW(mm)15
スクリューオン式ヘッド QC12-JSWL2XR
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷寸法H(mm)12寸法B(mm)12寸法LH(mm)19.5寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)6推奨締付トルク(N・m)0.9寸法HF(mm)12寸法OAW(mm)15
APE/XR/NSF100 AXELスライダー(pr.) M12
SHIFTUP(シフトアップ)¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷から4日以内出荷転倒時のパーツ保護やドレスアップとしてご使用いただけます主な適合車種APE50/100/XR50/100/NSF100![12.0mm[22-125mm]自在ピンレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03526826-260417-02.jpg)
12.0mm[22-125mm]自在ピンレンチ
エスコ¥5,250税込¥5,7751個翌日出荷全長(mm)260エスコ品番EA613XR-12二面幅(mm)12商品構成単品ピン径(Φmm)12ピン開き(mm)22~125
キレイにはがせて下地がかくせる強粘着テープ
カシオ計算機(2件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から8日以内出荷ラベルがきれいにはがせるので、貼り替えたり、一時的に貼りたい物に活躍します。 文字や柄の上に貼っても透けないので、修正などの重ね貼りに便利です。 貼ったラベルが自然にはがれる心配がなく、粗い表面のファイルなどにもしっかり貼れます。タイプ強粘着エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
...




































![12.0mm[22-125mm]自在ピンレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03526826-260417-02.jpg)