カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,183)
  • バイク純正部品(1,816)
  • オフィス家具(1,157)
  • バイク部品(904)
  • 制御機器(719)
  • パソコン/周辺機器(680)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(643)
  • 空調・電設資材(437)
  • 切削工具(433)
  • 作業服(373)
  • 家電(274)
  • 手袋(216)
  • 自動車純正部品(198)
  • 配管・水廻り設備部材(146)
  • 作業工具(144)
  • メカニカル部品(143)
  • 測定用品(129)
  • 店舗什器・備品(128)
  • トラック純正部品(125)
  • 科学研究・開発用品(121)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(116)
  • 電気材料(97)
  • 医療(90)
  • 事務用品(86)
  • 建築金物(76)
  • 住設機器(76)
  • 機構部品(64)
  • FA担当者のオススメ新商品(63)
  • 清掃用品(59)
  • 農業機械(57)
  • 船舶用品・漁業資材(56)
  • カー用品(53)
  • 物流用品(52)
  • 建材・エクステリア(50)
  • 自動車補修部品(44)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(44)
  • 救急・衛生(42)
  • 自転車部品(40)
  • 安全保護具(31)
  • 卓上消耗品(30)
  • 厨房用品(30)
  • 学童・教育用品(28)
  • ねじ・ボルト・釘(26)
  • 安全用品(26)
  • 防災用品(25)
  • 照明(24)
  • 電動工具(24)
  • 日用品(18)
  • 防犯用品(18)
  • 空圧工具(17)
  • 介護用品(16)
  • マスク(15)
  • 農業・園芸資材(15)
  • クリーンルーム用品(14)
  • バッテリー・電装(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 梱包用品(12)
  • 溶接用品(12)
  • 安全靴・作業靴(12)
  • ヘルスケア(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 測定関連サービス(6)
  • 研磨材(6)
  • 保管用品(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 塗料(3)
  • 安全標識(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • テープ(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 理美容(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 農具(1)
  • エンジン工具(1)

「xs」の検索結果

13,582件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
002072V04XS コブラXS+プライヤーレンチXSセット KNIPEX(クニペックス)002072V04XS コブラXS+プライヤーレンチXSセットKNIPEX(クニペックス)
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
ベルトポーチ付で携帯性UP。 ポーチは丈夫なポリエステル製でマジックテープとベルト通し付き。 ギフトにも最適。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×55×180(ポーチ)質量(g)264基本交換部品ベルトポーチ(001972LE)
替測定子 XS Peacock(尾崎製作所)替測定子 XSPeacock(尾崎製作所)
699税込769
1個
当日出荷から6日以内出荷
Xsミルジオ NACHI(不二越)XsミルジオNACHI(不二越)
6,198税込6,818
1本
当日出荷から3日以内出荷
溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型鋼から難削材まで幅広く対応します。
材質超硬合金刃数4全長(mm)50シャンク径(Φmm)4表面処理Xs(TiAIN)コートねじれ角強ねじれ公差(mm)-0.014~-0.028シャンク径公差(mm)h6
Xsミルジオ NACHI(不二越)XsミルジオNACHI(不二越)
8,398税込9,238
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型鋼から難削材まで幅広く対応します。
材質超硬合金刃数4表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれ刃長l(mm)19公差(mm)-0.025~-0.047シャンク径公差(mm)h6
Xsミルジオ NACHI(不二越)XsミルジオNACHI(不二越)
6,498税込7,148
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型鋼から難削材まで幅広く対応します。
材質超硬合金刃数4表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれシャンク径公差(mm)h6
コロターンXS サンドビックコロターンXSサンドビック
4,998税込5,498
1本ほか
翌日出荷から20日以内出荷
コロターンXS、インサートバーコーティング超硬小径加工用ボーリングバイト
材種1025
XS テープのり デザインフィル(ミドリ)XS テープのりデザインフィル(ミドリ)(2件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
テープ幅(mm)5テープ長さ(m)8材質ポリカーボネート+POM+ラバーバンド製寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)25×55.5×13.5商品タイプ本体(使い切り)
Xsミルジオ NACHI(不二越)XsミルジオNACHI(不二越)
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型鋼から難削材まで幅広く対応します。
材質超硬合金刃数4全長(mm)50シャンク径(Φmm)6表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれシャンク径公差(mm)h6
太線用防水コネクタ 電源供給用 XS2/XS4 omron(オムロン)太線用防水コネクタ 電源供給用 XS2/XS4omron(オムロン)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
タイプケーブル付コネクタ ソケット/プラグ 両側コネクタケーブル引出方向ストレート(ソケット)/ストレート(プラグ)
Xsミルジオ NACHI(不二越)XsミルジオNACHI(不二越)
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型鋼から難削材まで幅広く対応します。
材質超硬合金刃数4表面処理Xs(TiAIN)コートねじれ角強ねじれ公差(mm)-0.032~-0.059シャンク径公差(mm)h6
Xsミルジオ NACHI(不二越)XsミルジオNACHI(不二越)
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型鋼から難削材まで幅広く対応します。
材質超硬合金刃数4全長(mm)90表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれ刃長l(mm)22シャンク径公差(mm)h6
Xsミルジオ NACHI(不二越)XsミルジオNACHI(不二越)
6,898税込7,588
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型鋼から難削材まで幅広く対応します。
材質超硬合金刃数4全長(mm)60刃長(mm)13シャンク径(Φmm)6表面処理Xs(TiAIN)コートねじれ角強ねじれ刃長l(mm)13公差(mm)-0.020~-0.038シャンク径公差(mm)h6
Xsミルジオ NACHI(不二越)XsミルジオNACHI(不二越)
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型鋼から難削材まで幅広く対応します。
材質超硬合金刃数4全長(mm)90シャンク径(Φmm)12表面処理Xs(TiAIN)コートねじれ角強ねじれ公差(mm)-0.032~-0.059シャンク径公差(mm)h6
チップ XS 富士元工業チップ XS富士元工業
10,980税込12,078
1箱(12個)
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬M20種使用コーナー数4エッジ形状ホーニングエッジ
XS カッター デザインフィル(ミドリ)XS カッターデザインフィル(ミドリ)
339税込373
1個
翌々日出荷
Xsミルジオ NACHI(不二越)XsミルジオNACHI(不二越)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型鋼から難削材まで幅広く対応します。
材質超硬合金刃数4全長(mm)90シャンク径(Φmm)10表面処理Xs(TiAIN)コートねじれ角強ねじれ公差(mm)-0.025~-0.047シャンク径公差(mm)h6
Xsミルジオ NACHI(不二越)XsミルジオNACHI(不二越)
7,698税込8,468
1本
3日以内出荷
溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型鋼から難削材まで幅広く対応します。
材質超硬合金刃数4シャンク径(Φmm)8表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれ公差(mm)-0.025~-0.047シャンク径公差(mm)h6
Xsミルジオ NACHI(不二越)XsミルジオNACHI(不二越)
6,698税込7,368
1本
3日以内出荷
溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型鋼から難削材まで幅広く対応します。
材質超硬合金刃数4シャンク径(Φmm)6表面処理Xs(TiAIN)コートねじれ角強ねじれ公差(mm)-0.020~-0.038シャンク径公差(mm)h6
丸型防水コネクタ(M12)組立式コネクタ プラグ(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2 omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)組立式コネクタ プラグ(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2omron(オムロン)(1件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から80日以内出荷
タイプ防水コネクタ使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)4表面処理コンタクト/Ni下地金メッキ0.4μm固定具/Niメッキ材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O)固定タイプM12 ねじ式絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O)周囲湿度(%RH)20~85材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅材質(リング)組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s材質(固定金具)黄銅耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下)材質(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O)材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O)材質(防水ブッシュ)ゴム挿抜耐久(回)200以上
丸型防水コネクタ(M12)組立コネクタ ソケット(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2 omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)組立コネクタ ソケット(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2omron(オムロン)(5件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から98日以内出荷
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタIP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮ケーブル付コネクタと組立式コネクタを品揃え組立式コネクタは圧着タイプ、はんだタイプ、ねじ結線タイプの3種類ケーブル付コネクタはUL規格認定品IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠
備考芯線サイズによってコンタクトXS2U-2221/XS2U-2222をお選び下さい。タイプ防水コネクタ使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)4材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O)固定タイプM12 ねじ式絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)材質(ケーブル)(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O)周囲湿度(%RH)20~85ケーブルなし材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅材質(リング)組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s材質(固定金具)黄銅耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下)材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O)材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O)材質(防水ブッシュ)ゴム挿抜耐久(回)200以上
Xsミルジオ ラジアス NACHI(不二越)Xsミルジオ ラジアスNACHI(不二越)
8,398税込9,238
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型や機械部品の隅Rや倣い加工に最適です。
材質超硬合金刃数4表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれR公差(mm)+0.02~-0.01
XS2U 圧着コンタクト omron(オムロン)XS2U 圧着コンタクトomron(オムロン)
37税込41
1個
翌々日出荷
ユニウェイXS ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ユニウェイXSENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
加工・生産において高精度化・高速化が進む工作機械に適応するよう開発された摺動面専用油であり、世界トップレベルの摺動特性を誇ります。さらに始動性にも優れ、低速送り時のスティックスリップや、高速送り時の浮き上がりを防止し、機械の高精度な制御を可能にします。また、水溶性切削液との分離性にも優れ、水溶性切削液の腐敗防止にも効果的です。精密加工や高精度加工を行う工作機械の摺動面専用油として、幅広い条件下で使用が可能です。 世界トップレベルの摺動特性。摩擦係数が低く、始動性に優れています。また低速送りの使用条件でもスティックスリップを発生せず、高い位置決め性を示すため、高精度な加工を可能にします。 油膜力が強い。、摺動面への張り付き性が高く、高荷重の使用条件でも強固な油膜を形成します。そのため、高速送りの使用条件でも機械の浮き上がりを防止し、高精度な制御を可能にします。 またコラムなどの垂直な摺動面においても油膜保持性が高く、円滑な潤滑が可能です。 引火点が250℃以上。XS 68、XS 220は250℃以上の引火点を有し、可燃性液体類に分類される商品です。 水溶性切削液との分離性が良い。水溶性切削液との分離性に優れており、水溶性切削液に混入した場合でも除去が容易です。したがって水溶性切削液は腐敗しにくく、長期間使用することができます。 腐食防止性が良い。鉄・銅合金および鋳鉄の耐腐食性に優れ、さび・ステインの発生を防止します。また金属や特殊な樹脂を積層した摺動面の腐食も防止します。
銅板腐食(100℃×3H)1
コールドチェインコンプリート XS SpotSeeコールドチェインコンプリート XSSpotSee
41,980税込46,178
1ケース(100枚)
翌々日出荷
ColdChain CompleteXSは、厳密な温度管理が必要な製品の温度上昇逸脱と温度降下逸脱を同時に記録するラベルです。一度変色すると元には戻らない為、一目で製品が適切な温度条件下で保持されているか確認ができ、エビデンスも残します。 【温度上昇インジケーターWM】 反応温度より0~2℃以上の環境にさらされると表示窓が白→赤く染まり始め、累積時間最大8時間で変色が完了します。 【温度降下検知インジケーターFS】 反応温度±1℃以下の環境にさらされると反応を開始し、90分以内に変色が進みます。 表示窓が薄ピンク色→参照色のマゼンタ色に変色します。
用途要冷蔵食品の輸送・保管温度確認、凍結有無の確認 医薬品の流通・保管状態の確認 化成品配送時の温度逸脱確認 コールドチェーンの品質管理、食品の鮮度チェック 使用例:ワクチン、高感度医薬品、検体、診断薬、冷蔵食品、生鮮食品、高級ワイン、生花、化成品、ソルダペースト・半導体ペースト・導電性ペースト、化学薬品、温度敏感低温物流、精密機器や写真機材、 美術品など。倉庫での保管、荷物の仕分けや積み込み、 トラック運搬までの全工程を空調管理した物流など。温度精度±1℃寸法(高さH×幅W)(mm)20×40RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
Xsミルジオ ラジアス NACHI(不二越)Xsミルジオ ラジアスNACHI(不二越)
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷
材質超硬合金刃数4表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれR公差(mm)+0.02~-0.01公差(mm)-0.032~-0.059
マグネットKit XS 壁設置用アクセサリー アライドテレシスマグネットKit XS 壁設置用アクセサリーアライドテレシス
2,798税込3,078
1セット(4個)
当日出荷
適合CO-BSW16TX用アズワン品番64-3711-55
丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2 omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2omron(オムロン)(2件のレビュー)
899税込989
1個ほか
当日出荷から121日以内出荷
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)1.5引張強度組立部固定:98N/15s使用湿度範囲20~85%RH絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)コネクタ部:40以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)リン青銅ケーブル保持力(N/15s)外径Φ6:98、外径Φ4~Φ5:49、外径:Φ3:29耐電圧(V/min)コネクタ部:AC1500 1(リーク電流1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)材質(固定具)黄銅挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)Ni下地金メッキ0.4μm
XS テープカッター デザインフィル(ミドリ)XS テープカッターデザインフィル(ミドリ)(1件のレビュー)
349税込384特価
1個
当日出荷
世界最小クラス、持ち運びに便利なテープカッター 12mm幅×5m巻きのセロハンテープが内蔵された極小サイズのテープカッターです。常備用として常に携帯できるので、外出先でのちょっとした封留めや工作作業などに最適です。蓋を180度開いて使用でき、極小サイズながらもテープを指ですくい上げられるスペースをしっかりと確保し、使いやすさを追求しました。収納時は蓋を閉じて保管ができるので、テープが汚れにくく、傷もつきにくいので持ち運びにも便利!「巻芯径」を小さくすることで、本体全体の極小サイズを実現しました。表側のパーツが透明のため、テープの残量も一目でわかります。特殊加工刃を使用しているので、軽い力でテープの切り口がまっすぐ切れます。
用途テープカッターテープ幅(mm)12テープ長さ(m)5カッターカッター付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)56×18×25.5/(使用時)86×18×25.5テープ径(Φmm)(直径)22.5質量(g)52材質(本体)ポリカーボネート製/(刃)ステンレス製/(テープ)セロハン製/(芯)PE製
ミニホッチス HD-10XS/P MAX(マックス)[事務用品・工具]ミニホッチス HD-10XS/PMAX(マックス)[事務用品・工具]
769税込846
1個
翌々日出荷
付属品No.10-1M 本体約50本装填ピンク質量(g)28方式【針装填】オープン&スライド方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×67×20綴じ枚数最大約10(PPC用紙64g/m2(55kg)使用時)最大綴じ奥行(mm)27繰り返し・詰め替え対応
ミニホッチス HD-10XS/LG MAX(マックス)[事務用品・工具]ミニホッチス HD-10XS/LGMAX(マックス)[事務用品・工具]
829税込912
1個
翌々日出荷
付属品No.10-1M 本体約50本装填ライトグリーン質量(g)28方式【針装填】オープン&スライド方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×67×20綴じ枚数最大約10(PPC用紙64g/m2(55kg)使用時)最大綴じ奥行(mm)27繰り返し・詰め替え対応
カラーインク / ラベルセット XS-20L Canonカラーインク / ラベルセット XS-20LCanon
1,898税込2,088
1個
当日出荷
カラーインク/ラベルセット。スクエアフォーマットシール。
仕様印画エリア(デフォルト):(約)65×65(mm)対応機種SELPHY SQUARE QX10用紙サイズ(幅×高さ)(mm)約72×85
ミニホッチス HD-10XS/LB MAX(マックス)[事務用品・工具]ミニホッチス HD-10XS/LBMAX(マックス)[事務用品・工具]
769税込846
1個
翌々日出荷
付属品No.10-1M 本体約50本装填ライトブルー質量(g)28方式【針装填】オープン&スライド方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×67×20綴じ枚数最大約10(PPC用紙64g/m2(55kg)使用時)最大綴じ奥行(mm)27繰り返し・詰め替え対応
ルビポール XS2001 UVEX(ウベックス)ルビポール XS2001UVEX(ウベックス)
559税込615
1双
当日出荷
手の甲部分はエラステイン混紡の柔軟性、伸縮性に優れたコットンを使用しています。良好な指先触感性を実現しています。高レベルの通気性があります。フィット感に優れています。
用途精密組立作業、仕分け作業点検、最終加工作業用。製品保護仕様DIN EN 61340-5-1に準拠する低帯電性厚さ(mm)0.9~1.3コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)EN388規格EN0388(CE 0121)
Xsミルジオボール NACHI(不二越)XsミルジオボールNACHI(不二越)
7,398税込8,138
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
金型鋼から高硬度鋼まで幅広く対応します。金型の高能率・高精度仕上げ加工に最適です。
刃数2材質超硬合金表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれR公差(mm)±0.01
カメラアダプターXS ラムマウントカメラアダプターXSラムマウント
1,498税込1,648
1個
当日出荷
あらゆるアングルから迫力の構図を狙えます。1インチボール対応の各種RAMマウントと組み合わせればあらゆる角度に調整可能です。ボールを挟み込むだけの簡単着脱が可能です。振動に強いRAMボール&ソケットシステム採用です。RAMマウントのボール&ソケットシステムはラバーコーティングされたボールと剛性の高いアームとマウントパーツによって様々なデバイスを強固に固定できます。 ハーレーやオフロードタイプのバイクが発生する猛烈な振動にも負けないタフなデザインです。自由度の高いマウント方法です。ベースパーツ、ソケットパーツと組み合わせて使うことで自由度の高いマウント方法を実現します。
トラスコ品番323-1244セット内容本体のみ幅(mm)25ブラック高さ(mm)40奥行(mm)25
フラスコアンカー XS アズワンフラスコアンカー XSアズワン
1,740税込1,914
1個
当日出荷
メスフラスコ・メスシリンダー・丸底・平底フラスコ等、転倒による破損の多い器具の肩部・底部に取り付けて使用します。
材質鉄(PVCコーティング)質量(g)約225外径×内径×高さH(mm)約Φ67×Φ31×21
ベアリング 93306-203XS YAMAHA(ヤマハ)ベアリング 93306-203XSYAMAHA(ヤマハ)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
ハイパーソー XS130用のこ刃 REX(レッキス工業)ハイパーソー XS130用のこ刃REX(レッキス工業)
2,998税込3,298
1パック(5枚)
当日出荷
山数14厚さ(mm)0.9幅(mm)18
丸型防水コネクタ(M12)用防水カバー XS2 omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)用防水カバー XS2omron(オムロン)
299税込329
1個
当日出荷から翌々日出荷
この防水カバーを用いると保護構造I67を保つことができます。
iPhone Xs/Xカバー エアージェイiPhone Xs/Xカバーエアージェイ
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
「Mercedes-Benz PU Leather Hard case for iPhone X」は、メルセデス・ベンツ公式ライセンス品 iPhone XS/X対応PU+TPU素材ハードケースです。高級感のある美しいカーボン柄の素材は、上質なPUレザーを使用しており、ビジネスシーン・プライベートシーンどちらにもマッチします。存在感のある輝く立体的なエンブレムは、メルセデスのフロントグリルを彷彿とさせます。フレームはTPU素材のため、着脱も簡単。
用途iPhone Xs/Xカバー対応機種iPhone Xs/Xタイプケース型材質PU+TPU仕様ハードカバーメーカーメルセデスベンツRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
...