カテゴリ
- バイク部品(10)
- 切削工具(4)
- 制御機器(3)
- 防災用品(2)
- 測定用品(2)
- 家電(2)
- 農業機械(2)
- バイク純正部品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- カーメックス(4)
- KIJIMA(キジマ)(3)
- Peacock(尾崎製作所)(2)
- 象印マホービン(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- Vesrah(2)
- ABB(2)
- M5Stack(2)
- SMC(1)
- モトユキ(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- NTB(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- KITACO(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- brembo(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- ブランドをもっと見る
「xt-2c」の検索結果

イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998税込¥6,598特価1セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
オイルフィルター Oリング S 09280-72001
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷【適合メーカー】スズキ 【対応純正品番】09280-72001 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ105 線径:Φ3.1 【代表適合車種】 250:DR250R S/L/T/V/W(95-00)・DR250S Y(90-92)・DR-Z250(01-07)・NZ250/S (86)・ST250/E(04-12)・SW-1(92)・イントルーダーLC250 Y/K1/K3/K4(00-07)・グース250 N(91-92)・グラストラッカー Y/K1-K9/L0-L3(00-13)・グラストラッカービッグボーイ K1-9/L0-L3(01-13)・ジェベル250 P/R(93-95)・ジェベル250GP/XC (96-06)・ボルティータイプ1/2 S/T/XS/XT(95-96)・ボルティータイプC/T/1 X-ST/XST/XT-W(96-03)・マローダー250 W(98-04) 350:DR350 (92-00)・DR350S (92-00)・グース350 N(92-99) 400:サベージ F/UP/T(86-96)・テンプター V(97-00) 650:サベージ F/U(86)・サベージ S/T/V/W/Y/K1(95-07)
BLDCモーター搭載RollerCANユニット(STM32)
M5Stack¥12,980税込¥14,2781個当日出荷CANとI2CによるブラシレスDCモーターの制御キット ブラシレスDCモーター(BLDC)を効率的に制御するために設計されたキットです。CANインターフェース経由でDC6V~16V、Groveインターフェース経由で5Vの電源入力に対応し、最適なパフォーマンスを確保するために電力係数を自動的に調整できます。 200KVのブラシレスモーターのD3504を使用し、FOCクローズドループドライブシステムを内蔵しており、強制冷却なしで最大連続相電流が0.5A、短時間電流が1Aの動作が可能です。ドライバのフィードバックに磁気エンコーダを使用し、電流/速度/位置制御をサポートして、正確なモーション制御を実行します。 車軸にはスリップリングを装備しているため、上部の本体と下部のベースを接続したままにすることができ、360°回転をサポートしながら追加モジュールを拡張でき、回転部分への電源供給とデータ転送を保証します。さらに、背面には、リアルタイムの状態を表示できる0.66インチOLEDディスプレイ、RGBインジケータ、ヒューマン-マシンインタラクション用の機能ボタンが搭載されています。また、上部と底部にはLEGO互換の取り付け穴とM3ネジ穴があります。 ブラシレスDCモーター(BLDC)の制御が可能 CANとI2Cによる通信制御が可能 OLEDディスプレイを内蔵 RGBインジケータライトを内蔵 FOCクローズドループドライブシステムを内蔵 スリップリングを装備仕様【MCU】STM32G431CBU6(Arm Cortex-M4、170MHz)、128KBフラッシュメモリ、32KB SRAM【ドライバチップ】DRV8311HRRWRセット内容RollerCAN ユニット×1、PwrCANケーブル(10cm)×1、HY2.0-4P Groveケーブル(5cm)×2、フリクションピン×6、フランジ×1、ブラケット×1、六角スパナ(2.5mm)×1、六角スパナ(2mm)×1、M3ナット×6、六角穴付きボルト M3×14mm×2、六角穴付き皿ボルト M3×14mm×4、六角穴付き皿ボルト M3×12mm×4、5P デバッグ用ケーブル(1.25mmピッチ、長さ100mm)×1性能[負荷:50g]モータ回転数:2100rpm、電流:DC16V/225mA、[負荷:200g]モーター回転数:1400rpm、電流:DC16V/601mA、[負荷:500g]モーター回転数:560rpm、電流:DC16V/918mA(最大負荷)、[無負荷]DC16V/78mA寸法(mm)40×40×40質量(g)84.4出力【スリップリング】DC5V/300mA電源【モーター】CAN(XT30):6~16V電源、Groveポート:DC5V電源、スリップリングGroveポート(回転コネクタ):DC5V電源モータータイプD3504(200KVブラシレスモーター):直径41mmセンサー【角度】TLI5012BE1000ディスプレイ0.66インチOLEDディスプレイ、解像度:64× 48、SPI通信出力トルクGroveポートDC5V電源:0.021 N.m/0.2 kgf.cm@350mA、CAN(XT30)16 V電源: 0.065 N.m/0.66 kgf.cm@927mALED【RGB】WS2812-2020 ×2ノイズレベル48dB使用温度0~+40℃待機電流Groveポート:DC5V電源:70mA、CAN(XT30):DC16V電源:32mA通信インターフェースCAN(XT30) ×2、I2C(0x64)
右レバー
KIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷から5日以内出荷ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。左右区別右
ポータブル電源 エネリカ
モトユキ¥379,800税込¥417,7801台当日出荷定格3600Wの大容量出力で、現場で使用される高負荷機器にも対応できる余裕ある設計。モーター工具や電子制御機器も安定して使用できます。充電しやすさを高めた実用設計。充電電力を使用環境に合わせて調整可能。ブレーカー遮断を防ぎながら、家庭・現場で確実に充電できます。ケーブル1本で充電でき、取り扱いも簡単です。安全性と長寿命を両立した車載グレードのリン酸鉄リチウム電池(3072Wh)を採用。約3500サイクル後も容量80%を維持する長寿命設計で、業務用途でも安心して使用できます。停電・非常時にも対応する電源機能。UPS機能を搭載し、停電時も自動で供給を維持。拡張性と多様な出力に対応。ソーラー充電にも対応し、増設バッテリー接続による容量拡張も可能。AC/DC/USB/PD100Wなど、多系統出力で幅広い用途に対応。用途現場作業、防災、アウトドア、BCP対策 などに仕様USB-A出力ポート×4/USB-C出力ポート×2/XT60出力ポート×1/シガーソケット出力×1/DC 5525 出力×1/無線充電×2/BS-U20×4/TT30-R×1/MJ25(3+2)×1/5521×1/XT60×2質量(kg)36使用温度(℃)0~45(充電)/-20~45(給電)バッテリーLiFePO4(80%まで3500+サイクル)充電時間(時間)2.5寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)44.5×31×35バッテリー容量(Wh)3072(51.2V60Ah)
PLATINUM 輸入車オイルフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種ばかりでなく、国内市場で高い人気を誇るMINI・FIAT等の輸入小型車にも適合製品を拡大しました。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。形状リプレース
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
補助接点 3
ABB¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷3 チャネルオーバー接点開 - 閉(左) V<><< ()> 250 V AC-DC 配線オン C 固定 - プラグイン XT2-XT4 。仕様●コンタクトの数:3●通常端子構成:3CO●取付方法:DINレール取り付け●コンタクトの定格電圧:250 V ac/dc●回路:単極双投アズワン品番65-7348-08
オイルフィルター エレメント S
KIJIMA(キジマ)¥599税込¥6591個5日以内出荷エレメントタイプのオイルフィルター ※Oリングは付属されておりません ※他にマグネットINタイプ有(105-838) 【サイズ】32mm(高さ)×60mm(直径) 【適合】 スズキ 250 : DR250R S/L/T/V/W(95-00)・DR250S Y(90-92)・DR-Z250(01-07)・NZ250/S (86)・ST250/E(04-12)・SW-1(92)・イントルーダーLC250 Y/K1/K3/K4(00-07)・グース250 N(91-92)・グラストラッカー Y/K1-K9/L0-L3(00-13)・グラストラッカービッグボーイ K1-9/L0-L3(01-13)・ジェベル250 P/R(93-95)・ジェベル250GP/XC (96-06)・ボルティータイプ1/2 S/T/XS/XT(95-96)・ボルティータイプC/T/1 X-ST/XST/XT-W(96-03)・マローダー250 W(98-04) 350 : DR350 (92-00)・DR350S (92-00)・グース350 N(92-99)
ELEIN ソーラーパネル 薄型 軽量 コンパクト
YAMAZEN(山善)¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷軽くてコンパクトにまとまるから持ち運びがカンタン。ポータブル電源に接続可能。自然の力でエコ充電。20%を超える発電効率で太陽光を効率的に電気に変換。USB-A/USB-C/DC5521/×T60/×T30の5種の端子に対応エレインシリーズのポータブル電源とポータブル保冷温庫にも直接接続可能用途アウトドアやもしもの備えに。YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン ソーラーパネル バッテリー 防災 アウトドア キャンプ 非常用バッテリー 車中泊 節電対策 防災グッズ 太陽光パネル 太陽光発電 ソーラーチャージャー ソーラーパネル開放電圧(V)24.8最大動作電圧(V)21.6
THULE ルーフキャリア取付キット
THULE¥8,998税込¥9,8981セット(4個)6日以内出荷THULE THKIT6168です。ご利用のクルマに合わせてベースキャリアシステム一式を取り付けることができます。品番●ウイングバーEVO:7114●スクエアバー:7124●フット:7106最大積載量(kg)75適合車種キャデラック XT6 年式:R2/1~ 型式:C1TL ダイレクトルーフレール付き
ロータリハンドル XT2、XT4 サーキットブレーカ用
ABB¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷仕様●ロータリーハンドル作動機構標準調整式 L:500 mm 、南京錠装置付き、ドアインターロック式 C 固定式 - プラグイン XT2-XT4 。●コード番号:192-0916アズワン品番65-7839-63
スパイラルタップ 一般用 DIN(ユニファイねじ用)
カーメックス¥33,980~税込¥37,378~1セット(10本)ほか8日以内出荷から16日以内出荷ゴールドコーティングのXT5材種は、広範囲のワーク材質に対応可能で、不安定な機械の条件下でも適応します。 スパイラルタップは止まり穴の加工に適しています。 切粉はスパイラル溝に沿って、シャンク方向に排出されます。 貫通穴の加工用ではありません。精度2B突き出しセンタ有無有
カワマルパッキン 6.5X11.5XT1.5
BIGM(丸山製作所)¥359税込¥3951個8日以内出荷規格6.5X11.5XT1.5図解NoMRS60-300BSLT ヤクエキハイカン部品_No.37、MSB2200R 付属品部品_No.5、GS33MR 付属品部品 カワマルパッキン 6.5X11.5XT1.5_No.9、BSM-1220L-2 配管 配管装置部品_No.91、BSM-1510L 薬液配管部品_No.64、BSM-630SLT-BC2 希望付属品1部品_No.16、BSM-630SLT-C2-2 オプション1 (ジェットポンプホース 回転計)部品_No.16、MS027M 噴霧ホース部品 カワマルパッキン 6.5X11.5XT1.5_No.5、MRS90-500BSLT ヤクエキハイカン(2)部品_No.10、MRS60-300BSLT ヤクエキハイカン部品_No.56、BSM-820SLT-C2 油圧配管部品_No.20、GS055MR 付属品部品 カワマルパッキン 6.5X11.5XT1.5_No.9、MK31EC-2 希望付属品部品_No.34、SPA-500 希望付属品部品_No.44、BSM-1020L 油圧ポンプ バルブ部品_No.26、MRS60-300クミタテ 希望付属品 ブームなど
ヒラザガネ 6.5X15XT2
BIGM(丸山製作所)¥449税込¥4941セット(10個)8日以内出荷規格6.5X15XT2図解NoBSM-1550L-18GK 調圧モータ部品_No.28、VSM100-11 カウンタシャフト部品_No.59、BSA-661C,1061Cシリーズ オプション4 オートステアリング取付キット部品_No.19、SSA-S551 撹拌部品_No.40、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム右 Lシリーズ部品_No.26、BSA-950C -1シリーズ 第2段ブーム 左部品_No.21、BSA-662 1062シリーズ 調圧弁1部品_No.49、KBM-502D 電動調圧弁 2016年10月~(KBM-502Dのみ対象)部品_No.45、BSM-1365SLT-20HA 調圧モータ部品_No.26、SSA-Z500MA-2 オプション-5(フロント巻車)部品_No.23、BSA-3000C,BSA-3000C-W キャビン2部品_No.46、GKP400E 本体,付属品部品 ヒラザガネ 6.5X15XT2_No.23、BP404A-1 本体 付属品部品 ヒラザガネ 6.5X15XT2_No.23、SSA-α1001S ブレーキ,トランスミッション取付部品_No.49など
DIN 高性能 転造タップ(UNC・インチ寸法・並目)
カーメックス¥48,980~税込¥53,878~1セット(10本)16日以内出荷切粉を出さない転造タップに最適な、粉末コバルトハイス多層コーティングのXT7材種です。 耐摩耗性に優れ、完成したねじ山が美しい表面仕上げとなります。 転造タップでは、切削加工によらず塑性変形によりねじ山を成形します。 展延性のある被削材に使用できます。 絶対に切粉を出したくない場合にも有効です。ねじの種類UNC精度2BX食付2.5P
DIN 高性能 転造タップ(UNF・インチ寸法・細目)
カーメックス¥48,980~税込¥53,878~1セット(10本)16日以内出荷切粉を出さない転造タップに最適な、粉末コバルトハイス多層コーティングのXT7材種です。 耐摩耗性に優れ、完成したねじ山が美しい表面仕上げとなります。 転造タップでは、切削加工によらず塑性変形によりねじ山を成形します。 展延性のある被削材に使用できます。 絶対に切粉を出したくない場合にも有効です。食付2.5P精度2BXねじの種類UNF
スパイラルタップ 高機能HPC DIN(ユニファイねじ用)
カーメックス¥48,980~税込¥53,878~1セット(10本)16日以内出荷ハイパフォーマンスのXT3材種。 耐熱性に優れた高性能のグレー多層コーティングです。 スパイラルタップは止まり穴の加工に適しています。 切粉はスパイラル溝に沿って、シャンク方向に排出されます。 貫通穴の加工用ではありません。精度2BX突き出しセンタ有無有
セリエオロ ブレーキパッド SP 07YA37SP
brembo¥5,998税込¥6,5981個32日以内出荷メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07YA37SP。材質[素材]:シンタード。適合車種(フロント):【YAMAHA】RZ50(98-01)、SEROW (XT250)(05-20)、SEROW250S (XT250S)(08)、TRICKER S(05-08)、TRICKER(04-18)、TW200(00-01)、TW225(02-07)、XT250X(06-17)、セロー225WE(97-04)、ブロンコ(97-99)。 適合車種(リア):【YAMAHA】YZF-R1(02-03)、YZF-R6(99-01)、マジェスティ/C (5GM/5SJ) (MAJESTY/C)(00-06)、マジェスティ250SV/ABS (5CG)(MAJESTY250SV)(98-99)材質シンタード
XLA-2M9_J - アルミニウム製 高真空L型バルブ/耐熱オートスイッチ付
SMC¥99,980税込¥109,9781個90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能フランジタイプKF(NW)