カテゴリ

  • 制御機器(336)
  • 農業機械(159)
  • バイク部品(134)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(120)
  • 電動工具(47)
  • 学童・教育用品(25)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • トラック用品・パーツ(21)
  • 作業工具(20)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • 電気材料(14)
  • 切削工具(11)
  • バイク純正部品(10)
  • 自動車純正部品(9)
  • 自動車補修部品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 手袋(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 自転車部品(3)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 医療(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック純正部品(1)

「xx1」の検索結果

1,009件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラグコード NGK(日本特殊陶業)

    プラグコード

    NGK(日本特殊陶業)(385件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット(6本)
    当日出荷から8日以内出荷
    幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
  • クラッチハウジングコンプリート 1XX-16611-03 YAMAHA(ヤマハ)

    クラッチハウジングコンプリート 1XX-16611-03

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
  • ウエイト 2XX-17632-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ウエイト 2XX-17632-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
  • キッククランクASSY 2XX-15620-01 YAMAHA(ヤマハ)

    キッククランクASSY 2XX-15620-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
  • (31526)シール、O リング ニッサン

    (31526)シール、O リング

    ニッサン(19件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCO

    六角棒レンチ(標準タイプ)

    TRUSCO
    ¥239~税込¥263~
    1本
    当日出荷
    材質クロムモリブデン鋼SNCM・V(1.5~10mm)クロムバナジウム鋼CR-V(12~14mm)形状L型タイプ標準先端形状六角サイズ規格ミリ
  • マグネットリフター テクノマグネット

    マグネットリフター

    テクノマグネット
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    業界No.1軽量・コンパクトなマグネットリフター。簡単操作で強力な吊上げ力。鋼板搬送・丸材搬送用マグネットリフター 業界最軽量!自重は軽くコンパクトなのに安全係数3倍!。吸着表面の状態が悪くてもクランプ力が低下しにくい!
    用途鋼板搬送・丸材搬送用マグネットリフター
  • 耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF 倉茂電工

    耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF

    倉茂電工(5件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
    用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。規格/略称VCTFシース色艶消し黒定格電圧(V)300定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)種類産業機械用ケーブル適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド無し絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)
  • インパクトヘキサゴンソケット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    インパクトヘキサゴンソケット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
  • PXX インデックスプランジャー(操作ノブ付) NBK(鍋屋バイテック会社)

    PXX インデックスプランジャー(操作ノブ付)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,098~税込¥4,508~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • ボックス(エルボックスシステム) BOSCH(ボッシュ)

    ボックス(エルボックスシステム)

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    現場に応じて必要なものだけを持ち運ぶことが可能です。必要な場面で迅速に必要なものを出すことができます。コンパクトに、まとめて収納することができます。安全に、楽に持ち運ぶことができます。めったなことでは壊れないタフな材質・構造(耐荷重100kg)です。エルボックスシステムの工具箱を連結することが可能です。簡単組み付けロックの装着でケースを重ねてロックでき、安全にまとめて運ぶことができます。
    用途電動工具や先端工具、ネジやビスなどの入れ物として材質(本体・ハンドル)ABS樹脂、(バックル)ポリアミド樹脂色ブルー耐荷重(kg)100
  • エコオイルチェンジャー用レバークリップ レバークリップ FUMOTO

    エコオイルチェンジャー用レバークリップ レバークリップ

    FUMOTO(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(10個)
    当日出荷
    SX F100シリーズ用の替えレバークリップです。
    用途ロックレバーの閉め忘れや、万一のオイル漏れの防止用に。適合エコオイルチェンジャーSX F100シリーズトラスコ品番207-9496材質樹脂質量(g)10アズワン品番64-8591-63
  • マジックカットe-ミストEM1-XX-Z60 1軸XXセットZ60cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミストEM1-XX-Z60 1軸XXセットZ60cm付

    扶桑精機
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    翌々日出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番731-7735セット内容マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)2.4
  • マジックカットe-ミストEM1-XX-Z50 1軸XXセットZ50cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミストEM1-XX-Z50 1軸XXセットZ50cm付

    扶桑精機
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    翌々日出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番731-7727セット内容マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)2.4
  • マジックカットe-ミストEM1-XX-Z30 1軸XXセットZ30cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミストEM1-XX-Z30 1軸XXセットZ30cm付

    扶桑精機
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    翌々日出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番810-5118セット内容マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)2.4
  • マジックカットe-ミストEM1-XX-Z20 1軸XXセットZ20cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミストEM1-XX-Z20 1軸XXセットZ20cm付

    扶桑精機
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    翌々日出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番810-5117セット内容マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)2.4
  • マジックカットe-ミストEM1-XX-S80 1軸XXセットS80cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミストEM1-XX-S80 1軸XXセットS80cm付

    扶桑精機
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    翌々日出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番731-7719セット内容マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)2.4
  • マジックカットe-ミストEM1-XX-S50 1軸XXセットS50cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミストEM1-XX-S50 1軸XXセットS50cm付

    扶桑精機
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    翌々日出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番810-5123セット内容マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)2.4
  • ビスキャップ 太鼓鋲風ネジキャップ 生地 丸 10入 ブリスター ダンドリビス

    ビスキャップ 太鼓鋲風ネジキャップ 生地 丸 10入 ブリスター

    ダンドリビス
    ¥2,398税込¥2,638
    1パック(10組)
    当日出荷
    ビス施工の仕上りを太鼓鋲風に演出、屋外使用できます。
    用途看板、腰板、などに。太鼓鋲の代わりにトラスコ品番423-7116セット内容キャップ:10個、ワッシャー:10個材質本体:真鍮、ワッシャー:真鍮厚さ(mm)最大約6梱包内容パック入外径(mm)約11.7内径(mm)約5直径(mm)約15適合ビス頭径(mm)皿ビス頭径6.5~10(呼び径4.8以下)
  • PXX インデックスプランジャー(操作ノブなし) NBK(鍋屋バイテック会社)

    PXX インデックスプランジャー(操作ノブなし)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
  • マジックカットe-ミストEM1-XX-S60 1軸XXセットS60cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミストEM1-XX-S60 1軸XXセットS60cm付

    扶桑精機
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    翌々日出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番810-5124セット内容マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)2.4
  • マジックカットe-ミストEM1-XX-S30 1軸XXセットS30cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミストEM1-XX-S30 1軸XXセットS30cm付

    扶桑精機
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    翌々日出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番810-5121セット内容マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)2.4
  • マジックカットe-ミストEM1-XX-S20 1軸XXセットS20cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミストEM1-XX-S20 1軸XXセットS20cm付

    扶桑精機
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    翌々日出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番810-5120セット内容マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)2.4
  • ビスキャップ 太鼓鋲風ネジキャップ 真鍮 メッキ 丸 10個入 ブリスター ダンドリビス

    ビスキャップ 太鼓鋲風ネジキャップ 真鍮 メッキ 丸 10個入 ブリスター

    ダンドリビス
    ¥2,398税込¥2,638
    1パック(10組)
    当日出荷
    ビス施工の仕上りを太鼓鋲風に演出、屋外使用できます。
    用途看板、腰板、などに。太鼓鋲の代わりにトラスコ品番423-5535セット内容キャップ:10個、ワッシャー:10個材質本体:真鍮、ワッシャー:真鍮、表面処理:真鍮メッキ厚さ(mm)最大約6梱包内容パック入外径(mm)約11.7内径(mm)約5直径(mm)約15適合ビス頭径(mm)皿ビス頭径6.5~10(呼び径4.8以下)
  • O-リング(1XX) 93210-26741 YAMAHA(ヤマハ)

    O-リング(1XX) 93210-26741

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥109税込¥120
    1個
    3日以内出荷
  • ビスキャップ 太鼓鋲風ネジキャップ ニッケルメッキ 丸 10入 ブリスター ダンドリビス

    ビスキャップ 太鼓鋲風ネジキャップ ニッケルメッキ 丸 10入 ブリスター

    ダンドリビス
    ¥2,398税込¥2,638
    1パック(10組)
    当日出荷
    ビス施工の仕上りを太鼓鋲風に演出、屋外使用できます。
    用途看板、腰板、などに。太鼓鋲の代わりにトラスコ品番423-7060セット内容キャップ:10個、ワッシャー:10個材質本体:真鍮、ワッシャー:真鍮、表面処理:ニッケルメッキ厚さ(mm)キャップ:最大厚み約6梱包内容パック入内径(mm)約5ワッシャー外径(mm)約11.7適合ビス頭径(mm)皿ビス頭径6.5~10(呼び径4.8以下)キャップ外径(Φmm)約15
  • オイル シール(1XX) 93101-28139 YAMAHA(ヤマハ)

    オイル シール(1XX) 93101-28139

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
  • マジックカットe-ミストEM1-XX-S40 1軸XXセットS40cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミストEM1-XX-S40 1軸XXセットS40cm付

    扶桑精機
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    3日以内出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番810-5122セット内容マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)2.4
  • カジリトールmini 池田金属工業

    カジリトールmini

    池田金属工業(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本(100mL)
    6日以内出荷
    ステンレスねじの焼き付き・カジリにシューッと!ひと吹きで取り外し。切断・ねじ切り要らずで簡単にカジリを解決!
    用途本製品をカジリついた部分にシューッと吹きかけます。少し時間を置いて、ねじを回すと外すことが出来ます。寸法(Φ×高さH)(mm)45×127危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量55mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • Xパイプ EURO5 触媒レスキット モートーン

    Xパイプ EURO5 触媒レスキット

    モートーン
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    4日以内出荷
    純正キャタライザー(触媒)と交換するX字のリンクパイプ。触媒レスにすることでエンジン本来の出力と圧倒的なサウンドが手に入ります。純正マフラーとMotoneスリップオンマフラー(ODIN/SATURN V)どちらも装着可能です。キャタライザーとリンクパイプが溶接されているEURO5モデル専用品。ご購入の前に必ず車両をご確認ください。職人によるハンドメイド品のため在庫がない場合は入荷までにお時間をいただく場合がございます。
    色シルバー容量1個素材ステンレス
  • フィルタホルダー(47mm用) Merck(メルクミリポア)

    フィルタホルダー(47mm用)

    Merck(メルクミリポア)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    マニュホールドや吸引フラスコ・真空ポンプと併用することで、液体サンプルのろ過ができるフィルタホルダーです。 用途に合わせて、耐溶剤性のあるPTFEコートや丈夫なステンレスサポートを選択できます。 ファネルとベースのすり合わせ部がPTFEコートされたタイプ(XX1004720)は、フィルタを装着した状態でオートクレーブが可能です。
    材質パイレックスガラス(ファネルおよびベース)寸法(mm)Φ76×229有効ろ過面積(cm2)約9.6ファネル容量(mL)300適合フィルターΦ47mm
  • 600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ 倉茂電工

    600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ

    倉茂電工
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
    用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
  • アルミニウムスプリングクランプ Merck(メルクミリポア)

    アルミニウムスプリングクランプ

    Merck(メルクミリポア)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個(1個)
    翌々日出荷
    材質アルミニウム直径(mm)47
  • CP-40、CS-40用D-15・SD-15移動・固定カッターセット ダイア

    CP-40、CS-40用D-15・SD-15移動・固定カッターセット

    ダイア
    ¥74,980税込¥82,478
    1セット
    翌日出荷
    HPN-200・HPN-250多目的プロマーシリーズ用商品です。
    用途CP-40用オプションカッターです。CS-40にも使用可能です。トラスコ品番152-0228
  • PH超小形押しボタンスイッチ モーメンタリー 単極双投 スイッチ部のみ サンミューロン

    PH超小形押しボタンスイッチ モーメンタリー 単極双投 スイッチ部のみ

    サンミューロン
    ¥839税込¥923
    1個
    3日以内出荷
    小型の単極双投(SPDT)モーメンタリON-(ON)押しボタンスイッチです。
    極数単極双投定格AC125V/AC250V-5.0A端子形状はんだ端子操作部形状別売操作部色別売色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応動作機能OFF-(ON)操作部表示なし
  • フユ-エルフイルタ 三菱

    フユ-エルフイルタ

    三菱
    ¥179~税込¥197~
    1セット(3個)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
  • PH超小形押しボタンスイッチ オルタネイト 単極双投 スイッチ部のみ サンミューロン

    PH超小形押しボタンスイッチ オルタネイト 単極双投 スイッチ部のみ

    サンミューロン
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    極数単極双投定格AC125V/AC250V-5.0A端子形状はんだ端子操作部形状別売操作部色別売色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応動作機能ON-ON操作部表示なし
  • PH超小形押しボタンスイッチ モーメンタリー 双極双投 スイッチ部のみ サンミューロン

    PH超小形押しボタンスイッチ モーメンタリー 双極双投 スイッチ部のみ

    サンミューロン
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    極数双極双投定格AC125V/AC250V-5.0A端子形状はんだ端子操作部形状別売操作部色別売色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応動作機能OFF-(ON)操作部表示なし
  • マジックカットe-ミストEM1-XX-Z40 1軸XXセットZ40cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミストEM1-XX-Z40 1軸XXセットZ40cm付

    扶桑精機(1件のレビュー)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    翌々日出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番810-5119セット内容マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)2.4
  • Sterifil 500 holder 47mm 1/Pk 1PK Merck(メルクミリポア)

    Sterifil 500 holder 47mm 1/Pk 1PK

    Merck(メルクミリポア)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷
    材質ポリスルホン ファネル, ファネル カバー, レシーバーフラスコおよびカバー; ポリプロピレン ホルダーベース, およびフィルター サポート スクリーン; シリコン ストッパー材質(シール)シリコン直径(Φcm)8.5フィルター直径(Φmm)47有効ろ過面積(cm2)15.2プレフィルター直径(Φmm)42 (thick depth prefilter) or 47 (membrane prefilter)インレット/アウトレット接続ファネル/ホルダー出口ストッパは標準的な1Lろ過用フラスコに適合高さ(cm)14.5アズワン品番61-0195-71