ダンドリビス
ビスキャップ 太鼓鋲風ネジキャップ 生地 丸 10入 ブリスター
ビス施工の仕上りを太鼓鋲風に演出、屋外使用できます。
用途
看板、腰板、などに。
太鼓鋲の代わりに
トラスコ品番
423-7116
セット内容
キャップ:10個、ワッシャー:10個
材質
本体:真鍮、ワッシャー:真鍮
厚さ(mm)
最大約6
梱包内容
パック入
外径(mm)
約11.7
内径(mm)
約5
直径(mm)
約15
適合ビス頭径(mm)
皿ビス頭径6.5~10(呼び径4.8以下)
内容量
1パック(10組)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04560162
C-TCCMXX-10
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください