曜日別特売

ビスキャップ 太鼓鋲風ネジキャップ ニッケルメッキ 丸 10入 ブリスター

ビスキャップ 太鼓鋲風ネジキャップ ニッケルメッキ 丸 10入 ブリスター - ダンドリビスビスキャップ 太鼓鋲風ネジキャップ ニッケルメッキ 丸 10入 ブリスター - ダンドリビスビスキャップ 太鼓鋲風ネジキャップ ニッケルメッキ 丸 10入 ブリスター - ダンドリビス

ビス施工の仕上りを太鼓鋲風に演出、屋外使用できます。

用途
看板、腰板、などに。
太鼓鋲の代わりに
トラスコ品番
423-7060
セット内容
キャップ:10個、ワッシャー:10個
材質
本体:真鍮、ワッシャー:真鍮、表面処理:ニッケルメッキ
厚さ(mm)
キャップ:最大厚み約6
梱包内容
パック入
内径(mm)
約5
ワッシャー外径(mm)
約11.7
適合ビス頭径(mm)
皿ビス頭径6.5~10(呼び径4.8以下)
キャップ外径(Φmm)
約15
内容量
1パック(10組)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04584680C-TCNMXX-10
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする