カテゴリ
- 農業機械(359)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(328)
- 制御機器(138)
- 科学研究・開発用品(49)
- 防犯用品(26)
- 印刷用紙/インク/印刷機(21)
- 電気材料(20)
- 測定用品(20)
- 自動車純正部品(17)
- オフィス家具(13)
- 自動車補修部品(13)
- バイク部品(12)
- 自転車部品(12)
- パソコン/周辺機器(12)
- メカニカル部品(9)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- トラック用品・パーツ(7)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 鈑金・塗装(6)
- バイク純正部品(5)
- 機構部品(4)
- 測定関連サービス(4)
- 救急・衛生(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 電動工具(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 防災用品(2)
- 切削工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 住設機器(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- カー用品(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(359)
- SMC(311)
- アズワン(43)
- IDEC(和泉電気)(33)
- 富士電機(30)
- 太陽技研(26)
- MAZDA(マツダ)(16)
- omron(オムロン)(14)
- CKD(13)
- SHIMANO(シマノ)(13)
- RS PRO(9)
- NMB(ミネベア)(8)
- オカムラ(岡村製作所)(8)
- エスワイエス(7)
- 小野測器(6)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- PROST's(6)
- 佐藤計量器製作所(5)
- ブランドをもっと見る
「y-04m」の検索結果

サービスチーズユニオン KQ2Y (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC¥3,398~税込¥3,738~1袋(5個)ほか当日出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。形状サービスチーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
T熱電対 シース型 M4Y端子 T-M4Yシリーズ
アズワン¥7,390~税込¥8,129~1個当日出荷低温域の測定に適したT熱タイプ材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/ビニールタイプ低温域の測定に適したT熱タイプ材質(シース)SUS316端末仕様リード線:M4Y端子材質(スリーブ)SUS304リード線(端末部)M4Y端子被覆材リード線:ビニールリード線長さ(m)2
W管継手 サービスチーズ
SK11¥579~税込¥637~1個当日出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部から同一方向及び90度方向の分岐配管に使用します。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状サービスチーズ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60
シグナス サイドモールL(左)
NTB(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷用途ヤマハXC125(SR)用外装パーツ適合車種シグナスX(SR)SE12J、XC125(SR)5UA
サービスチーズユニオン (KGY~)
SMC¥4,498~税込¥4,948~1袋(2個)3日以内出荷から9日以内出荷・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。用途めねじ部からの同一 方向および90度方向 の分岐配管に使用。
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2Y04
SMC¥2,298~税込¥2,528~1袋(2個)7日以内出荷金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)4材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種サービスチーズユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
KPQY_KPGY - サービスチーズユニオン(KPGY04)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1袋(10個)9日以内出荷材質(G) ステンレス (SUS304)形状サービスチーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)4
K熱電対 M4Y端子タイプ Φ3.2mm KTO-32シリーズ
アズワン¥4,890~税込¥5,379~1個当日出荷材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/PTFE径(Φmm)(シース部)3.2温度範囲(℃)-50~+750リード線長さ(m)2
K熱電対 M4Y端子タイプ Φ1.6mm KTO-16シリーズ
アズワン¥4,590~税込¥5,049~1個当日出荷材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/PTFE径(Φmm)(シース部)1.6温度範囲(℃)-50~+650リード線長さ(m)2
K熱電対 インコネルタイプ M4Y端子 KTINシリーズ
アズワン¥5,090~税込¥5,599~1個翌々日出荷から12日以内出荷シース部にインコネル600を使用しているため、耐熱・耐蝕性に優れています。材質シース部/インコネル600、リード線被膜/ガラスウールリード線長さ(m)2
K熱電対 M4Y端子タイプ Φ1.0mm KTO-10シリーズ
アズワン¥4,690~税込¥5,159~1個当日出荷材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/PTFE径(Φmm)(シース部)1.0温度範囲(℃)-50~+650リード線長さ(m)2
K熱電対 M4Y端子タイプ Φ2.3mm KTOシリーズ
アズワン¥4,590~税込¥5,049~1個翌々日出荷から12日以内出荷材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/テフロン(R)温度範囲(℃)-50~+700シース外径(Φmm)2.3リード線長さ(m)2
ブレーキパッド NAO材
(1143件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1箱(4枚)ほか当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
被覆K熱電対素線 フッ素樹脂FEP被覆 Y端子M4付
佐藤計量器製作所¥9,998~税込¥10,998~1本16日以内出荷から26日以内出荷耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。精度クラス2温度測定範囲(℃)-100~200線径(Φ)0.32素線の種類K
純正インクカートリッジ EPSON マグカップ
EPSON(52件のレビュー)¥829~税込¥912~1本ほか当日出荷インクジェットプリンター用純正インク適合EW-452A/052A適合機種EW-452A/052A種別純正品エコマーク認定認定グリーン購入法適合適合メーカーEPSONエコマーク認定番号19 142 013
...




![1.25Y-4M [Y形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920027-180219-02.jpg)