カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,161)
- 自動車純正部品(39)
- 制御機器(18)
- 自動車補修部品(13)
- 農業機械(8)
- 電動工具(8)
- バイク部品(7)
- メカニカル部品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- バイク純正部品(4)
- 切削工具(4)
- 事務用品(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 研磨材(3)
- 家電(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 物流用品(2)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- ABRACON(4)
- AMPHENOL(4)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- CKD(17)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- IDEC(和泉電気)(4)
- JAE(日本航空電子工業)(3)
- MAZDA(マツダ)(33)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- SMC(1,141)
- THK(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- エスコ(4)
- オリエンタルモーター(2)
- コガネイ(3)
- スズキ(4)
- ニッサン(5)
- 三ツ星ベルト(2)
- 三菱マテリアル(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「y-10d」の検索結果

ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 抗菌 光学式 3ボタン 静音 Sサイズ
エレコム(29件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! リーズナブルながら快適な操作性を実現したコンパクトサイズのワイヤレス静音マウス。付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1定格電圧(V)【本体】1.5対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機分解能1000カウント通信方式GFSK方式LED色レッドボタン数3個 ※ホイールボタン含む連続動作時間約94時間連続待機時間約750日ホイール数1個読取方式光学センサー方式
クイック継手std_mini
コガネイ¥6,998税込¥7,6981袋(10個)翌々日出荷から10日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。形状ユニオンワイ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
自動横水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 【全自動システム】赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 【市販アルカリ乾電池使用】乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。 【長寿命】1日に100回の使用で、乾電池の寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また、付属の乾電池は保管日数により寿命が短くなっている事があります。)用途洗面・手洗い用の水栓仕様ストレーナ、流量調節弁付取付方式全交換(壁付)呼び径(mm)13呼び径PJ1/2弁仕様パイロット方式パルス通電開閉弁電源アルカリ乾電池 単3形×4本(DC6V)適合場所洗面所表示機能電池切れ/LED(赤)点滅止水能力1分間連続感知時に自動止水使用地区一般地電池寿命56000サイクル以上(100回/日 2年相当)周囲温度(℃)0~60の屋内感知距離(mm)最大/50~120(自動感知調節)検知時間(秒)0.5以内洗浄機能手を感知している間は吐水・感知しなくなって1秒後に止水使用可能給水圧力(MPa)0.05~0.75検知距離(mm)自動感度調整 約100給電方式電池式水栓タイプ単水栓
基板対電線接続用 LYシリーズ 2.0mmピッチ ソケットハウジング
JAE(日本航空電子工業)¥14~税込¥15~1個当日出荷から8日以内出荷定格電圧AC250V,DC250V定格電流(A)3コネクタ形状ソケットハウジング絶縁抵抗(MΩ)1000
基板対ケーブルコネクタ
JAE(日本航空電子工業)¥24~税込¥26~1個当日出荷から9日以内出荷2列型 圧着式使用温度範囲(℃)-40~+85定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2
(62310)グリル アッセンブリー,フロント
ニッサン¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷から5日以内出荷【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-EG1G-Y10DD
BROADCOM¥2,198税込¥2,4181袋(20個)7日以内出荷Avago HLMP-ED / EG / EH / ELシリーズLED. Avago Technologies社のHLMP-EDxx、HLMP-EGxx、HLMP-EHxx、HLMP-ELxxシリーズは、超高輝度LEDランプです。 精度の高い光学性能を誇るこのAllnGaP LEDは、直射日光下でも読み取れる高光出力を実現しています。 また、信頼性も非常に高くなっています。 AllnGaP技術により、長期間にわたって安定した光を放ちます。 HLMP-ED / EG / EH / ELシリーズは、T-1 3/4 (5 mm)パッケージの無着色LEDランプで、第2世代光学が採り入れられています。 これにより、特定の円錐形の視角において一定の空間照射パターンが形成されます。 HLMP-ED / EG / EH / EL LEDは光学グレードのエポキシ製で、屋外の信号及び標識に適した耐高温高湿性が実現されています。 エポキシにはUV-AとUV-Bの両方に対する耐紫外線剤が含まれており、直射日光に長期間さらされることによる影響を減らしています。 HLMP-ED / EG / EH / ELは、交通管理、ソーラー電力掲示版、商用屋外広告などの用途に適しています。. HLMP-ED / EG / EH / EL LEDの特長: - 視野角: 15 °、23 °、30 ° - 高光出力 - 極めて優れた耐湿性仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.4 V光度 = 21000 mcdピン数 = 2ビュー角 = 15°輝度フラックス = 490 lm/Wレンズ形状 = 楕円形主波長 = 626 nm寸法 = 5 (Dia.) x 8.71mmRoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド ZPY10
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個8日以内出荷から9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
Z Series(ZPY10)
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
ZPY - パッド径 Φ10-16
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド (ZPY10D~)
SMC¥2,398~税込¥2,638~1個9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向横(バーブ継手付)
S Series(SS5Y3-10SZE5D)
SMC¥179,800税込¥197,7801個9日以内出荷取付け方法(A)DINレール取付・銘板プレート付(連数印字付)配線方式(S)配列指定バルブ連数5SIユニット(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン)入力ブロックの種類(D)NPN入力&M122点入力給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様DINレール(0)DIN金具付(DINレールなし)ポート管接続口径【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手ポート取出位置【P・E】(D)D側入力ブロック連数(5)5連
S Series(SS5Y5-10SZE2D)
SMC¥169,800税込¥186,7801個9日以内出荷仕様銘板プレートなし (連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(D) DINレール取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数13SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(D) NPN入力 & M12 2点入力DINレール(-) 標準ポート管接続口径【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手入力ブロック連数(2) 2連
Amphenol ヘビーデューティパワーコネクタ, 1極, 300A, 1.0 kV, PL00Y-301-10D8
AMPHENOL¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷タイプPowerlokコネクタ極数1シリーズPL00定格電流(A)300範囲パワーロックRoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1オス・メスメスtoオス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ディスクパッド
MKカシヤマ(528件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット(4枚)当日出荷から3日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SZE1D
SMC¥159,800税込¥175,7801個9日以内出荷型式(10) 横配管形管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手取付け方法(D) DINレール取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数12SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(D) NPN入力 & M12 2点入力入力ブロック(1) 1連銘板プレートなし(連数印字なし)DINレール(-) 標準
ローエッジベルト
三ツ星ベルト(395件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷から翌々日出荷自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
ローエッジベルト
三ツ星ベルト(114件のレビュー)¥519税込¥5711本当日出荷から5日以内出荷自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
UNEQUAL Y PIECE D12-D10 1袋 10個入
Legris(レグリ)¥25,980税込¥28,5781袋(10個)7日以内出荷Legris の単一 Y 不均等ピースの最大作動圧力は 20 bar です。この製品は、技術用ポリマーで構成されています。動作温度は -20 → 80 ℃ です仕様●メーカーシリーズ:LF3000●コネクタA:プッシュイン12 mm●コネクタC:プッシュイン10 mm●ボディ材質:機能性樹脂●コード番号:215-0151アズワン品番65-7896-12
ブレーキシュー(ハーフタイプ)
FCマテリアル(旧東海マテリアル)(138件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット(2枚)当日出荷から8日以内出荷材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
...