カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(256)
  • 農業機械(47)
  • 自動車純正部品(30)
  • 制御機器(29)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 自動車補修部品(10)
  • 電気材料(9)
  • 建材・エクステリア(5)
  • バイク純正部品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「y-15a」の検索結果

関連キーワード
445件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EPSON純正 インクカートリッジ SC9Y15A イエロー EPSON

    EPSON純正 インクカートリッジ SC9Y15A イエロー

    EPSON
    6,698税込7,368
    1個(150mL)
    4日以内出荷
    イエロー対応機種SC-P6050 、SC-P7050G 、SC-P7050V 、SC-P8050 、SC-P9050G 、SC-P9050VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 青銅製Y形ストレーナ10K(Yシリーズ) KITZ(キッツ)

    青銅製Y形ストレーナ10K(Yシリーズ)

    KITZ(キッツ)(4件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別青銅製形状Y形種類ストレーナ使用流体材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無しクラス10K
  • ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ) KITZ(キッツ)

    ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ)

    KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状Y形種類ストレーナ最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(ボディ)FCD-Sクラス10K
  • ステンレス鋼製Y形ストレーナ20K(UYシリーズ) KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製Y形ストレーナ20K(UYシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ最高使用圧力(MPa)1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.96(180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油)ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)充填材入りPTFE材質(カバーボルト/ナット)SCS13A材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス20K接続形状ねじ込み:JIS B0203網目(ストレーナ)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網
  • NRFシリーズ サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRFシリーズ サーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)(15件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    質量(g)約15極数1定格電圧(V)AC250/DC32保護方式熱動引外し方式
  • ブレード ベッセル

    ブレード

    ベッセル(4件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(20SYシリーズ) KITZ(キッツ)

    20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(20SYシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-Sクラス20Kバルブ種類グローブバルブ
  • 150型 ボールバルブ温水装置用(レデューストボア・ねじ込み形)(TYシリーズ) KITZ(キッツ)

    150型 ボールバルブ温水装置用(レデューストボア・ねじ込み形)(TYシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)0.98(常温の水、油、ガス)、0.69(95℃以下の水、油、ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)70材質(ボール)C3604BD+Ni-Crめっき使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771BEハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDC材質(ボールシート)PTFEクラス150型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
  • Y形ストレーナ(10K) バルブ KITZ(キッツ)

    Y形ストレーナ(10K) バルブ

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス最高許容圧力(MPa)1.37(0~120℃以下の静流水)、0.98(0~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))、0.2(0~120℃以下のガス)ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート材質(スクリーン)60°千鳥抜きステンレス打抜板材質(ボディ)FC200クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K
  • Y形ストレーナ KITZ(キッツ)

    Y形ストレーナ

    KITZ(キッツ)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    使用温度範囲(℃)-10~+120接続方式ねじ込み形使用流体材質(ガスケット)非石綿シート材質(スクリーン)SUS304材質(プラグ)SUS304材質(ボディ)FCD-S材質(フタ)C3771BEクラス16K
  • 150型(10K) Y形ストレーナ(銅管接続用)(CYシリーズ) KITZ(キッツ)

    150型(10K) Y形ストレーナ(銅管接続用)(CYシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    5,990税込6,589
    1個
    5日以内出荷
    形状Y形種類ストレーナ寸法A(mm)1.4寸法B(mm)2.4使用流体材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿材質(スクリーン)60度 千鳥抜きステンレス打抜板クラス150型
  • ダクタイル製 Y形ストレーナ(20K)(ねじ込み形) KITZ(キッツ)

    ダクタイル製 Y形ストレーナ(20K)(ねじ込み形)

    KITZ(キッツ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    仕様【管接続部】JIS B 0203(管用テーパーねじ)形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(カバー)FCD-Sハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シートガスケット材質(スクリーン)SUS304(40メッシュ・ワイアクロス(SUS304パンチプレート補強)材質(プラグ)SUS304材質(ボディ)FCD-S材質(ワッシャ)SS400
  • ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ) KITZ(キッツ)

    ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    配管内の異物・ゴミを排除するためのスクリーンを内蔵しています
    材質FCD-S
  • ロータリージョイント AC 昭和技研工業

    ロータリージョイント AC

    昭和技研工業
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状ロータリージョイント最高使用圧力(MPa)1.47最高温度(℃)180適合流体蒸気・熱媒油・水・温水・油・空気
  • ブレーカーヒューズ JTC

    ブレーカーヒューズ

    JTC
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    JTCITAY用 15A
    用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰 ブレードヒューズ(ATC)用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応電流(A)15
  • 9.5/13.5mmx 15m ウレタンホース(カプラー付) エスコ

    9.5/13.5mmx 15m ウレタンホース(カプラー付)

    エスコ
    8,460税込9,306
    1個
    翌日出荷
    仕様スイベル金具・プラグ、ソケット付エスコ品番EA125BY-15A材質ウレタン樹脂長さ(m)15内径(Φmm)9.5外径(Φmm)13.5常用圧力(MPa)1.4使用流体空気
  • EPSON純正 インクカートリッジ SC9GY15A グレー EPSON

    EPSON純正 インクカートリッジ SC9GY15A グレー

    EPSON
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    対応機種:SC-P9050V/SC-P9050G/SC-P7050V/SC-P7050G/SC-P8050/SC-P6050
    適合機種SC-P9050V/SC-P9050G/SC-P7050V/SC-P7050G/SC-P8050/SC-P6050グレー適合機種メーカーエプソン
  • エアー搬送ファン 単相100V Panasonic(パナソニック)

    エアー搬送ファン 単相100V

    Panasonic(パナソニック)
    91,980税込101,178
    1台
    4日以内出荷
    工場、倉庫、駐車場やスーパーなど、広い空間で空気がよどみやすい場所に設置。よどんで停滞した空気を動かし、快適な空間に。 クロスフローファンはブレードのセルフクリーン効果があるため羽根にホコリがつきにくく、しかも汚れのたまりにくい風路構造でお手入れが簡単です。 ファンが1回転する間に、羽根に対して風の入口と出口が逆になり、ブレードのセルフクリーン効果があります。 本体角度を-20°~180°まで12段階で調整ができるので、届けたい場所に風を送ることが可能です。広い倉庫等空気がよどみやすい空間でも快適です。
    質量(kg)14.5電源(V)単相100角度調整範囲12段階使用環境条件温度-10~40℃、相対湿度95%以下材質(羽根)AS樹脂
  • (F1Y15)ベルト A リヤーシート MAZDA(マツダ)

    (F1Y15)ベルト A リヤーシート

    MAZDA(マツダ)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
  • ブラケット セット (B6) MAZDA(マツダ)

    ブラケット セット (B6)

    MAZDA(マツダ)
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
  • EPSON純正 インクカートリッジ SC9LGY15A ライトグレー EPSON

    EPSON純正 インクカートリッジ SC9LGY15A ライトグレー

    EPSON
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    対応機種:SC-P9050G/SC-P7050G/SC-P8050/SC-P6050
    適合機種SC-P9050G/SC-P7050G/SC-P8050/SC-P6050ライトグレー適合機種メーカーエプソン
  • L Series(LVM09R3Y1) SMC

    L Series(LVM09R3Y1)

    SMC
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ポート数2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
  • (92420)ヒータウォータホース ニッサン

    (92420)ヒータウォータホース

    ニッサン
    959税込1,055
    1個
    3日以内出荷
  • NRFシリーズサーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRFシリーズサーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
  • 148L ファン式冷凍冷蔵庫 右開き Haier(ハイアール)

    148L ファン式冷凍冷蔵庫 右開き

    Haier(ハイアール)
    45,980税込50,578
    1台
    7日以内出荷
    幅44cmのスリム設計。整理しやすい3段クリアケース搭載。2Lペットボトル3本収納可能の大容量ドアポケット。電子レンジを置ける耐熱100℃トップテーブル。半ドア防止機構搭載だから「うっかり」を防いでエコ
    付属品卵ケース(2)、フリーポケット(1)、ボトルポケット(1)、冷蔵室棚(2)、クリアケース(1)、製氷皿(1)、冷凍バスケット(小)(2)、冷凍バスケット(大)(1)質量(kg)39容量上段/87L(冷蔵室)、下段/61L(冷凍室)タイプノンフロン間口(mm)440電源電圧単相100V(50/60Hz共有)内容積(L)148ガスの種類R-600a寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×599×1390電源コード(m)1.9冷却方式ファン式、フォースター運転音(dB)25扉開閉方式アップライト方式LEDLED庫内灯定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:52W/55W、電熱装置:120Wドア右開き/2枚霜取方法冷凍庫/自動、冷蔵庫/自動省エネ基準達成率(%)110
  • 148L ファン式冷凍冷蔵庫 左開き Haier(ハイアール)

    148L ファン式冷凍冷蔵庫 左開き

    Haier(ハイアール)
    45,980税込50,578
    1台
    7日以内出荷
    幅44cmのスリム設計。整理しやすい3段クリアケース搭載。2Lペットボトル3本収納可能の大容量ドアポケット。電子レンジを置ける耐熱100℃トップテーブル。半ドア防止機構搭載だから「うっかり」を防いでエコ
    付属品卵ケース(2)、フリーポケット(1)、ボトルポケット(1)、冷蔵室棚(2)、クリアケース(1)、製氷皿(1)、冷凍バスケット(小)(2)、冷凍バスケット(大)(1)質量(kg)39容量上段/87L(冷蔵室)、下段/61L(冷凍室)タイプノンフロン間口(mm)440電源電圧単相100V(50/60Hz共有)内容積(L)148ガスの種類R-600a寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×599×1390電源コード(m)1.9冷却方式ファン式、フォースター運転音(dB)25扉開閉方式アップライト方式LEDLED庫内灯定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:52W/55W、電熱装置:120Wドア左開き/2枚霜取方法冷凍庫/自動、冷蔵庫/自動外寸法・幅(mm)440外寸法・高さ(mm)1390省エネ基準達成率(%)110外寸法・奥行(mm)599
  • 小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM09 SMC

    小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM09

    SMC
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    接液部材質 ボディ/プレート:PEEK ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可 作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)
    使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
  • (39101)シヤフト,フロント ドライブ LH ニッサン

    (39101)シヤフト,フロント ドライブ LH

    ニッサン
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
  • Y71A00015 BM-E6000 チャージングポートキャップ SHIMANO(シマノ)

    Y71A00015 BM-E6000 チャージングポートキャップ

    SHIMANO(シマノ)
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
  • L Series(LVM095RY1) SMC

    L Series(LVM095RY1)

    SMC
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数3使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
  • L Series(LVM09R4Y1) SMC

    L Series(LVM09R4Y1)

    SMC
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
  • LVM07 - 小型薬用直動2ポートソレノイドバルブ SMC

    LVM07 - 小型薬用直動2ポートソレノイドバルブ

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
  • (44370)ピギー バック アッシ UDトラックス

    (44370)ピギー バック アッシ

    UDトラックス
    33,615税込36,977
    1個
    10日以内出荷
  • 小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ (LVM~) SMC

    小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ (LVM~)

    SMC(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    接液部材質 ボディ/プレート:PEEK ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可 作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)
    使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
  • Y字管 A-15 (桐山) ナリカ

    Y字管 A-15 (桐山)

    ナリカ
    12,000税込13,200
    1個
    9日以内出荷
    酸などの試薬の添加用
    付属品シリコン栓No.8型式A-15口径(mm)Φ25
  • Y Type Strainer Set 15A Merck(メルクミリポア)

    Y Type Strainer Set 15A

    Merck(メルクミリポア)
    65,599税込72,159
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番62-8360-46
  • 配管機器用ユニット Yストレーナー用 JIS10K用 ヤガミ

    配管機器用ユニット Yストレーナー用 JIS10K用

    ヤガミ
    13,980税込15,378
    1個
    21日以内出荷
    シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
    用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。種別Yストレーナー
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(654件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
...