カテゴリ
- 農業機械(75)
- ねじ・ボルト・釘(50)
- 制御機器(18)
- 切削工具(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- バイク部品(4)
- 保管用品(3)
- メカニカル部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 物流用品(2)
- 塗料(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- 作業工具(2)
- 測定用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(74)
- TRUSCO(46)
- IDEC(和泉電気)(13)
- CKD(6)
- イスカル(5)
- サンコーテクノ(3)
- エスコ(2)
- コクヨ(2)
- サンドビック(2)
- THK(2)
- ハンマーキャスター(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- CAPTAIN STAG(2)
- BEET(2)
- オリエンタル塗料(2)
- 相原電機(1)
- スズキ(1)
- TDK(1)
- ホンダ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「y-420」の検索結果

山型工具箱
TRUSCO(33件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷内部で工具が盛り上っても蓋が凸状になっているのでらくらく蓋が閉まる便利な設計です。 シリンダー錠取り付け可能。 ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。材質スチール
オールアンカー(パック品)
サンコーテクノ¥769税込¥8461箱(20本)当日出荷から翌々日出荷取り外し不要箇所への施工に最適なねじなしアンカー。 器材の上から取り付け可能。 芯棒を打ち込むだけの簡単施工。用途ブラインド取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
ルーティアンカー Yタイプ(鉄/生地)(小箱)
ユニカ¥2,998税込¥3,2981箱(100個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄直径(Φmm)4ねじ径M4下穴径(Φmm)4.3頭径(Φmm)8表面処理生地
ウレタンコード(オレンジ) 長尺
ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781巻当日出荷から42日以内出荷専用接着器を用いて、誰でも簡単にしかも完全に接合できます。 優れた耐摩耗性で、磨耗量はゴムの1/3以下です。 耐油性は、一般油剤(マシン油)にての劣化はありませんが、芳香族系のものには不向きです。 材質そのものは老化しません。用途ミシン、電気機器、自動盤、紡績関係諸機械類の動力伝動等に (軽搬送用)色オレンジタイプYタイプ(スタンダード・融着継手タイプ)
4ダイヤルワイヤーロック70
CAPTAIN STAG¥749税込¥8241個翌々日出荷暗証番号の変更が可能な4桁ダイヤル式のストレートワイヤーロック材質本体:亜鉛合金(カバー:PA、ダイヤル:ABS)、ワイヤー:(PVCコーティング)色ブラック質量(g)144周長(mm)800ワイヤー長(mm)700太さ(mm)10
カットグリップ チップ GIMY
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷1コーナー使いの溝入れ、旋削加工用チップです。用途溝入れ、旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ チップ GIMY-UN
イスカル¥26,980税込¥29,6781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷1コーナー使いの溝入れ、旋削加工用チップです。用途外径ぬすみ加工用。材種IC8250RoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ チップ GIMY
イスカル¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。1コーナー使い、溝入・倣い加工用チップです。用途外径溝入れ、倣い加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
420Y・自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥519~税込¥571~1個当日出荷から5日以内出荷材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし取付穴径P(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ通し穴式キャスター
スーパーウエイトローラー
Grondement(グロンドマン)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット9日以内出荷ウエイトローラーはプーリー(プーリーは駆動系部品の一部)の中に装着する部品、プーリーが回転するときに遠心力でウエイトローラーが転がり変速を可能としています。ウエイトローラーはその名の通りウエイト(重り)ローラー(転がる)という2つの役割を持ち、重さを変化させることで変速のセッティングを変更することが出来ます。グロンドマンのスーパーウエイトローラーはウエイトローラー樹脂部分に品質の高いプラスティックを使用することで耐摩耗性、耐熱性向上。駆動系のセッティングやメンテナンスに使用しやすい重さをラインナップしています。ウエイトローラーは5000km~1万キロでの交換が必要な消耗部品です。樹脂の部分が摩耗しサイズが小さくなりますと、アクセルを開けてもスピードが出ない、加速が遅くなった等、燃費にも関わりますので、定期的な点検、交換を行ってください。点検時にはスライドピース、ドライブベルト等、同時期に消耗する駆動部品の同時交換をお勧め致します。同時交換をすることで、相乗効果となり各部品の寿命、パフォーマンスが保たれ、スクーター本来の性能に向上します
FJTサイクロン200+架台(2点セット)
フジタテック¥239,800税込¥263,7801セット22日以内出荷粉粒体業界のあらゆるシーンで使われているサイクロンをユニット標準化しました。サイクロン本体はステンレス製なので錆びにくく、コンタミ対策に最適です。用途例えば集塵機の一次フィルター用として、紛体の搬送用、及び分級用として活用できるよう風量別に3タイプをラインナップしました。容量(L)9.5本体径(mm)200
CoroCut(R)QD Y軸突切り加工用ブレード(420)
サンドビック¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応シャンク高さH(mm)31.9寸法HF(mm)刃先高さ:25機能長さ(mm)LF:145機能幅(mm)WF:3.68
コロカットQD Y軸突切り加工用ブレード 420
サンドビック¥30,980税込¥34,0781本9日以内出荷チップポケットが90度回転した設計で、ブレードの剛性が6倍以上に向上します。トラスコ品番703-1506全長(mm)150高さ(mm)【刃先】25シャンク高さH(mm)31.9機能長さ(mm)144.5最大切込み(mm)60機能幅(mm)4.675
超低頭SUSキャップボルト
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(6本)当日出荷頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。材質ステンレス(SUS304相当材)頭部形状超低頭2018年トラスコ掲載ページ2 0405
Φ22 TWシリーズ押ボタンスイッチ 大形ブッシュロックターンリセット
IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から15日以内出荷ボタン形状:きのこ形(大形)。動作方式:プッシュロックターンリセット。取付穴径:Φ22種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(アルミ地色)
Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュロックリターンリセットスイッチ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から32日以内出荷ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。動作方式プッシュロックターンリセット材質(リング)樹脂製
Dリングファイル(ER)
コクヨ(6件のレビュー)¥889税込¥9781冊当日出荷ワンタッチで開くユニバーサルデザインのとじ具を採用したPP表紙のスタンダードなDリングファイル。幅(mm)260サイズA4タテ高さ(mm)307タイプタテ型種類2穴Dリングファイル穴数2穴間隔(mm)80材質(表紙)R-PP材質(とじ具)スチールグリーン購入法適合
六角穴付止めネジ 棒先
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181パック(30本)当日出荷から翌々日出荷棒先のため、確実に固定できます。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。材質/仕上スチール(SCM材)
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ(大形)
IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から15日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(アルミ地色)
皿頭タッピングねじ ステンレス 少量パック
TRUSCO(1件のレビュー)¥349税込¥3841袋(10本)当日出荷から翌々日出荷皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など材質ステンレス