カテゴリ
- 自動車純正部品(94)
- 農業機械(90)
- バイク純正部品(83)
- 制御機器(70)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
- バイク部品(21)
- 機構部品(21)
- 物流用品(19)
- 自動車補修部品(19)
- 自転車部品(19)
- テープ(13)
- 医療(10)
- 切削工具(10)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 保管用品(9)
- メカニカル部品(9)
- 建材・エクステリア(9)
- 電気材料(7)
- 事務用品(7)
- 厨房用品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 縫製用品(6)
- オフィス家具(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 建築金物(5)
- 安全標識(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 安全用品(3)
- 完成車(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 測定用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 作業服(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(89)
- ホンダ(75)
- MAZDA(マツダ)(66)
- ニッサン(22)
- タカノ(18)
- コーセル(15)
- 3M(スリーエム)(13)
- CAPTAIN STAG(13)
- omron(オムロン)(12)
- ノーブランド(11)
- パトライト(PATLITE)(11)
- SMC(10)
- テンテキャスター(10)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- アリート(ariete)(8)
- シュナイダーエレクトリック(8)
- CKD(7)
- オカムラ(岡村製作所)(7)
- SHIMANO(シマノ)(7)
- ブランドをもっと見る
「y-48」の検索結果

グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
ポンスタンパーA型
新朝日コーポレーション(SACOS)(20件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷から6日以内出荷ポンポンとオスだけで押印可能。 事務作業が能率アップ。 「浸透印」とはインクが印面からしみ出しスタンプ台を使わずにどんどん押せるハンコ。 インキの補充で繰り返し使えます。耐水性に優れた油性染料系インキを使用。インク油性染料系インキタイプA型印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
リペア用シートカバー
NTB(160件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷から13日以内出荷全てJASO B801の関連規格で製作されています。用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
ブリードスクリュキット 36Y-W0048-00
YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷主な適合純正品番1UY-W0048-50主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
ケーブル名札α型(スリット付)
太洋通信工業(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(48枚)当日出荷ケーブル名札α型(2H-A48)の開口にスリットを設け結束時に開口を大きく広げられるようにし、ラべル貼付け後の開口部への挿入でラベルが外れるのを防止します材質軟質プラスチック本体サイズ(mm)68×10使用ケーブル径(Φmm)5名札部42mm×10mm
封筒(支給明細書KY-409専用)KY-481
応研(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781箱(500枚)当日出荷サプライ用品。封筒(支給明細書KY-409専用)KY-481。色白、印色:ブルーテープ種類クイック郵便番号欄なしテープあり窓枠あり
シャープカットフィルター
HOYA¥9,898税込¥10,8881枚当日出荷50MM□標準品 シャープカットフィルターには、L-37からR-66まで15種類があります。 L、Y、O、Rの記号は、それぞれColorless、Yellow、Orange、Redというフィルターの色調を表わし、2桁の数字は透過限界波長を表わします。用途一般撮影用寸法(mm)50×50厚さ(mm)2.5
BLYシリーズ カップリングソケット(めねじ取付用ソケット)
ヤマト・インダストリー¥1,898税込¥2,0881個当日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2
業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-12
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1巻当日出荷強靭で柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により強力な接合力を発揮します。変形追従性、振動吸収性、シール性、屋外耐候性、低温接着性に優れています。揮発性有機化合物(VOC)の量を低減しています。用途建築内外装部材、自動車内外装部材の各種固定に。仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)1.2質量(g)300長さ(m)10適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、低VOC被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
カーAV取付けキット
カナック企画(27件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681セット当日出荷から6日以内出荷国産車への市販カーナビゲーション、カーオーディオの取付、交換ならNKKシリーズにおまかせください。 車種毎の設計で、簡単、キレイ、スピーディーな取付を実現しました。
BLY型 カップリングプラグ(めねじ取付用プラグ)
ヤマト・インダストリー¥629税込¥6921個当日出荷から翌々日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5![低背ヒューズ BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82631116-220615-02.jpg)
低背ヒューズ
BRIDGE[自動車用品]¥399税込¥4391袋(10個)当日出荷から6日以内出荷電装品の保護に。用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。ヒューズ低背ヒューズ
反復利用型輪木「輪木王」
サンユー(1件のレビュー)¥65,980税込¥72,5781セット(24本×2箱)翌々日出荷資材設置時の手指挟み込み防止の為の取っ手付。重ねてコンパクトに収納。軽くて持ち運びに便利。材質ポリプロピレン質量(g)460寸法(長さ)590寸法(幅)100寸法(高さ)100安全荷重(t)3
引手内外錠・召合せ外錠セット
TOSTEM(LIXIL)¥7,798税込¥8,5781セット当日出荷から7日以内出荷セット内容本体×2、ケース×1、ハサミナット×2、キー×3、取付ネジセット×1、取付説明書同梱
センサー点滅テイルライト 後用/シートステイ用
CAPTAIN STAG¥1,598税込¥1,7581個当日出荷明るさと振動を感知して自動で点滅・消灯。シートステイ用。ソーラー充電。材質本体:ABS、カバーPC、レンズPMMA、バンド:ナイロン、スペーサー:合成ゴム、ネジ:鉄(亜鉛めっき)質量(g)46g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅55×奥行45×高さ5mm時間【消灯まで】約)100~120秒(±10秒)使用電池ニッケル水素電池1.2V 8mAh使用時間(時間)(連続点滅)50(※直射日光下で(約)8時間充電後)
エアロフェンダーセット
CAPTAIN STAG(6件のレビュー)¥969税込¥1,0661セット翌々日出荷オフロードに限らず、街中でも使用したい取付簡単なドロヨケです。リアフェンダーはシートポストとフレームのどちらにも取付可能。角度調節機能付。材質フェンダー:ポリプロピレン、ブラケット:鉄色ブラック寸法(幅W×長さL)(mm)フロント:113×276、リア:82×388質量(g/セット)240
BLYシリーズ カップリングソケット(おねじ取付用ソケット)
ヤマト・インダストリー¥1,898税込¥2,0881個当日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2
オフィス電波掛け時計 強化防滴・防塵タイプ
シチズン¥16,980税込¥18,6781個当日出荷ベーシックなデザインの屋内向け強化防滴防塵電波掛け時計です。表示方式アナログ直径(Φmm)380付属品電池4個、木ねじ1個、取付金具1個、くぎ4本、取扱説明書、保証書トラスコ品番440-5951材質金属(ステンレス)枠、風防:ガラス質量(kg)1.7色シルバー種類掛け時計寸法(直径Φ×高さH)(mm)380×57機能強化防滴防塵型・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能・40/60Hz自動切替・グリーン購入法適合商品寸法(Φ×mm)380×57使用電池アルカリ単三電池4本使用(別売)電池単3(アルカリ)×4電池寿命約5年グリーン購入法適合電波時計〇
食器ポリテナー 深型
矢崎化工¥5,898税込¥6,4881個翌々日出荷ホテル・旅館における食器管理に最適。スタッキング・ネスティング機能付。コンベアに流せる底面形状。背の高い収納品の場合には、本体を反転して重ねてフタに することができます。材質:ポリプロピレン耐熱温度:0℃~80℃材質ポリプロピレン幅(mm)670色クリアー高さ(mm)180奥行(mm)420質量(kg)1.982外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)670×420×180内寸(間口×奥行×深さ)(mm)600×380×175TKG品番9-0155-0101TKG品番(2017)6-0153-0101
BLYシリーズ カップリングソケット(ホース取付用ソケット)
ヤマト・インダストリー¥1,898税込¥2,0881個当日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2
大径エアー オネジソケット 40型
H&H¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷から8日以内出荷常圧使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1.5形状オネジソケット使用温度範囲(℃)-20~80ねじの種類Rねじ規格インチサイズ
大径エアー メネジプラグ 40型
H&H¥1,098税込¥1,2081個翌日出荷から3日以内出荷常圧使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~80ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ
サイクルミラー 左右兼用
CAPTAIN STAG¥1,079税込¥1,1871個翌々日出荷金属のアームなので振動に強く、鏡面がぶれにくく、見やすい。大きめの鏡面で視認性アップ。左右兼用。材質ミラー部:ポリプロピレン(鏡面:ガラス)、芯棒:鉄(電着塗装)、取付バンド:ナイロン、調整パッド:合成ゴム質量(g)207寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×26×195取付径(Φmm)Φ22~26
BLY型 カップリングプラグ(おねじ取付用プラグ)
ヤマト・インダストリー(1件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷から翌々日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
BLY型 カップリングプラグ(ホース取付用プラグ)
ヤマト・インダストリー¥639税込¥7031個当日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
大径エアー オネジプラグ 40型
H&H¥1,198税込¥1,3181個翌日出荷から8日以内出荷常圧使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~80ねじの種類Rねじ規格インチサイズ
前後フェンダーセット ロード&クロスバイク
CAPTAIN STAG¥2,298税込¥2,5281組翌々日出荷前は六角ナット止め専用。後はシートポスト用です。材質泥除け(前・後):PP、ナイロン、バンド・ジョイント・ツマミ:ナイロン、スペーサー:PP、ネジ・ナット:鉄(電着塗装)色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)前用:全長340×幅54mm、後用:全長497×幅58mm、コネクター:50mm
センサー点滅リアライトLED後用 シートステー&泥除け対応
CAPTAIN STAG¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷泥除けとシートステーの両方に取付け可能。明るさと振動の両方を感知して自動で点滅・消灯。ソーラー充電材質本体:アクリル樹脂・ABS、反射板:アクリル樹脂、ブラケット:ナイロン・シリコン質量(g)58寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×56×57(本体のみ)時間消灯までの時間:約60秒(±10秒)使用電池リチウムイオン電池LIR2032 3.6V取付可能寸法(mm)シートステー:シートステー外径(約)12~18、泥除け:幅(約)38以下点滅連続約8時間
スペースフェンダーセット
CAPTAIN STAG(1件のレビュー)¥759税込¥8351セット翌々日出荷流線型デザイン。ボルト2本で簡単取付。寸法(幅W×長さL)(mm)フロント:90×360、リア:82×388質量(g/セット)280材質フェンダー:ポリプロピレン、ブラケット:鉄
ポケット拡大鏡 Coil イルミネーション 9倍, レンズ直径45mm
Coil¥8,798税込¥9,6781個翌々日出荷仕様拡大率 = 9光パワー = 32ジオプトリーレンズ直径 = 45mmイルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありバッテリタイプ = 単三タイプ = 持ち手付きのポケット拡大鏡照明付き拡大鏡. ポケット サイズの小型、軽量照明付き拡大鏡 アスフェリック レンズ採用Φ45mm 電源は単3×2 (電池別売)、収納用ポーチ付属
LEDバスケットライト 210 前用
CAPTAIN STAG¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷バスケットの前面や底面に取り付けたり、テーブルの上に置く、フックに引っ掛けることもできます。簡単に着脱可能です材質本体:ABS ・鉄・PMMA・合成ゴム、金具:鉄・ナイロン色ブラック質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×47×69(本体のみ)光源LED×1個使用電池単4形乾電池×3個(別売)点滅連続40時間明るさ約230カンデラ取付可能パイプ径(Φmm)(ワイヤー)(外径)約8まで連続点灯時間(時間)30
業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-08
3M(スリーエム)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷リベット、ネジ、ボルト、溶接など、従来の接合方法を代替可能な超強力両面テープです。VOC(揮発性有機化合物)の放散量を低減しています。低温環境下でも接着力が高く、冬場の屋外でも作業できます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。用途各種金属、補強材などの固定、シールに。厚さ(mm)0.8色グレー長さ(m)11使用温度範囲(℃)-30~200基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系主な用途固定用粘着力(N/10mm)38剥離紙平面紙使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要特性超強力、屋外使用可、衝撃吸収、耐候、耐寒
ロングフェンダー 809 後用/ポスト用
CAPTAIN STAG¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷シートポスト用。対応Φ25.4~35.4mm。20インチにも取り付け可能。寸法(mm)全長490×幅80/コネクター:80色ブラック
...



















![低背ヒューズ BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82631116-220615-02.jpg)