970件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CG1シリーズ用 2山ナックルジョイント SMC CADデータあり
1個
749 税込824
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)



CG1シリーズ用 1山ナックルジョイント・ナックル用ピン SMC CADデータあり
1個
159 税込175
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

室内で太陽光の補完をしてくれる植物育成ライト。お部屋に馴染む白色の光。平均演色評価数 Ra95。5段階調光機能付き。自動で点灯消灯を繰り返すオートタイマー機能付き。タイマーは3段階(8時間点灯/12時間点灯/16時間点灯)から選べます。クリップ式だから取り付け自由自在。フレキシブルアームでセードの調整が自由自在
付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長約220cm) 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)8.5 電源専用ACアダプター(入力…AC100-240V50/60Hz0.3A、出力…DC24V0.6A) 本体質量(g)約390 全光束(Lm)420(100%点灯時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード】30×18×270【アーム】385【クリップ】76×70×113.5 平均演色評価数Ra95 光源白色LED(交換不可) 照度(Lx)約34000(直下2.5cm/100%点灯時)、約17000(直下5cm/100%点灯時)、約8100(直下10cm/100%点灯時)、約3200(直下20cm/100%点灯時) 使用環境植栽:【温度】18~28℃【湿度】50~60%※植物によって異なります。 密度【光合成光粒子束密度(PPFD)】約550μmol/m2s(直下2.5cm/100%点灯時)、約280μmol/m2s(直下5cm/100%点灯時)、約130μmol/m2s(直下10cm/100%点灯時)、約50μmol/m2s(直下20cm/100%点灯時) 取付可能厚(mm)【クリップ】10~25以下 調光範囲5段階(100%→80%→60%→40%→20%) タイマー機能3段階(8・12・16時間)※自動でON/OFFを切り替え。8時間の場合、8時間点灯後、16時間消灯。その後再度8時間点灯 照射位置5-10cm
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷

設定した日数間隔で植木に自動で給水します。留守中も給水できて安心です。間隔は1~9日間の間で設定できます。給水時間は1~199秒の間で設定できます。USB充電式
付属品充電用USBケーブル(長さ約50cm)、シリコンチューブ(長さ約2m、内径約5mm、外径約7mm)、Tバルブ、スプリンクラー×2 質量(g)約145 外形寸法(mm)(約)幅63×高さ87×奥行43 電源18650リチウムイオン電池(3.7V 2000mAh内蔵)(交換不可) 連続使用時間約3時間 保護等級IPX3 ※JIS/IEC保護等級(JISC0920 給水量(L/分)約1.15~1.25 充電時間(時間)約6(約500回充放電可能) 定格入力DC5V 0.42A(最大) 取扱説明書(0.86MB)
1個
2,990 税込3,289
翌々日出荷

高級感のある布製のドレスハンガーです
仕様●サイズ:幅425×厚さ40mm●素材:サテン
1箱(10本)
6,198 税込6,818
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級感のある布製のドレスハンガーです
仕様●サイズ:幅425×厚さ40mm●素材:サテン
1ケース(100本)
58,980 税込64,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VFS3_20_30 - 直接配管タイプバルブ/単体(VFS3120) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)



アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。
最高使用圧力(MPa)25 仕様チェック弁付 質量(kg)2.9 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)100 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.04[0.4] 制御ポートPポート バルブ種類流量制御弁
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(3個)
389 税込428
6日以内出荷

アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。
仕様チェック弁付 質量(kg)3.1 管接続口径3/8 制御方式メータアウト 最高使用圧力(MPa)25 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)100 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.1[1.0] 制御ポートAB両ポート バルブ種類流量制御弁
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。
質量(kg)3.1 制御ポートAB両ポート クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.1[1.0] 制御方式メータイン 仕様チェック弁付 管接続口径3/8 最高使用圧力(MPa)25 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)100 バルブ種類流量制御弁
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。
最高使用圧力(MPa)25 仕様チェック弁付 質量(kg)3 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)100 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.1[1.0] 制御ポートBポート バルブ種類流量制御弁
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。
最高使用圧力(MPa)25 仕様チェック弁付 質量(kg)3 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)100 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.1[1.0] 制御ポートAポート バルブ種類流量制御弁
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


老朽化した雨戸パネルを短時間で簡単に取り替え可能です。2枚の鋼板の間にウレタンの断熱材を注入。断熱性・防音性・防護性に優れた雨戸パネルです。
幅(mm)550~990 関連資料現調マニュアル(1.3MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
15,980 税込17,578
5日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)



















関連キーワード