9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状Y形 種類ストレーナ メッシュ標準40 流体温度(℃)0~50 材質(Oリング)EPDM 材質(ダイヤフラム)EPDM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状Y形 材質(本体)U-PVC 種類ストレーナ 規格JIS 材質(シール)EPDM 接続形式ソケット形 メッシュ標準40 流体温度(℃)0~50 材質(Oリング)EPDM 材質(ボディ)透明PVC 材質(ダイヤフラム)EPDM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

耐食性、耐薬品性、耐磨耗性に優れています。 ボディは透明ですから、内部の流体の流れが確認できます。 スクリーンの清掃、交換時の分解、組立が容易にできます。
種類ストレーナ 形状Y形 材質(Oリング)EPDM 規格JIS10K 流体温度(℃)0~50 材質(本体)U-PVC 材質(シール)EPDM 接続形式フランジ形 材質(ボディ)透明PVC
1個ほか
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ろ過面積を大きくした高流量のマリン型のY形ストレーナです。 本体は球状黒鉛鋳鉄製で耐圧に優れています。
種類ストレーナ 形状Y形 流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 接続JIS 10K FFフランジ ハンドル形状ハンドル無し 最高圧力(MPa)1 最高温度(℃)220 材質(スクリーン)ステンレス鋼 網目(こし筒)Φ2.5-4P 網目(こし網)80メッシュ 厚さ(mm)1(ガスケット) シルバー 適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険性流体
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)