材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
種類裸圧着端子
端子形状先開形
用途配線端子として。
種類裸圧着端子
端子形状先開形
材質(端子)銅
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
種類裸圧着端子
端子形状Y形
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
種類裸圧着端子
端子形状先開形
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
端子形状先開形
種類裸圧着端子
色シルバー
材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
種類裸圧着端子
端子形状先開形
材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
用途配線端子として
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質(端子)銅
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
特性難燃
定格電圧(V)(UL)300(CSA)600
寸法t(mm)0.8
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
難燃性UL94 V-0
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
種類絶縁付圧着端子
端子形状先開形
材質(絶縁体)塩ビ
材質(端子)無酸素銅
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。
色シルバー
タイプ単線対応タイプ
種類裸圧着端子
端子形状先開形
JIS規格無し
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
端子形状先開形
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
特性難燃
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状は拡管形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線の電線の接続に。
材質/仕上端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニール
種類絶縁被覆付圧着端子
端子形状Y形
JIS規格×
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
種類絶縁付圧着端子
端子形状先開形
材質(絶縁体)ビニール
材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
RoHS対応の裸圧着端子
種類裸圧着端子
端子形状先開形
RoHS指令(10物質対応)対応
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。
種類裸圧着端子
端子形状先開形
色シルバー
材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
タイプ単線対応タイプ
適合工具裸圧着端子、スリーブ用工具
種類裸圧着端子
端子形状先開形
寸法E(mm)4.5
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
UL規格取得有
CSA規格取得有
RoHS指令(10物質対応)対応
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
仕様拡管形
材質(絶縁体)ビニル
寸法l2(mm)9
材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
種類裸圧着端子
規格UL listed E42024CSA LR20812
端子形状先開形
寸法F(mm)6.3
寸法D(Φmm)3.4
寸法E(mm)4.8
電線抱合範囲AWG(#)22~16
電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44
寸法T(mm)0.8
寸法d1(Φmm)1.7
材質(端子)無酸素銅
適合工具手動:YHT-2210、空気圧式:YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YA-4/YAT-4A/YAD-4A、油圧式:BCT-0514L
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65
RoHS指令(10物質対応)対応
種類裸圧着端子
端子形状先開形
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
端子HS(ハイ・ソリッド)
UL規格取得有
CSA規格取得有
銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形。
材質端子:無酸素銅(電気すずめっき)
種類裸圧着端子
端子形状先開形
取得規格UL・CSA登録品
種類裸圧着端子
端子形状Y形
電線抱合範囲AWG(#)22-16
電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65
1箱(100個)
¥999
税込¥1,099
71日以内出荷
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
仕様ストレート形
材質(絶縁体)ビニル
寸法l2(mm)9.5
材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
材質ポリカーボネート
質量(g)1
寸法H(mm)10
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
トラスコ品番831-4429
材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート
全長(mm)21.9
色透明
定格電圧(V)600
外径(Φmm)8.1
電線抱合範囲AWG(#)22-16
内寸(mm)4.1
JIS規格×
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65
入数(個)パック:100
RoHS指令(10物質対応)対応
スタッド径(Φmm)4.3
1パック(100個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ビニールの絶縁被覆のついた抜け防止タイプの先開形圧着端子です。
取り付け穴先端が内側に張り出しているため、端子を止めているネジが緩んでも外れにくい構造になっています。
用途電線の接続に。
材質本体:銅、被覆:ビニール
長さ(mm)推奨剥き線:7.9
定格電圧(V)600
ビニールの絶縁被覆のついた先開形圧着端子です。
取り付け穴の一方が開いており、ネジを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途電線の接続に。
材質本体:銅、被覆:ビニール
形状先開
定格電圧(V)600
JIS規格なし
最高使用温度(℃)125
スタッド径(Φmm)なし
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
トラスコ品番257-3568
材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート
形状丸形/先開形(単線非対応)
全長(mm)21.9
色赤
定格電圧(V)600
外径(Φmm)7.0
電線抱合範囲AWG(#)22-16
内寸(mm)4.1
JIS規格×
最高使用温度(℃)使用温度範囲:-40℃~125℃
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.30~1.65
RoHS指令(10物質対応)対応
スタッド径(Φmm)4.3
1パック(25個)
¥879
税込¥967
当日出荷
適合手動工具/(本体)NH5、NH32、NH60
色黄透明
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~+105
寸法H(mm)10.0
定格電圧(V)300
端子形状先開形
寸法D(Φmm)2.9
電線抱合範囲AWG(#)24~20
材質(絶縁体)ナイロン
難燃性UL94V-2
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
端子HS(ハイ・ソリッド)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5
特性難燃
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
仕様ストレート形
材質(絶縁体)ナイロン
寸法d1(Φmm)2.2
寸法l2(mm)9.5
材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
幅(mm)7.2
材質(絶縁体)ビニール
材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
スタッド径(Φmm)3.7
TME形は絶縁被部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定位置に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
RoHS指令の規制適合品
種類絶縁付圧着端子
端子形状先開形
関連キーワード