こんなお得な商品も!

青銅製Y形ストレーナ
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
種別青銅製
形状Y形
種類ストレーナ
使用流体水
材質(キャップ)C3771BE
ハンドル形状ハンドル無し
クラス10K
こんなお得な商品も!

青銅製Y形ストレーナ
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
形状Y形
種類ストレーナ
使用流体水
ハンドル形状ハンドル無し
材質(Oリング)FKM
材質(ガスケット)PTFE(シーリング)
材質(ボディキャップ)C3771BE
クラス150型(10K)
網目(ストレーナ)40メッシュステンレス鋼線網
種別青銅
形状ねじ込み形
使用温度範囲(℃)170以下
使用流体水、油、ガス
材質(キャップ)Bronze CC491K
材質(ガスケット)P.T.F.E
材質(スクリーン)SUS304(24メッシュ)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
小型・軽量で、最も経済性に富んだ汎用品です。
目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
形状Y形
流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
種類ストレーナー
最高温度(℃)220
ハンドル形状ハンドル無し
材質(スクリーン)ステンレス鋼
網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状Y形
種類ストレーナ
メッシュ標準40
流体温度(℃)0~50
材質(Oリング)EPDM
材質(ダイヤフラム)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
接続Rc
材質(本体)SCS13A(ステンレス鋳鋼)
ハンドル形状ハンドル無し
形状Y形
種類ストレーナ
最高使用温度(℃)150(PTFE)
材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)
最高使用圧力(MPa・G)1.96
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
形状Y形
種類ストレーナ
最高使用温度(℃)150(PTFE)
ハンドル形状ハンドル無し
材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)
最高使用圧力(MPa・G)0.98
分類ストレーナ
形状Y形
使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
接続方式管フランジ
ハンドル形状ハンドル無し
最高許容圧力(MPa)260℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.2、-10~120℃の静流水:1.4
クラス10K
種別本体/FCD-S、要部/ステンレスCR13
種類ストレーナ
形状Y形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
接続方式ねじ込み形
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油)
クラス20K
材質(キャップ)SCS13A
材質(ガスケット)充填材入りPTFE
材質(カバーボルト/ナット)SCS13A
材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網
材質(ボディ)SCS13A
網目(ストレーナ)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網
仕様ストレーナ
材質(カバー)SCS13A
最高許容圧力(MPa)1.96(180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油)
材質(ボンネット)SCS13A
接続形状ねじ込み:JIS B0203
接続方式ねじ込み形
材質(ボディ)FCD-S
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
形状Y形
種類ストレーナ
クラス10K
1個
¥6,510
税込¥7,161
翌日出荷
ろ過面積を大きくした高流量のマリン型のY形ストレーナです。
本体は球状黒鉛鋳鉄製で耐圧に優れています。
種類ストレーナ
形状Y形
流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
接続JIS 10K FFフランジ
ハンドル形状ハンドル無し
最高圧力(MPa)1
最高温度(℃)220
材質(スクリーン)ステンレス鋼
網目(こし筒)Φ2.5-4P
網目(こし網)80メッシュ
厚さ(mm)1(ガスケット)
色シルバー
適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険性流体
優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状Y形
材質(本体)U-PVC
種類ストレーナ
規格JIS
材質(シール)EPDM
接続形式ソケット形
メッシュ標準40
流体温度(℃)0~50
材質(Oリング)EPDM
材質(ボディ)透明PVC
材質(ダイヤフラム)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
配管内のゴミや異物の流出防止に。
用途配管資材に
接続方式ねじ込み形
網目(ストレーナ)目数20(1インチ(25.4mm)の中に20個のメッシュ)の千鳥板
材質SUS316
使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)
ねじの種類PTネジ
クラス800
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
仕様【管接続部】JIS B 0203(管用テーパーねじ)
形状Y形
種類ストレーナ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(カバー)FCD-S
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ガスケット)非石綿シートガスケット
材質(スクリーン)SUS304(40メッシュ・ワイアクロス(SUS304パンチプレート補強)
材質(プラグ)SUS304
材質(ボディ)FCD-S
材質(ワッシャ)SS400
種類ストレーナ
形状Y形
材質(本体)FCD450(ダクタイル)
接続Rc
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa・G)1.96
材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)
網目80メッシュ
最高使用温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
形状Y形
種類ストレーナ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(カバー)SCS14A/SUS316
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ガスケット)充填材入PTFE
材質(スクリーン)316ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網
材質(プラグ)SUS316
クラス20K
標準品のスクリーンは約13メッシュ。特殊メッシュ仕様(多孔板の内側に平織金網を貼り付け)。
種別Y形ストレーナ
形状Y形
使用流体油・空気・脈動水・静流水
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ガスケット)ノンアスベスト
材質(スクリーン)SUS304
材質(フタ)C3771B
素材青銅
呼び圧力10K
使用温度範囲(℃)-10~+120
接続方式ねじ込み形
使用流体水
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(スクリーン)SUS304
材質(プラグ)SUS304
材質(ボディ)FCD-S
材質(フタ)C3771BE
クラス16K
形状Y形
分類ストレーナ
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)
材質(キャップ)C3771BE
ハンドル形状ハンドル無し
材質(スクリーン)SUS304
クラス150(10K)
網目(ストレーナ)スクリーンメッシュは約14~16メッシュ相当の多孔板です。
テーパめねじ(Rcねじ)。
機器の手前に設置する事で、スケールや異物から機器を保護。
フィルターは、ステンレス製の多孔板に40メッシュのステンレ鋼線の内貼り。
キャップを外し、フィルターを取り出して清掃可能。
材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。
ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。
住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。
材質(本体)SUS304(SCS13A)
最高許容圧力(MPa)2.1(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)
鋳鉄製及び青銅製ねじ込形のY形ストレーナです。
コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用するストレーナです。
端接続JIS Rcねじ
材質本体、フタ(CAC406)、ネット(SUS)
適合流体蒸気・気体・液体
流体温度(℃)220以下
適合圧力(MPa)1以下
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
最大許容差圧(MPa)0.1以下
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
1個
¥30,700
税込¥33,770
翌日出荷
公共建築工事標準仕様書適合品
接続フランジ
材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された内網40メッシュステンレス鋼線網
材質(本体)ねずみ鋳鉄FC200
最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.0(120℃以下の脈動水、空気・圧縮窒素ガス)、0.7(飽和蒸気)
主要材質ステンレス
クラス10K
仕様ストレーナ
形状Y形
種類ストレーナ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
最高許容圧力(MPa)1.37(0~120℃以下の静流水)、0.98(0~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))、0.2(0~120℃以下のガス)
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(スクリーン)60°千鳥抜きステンレス打抜板
材質(ボディ)FC200
クラス10K
接続形状フランジ:JIS B2239 10K
ステンレス鋳鋼製のため、錆びの心配がなく食品関係・化学工業関係・給油配管等に最適。
濾過面積を大きくした高流量のマリン型。
タイプY形
最高温度(℃)150
材質(スクリーン)SUS304
適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体
網目(こし筒)Φ2.5~7.21ヶ/cm2
1個
¥4,590
税込¥5,049
翌日出荷
本体青銅製で耐食性に優れている。
SY-6Lはライニング鋼管の管端面、ねじ部などの腐食部を管端コアにより流体から遮断し、錆の浸入をシャトアウト。
材質ボディ:CC、ボンネット/キャップ:C3771、スクリーン:内網40メッシュステンレス鋼線網、Oリング:FKM
呼び径(A)50
最高許容圧力(MPa)静流水(-29~85℃):1.4
アズワン品番64-7851-59
ねじサイズRc2"
1個
¥25,600
税込¥28,160
翌日出荷
1個
¥5,100
税込¥5,610
翌日出荷
鋳鉄製及び青銅製ねじ込形のY形ストレーナです。
コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用するストレーナです。
端接続JIS Rcねじ
材質本体(FC)、ネット(SUS)、フタ(呼び径40以下:C3771B、呼び径50以上:FC)
適合流体蒸気・気体・液体
流体温度(℃)184以下
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
最大許容差圧(MPa)0.1以下
ろ過面積を大きくした高流量のマリン型のY形ストレーナです。
用途食品・化学工業・給油配管等に最適。
種類ストレーナー
形状Y形
流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
材質(本体)ステンレス鋳鋼SCS13
接続JIS Rc
ハンドル形状ハンドル無し
最高圧力(MPa)2
最高温度(℃)150
材質(スクリーン)ステンレス鋼
網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
網目(こし網)標準80メッシュ
形状Y形
種類ストレーナ
使用流体水
ハンドル形状ハンドル無し
材質(スクリーン)SUS304
網目40メッシュ
クラス150型(10K)
2.0MPaまで使用でき、小型で軽量。
目詰まりから流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量マリン形です。
タイプY形
最高温度(℃)220
材質(スクリーン)SUS
適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険性流体
網目(こし筒)Φ2.5~7.21ヶ/cm2
網目(こし網)80メッシュ標準
水道法基準適合品(Z-36)。
青銅製の為、耐食性に優れている。
ライニング鋼管の管端面、ねじ部などの腐食部を管端コアにより流体から遮断。
錆の浸入をシャットアウト。
接続JIS Rc
材質(本体)CAC(NPb処理)
適合流体冷温水
最高圧力(MPa)1.3
タイプY形
最高温度(℃)80
材質(スクリーン)SUS
網目(こし筒)Φ2.5~7.21ヶ/cm2
網目(こし網)60メッシュ標準
1個
¥14,900
税込¥16,390
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ