カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(228)
  • 制御機器(96)
  • 自動車純正部品(64)
  • 物流用品(39)
  • バイク純正部品(34)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 医療(14)
  • 農業機械(13)
  • 機構部品(12)
  • タイヤ・足回り(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • バイク部品(7)
  • 卓上消耗品(7)
  • 事務用品(6)
  • 建築金物(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 電気材料(4)
  • 安全標識(4)
  • 測定用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • カー用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 研磨材(4)
  • 保管用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 安全用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 縫製用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 理美容(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 介護用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「y-102」の検索結果

649件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Y-102 ヤンキーホーン JET INOUE(ジェットイノウエ)Y-102 ヤンキーホーンJET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
高音タイプホーン
用途サウンドパーツ材質亜鉛合金寸法(mm)300クロームメッキ電圧DC24V電圧(V)24適合車種DC24V車
Y-102 ヤンキーホーン JET INOUE(ジェットイノウエ)Y-102 ヤンキーホーンJET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
高音タイプホーン
用途サウンドパーツ材質亜鉛合金寸法(mm)300クロームメッキ電圧DC12V電圧(V)12適合車種DC12V車
COVER,AIR/C*Y-102 ホンダCOVER,AIR/C*Y-102ホンダ
619税込681
1個
5日以内出荷
COV,SPDMT*Y-102*   37601GB2720ZC ホンダCOV,SPDMT*Y-102* 37601GB2720ZCホンダ
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
M64Y102KB40 VISHAYM64Y102KB40VISHAY
419税込461
1個
7日以内出荷
M70Y102KB25 VISHAYM70Y102KB25VISHAY
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 500V dc 1206 (3216M) VJ1206Y102KXEAC VISHAYVishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 500V dc 1206 (3216M) VJ1206Y102KXEACVISHAY
45,980税込50,578
1セット(3000個)
7日以内出荷
静電容量 = 1nF電圧 = 500V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.7mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.7mmシリーズ = VJ動作温度 Min = -55℃Vishay VJシリーズ. 高電圧処理機能 スナバー及びサージ抑制用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 50V dc 0603 (1608M) VJ0603Y102KXAAC VISHAYVishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 50V dc 0603 (1608M) VJ0603Y102KXAACVISHAY
18,980税込20,878
1セット(4000個)
7日以内出荷
静電容量 = 1nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 50V dc 0603 (1608M) VJ0603Y102KXACW1BC VISHAYVishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 50V dc 0603 (1608M) VJ0603Y102KXACW1BCVISHAY
5,298税込5,828
1セット(4000個)
7日以内出荷
静電容量 = 1nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
スプロケット Y-102 ISAスプロケット Y-102ISA
8,798税込9,678
1枚
32日以内出荷
タイプリア主な適合車種【YAMAHA】YZ80(1993~2001)、YZ80LW(1993~2001)、YZ85(2002~)、YZ85LW(2002~)、【SUZUKI】RM80(1989~2001)、RM80L(1989~2001)、RM85(2002~)、RM85L(2002~)
ステンレスワイヤーロープ ニッサチェインステンレスワイヤーロープニッサチェイン(10件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から4日以内出荷
吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。 強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。
加工(端末処理)両ほつれ止めRoHS指令(10物質対応)対応
ポンスタンパーA型 新朝日コーポレーション(SACOS)ポンスタンパーA型新朝日コーポレーション(SACOS)(20件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から5日以内出荷
ポンポンとオスだけで押印可能。 事務作業が能率アップ。 「浸透印」とはインクが印面からしみ出しスタンプ台を使わずにどんどん押せるハンコ。 インキの補充で繰り返し使えます。耐水性に優れた油性染料系インキを使用。
インク油性染料系インキタイプA型印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
3310Y-001-102L BOURNS3310Y-001-102LBOURNS
429税込472
1個
翌々日出荷
3296Y-1-102LF BOURNS3296Y-1-102LFBOURNS
309税込340
1個
翌々日出荷
3059Y-1-102LF BOURNS3059Y-1-102LFBOURNS
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様ターン数:22長さ(mm)31.75幅(mm)4.83高さ(mm)8定格電力(W)1定格電圧(V)400絶縁抵抗(MΩ)1000以上/500V DC寿命負荷:1000時間、回転:200サイクル動作温度(℃)-55~150調整方式水平調整RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)海面:900AC、70000フィート:350AC温度係数(ppm/℃)±100
その他(B~) SMCその他(B~)SMC(1件のレビュー)
54税込59
1個
当日出荷から11日以内出荷
メタルモール 外山電気メタルモール外山電気(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から5日以内出荷
美観にすぐれ、工事の簡便さを特色とし、露出工事に最適品です。
用途事務室、学校、病院、駅、店舗等の乾燥した場所においての増設、改修工事など
六角穴付止めネジ 棒先 TRUSCO六角穴付止めネジ 棒先TRUSCO
999税込1,099
1パック(20本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
棒先のため、確実に固定できます。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質/仕上スチール(SCM材)
ワンタッチカラーエフ 未来工業ワンタッチカラーエフ未来工業(6件のレビュー)
399税込439
1袋(20枚)
当日出荷から翌々日出荷
本体とヒモが水に強い樹脂製・ワンタッチタイプで取付ラクラク
用途電気ルートの明示・注意書/覚書などに材質(本体)S-PVC本体白色材質(ひも)S-PVC
M2 スプリングワッシャー(ユニクロメッキ/83枚) エスコM2 スプリングワッシャー(ユニクロメッキ/83枚)エスコ
250税込275
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LY-102
ターミナル(FRY) 日立オートパーツ&サービスターミナル(FRY)日立オートパーツ&サービス(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(50個)
当日出荷
用途防水ハウジング(FRY)用適合電線(mm2)0.3~0.85材質黄銅
ディスクローター TOKICO(トキコ)ディスクローターTOKICO(トキコ)(3件のレビュー)
9,698税込10,668
1枚
翌日出荷から89日以内出荷
除湿器 ドリテック除湿器ドリテック
6,980税込7,678
1台(800mL)
当日出荷
省スペースでも!タンク容量がアップしたコンパクト除湿機カビ臭さ・結露を防ぐ省スペースの除湿機 ※玄関やクローゼット、洗面所、結露が気になる狭いスペースに除湿種類は「ペルチェ式」、小型で騒音・振動が少ない低騒音設計電源ボタンに触れるだけのシンプルなON/OFF操作運転時/緑LED、タンクが満水になると赤LEDが点滅してお知らせ除湿効果が見える半透明タンクタンク満水容量 約800mL引き出し式で水をこぼしにくいタンク
付属品専用ACアダプター×1質量(g)約920(アダプターを含まず)種類ペルチェ式電源専用ACアダプター、入力:100-240V 50/60Hz 1A、出力:9.5V定格消費電力(W)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×145×215タンク容量(mL)(満水)約800(赤ランプ点灯)使用温湿度範囲温度:15~40℃、湿度:40~90%取扱説明書(1.91MB)除湿能力(mL/h)約200/24(温度30℃/湿度80%環境下)適用畳数4.5以下
玉掛ワイヤーロープ標識 日本緑十字社玉掛ワイヤーロープ標識日本緑十字社(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1枚
当日出荷から3日以内出荷
取付方式穴4材質硬質エンビ仕様4mmΦ穴×4形状標識厚さ(mm)1区分玉掛ワイヤーロープ標識
JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 電気関係 日本緑十字社JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 電気関係日本緑十字社
989税込1,088
1組(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
取付方式ステッカー材質アルミステッカー
ランチピックス やなぎプロダクツランチピックスやなぎプロダクツ
189税込208
1パック(25本)
3日以内出荷から5日以内出荷
材質ポリスチレン全長(mm)60色込み耐熱温度(℃)70
アンプ内臓形光電センサ 北陽電機アンプ内臓形光電センサ北陽電機
6,798税込7,478特価
1個
当日出荷から60日以内出荷
汎用光電センサ、透過、回帰反射、拡散反射、限定反射をラインアップ。アンプ内蔵光電センサのスタンダード機種。
保護構造IP67外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×20×31電源電圧(V)DC12~24(最大動作範囲DC10~30 リップル10%含む)光源赤色LED応答時間0.5ms以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガーにて)保護回路逆接保護,過電流保護(制御出力)耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X・Y・Z方向 各2時間耐衝撃1000m/s2 X・Y・Z方向 各3回使用周囲湿度(%RH)35~85(保存時:35~95) 但し結露しないこと
伸縮バー サンコー(三甲)伸縮バーサンコー(三甲)
2,598税込2,858
1個
翌日出荷
伸縮タイプのコーンバーです。未使用時はコンパクトにできます。 用途に合わせて希望の位置で止められます。
径(Φmm)(最細部)34・(最太部)41
塗汁椀 アサヒ興洋塗汁椀アサヒ興洋
129税込142
1個
4日以内出荷
安心な日本製の汁椀です。シンプルで食卓に馴染みやすいです。人気のチーク柄です。
材質ABS樹脂幅(cm)11.7本体質量(g)52高さ(cm)6.1奥行き(cm)11.7
ハイダクト(配線ダクト) 垂直パイプコネクター カナフジ電工ハイダクト(配線ダクト) 垂直パイプコネクターカナフジ電工
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
本体の上部開口から電線管を接続するのに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
押しボタンスイッチ 8Yシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)押しボタンスイッチ 8Yシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1パック(5個)
欠品中
8Yムスタングプッシュスイッチは、超小形の本体に大きな操作部を備えたスイッチです。パネルバランス上、大きな操作部が必要でセットの内部スペースに制限がある場合に最適です。 RoHS対応品
付属品ロックナット、ロックワッシャ、ロッキングリング極数単極双投定格AC125V・6A/250V・3A端子形状はんだ端子表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
R 1/4"xNPT 1/4" 中間ニップルソケット エスコR 1/4"xNPT 1/4" 中間ニップルソケットエスコ(2件のレビュー)
790税込869
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA141AY-102
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズSMC
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
コマンドスイッチ 富士電機コマンドスイッチ富士電機
629税込692
1個
当日出荷から51日以内出荷
チェーンソー用ヤスリ BIGMAN(ビッグマン)チェーンソー用ヤスリBIGMAN(ビッグマン)
629税込692
1本
4日以内出荷
チェーンソー刃目立用 チェーンソーの刃研ぎ・鉄材の丸加工に。
用途チェーンソー刃目立用 チェーンソーの刃研ぎ・鉄材の丸加工に。形状丸型目の粗さ中目適合材
VQ Series(VQZ3121~) SMCVQ Series(VQZ3121~)SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
エミーグランデ オリムパス製糸エミーグランデオリムパス製糸
3,398税込3,738
1袋(3個)
翌日出荷から6日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズSMC(2件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して約1/3に低減しました。(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 皮相電力低減(従来5.6VA→1.55VA) パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)AC100(50/60Hz)切換方式2位置シングルボディ型式VF3000シリーズVF3000使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7圧力標準タイプボディオプションパイロット弁個別換気形周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)10給油不要取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)300耐振動(m/s2)50許容電圧変動定格電圧の±10%パイロット排気方法個別排気、主弁・パイロット弁集合排気コイル標準
樹脂(PP)製 計器用窓枠 PY型 強化ガラス 篠原電機樹脂(PP)製 計器用窓枠 PY型 強化ガラス篠原電機
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
寸法A(mm)138寸法E(mm)127寸法C(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.6~3.2材質(ガラス)強化ガラス
...