カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 自動車純正部品(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全標識(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 建築金物(1)
  • 手袋(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)

「y-507」の検索結果

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワッペン 花とスティッチ パイオニアワッペン 花とスティッチパイオニア
449税込494
1枚
翌々日出荷
その他(C)Disney取付方式アイロン・シール両用寸法(cm)4.6×4温度【アイロン】中温入数1
ワイドソファOS スツール W700 張地C<配送時組立サービス付> イトーキワイドソファOS スツール W700 張地C<配送時組立サービス付>イトーキ
119,800税込131,780
1台
25日以内出荷
幅(mm)700材質/仕上●背座:布地張り(C、PS)質量(kg)13高さ(mm)410奥行(mm)700材質(脚)ナイロン樹脂グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
幅木 ライン幅木(クッション付) TOSTEM(LIXIL)幅木 ライン幅木(クッション付)TOSTEM(LIXIL)
8,598税込9,458
1箱(4本)ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
長さ(mm)2700
プロファイルⅡ ABシリーズ PALL(ポール)プロファイルⅡ ABシリーズPALL(ポール)
48,980税込53,878
1本
80日以内出荷
ビール、異性化糖、仕込水、洗浄水等の前処理用フィルターです。
立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)立水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
51,980税込57,178
1台
90日以内出荷
定流量機能付(約5L/min)で水ハネが少ない泡沫吐水タイプの立水栓です。水流に気泡を含ませた使用感のやさしい泡沫吐水で水ハネを抑えます。止水部には耐久性・耐熱性に優れたセラミックを使用しています。レバーを上下することでワンタッチで吐水・止水が出来ます。JIS規格商品
用途洗面の混合栓として仕様(定流量機能付)約5L/min材質セラミック対辺(mm)(取付ロックナット)36取付穴径(Φmm)33~35RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)33~35
立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)立水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
47,980税込52,778
1台
105日以内出荷から110日以内出荷
定流量機能付き(約5L/min)の立水栓です。空気を含んで水はねを抑える泡沫吐水です。耐久性・耐熱性に優れたセラミックを使用した水栓です。マットブラックなので、モノトーンな空間を演出します。
用途洗面用の水栓としてRoHS指令(10物質対応)対応
Plain モーターサイクル リプレイスメント ブレーキシューズ フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)Plain モーターサイクル リプレイスメント ブレーキシューズ フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
5,998税込6,598
1セット
36日以内出荷
自動水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
63,980税込70,378
1個ほか
翌日出荷から90日以内出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。(自動止水するため止め忘れの心配もありません。)小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。エコセンサー【無意識に節水】…センサーが手などを感知している間のみ吐水します。出し止め操作が不要で簡単に節水できます。感知距離は約10mm~約100mmです。(赤外線センサーを採用)エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、トップライトの白色(LED)が2回点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。トップライト【LED照明】…吐水時に手元を明るく照らします。
用途手洗い用の水栓として適合場所洗面・トイレ取付穴径(Φmm)23~26RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)124吐水口高さ(mm)240給電方式コンセント式
幅木用コーナーキャップ2(出隅用)クッション幅木ワイドタイプ TOSTEM(LIXIL)幅木用コーナーキャップ2(出隅用)クッション幅木ワイドタイプTOSTEM(LIXIL)
1,798税込1,978
1箱
7日以内出荷
床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
関連資料(1.29MB)
幅木用コーナーキャップ(入隅用)ラインタイプ木質 TOSTEM(LIXIL)幅木用コーナーキャップ(入隅用)ラインタイプ木質TOSTEM(LIXIL)
959税込1,055
1箱
9日以内出荷から17日以内出荷
床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
幅木用コーナーキャップ(出隅用)ラインタイプ木質 TOSTEM(LIXIL)幅木用コーナーキャップ(出隅用)ラインタイプ木質TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
959税込1,055
1箱
当日出荷から17日以内出荷
床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
幅木用コーナーキャップ(出隅用)ラインタイプ樹脂 TOSTEM(LIXIL)幅木用コーナーキャップ(出隅用)ラインタイプ樹脂TOSTEM(LIXIL)
959税込1,055
1箱
当日出荷から17日以内出荷
床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
幅木用エンドキャップラインタイプ木質 TOSTEM(LIXIL)幅木用エンドキャップラインタイプ木質TOSTEM(LIXIL)
959税込1,055
1箱
9日以内出荷から17日以内出荷
床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
幅木用エンドキャップラインタイプ樹脂 TOSTEM(LIXIL)幅木用エンドキャップラインタイプ樹脂TOSTEM(LIXIL)
959税込1,055
1箱
9日以内出荷から17日以内出荷
床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
自動水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
73,980税込81,378
1台
翌日出荷から100日以内出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。(自動止水するため止め忘れの心配もありません。) 小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 エコセンサー【無意識に節水】…センサーが手などを感知している間のみ吐水します。出し止め操作が不要で簡単に節水できます。感知距離は約10mm~約100mmです。(赤外線センサーを採用)エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、トップライトの白色(LED)が2回点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。 トップライト【LED照明】…吐水時に手元を明るく照らします。
用途洗面・手洗い場の水栓として電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時:0.5・動作時:最大4呼び13適合場所洗面・手洗い場取付穴径(Φmm)24~26使用地区一般地RoHS指令(10物質対応)対応感知距離(mm)【エコセンサー】約10~100検知時間(秒)(間隔)0.5以内ナット対辺(mm)ロックナット:36
アルミ複合樹脂パネル アルトスP 910×1820 TOSTEM(LIXIL)アルミ複合樹脂パネル アルトスP 910×1820TOSTEM(LIXIL)
69,980税込76,978
1セット(10枚)
5日以内出荷
材質アルミ樹脂複合板/表面材:アルミニウム/芯材:発泡ポリエチレン/塗装:ポリエステル樹脂寸法(mm)910×1820厚さt(mm)3
自動水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。(自動止水するため止め忘れの心配もありません。) 小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 エコセンサー【無意識に節水】…センサーが手などを感知している間のみ吐水します。出し止め操作が不要で簡単に節水できます。感知距離は約10mm~約100mmです。(赤外線センサーを採用)エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、トップライトの白色(LED)が2回点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。 トップライト【LED照明】…吐水時に手元を明るく照らします。
用途洗面・手洗い場の水栓として使用地区一般地給電方式電源式電源(V)AC100(50/60Hz)適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)24~26吐水口高さ(mm)106消費電力(W)待機時:0.5、動作時:最大4感知距離(mm)【エコセンサー】約10~100検知時間(秒)(間隔)0.5以内呼び径(mm)13水栓タイプ単水栓呼び径給水部:G1/2
CHSG/CHDSG - ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) SMCCHSG/CHDSG - ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa)SMC
41,980税込46,178
1個
8日以内出荷から30日以内出荷
呼び圧力(MPa)16
CHSD/CHDSD - ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa) SMCCHSD/CHDSD - ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
呼び圧力(MPa)10
[パイプラック用]パイプキャップ(ブラック/プラスチック/ゴム エスコ[パイプラック用]パイプキャップ(ブラック/プラスチック/ゴムエスコ
335税込369
1個
翌日出荷
用途すべり止め材質ゴム・プラスチック寸法(mm)アウター部:36×35、インナー部:30×8ブラック質量(g)14アズワン品番64-7978-63
立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)立水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
洗面所などの手洗い用に適した水栓。ワンタッチで水の出し止めができるタイプ。泡沫吐水で水はねしにくい。取付穴径:33~35mm、取付ロックナット対辺:36mm。
呼び径(mm)13対辺(mm)取付ロックナット:36取付穴径(Φmm)33~35ハンドル形状レバーハンドル取付穴径(mm)33~35
玉付きワイヤロープ ニッサチェイン玉付きワイヤロープニッサチェイン
399税込439
1個
当日出荷
プリズム蛍光高輝度反射看板(イエロー) 仙台銘板プリズム蛍光高輝度反射看板(イエロー)仙台銘板
9,598税込10,558
1枚
翌日出荷
プリズム蛍光高輝度で視認性抜群
用途工事のお知らせ、注意喚起等に使用イエロー寸法(高さH×幅W)(mm)1400×550RoHS指令(10物質対応)対応
(48430)ホイール アッセンブリー、ス ニッサン(48430)ホイール アッセンブリー、スニッサン(1件のレビュー)
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
牛床革内縫いコンピ当付 柏田製作所牛床革内縫いコンピ当付柏田製作所
799税込879
1双
4日以内出荷
用途土木・建設、解体、運搬、重機運転、溶接、船舶、林業・伐採、プレス加工など。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジカルWリングディズニー ナカバヤシロジカルWリングディズニーナカバヤシ
569税込626
1冊
5日以内出荷
枚数50RoHS指令(10物質対応)対応製本Wリング
CH Series(CHSDFY50) SMCCH Series(CHSDFY50)SMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
CH Series(CHDSGFY50) SMCCH Series(CHDSGFY50)SMC
43,980税込48,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
CH Series(CHDSDFY50) SMCCH Series(CHDSDFY50)SMC
36,980税込40,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
(62100)ルーフ パネル ホンダ(62100)ルーフ パネルホンダ
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)立水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
呼び径(mm)13仕様泡沫吐水、定流量機能付(約5L/min)、スリムタイプ取付穴径(Φmm)22~26
立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)立水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
呼び径(mm)13仕様泡沫吐水、定流量機能付(約5L/min)対辺(mm)(取付ロックナット)36取付穴径(Φmm)33~35ハンドル形状レバーハンドル
(I/X)カウリング UPP ホワイト 55028-0507-25Y Kawasaki(I/X)カウリング UPP ホワイト 55028-0507-25YKawasaki
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
代表車種ZX1000HDF
JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 空気関係 日本緑十字社JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 空気関係日本緑十字社
859税込945
1組(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
取付方式ステッカー材質アルミステッカー
ISO規格準拠油圧シリンダ 10MPa CHDSD SMCISO規格準拠油圧シリンダ 10MPa CHDSDSMC
36,980税込40,678
1個
20日以内出荷
作動方式複動
立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)立水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
仕様節水水栓、セラミック、泡沫吐水、定流量機能付(約5L/min)対辺(mm)(取付ロックナット)36取付穴径(Φmm)33~35
立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)立水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
22,980税込25,278
1個
翌日出荷
仕様節水水栓、セラミック、泡沫吐水、定流量機能付(約5L/min)呼び径(mm)13対辺(mm)(取付ロックナット)36取付穴径(Φmm)33~35ハンドル形状レバーハンドル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら