93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

CJ2YM10-150Z スムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CJ2YM10 SMC CADデータあり
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷

CJ2YE10-60Z スムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CJ2YE10 SMC CADデータあり
1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷

1セット(2個)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CJ2YD10 SMC CADデータあり
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CJ2YG10 SMC CADデータあり
1個
2,798 税込3,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


東芝純正 掃除機用紙パックです。ゴム製シール弁付、3層構造で集塵したホコリを逃がしません。
対応機種次の機種以外の紙パック式クリーナー全機種及びEDL-C3A,C2A (除外品番:VC-M12V、P81R、P8R、M8R、J21V、J11V、VC-Y30P、Y10R、Y11タイプ、Z2、Z20タイプ、Z10L、Z11L、Z12L、Z15L、Z55R、Z56R、Z57R、Z30KT、ECL-SB1、VC-X60、VC-606、161J、262J、D210J、C650J、C10タイプ) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
1,398 税込1,538
当日出荷

sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
1セット(2枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

スムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CDJ2YM10 SMC CADデータあり
1個
3,598 税込3,958
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CDJ2YL10 SMC CADデータあり
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CDJ2YB10 SMC CADデータあり
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CDJ2YD10 SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CDJ2YG10 SMC CADデータあり
1個
3,298 税込3,628
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



C3060シリーズ F.Mコンビネーション CKD CADデータあり
使用流体圧縮空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
1個
12,888 税込14,177
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)












SS5Y5-10J2-08U-C6D-NA SS5Y5-10J2 SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷









S Series(SS5Y5-10SZE) SMC CADデータあり
型式(10) 横配管形 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン) 入力ブロックの種類(-) 入力ブロックなし 入力ブロック連数(-) オプションなし
1個
119,800 税込131,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10J2 SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)