カテゴリ

  • 自動車補修部品(22)
  • 制御機器(16)
  • 事務用品(12)
  • メカニカル部品(11)
  • 機構部品(11)
  • 電動工具(9)
  • バイク部品(6)
  • 切削工具(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • 安全標識(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 研磨材(3)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「y18」の検索結果

164件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超ソフト延長コード STAR Light

    超ソフト延長コード

    STAR Light(245件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
    電線太さ(mm2)1.25電線仕様VCT電流容量(A)15特性耐寒性
  • カットワイヤー ニッサチェイン

    カットワイヤー

    ニッサチェイン(23件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷
    ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
    用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
  • レジ袋45/45号 日本サニパック

    レジ袋45/45号

    日本サニパック(19件のレビュー)
    649税込714
    1個(100枚)
    当日出荷
    45/45号白色のとって付きポリ袋。 ハーフ折りタイプ。
    材質HDPE幅(mm)310厚さ(mm)0.017高さ(mm)550種類レジ袋サイズ(号)関東45、関西45マチ(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応
  • 手さげとっ手ポリ 日本サニパック

    手さげとっ手ポリ

    日本サニパック(16件のレビュー)
    289税込318
    1パック(50枚)
    当日出荷
    半透明のとって付きポリ袋。
    白半透明材質HDPEタイプマチ付・とって付入数(枚)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • SYバンド(右巻ダクトホース用) 鉄 正峰工業

    SYバンド(右巻ダクトホース用) 鉄

    正峰工業(3件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
  • New Balance NewYork New Balance(ニューバランス)

    New Balance NewYork

    New Balance(ニューバランス)(2件のレビュー)
    13,000税込14,300
    1足
    当日出荷から7日以内出荷
    足に優しい新設計のワイドな樹脂先芯です。(ナイロンファイバー製)。熱可塑性の月型でしっかりと踵をホールドします。ニューバランススタビライザーはTPR月型とセットで安定効果を高めます。耐油・耐摩耗性に優れた合成ゴムを使用しています。反射輝度に優れた3M社製を使用しています。暗所での作業の安全性を高めます。袋ベロでゴミや異物の侵入を防ぎます。手袋していても着脱が簡単です。JSAA A種認定品です。
    形状ローカット規格JSAA A種認定品製法セメント式材質(甲被)PU(マイクロファイバー)機能耐油・耐摩耗性靴底EVA+ラバー材質(先芯)樹脂製(ワイド)甲被タイプマジック靴タイプスニーカー
  • SKYパッキン 阪上製作所

    SKYパッキン

    阪上製作所(18件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。
    材質RN906種別ピストン・ロッドシール両用タイプ油圧用
  • リバティ BOX着脱式ヘッドライト充電式 GENTOS

    リバティ BOX着脱式ヘッドライト充電式

    GENTOS(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    ジェントスのヘッドライト、リバティシリーズ、充電式モデル。充電池BOXは着脱が可能で、本体をヘルメット等に装着したまま充電池内蔵BOX単体での充電が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ45°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。Type-Cケーブルで充電(付属)
    用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業に付属品すべり止めヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)保護等級IP64電源タイプ充電電球の種類LEDIP等級64落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
  • SYバンド SUS304製 カクイチ

    SYバンド SUS304製

    カクイチ(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ダクト及びサクションホース用バンドです。
    用途ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用)材質オールステンレス製(SUS304)
  • ミニYパッキン NBR マスオカ

    ミニYパッキン NBR

    マスオカ(16件のレビュー)
    28税込31
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    油空圧用としてロット用・ピストン用・シリンダーパッキン用パッキングシールです。 ハメコミ型でOリンググランド寸法にはまり精度も必要とせず漏れはありません。 始動・摩擦・抵抗は極めて小さいパッキングです。
    材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ専用洗浄剤 魔りょくり~んAL エヌジェイ

    アルミ専用洗浄剤 魔りょくり~んAL

    エヌジェイ(19件のレビュー)
    589税込648
    1本(400mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    アルミを腐食せず、ヤニや油汚れなどを強力に洗浄し、同時に消臭除菌できる。中和の手間がいらず、エアコンの内外の掃除に最適で、生分解性が非常に高く廃液の処理も気にせず使用可能。臭いがほとんどなく、食品添加物からできているので人や環境にやさしい。
    用途エアコンのフィン洗浄、アルミ製品の脱脂洗浄、アルミサッシ・アルミホイール・アルミ鍋の洗浄。タイプ中和不要希釈倍率標準/5~10、頑固な汚れ/原液~5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウエイトローラー NTB

    ウエイトローラー

    NTB(211件のレビュー)
    929税込1,022特価
    1セット(3個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質比重の重い真鍮製 一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。
  • 取付金具 東洋技研

    取付金具

    東洋技研(10件のレビュー)
    58税込64
    1個
    当日出荷
    止め金具のネジを押しワンタッチでDIN規格レールに取付けが可能です。
    材質幅(mm)8全長(mm)45結線方法ワンタッチ取付
  • リペア用シートカバー NTB

    リペア用シートカバー

    NTB(159件のレビュー)
    1,398税込1,538特価
    1枚ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    全てJASO B801の関連規格で製作されています。
    用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
  • ロッドエンド ジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ロッドエンド ジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(13件のレビュー)
    889税込978特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    水平、垂直方向の引張り押し動力伝達機構にご利用ください。ピンとワッシャーが組込んであります。
    材質SUM24L形状ジョイント部:正方形タイプロッドエンドY型種類ロッドエンドジョイント表面処理ユニクロメッキ
  • ミニYパッキン フッ素 マスオカ

    ミニYパッキン フッ素

    マスオカ(5件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    油空圧用としてロット用・ピストン用・シリンダーパッキン用パッキングシールです。 ハメコミ型でOリンググランド寸法にはまり精度も必要とせず漏れはありません。 始動・摩擦・抵抗は極めて小さいパッキングです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クーピーペンシル サクラクレパス

    クーピーペンシル

    サクラクレパス(3件のレビュー)
    729税込802
    1箱(12色)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    色鉛筆の書きやすさと、クレヨンの持つ発色の美しさを生かした新しいタイプの色鉛筆です。 軸全体が芯になっているため、芯の容量は従来の色鉛筆の約4倍となって、経済的です。また、削り器と消しゴム付きです。
    用途社会科では地図の色分け、生活科では観察記録・絵地図、理科では植物の観察記録、算数ではグラフなど、その他絵日記、イラスト、デザインに。
  • 危険物標識(ヨコ) 日本緑十字社

    危険物標識(ヨコ)

    日本緑十字社(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    取付方式穴4材質スチール(メラミン焼付)仕様Φ3.5mm穴×4、明治山、フチ線枠なし厚さ(mm)0.4寸法(mm)300×600質量(g)570
  • 出力ユニット 三菱電機

    出力ユニット

    三菱電機(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ユニット種別出力ユニット
  • 連結サドル 未来工業

    連結サドル

    未来工業(6件のレビュー)
    43税込47
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    サドルの連結ができます。(各サイズとの連結もできます。) サドルはねじ1本で固定でき、管は、はめ込むだけで取り付けOKです。 結束線による管の抜け防止ができ、壁面、天井面等への取り付けにも安心です。
  • PNYパッキン 阪上製作所

    PNYパッキン

    阪上製作所(1件のレビュー)
    319税込351特価
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質RN729RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウルトラファイブ HL型 八光電機

    ウルトラファイブ HL型

    八光電機(4件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷から60日以内出荷
    高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
  • かくはん羽根 友定建機

    かくはん羽根

    友定建機(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    719税込791
    1箱(20g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • マイラップ MY-18 金 ニチバン

    マイラップ MY-18 金

    ニチバン(2件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    メタリックな輝きの美しい装飾用テープです。 ポリエステルベースで熱や水に強く、粘着力にも優れています。
    用途自動車、自転車、運動具、家庭用品、玩具などの装飾に。ショーウィンドー、運動会、文化祭、パーティ会場などの飾り付けに。幅(mm)18長さ(m)8基材アルミ蒸着PET粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • GLY-Zパッキン 阪上製作所

    GLY-Zパッキン

    阪上製作所(1件のレビュー)
    369税込406特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ピストン・ロッド両用パッキンです。 標準材質はリップ上面部のスリット構造により、密封安定性の向上を図った形状設計となっています。
    材質エスキットラバー最高圧力(MPa[kgf/cm2])1 [10]速度最高:1m/s温度範囲(℃)-25~70
  • ラミジップ ミシン目透明 セイニチ(生産日本社)

    ラミジップ ミシン目透明

    セイニチ(生産日本社)(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(50枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    基材NY/PE 4角完全Rカット 開封しやすいミシン目付き
    透明種類チャック付ポリ袋寸法(チャック上)(mm)35
  • 水性サインペン プレイカラーK トンボ鉛筆

    水性サインペン プレイカラーK

    トンボ鉛筆(1件のレビュー)
    78税込86
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    1本で色々な筆記ができる超極細芯と新太芯のツインタイプ。線幅0.3mmの極細芯なら細かい文字もつぶれない。イラストも描きやすい繊維芯の新太芯。ペン先がつぶれにくく、ベストな太さが続きます。
    用途イラスト、オーバーライン、チェック用商品タイプ使い切り本体
  • ミニタイプ ユニオンワイ PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ ユニオンワイ

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    309税込340
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンワイ使用真空圧力(kPa)-100タイプミニタイプ
  • KYパッキン 阪上製作所

    KYパッキン

    阪上製作所(5件のレビュー)
    359税込395特価
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質RN906RoHS指令(10物質対応)対応
  • 環境配慮型万能洗剤 男の洗剤 魔りょくりーんA エヌジェイ

    環境配慮型万能洗剤 男の洗剤 魔りょくりーんA

    エヌジェイ(1件のレビュー)
    679税込747
    1本(500mL)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    液性アルカリ仕様低発泡希釈倍率原液~20倍臭気RoHS指令(10物質対応)対応
  • 40巾フラットバー モリテック

    40巾フラットバー

    モリテック(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    現場でのカットいらずで作業スピード効率UP!! 輸送が簡単なので運びやすい、送りやすい! 電源の無い現場でもカットなしでラクラク施工! 切断時の火花が出ないので安全施工! 人件費、輸送費、使い勝手、安全面でお薦めです!!
    寸法(mm)38寸法L(mm)1200
  • GNYパッキン 阪上製作所

    GNYパッキン

    阪上製作所(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質PT114RoHS指令(10物質対応)対応
  • モールフレキ 外山電気

    モールフレキ

    外山電気(1件のレビュー)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ケーブル工事専用品です。 施工が簡単 フレキシブルで曲げが自在 仕上がりがきれい 必要寸法に合わせて自在に切断 両端カップ止めで確実固定 内面が波状で引っ掛かりがないので通線が滑らか。 壁面の起伏や曲面部に使用する樹脂製(自消性)モールです。
    材質樹脂製長さ(mm)440
  • DINレール用留め金具(ストッパー) GTY-UBシリーズ ユーボン

    DINレール用留め金具(ストッパー) GTY-UBシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    DINレールの上にかぶせてねじ部分を指で押すだけで取付! ドライバーでネジを締めればそのまま固定完了。 左右の向きや引掛り方向がないので、向きを気にする必要もありません。
    仕様●DINレールの上にかぶせてねじ部分を指で押すだけで取付!●ドライバーでネジを締めればそのまま固定完了。●左右の向きや引掛り方向がないので、向きを気にする必要もありません。
  • PGYパッキン 阪上製作所

    PGYパッキン

    阪上製作所(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質RN729RoHS指令(10物質対応)対応
  • 綾テープ 日本紐釦貿易

    綾テープ

    日本紐釦貿易(1件のレビュー)
    819税込901
    1個(30m)
    当日出荷から3日以内出荷
    長さ(m)30材質スパンレーヨン100%
  • SSY平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSY平歯車

    KHK(小原歯車工業)(17件のレビュー)
    649税込714特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
    用途動力伝達用歯車。材質S45C
  • クーピー色鉛筆 サクラクレパス

    クーピー色鉛筆

    サクラクレパス(1件のレビュー)
    699税込769
    1箱(12色)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    色鉛筆の書きやすさと、クレヨンの持つ発色の美しさを生かした新しいタイプの色鉛筆です。軸全体が芯になっているため、芯の容量は従来の色鉛筆の約4倍となって、経済的です。また、削り器と消しゴム付きです。
    用途社会科では地図の色分け、生活科では観察記録・絵地図、理科では植物の観察記録、算数ではグラフなど、その他絵日記、イラスト、デザインに。