カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(828)
  • FA担当者のオススメ新商品(216)
  • 農業機械(129)
  • 制御機器(39)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • 自動車純正部品(25)
  • 自動車補修部品(16)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • バイク部品(7)
  • メカニカル部品(7)
  • 建築金物(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 電気材料(6)
  • 救急・衛生(6)
  • 保管用品(5)
  • 機構部品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 自転車部品(4)
  • 物流用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • オフィス家具(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 完成車(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「y2-25」の検索結果

関連キーワード
1,186件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 象印レバーY2 象印チェンブロック

    象印レバーY2

    象印チェンブロック(22件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    抜群のブレーキ制動力と軽快なリリース、世界最高級V級チェン特殊表面処理で錆対策は万全。 合金鋼を熱処理した独特な形状のフックは業界随一の強度を誇ります。 事故につながるチェンの破断やフックの伸びを未然に防ぐ安全設計。
    荷鎖等級V
  • 打ち込みウエイトスチールホイール用 ヤマテ金属

    打ち込みウエイトスチールホイール用

    ヤマテ金属(30件のレビュー)
    729税込802
    1箱(10個)
    当日出荷
    一般的には乗用車のスチールホイール用として使用させれているタイプです。
    適合スチールホイール用材質
  • SYバンド カナフレックス

    SYバンド

    カナフレックス(16件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SS亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 打ち込みウエイトスチールホイール用 ヤマテ金属

    打ち込みウエイトスチールホイール用

    ヤマテ金属(12件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(100個)
    当日出荷
    一般的には乗用車のスチールホイール用として使用させれているタイプです。
    適合スチールホイール用材質
  • ハイウォーム(鉄製ホースクランプ) 正峰工業

    ハイウォーム(鉄製ホースクランプ)

    正峰工業(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    鉄製の標準的なホースバンド。 プラスドライバー仕様(No.3)。 年間約100万個の実績。
    材質バンド:SPM(磨帯鋼)表面三価クロメート処理、ハウジング:SPCCバンド幅(mm)13スクリュー鉄製六角プラス溝 10mm hex-head
  • KYパッキン 阪上製作所

    KYパッキン

    阪上製作所(5件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質RN906RoHS指令(10物質対応)対応
  • エクスターナルエルボ 外山電気

    エクスターナルエルボ

    外山電気
    2,498税込2,748
    1袋(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
    90°内曲がり部に使用するコーナー金具です。
    形状エルボ
  • ディスクローター TOKICO(トキコ)

    ディスクローター

    TOKICO(トキコ)(3件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1枚
    翌日出荷から90日以内出荷
  • SVY2型ステンレス Y形ストレーナー オンダ製作所

    SVY2型ステンレス Y形ストレーナー

    オンダ製作所
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。 機器の手前に設置する事で、スケールや異物から機器を保護。 フィルターは、ステンレス製の多孔板に40メッシュのステンレ鋼線の内貼り。 キャップを外し、フィルターを取り出して清掃可能。 材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。 ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。 住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。
    材質(本体)SUS304(SCS13A)最高許容圧力(MPa)2.1(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)
  • エビ バイスプライヤ 溶接用 229mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ バイスプライヤ 溶接用 229mm

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    4,698税込5,168
    1丁
    当日出荷
    口金の面積が広いため強力なクランプ力が得られます。板金の曲げなどの成形作業に最適です。パイプの保持に有効です。溶接作業や、リベット作業にも最適です。
    トラスコ品番372-6720全長(mm)235種類グリッププライヤ最大口開き(mm)30アゴの深さ(mm)60アゴ長さ(mm)69アゴ高さ(mm)30
  • エコ竹 タカショー

    エコ竹

    タカショー
    12,980税込14,278
    1セット(5本)
    3日以内出荷
    天然竹の美しい表情を再現した環境にも優しいエコ竹シリーズ
    用途和風フェンス作り、坪庭スペースの演出に。腐らないので湿気の多い場所にも最適です。材質AS、ABS長さ(mm)約3660イエロー
  • トウガード付 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-902 ミドリ安全

    トウガード付 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-902

    ミドリ安全(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    合成ゴム製のトウガードキャップが、破損しやすいつま先部を保護します。かかと部に底減りしにくい合成ゴムを使用しています。足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯を使用しています。
    形状ローカット規格JSAA A種認定材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1靴タイプスニーカー
  • Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド) TY-Fast

    Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド)

    TY-Fast
    939税込1,033
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapのセカンドラインの結束バンドです。
    材質本体:66ナイロン(PA66)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高遮音防振システムネダ NY2型 万協

    高遮音防振システムネダ NY2型

    万協
    23,980税込26,378
    1箱
    3日以内出荷
  • JSAA A種認定 先芯入りスニーカー エアHG ISA-805 静電 イエロー ISA-805S-Yシリーズ ミドリ安全

    JSAA A種認定 先芯入りスニーカー エアHG ISA-805 静電 イエロー ISA-805S-Yシリーズ

    ミドリ安全
    7,298税込8,028
    1足
    当日出荷から13日以内出荷
    安全+静電+耐滑+エアクッションを搭載。足の形状を考慮し疲れにくく、高いクッション性が長持ちする素材のインソールを採用し、快適なワークシーンを演出します。、静電気帯電防止性能:体内に溜まった静電気を靴底からすばやく逃す静電気帯電防止性能付きです。、ハイグリップソール:水や油の付着した床面でも滑りにくい。耐滑性は最高レベルのハイグリップ底。、リフレクターライン:かかと部とサイドに夜間の視認性を高める反射ライン。、かかと部分に衝撃を吸収するエアクッションを搭載。足への負担を軽減します。、幅広で軽量な樹脂先芯。JSAA規格A種の安全性能。、PEカップインソール(抗菌・防臭):高いクッション性が長持ちする新素材を採用。アーチクッションと中足パッドが足のアーチを支えています。
    仕様●先芯:ワイド樹脂●甲被:人工皮革/メッシュ●中敷:PEカップインソール(抗菌・防臭)●靴底:EVA/合成ゴム(エアクッション)●標準重量:830g/足 ※両足での重さです ※標準重量は、26.0cmを基準としています。●JSAA認定 A種人工皮革製プロスニーカー/踵衝撃吸収/耐滑/静電
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-Y~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-Y~)

    CKD
    1,588税込1,747
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式単動・引込み形
  • ユアツヨウパッキン KY 大阪魂

    ユアツヨウパッキン KY

    大阪魂
    879,200税込967,120
    1袋(100個)
    4日以内出荷
  • 高遮音防振システムネダ NY2型 バラ 万協

    高遮音防振システムネダ NY2型 バラ

    万協
    1,798税込1,978
    1箱
    3日以内出荷
    形状【ネダ】TYPE E入数(本)1
  • ユアツパッキンバイトン 大阪魂

    ユアツパッキンバイトン

    大阪魂
    13,584,107税込14,942,518
    1袋(100個)
    4日以内出荷
  • 180°開閉形カム式エアチャック (MHY~) SMC

    180°開閉形カム式エアチャック (MHY~)

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • ロータリージョイント AC 昭和技研工業

    ロータリージョイント AC

    昭和技研工業
    86,980税込95,678
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状ロータリージョイント最高使用圧力(MPa)1.47最高温度(℃)180適合流体蒸気・熱媒油・水・温水・油・空気
  • SHAFT PROP (N0) MAZDA(マツダ)

    SHAFT PROP (N0)

    MAZDA(マツダ)
    94,980税込104,478
    1個
    翌々日出荷
  • シャフト フロント プロペラ (PA) MAZDA(マツダ)

    シャフト フロント プロペラ (PA)

    MAZDA(マツダ)
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
  • サイクロンクランプ SUS304 CYシリーズ 省栄製作所

    サイクロンクランプ SUS304 CYシリーズ

    省栄製作所
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    ウォームギア式ホースクランプ(SUS-304製)
    材質(ハウジング)ステンレス製(SUS304)スクリュー8mmHEX六角マイナス板厚t(mm)【フープ】0.8板幅(mm)【フープ】13材質(スクリュー部)ステンレス製(SUS304)材質(フープ)ステンレス製(SUS304)
  • シャフト(R) ドライブ (FGY2) MAZDA(マツダ)

    シャフト(R) ドライブ (FGY2)

    MAZDA(マツダ)
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
  • 180°開閉形カム式エアチャック (MHY~) SMC

    180°開閉形カム式エアチャック (MHY~)

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    カム機構の採用により軽量・コンパクト。
  • 軽量ストレッチャー(昇降式・担架固定型) 背上げ機構なし 日進医療器(車イス)

    軽量ストレッチャー(昇降式・担架固定型) 背上げ機構なし

    日進医療器(車イス)
    312,920税込344,212
    1個
    6日以内出荷
    軽量のアルミフレームを採用。 クランクハンドル上下式。
    付属品ガートル棒(取付金具付)、カゴ材質(フレーム)アルミ合金/アルマイト仕上、スチール、(マットレス)ウレタン、(カバー)ポリ塩化ビニールタイプ背上げ機構なし
  • KYバイトンパッキン 阪上製作所

    KYバイトンパッキン

    阪上製作所
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    ピストン/ロッド両用
    材質RN906RoHS指令(10物質対応)対応
  • 125x105.6mm 鉄旗丁番(左勝手・溶接用/2枚) エスコ

    125x105.6mm 鉄旗丁番(左勝手・溶接用/2枚)

    エスコ
    1,380税込1,518
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951BY-225長さ(mm)125幅(mm)105.6板厚(mm)4ねじ穴数0
  • ホワイトタイガー(左)QY-225WL 紅石

    ホワイトタイガー(左)QY-225WL

    紅石
    4,898税込5,388
    1個
    6日以内出荷
    トラのオブジェです。リアルな質感で、本当に動物がいるかのような癒しを与えます。
    用途お部屋の装飾や雰囲気作りに幅(cm)12長さ(cm)19高さ(cm)18
  • 軽量ストレッチャー(昇降式・担架固定型) 背上げ機構付 日進医療器(車イス)

    軽量ストレッチャー(昇降式・担架固定型) 背上げ機構付

    日進医療器(車イス)
    356,980税込392,678
    1個
    6日以内出荷
    軽量のアルミフレームを採用。 クランクハンドル上下式。
    付属品ガートル棒(取付金具付)、カゴ材質(フレーム)アルミ合金/アルマイト仕上、スチール、(マットレス)ウレタン、(カバー)ポリ塩化ビニールタイプ背上げ機構付
  • ホワイトタイガー(右)QY-225W 紅石

    ホワイトタイガー(右)QY-225W

    紅石
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    トラのオブジェです。リアルな質感で、本当に動物がいるかのような癒しを与えます。
    用途お部屋の装飾や雰囲気作りに幅(cm)12.2長さ(cm)19.1高さ(cm)18.2
  • (40300)アルミホイール ニッサン

    (40300)アルミホイール

    ニッサン
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • LED街路灯ワイド配光500形昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LED街路灯ワイド配光500形昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
    付属品落下防止ワイヤー付仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD4509HN、(適合オプション)NNY28567適合トクポールXY4550CHN、トクポールXY4719CHN高さ(mm)220タイプワイド配光タイプ取付方式ポール取付型電圧(V)100~242消費電力(W)60全高(mm)4820構造防雨型定格出力初期光束補正型機能初期光束補正機能付ランプ水銀灯250形1灯器具相当色温度(K)5000グローブ種別透明つや消しグローブ幅(Φmm)535安定器定格出力初期光束補正型(平均電力51W)エネルギー消費効率(Lm/W)108.3光源寿命60000時間(光束維持率70%)LED昼白色光束(Lm)6500耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)調光方式タイマー段調光演色指数(Ra)70耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LED街路灯 全周 配光500形 Panasonic(パナソニック)

    LED街路灯 全周 配光500形

    Panasonic(パナソニック)
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷
    仕様落下防止ワイヤー付。耐風速60m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)。初期光束補正機能付。ポール取付型、全周配光・透明つや消しグローブ。【お奨めポール】街路灯用ポールYD4509HN適合【適合ポール】トクポールXY4719CHN【適合ポール】トクポールXY4550CHN材質グローブ:ポリカーボネート(透明つや消し)質量(kg)13.7高さ(mm)770材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242消費電力(W)58全高(mm)5270グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)保護等級IP23光源LED色温度(K)5000幅(Φmm)Φ535安定器(補足)定格出力初期光束補正型(平均電力49.3W)エネルギー消費効率(Lm/W)103.4光源寿命60000時間(光束維持率70%)トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra70光色昼白色定格光束(Lm)6000耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LED街路灯フロント配光200形昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LED街路灯フロント配光200形昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    179,800税込197,780
    1個
    3日以内出荷
    省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
    付属品落下防止ワイヤー付仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD3509HNK、(適合オプション)NNY28567適合トクポールXY3719CHN、トクポールXY3702HN高さ(mm)220タイプフロント配光タイプ取付方式ポール取付型電圧(V)100~242消費電力(W)30全高(mm)3820構造防雨型定格出力初期光束補正型機能初期光束補正機能付ランプ水銀灯100形1灯器具相当色温度(K)5000グローブ種別透明つや消しグローブ幅(Φmm)535安定器定格出力初期光束補正型(平均電力25.5W)エネルギー消費効率(Lm/W)116.6光源寿命60000時間(光束維持率70%)LED昼白色光束(Lm)3500耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)調光方式タイマー段調光演色指数(Ra)70耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • 浴室用ストレッチャー(昇降式) 日進医療器(車イス)

    浴室用ストレッチャー(昇降式)

    日進医療器(車イス)
    379,800税込417,780
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    腐食や錆に強いステンレス製。 クランクハンドル昇降式。 TY225ESSBは水はけのよい軟らかなネット構造で、背上げ機構付。
    材質(フレーム)ステンレスSUS304キャスター径(Φmm)125(対角2輪ストッパー付)
  • 積層セラミックコンデンサ(リード) 50V 2.2μF GB[制御機器]

    積層セラミックコンデンサ(リード) 50V 2.2μF

    GB[制御機器]
    44税込48
    1個
    3日以内出荷
    バイパスコンデンサー向きのセラミックコンデンサーです。温度特性はY5V(-30~85℃、+22~-82%、25℃基準)です。
    定格電圧(V)50温度特性Y5V容量許容差(%)±20リードピッチ(mm)5静電容量(μF)2.2
  • (H7910)ハーフ シート カバー ニッサン

    (H7910)ハーフ シート カバー

    ニッサン
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
  • 街路灯 TRISH Panasonic(パナソニック)

    街路灯 TRISH

    Panasonic(パナソニック)
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ シンプルな形状と癖のないソフトなディテールでさまざまな景観に溶け込みます。 植栽の色をあざやかに演出する器具です。
    仕様上方光束比:0~2.5材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242構造防雨型保護等級IP23機能タイマー段調光機能/初期光束補正機能ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率70%)ワイヤー落下防止ワイヤー付耐電圧(kV)15(コモンモード)演色指数(Ra)85(彩光色)色(グローブ)透明つや消し(ポリカーボネート)電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
...