カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(856)
  • FA担当者のオススメ新商品(216)
  • 農業機械(129)
  • 制御機器(41)
  • 科学研究・開発用品(34)
  • 自動車純正部品(25)
  • 自動車補修部品(16)
  • バイク純正部品(10)
  • バイク部品(7)
  • 空調・電設資材(7)
  • メカニカル部品(7)
  • 建築金物(7)
  • 電気材料(6)
  • 救急・衛生(6)
  • 保管用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 機構部品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 自転車部品(4)
  • 物流用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 作業工具(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「y2-25」の検索結果

関連キーワード
1,226件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
象印レバーY2 象印チェンブロック象印レバーY2象印チェンブロック(22件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
抜群のブレーキ制動力と軽快なリリース、世界最高級V級チェン特殊表面処理で錆対策は万全。 合金鋼を熱処理した独特な形状のフックは業界随一の強度を誇ります。 事故につながるチェンの破断やフックの伸びを未然に防ぐ安全設計。
荷鎖等級V
打ち込みウエイトスチールホイール用 ヤマテ金属打ち込みウエイトスチールホイール用ヤマテ金属(30件のレビュー)
599税込659
1箱(10個)
当日出荷
一般的には乗用車のスチールホイール用として使用させれているタイプです。
材質適合スチールホイール用
SYバンド カナフレックスSYバンドカナフレックス(16件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SS亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
打ち込みウエイトスチールホイール用 ヤマテ金属打ち込みウエイトスチールホイール用ヤマテ金属(12件のレビュー)
5,798税込6,378
1箱(100個)
当日出荷から5日以内出荷
一般的には乗用車のスチールホイール用として使用させれているタイプです。
適合スチールホイール用材質
ハイウォーム(鉄製ホースクランプ) 正峰工業ハイウォーム(鉄製ホースクランプ)正峰工業(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から4日以内出荷
鉄製の標準的なホースバンド。 プラスドライバー仕様(No.3)。 年間約100万個の実績。
材質バンド:SPM(磨帯鋼)表面三価クロメート処理、ハウジング:SPCCバンド幅(mm)13スクリュー鉄製六角プラス溝 10mm hex-head
KYパッキン 阪上製作所KYパッキン阪上製作所(5件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質RN906RoHS指令(10物質対応)対応
エクスターナルエルボ 外山電気エクスターナルエルボ外山電気
2,498税込2,748
1袋(5個)
当日出荷から4日以内出荷
90°内曲がり部に使用するコーナー金具です。
形状エルボ
SVY2型ステンレス Y形ストレーナー オンダ製作所SVY2型ステンレス Y形ストレーナーオンダ製作所
8,398税込9,238
1個
当日出荷から4日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。 機器の手前に設置する事で、スケールや異物から機器を保護。 フィルターは、ステンレス製の多孔板に40メッシュのステンレ鋼線の内貼り。 キャップを外し、フィルターを取り出して清掃可能。 材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。 ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。 住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。
材質(本体)SUS304(SCS13A)最高許容圧力(MPa)2.1(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)
ディスクローター TOKICO(トキコ)ディスクローターTOKICO(トキコ)(3件のレビュー)
33,980税込37,378
1枚
翌日出荷から89日以内出荷
エコ竹 タカショーエコ竹タカショー
12,980税込14,278
1セット(5本)
3日以内出荷
天然竹の美しい表情を再現した環境にも優しいエコ竹シリーズ
用途和風フェンス作り、坪庭スペースの演出に。腐らないので湿気の多い場所にも最適です。材質AS、ABS長さ(mm)約3660イエロー
エビ バイスプライヤ 溶接用 229mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ バイスプライヤ 溶接用 229mmLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
4,698税込5,168
1丁
当日出荷
口金の面積が広いため強力なクランプ力が得られます。板金の曲げなどの成形作業に最適です。パイプの保持に有効です。溶接作業や、リベット作業にも最適です。
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)30全長(mm)235トラスコ品番372-6720アゴの深さ(mm)60アゴ長さ(mm)69アゴ高さ(mm)30
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-Y~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-Y~)CKD
1,588税込1,747
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
作動方式単動・引込み形
ユアツヨウパッキン KY 大阪魂ユアツヨウパッキン KY大阪魂
879,200税込967,120
1袋(100個)
3日以内出荷
Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド) TY-FastTy-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド)TY-Fast
939税込1,033
1袋(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapのセカンドラインの結束バンドです。
材質本体:66ナイロン(PA66)RoHS指令(10物質対応)対応
タイガー(右)QY-225 紅石タイガー(右)QY-225紅石
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
トラのオブジェです。リアルな質感で、本当に動物がいるかのような癒しを与えます。
用途お部屋の装飾や雰囲気作りに長さ(cm)19.1幅(cm)12.2高さ(cm)18.2
高遮音防振システムネダ NY2型 万協高遮音防振システムネダ NY2型万協
23,980税込26,378
1箱
3日以内出荷
180°開閉形カム式エアチャック (MHY~) SMC180°開閉形カム式エアチャック (MHY~)SMC
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
カム機構の採用により軽量・コンパクト。
高遮音防振システムネダ NY2型 バラ 万協高遮音防振システムネダ NY2型 バラ万協
1,798税込1,978
1箱
3日以内出荷
形状【ネダ】TYPE E入数(本)1
ユアツパッキンバイトン 大阪魂ユアツパッキンバイトン大阪魂
13,584,107税込14,942,518
1袋(100個)
3日以内出荷
180°開閉形カム式エアチャック (MHY~) SMC180°開閉形カム式エアチャック (MHY~)SMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
タイガー(左)QY-225L 紅石タイガー(左)QY-225L紅石
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
トラのオブジェです。リアルな質感で、本当に動物がいるかのような癒しを与えます。
用途お部屋の装飾や雰囲気作りに長さ(cm)19幅(cm)12高さ(cm)18
ロータリージョイント AC 昭和技研工業ロータリージョイント AC昭和技研工業
69,980税込76,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状ロータリージョイント最高温度(℃)180適合流体蒸気・熱媒油・水・温水・油・空気最高使用圧力(MPa)1.47
JSAA A種認定 先芯入りスニーカー エアHG ISA-805 静電 イエロー ISA-805S-Yシリーズ ミドリ安全JSAA A種認定 先芯入りスニーカー エアHG ISA-805 静電 イエロー ISA-805S-Yシリーズミドリ安全
7,298税込8,028
1足
翌々日出荷から7日以内出荷
安全+静電+耐滑+エアクッションを搭載。足の形状を考慮し疲れにくく、高いクッション性が長持ちする素材のインソールを採用し、快適なワークシーンを演出します。、静電気帯電防止性能:体内に溜まった静電気を靴底からすばやく逃す静電気帯電防止性能付きです。、ハイグリップソール:水や油の付着した床面でも滑りにくい。耐滑性は最高レベルのハイグリップ底。、リフレクターライン:かかと部とサイドに夜間の視認性を高める反射ライン。、かかと部分に衝撃を吸収するエアクッションを搭載。足への負担を軽減します。、幅広で軽量な樹脂先芯。JSAA規格A種の安全性能。、PEカップインソール(抗菌・防臭):高いクッション性が長持ちする新素材を採用。アーチクッションと中足パッドが足のアーチを支えています。
仕様●先芯:ワイド樹脂●甲被:人工皮革/メッシュ●中敷:PEカップインソール(抗菌・防臭)●靴底:EVA/合成ゴム(エアクッション)●標準重量:830g/足 ※両足での重さです ※標準重量は、26.0cmを基準としています。●JSAA認定 A種人工皮革製プロスニーカー/踵衝撃吸収/耐滑/静電
サイクロンクランプ SUS304 CYシリーズ 省栄製作所サイクロンクランプ SUS304 CYシリーズ省栄製作所
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
ウォームギア式ホースクランプ(SUS-304製)
材質(ハウジング)ステンレス製(SUS304)スクリュー8mmHEX六角マイナス板厚t(mm)【フープ】0.8板幅(mm)【フープ】13材質(スクリュー部)ステンレス製(SUS304)材質(フープ)ステンレス製(SUS304)
ホワイトタイガー(左)QY-225WL 紅石ホワイトタイガー(左)QY-225WL紅石
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
トラのオブジェです。リアルな質感で、本当に動物がいるかのような癒しを与えます。
用途お部屋の装飾や雰囲気作りに長さ(cm)19幅(cm)12高さ(cm)18
SHAFT PROP (N0) MAZDA(マツダ)SHAFT PROP (N0)MAZDA(マツダ)
94,980税込104,478
1個
翌々日出荷
シャフト フロント プロペラ (PA) MAZDA(マツダ)シャフト フロント プロペラ (PA)MAZDA(マツダ)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
ホワイトタイガー(右)QY-225W 紅石ホワイトタイガー(右)QY-225W紅石
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
トラのオブジェです。リアルな質感で、本当に動物がいるかのような癒しを与えます。
用途お部屋の装飾や雰囲気作りに長さ(cm)19.1幅(cm)12.2高さ(cm)18.2
シャフト(R) ドライブ (FGY2) MAZDA(マツダ)シャフト(R) ドライブ (FGY2)MAZDA(マツダ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
軽量ストレッチャー(昇降式・担架固定型) 背上げ機構なし 日進医療器(車イス)軽量ストレッチャー(昇降式・担架固定型) 背上げ機構なし日進医療器(車イス)
312,920税込344,212
1個
6日以内出荷
軽量のアルミフレームを採用。 クランクハンドル上下式。
付属品ガートル棒(取付金具付)、カゴ材質(フレーム)アルミ合金/アルマイト仕上、スチール、(マットレス)ウレタン、(カバー)ポリ塩化ビニールタイプ背上げ機構なし
KYバイトンパッキン 阪上製作所KYバイトンパッキン阪上製作所
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
ピストン/ロッド両用
材質RN906RoHS指令(10物質対応)対応
トウガード付 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-902 ミドリ安全トウガード付 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-902ミドリ安全(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1足
翌々日出荷から5日以内出荷
合成ゴム製のトウガードキャップが、破損しやすいつま先部を保護します。 かかと部に底減りしにくい合成ゴムを使用しています。 足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯を使用しています。
形状ローカット規格JSAA A種認定材質(アッパー)人工皮革材質(底部)EVA/合成ゴム材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
軽量ストレッチャー(昇降式・担架固定型) 背上げ機構付 日進医療器(車イス)軽量ストレッチャー(昇降式・担架固定型) 背上げ機構付日進医療器(車イス)
356,980税込392,678
1個
6日以内出荷
軽量のアルミフレームを採用。 クランクハンドル上下式。
付属品ガートル棒(取付金具付)、カゴ材質(フレーム)アルミ合金/アルマイト仕上、スチール、(マットレス)ウレタン、(カバー)ポリ塩化ビニールタイプ背上げ機構付
125x105.6mm 鉄旗丁番(左勝手・溶接用/2枚) エスコ125x105.6mm 鉄旗丁番(左勝手・溶接用/2枚)エスコ
1,380税込1,518
1個
翌日出荷
長さ(mm)125幅(mm)105.6エスコ品番EA951BY-225板厚(mm)4ねじ穴数0
(40300)アルミホイール ニッサン(40300)アルミホイールニッサン
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
浴室用ストレッチャー(昇降式) 日進医療器(車イス)浴室用ストレッチャー(昇降式)日進医療器(車イス)
324,250税込356,675
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
腐食や錆に強いステンレス製。 クランクハンドル昇降式。 TY225ESSBは水はけのよい軟らかなネット構造で、背上げ機構付。
キャスター径(Φmm)125(対角2輪ストッパー付)材質(フレーム)ステンレスSUS304
街路灯 TRISH Panasonic(パナソニック)街路灯 TRISHPanasonic(パナソニック)
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ シンプルな形状と癖のないソフトなディテールでさまざまな景観に溶け込みます。 植栽の色をあざやかに演出する器具です。
仕様上方光束比:0~2.5材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242構造防雨型保護等級IP23機能タイマー段調光機能/初期光束補正機能ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率70%)ワイヤー落下防止ワイヤー付耐電圧(kV)15(コモンモード)演色指数(Ra)85(彩光色)色(グローブ)透明つや消し(ポリカーボネート)電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
街路灯 TRISH Panasonic(パナソニック)街路灯 TRISHPanasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ シンプルな形状と癖のないソフトなディテールでさまざまな景観に溶け込みます。
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242構造防雨型保護等級IP23機能タイマー段調光機能/初期光束補正機能ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率70%)ワイヤー落下防止ワイヤー付耐電圧(kV)15(コモンモード)電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LED街路灯ワイド配光500形昼白色 Panasonic(パナソニック)LED街路灯ワイド配光500形昼白色Panasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
電圧(V)100~242消費電力(W)60仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD4509HN、(適合オプション)NNY28567付属品落下防止ワイヤー付適合トクポールXY4550CHN、トクポールXY4719CHN高さ(mm)220タイプワイド配光タイプ取付方式ポール取付型全高(mm)4820構造防雨型定格出力初期光束補正型機能初期光束補正機能付ランプ水銀灯250形1灯器具相当色温度(K)5000グローブ種別透明つや消しグローブ幅(Φmm)535安定器定格出力初期光束補正型(平均電力51W)エネルギー消費効率(Lm/W)108.3光源寿命60000時間(光束維持率70%)LED昼白色光束(Lm)6500耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)調光方式タイマー段調光演色指数(Ra)70耐雷サージ15kV(コモンモード)
(H7910)ハーフ シート カバー ニッサン(H7910)ハーフ シート カバーニッサン
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
...