カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(163)
  • 農業機械(29)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • バイク部品(7)
  • 制御機器(5)
  • 自転車部品(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「y500-a」の検索結果

関連キーワード
233件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 環境配慮型万能洗剤 男の洗剤 魔りょくりーんA エヌジェイ

    環境配慮型万能洗剤 男の洗剤 魔りょくりーんA

    エヌジェイ(1件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1本(500mL)
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様低発泡希釈倍率原液~20倍液性アルカリ臭気弱RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単管用ジョイント金具 Sタイプ グリーンクロス

    単管用ジョイント金具 Sタイプ

    グリーンクロス
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    一般的な単管パイプ(外径48.6mm)専用の高強度ジョイント金具です。工具1つで簡単に組立ができ、作業性に優れています。M16の大径ビスを採用しており、締付操作が安定し施工性に優れています。クランプのような突起が無く、すっきりした形状で意匠性の高い仕上がりが可能です。電気亜鉛メッキによる均一で光沢感のある仕上げで、外観を重視する施工に適しています。取付幅が小さく、省スペースでの製作にも適しています。デザイン什器から内装展示什器まで幅広い用途で活用できます。
    用途単管パイプを用いた各種構造物の製作に。店舗什器、インテリアエクステリア製作、ディスプレイ什器、作業用架台、手すりやガード類の設置に。キャスター併用による可動台や、高さ調整が必要な設備の製作にも。付属品固定用ビス(必要数)包装形態個包装無し適合パイプ単管:48.6mm
  • Siemens キー SIEMENS

    Siemens キー

    SIEMENS
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
  • Y05L98010 STEF500-L2A カバー/ネジ SHIMANO(シマノ)

    Y05L98010 STEF500-L2A カバー/ネジ

    SHIMANO(シマノ)(6件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    タイプ2フィンガータイプ
  • Y05M98010 STEF500-L4A カバー/ネジ SHIMANO(シマノ)

    Y05M98010 STEF500-L4A カバー/ネジ

    SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    タイプ4フィンガータイプ
  • Y05N98010 STEF500-8R2A カバー/ネジ SHIMANO(シマノ)

    Y05N98010 STEF500-8R2A カバー/ネジ

    SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
  • Y05R98010 STEF500-7R2A カバー/ネジ SHIMANO(シマノ)

    Y05R98010 STEF500-7R2A カバー/ネジ

    SHIMANO(シマノ)
    ¥349税込¥384
    1個
    欠品中
  • Y05S98020 STEF500-7R4A カバー/ネジ SHIMANO(シマノ)

    Y05S98020 STEF500-7R4A カバー/ネジ

    SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    8日以内出荷
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 鋼球(ステアリングステムなど) NTB

    鋼球(ステアリングステムなど)

    NTB(23件のレビュー)
    ¥99税込¥109
    1パック(10個)
    当日出荷
    ステアリングステム用鋼球
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • 汎用空気清浄機フィルター ELPA

    汎用空気清浄機フィルター

    ELPA(3件のレビュー)
    ¥2,752税込¥3,027
    1個
    当日出荷
    空気の汚れをしっかりキャッチ! 周囲を囲むスポンジ構造でピッタリ適合!
    タイプ交換用交換目安約2年(使用頻度や交換時期によって異なります。)フィルター高性能フィルター
  • ブレーカー 日東工業

    ブレーカー

    日東工業
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
  • SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKD

    SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ

    CKD
    ¥115,313税込¥126,844
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • 糸くずフィルター AXW22Aシリーズ Panasonic(パナソニック)

    糸くずフィルター AXW22Aシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    フィルター内のごみを捨て水洗いOK
  • 押ボタンスイッチ用操作部 Aratas(旧:omron)

    押ボタンスイッチ用操作部

    Aratas(旧:omron)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から117日以内出荷
  • フユ-エルホース 三菱

    フユ-エルホース

    三菱
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • 右レバー KIJIMA(キジマ)

    右レバー

    KIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
    左右区別右
  • スリムシリンダ 押出単動形 コガネイ

    スリムシリンダ 押出単動形

    コガネイ(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式押出単動形
  • 分光域色彩照度計 セコニック

    分光域色彩照度計

    セコニック
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    当日出荷
    照度・色温度・uv・演色評価指数など多彩な測定値表示。取り回しの良い小型シンプルボディ。数値表示に特化した見やすいLCDディスプレイ。スマホアプリでリモート操作
    付属品受光部キャップ、ソフトケース、ストラップ仕様●照度計の階級:JIS C1609-1:2006一般形A級照度計相当(斜入射光特性を除く)、DIN 5032 Part 7 Class C相当(斜入射光特性を除く)●表示値:照度、色温度、⊿uv、Ra(平均演色評価指数)、TM-30(Rf、Rg)、色度座標(x.y)寸法(mm)62×30×140質量(g)140電源(V)単3形電池(1.5×2本、USBバスパワー)測定時間最長10秒/最短0.5秒センサーCMOSリニアイメージセンサインターフェースUSBconnector(typeC)、Bluetooth色温度(K)測定範囲:1600~40000繰返し性(標準イルミナントA):照度/1%+1digit(A光源、30~10000lx)、5%+1digit(A光源、5~29.9lx)(誤差は10回測定の2σを平均値で割った値) x.y/0.001以下(A光源、500~10000lx)、0.002以下(A光源、100~499lx)、0.004以下(A光源、30~99.9lx)、0.008以下(A光源、5~29.9lx)測定波長380~780mm確度(標準イルミナントA):照度/±5%±1digit (5~3000lx)、±7.5%±1digit (3000lx以上) (照度は直線性)、x.y/±0.003(A光源、800lx)測定範囲(Lux)5~10000(0.46~929fc)温度特性(fT)照度:±5%、x.y±0.006斜入射光特性(f2)12%以下特性可視域相対分光応答度(f1’):9%以下●湿度(fH):照度/±3%、x.y/±0.006
  • スリムシリンダ 耐熱 複動形 コガネイ

    スリムシリンダ 耐熱 複動形

    コガネイ
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R25 SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R25

    SMC
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
  • フライホイール (Y7) MAZDA(マツダ)

    フライホイール (Y7)

    MAZDA(マツダ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌々日出荷
  • スリムシリンダ 低油圧 複動形 DAH20シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ 低油圧 複動形 DAH20シリーズ

    コガネイ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • スリムシリンダ 複動形 スクレーパ付 DAY20シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ 複動形 スクレーパ付 DAY20シリーズ

    コガネイ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • スリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL20X500シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL20X500シリーズ

    コガネイ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA100X500シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA100X500シリーズ

    コガネイ
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    翌々日出荷から13日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100
  • 【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    【リビルト】オルタネーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    翌々日出荷
    ヒタチ製 12V 110A D139 6PV
    主な適合純正品番23100-CN10A・23100-CN10C・23100-9Y500・23100-CN100メーカー日産サービス分類リサイクル・リビルト
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R63~) SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R63~)

    SMC
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-R) SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-R)

    SMC
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)-100~100耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-S) SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-S)

    SMC
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001
  • オイルフィルター MANN-FILTER

    オイルフィルター

    MANN-FILTER
    ¥869税込¥956
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
    世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。MANN-FILTERのオイルフィルター: 最高のろ過性能と最適なクリーニング性能により、オイルに含まれる不純物や燃焼残留物による摩耗からエンジンを保護します。. ろ材と高品質なシーリング材は、用途に合わせて個別に設計されており、全メンテナンス期間を通じて最適な保護を提供します。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索
    用途オイルフィルター: オイル中の有害な残留物・堆積物をろ過し、エンジンをクリーンな状態に保つための重要パーツです。
  • 倍力シリンダ (MGZ63~) SMC

    倍力シリンダ (MGZ63~)

    SMC
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R25-5~) SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R25-5~)

    SMC
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
  • CD Series(CDA2KF50) SMC

    CD Series(CDA2KF50)

    SMC
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T80-5) SMC

    CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T80-5)

    SMC
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C32G-5~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C32G-5~)

    SMC
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1個
    3日以内出荷から23日以内出荷
    ・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    ¥4,698税込¥5,168
    1個(500g)
    5日以内出荷
    マツダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーマツダ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-R) SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-R)

    SMC
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA50X500シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA50X500シリーズ

    コガネイ
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50