カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(708)
  • 農業機械(387)
  • 梱包用品(151)
  • 自動車純正部品(113)
  • バイク純正部品(88)
  • 油圧機器・油圧ホース(40)
  • バイク部品(36)
  • 自転車部品(36)
  • 制御機器(34)
  • 自動車補修部品(21)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 測定用品(12)
  • 縫製用品(11)
  • メカニカル部品(10)
  • 電気材料(9)
  • テープ(8)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 医療(6)
  • 事務用品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 日用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 安全用品(3)
  • 安全標識(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 研磨材(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 照明(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 介護用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • エンジン工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)

「y600」の検索結果

1,788件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用超強力両面テープ VHB Y-4914-015 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-4914-0153M(スリーエム)
229,800税込252,780
1巻
5日以内出荷から38日以内出荷
作業性と圧倒的な性能を両立 3M(TM) VHB(TM) テープは、柔軟性・耐久性のあるアクリルフォーム基材と粘着剤で構成されています。幅広い材料に対して優れたせん断強度、柔軟性、初期タック、耐熱性を示します。輸送、電化製品、電子機器、建設、標識およびディスプレイ、一般産業など、さまざまな市場で実績があります。
用途一般金属(アルミニウム、ステンレス鋼、亜鉛メッキ鋼板)からプラスチック(アクリル、ポリカーボネート、ABS、塗装面)の接着に適しています。また、耐候性にすぐれたアクリル樹脂を使用しているため、屋外使用でも接着強度の劣化はほとんど起きません。豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.15基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系
業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ3M(スリーエム)
97,980税込107,778
1巻
38日以内出荷
透明なテープで、ガラスやアクリルなどの透明素材の接着に最適です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途ガラスやアクリルなど、透明素材の接着に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。透明基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)600×11テープ厚さ(mm)1粘着剤アクリル系
VHBアクリルフォーム構造用接合テープ Y-4905J 3M(スリーエム)VHBアクリルフォーム構造用接合テープ Y-4905J3M(スリーエム)
84,980税込93,478
1巻
38日以内出荷
強靭な接着力。独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により、強靭な接着力を発揮します。簡単な作業性。材料面の油・水・ホコリなどを除去し、貼り込みローラーなどで圧着するだけで完了します。接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。反発力を吸収する高い剥離強度。常温感圧型接着タイプ。面接合により応力集中を防ぐ。高いシール性。耐候性に優れ、屋外での使用が可能。振動吸収性に優れている。高透明タイプは、透明なため接合部が目立たず、各種外装材・内装材の意匠性向上ができます。
用途各種化粧パネルの固定、各種内装部材の取り付け、鋼製ドアの中骨固定、特装車補強材の固定、シール用途透明基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)600×11テープ厚さ(mm)0.5粘着剤アクリル系
ヘッドライト ALLTY600 MAGICSHINEヘッドライト ALLTY600MAGICSHINE
6,998税込7,698
1個
16日以内出荷
用途USB Type-C 高速充電アンチグレア: サポート出力モード: 5種類 (3 点灯モード+2 点滅モード)固定方法:ブラケット(ガーミン対応型)仕様最大ルーメン:600Lm、最大照射:106m寸法(mm)87×31×31質量(g)107時間最大ランタイム:6時間バッテリー容量(mAh)3.7V 1600防水性IPX7点灯時間1.5~6時間
フッ素樹脂絶縁電線 日星電気フッ素樹脂絶縁電線日星電気
6,198税込6,818
1巻ほか
翌々日出荷
配線用に使用される電線で、絶縁体に耐熱、耐寒、耐油、耐薬品に優れたフッ素樹脂を使用しています。エコ対応で「臭素系難燃剤」は使用していません。
用途電気機器内の配線用に。定格600V芯数1最高使用温度(℃)200
クリアデント入れ歯ケース SC-600シリーズ 広栄社クリアデント入れ歯ケース SC-600シリーズ広栄社
7,198税込7,918
1セット(12個)
4日以内出荷
洗浄剤が入れられる収納部と鏡付きです。コンパクトで使いやすい入れ歯専用洗浄保管ケースです。
材質本体・上フタ/PP(ポリプロピレン)、鏡/ガラス耐熱温度(℃)60
ThinkSystem SR250 V3Org(Xe/16/600G*3/3Y) レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkSystem SR250 V3Org(Xe/16/600G*3/3Y)レノボ・ジャパン(Lenovo)
899,800税込989,780
1台
翌日出荷
ThinkSystem SR250 V3(HS 2.5)/XeonE-2434(4) 3.40GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/HS SAS 10K 1.8TB(600×3)/RAID-9350-8i/POW(800W×2)/Win2022-STD(PRE)(64bit)/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●VRAM:オンボード: 16MB●梱包個数:1梱包●HDDタイプ:SAS ホットスワップ 10000rpm●筐体:ラック型 1U●メインメモリ(最大):131072MB●ディスクコントローラ:G:SATA/SAS●VCCI:対応 VCCI-A●CPU数(最大):1個●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●CPU数(標準):1個●インストールOS:Windows Server 2022 Standard プリインストール●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●CPU:Xeon E-2434●メインメモリ(標準):16384MB●RAIDアダプタ:A. RAID 9350-8i: RAID 5 構成済●メモリタイプ:PC5-38400 DDR5 UDIMM●ホットスワップベイ(空/全):2.5型: 5/8●電波法備考:無線機器非搭載の為●その他バス:Express3.0 x8(x4接続)RAID専用: 空1/全1、Express4.0 x16(x8接続): 空1/全1、Express4.0 x8: 空1/全1●HDD容量(標準):1800GB●グラフィックコントローラ:Matrox G200●メモリスロット(空/全):3/4●リダンダンドパワー:あり (標準/最大) 2/2●システムバスクロック:4800MHz●L2キャッシュ:12MB×1 L3キャッシュ●HDD容量(最大):61440GB備考システム管理機能: 標準装備 / 付属品: ラック・キット電源AC 100-240V/50-60Hz本体質量(kg)最大: 8.97周波数3.40GHz本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)434.40)×561×43チップセットIntel C266グリーン購入法適合LANあり デュアル 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)
アルミナ耐水研磨紙 裏糊付 ハルツォク・ジャパンアルミナ耐水研磨紙 裏糊付ハルツォク・ジャパン
13,980税込15,378
1箱(100枚)
20日以内出荷
粘着シールフィルム加工が施されている耐水研磨紙です。金属板、研磨盤に貼って使用します。シールの粘着力は、研磨時にはしっかり貼り付き剥がれず、取外し時は後残り無く手で外せる強さです。裏面で固定されるので、研磨紙のエッジまで無駄なく使用出来ます。ホワイトアルミナ研磨紙はSiC研磨紙に比べやや研磨力は落ちますが、労働安全衛生法の対象指定物質になっていない為、管理が楽というメリットがあります。特に大量に研磨紙を使用する現場や多数の人が使用する現場では、管理の仕事量が増えるのでホワイトアルミナ研磨紙をお勧めします。
種類裏糊付き砥粒ホワイトアルミナ
弾性ストッキング ストッキング オープントゥ SY-6002BBシリーズ ナビス(アズワン)弾性ストッキング ストッキング オープントゥ SY-6002BBシリーズナビス(アズワン)
2,498税込2,748
1足
翌々日出荷
●血液の循環を促進し、静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減・予防します。●立ち仕事や、長時間の同じ姿勢になることで生じる浮腫に対し、漸減的に圧迫を加える医療用弾性ストッキングです。
仕様オープントゥ材質ナイロン、スパンデックスブラック圧迫圧(hPa)(足首)20~27(15~20mmHg)
弾性ストッキング ストッキング クローズトゥ SY-6001BBシリーズ ナビス(アズワン)弾性ストッキング ストッキング クローズトゥ SY-6001BBシリーズナビス(アズワン)
2,498税込2,748
1足
翌々日出荷
●血液の循環を促進し、静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減・予防します。●立ち仕事や、長時間の同じ姿勢になることで生じる浮腫に対し、漸減的に圧迫を加える医療用弾性ストッキングです。
仕様クローズトゥ材質ナイロン、スパンデックスブラック圧迫圧(hPa)(足首)20~27(15~20mmHg)
X-ENERGY(エックスエナジー) つめかえ用 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)X-ENERGY(エックスエナジー) つめかえ用KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
998税込1,098
1個(1000mL)
4日以内出荷
環境ストレスに負けない元気で丈夫な植物を育てる5つのパワー成分を配合バイオスティミュラント成分と活力成分を組合せ、植物の健康をトータルケアX-ENERGY600mlボトルに対して、約1.7倍の大容量つめかえ用つめかえる事でプラスチック使用量約73%削減!(重量比)
タイプ剤型:活力液有効成分バイオスティミュラント成分(ビール酵母抽出物)・酢酸カルシウム・アミノ酸・マルチミネラル・ビタミンB群
簡易設備監視システム e-無線巡回 桜井簡易設備監視システム e-無線巡回桜井
129,800税込142,780
1台ほか
翌日出荷
センサー部分を乾電池、親機子機間の通信を無線で行うことにより、後付けで手軽に傾向監視が行えます。センサー接地面でのデータ収取のため、センサー設置場所を指定しません。e-無線巡回は、温度と振動加速度の傾向監視に特化したシステムのため、低価格でのご提供を可能としています。パソコン、LANケーブル、親機、子機があれば、いつでも自社設備の状態監視を始めることができます。
周波数(Hz)加速度:(X、Y軸)2700、(Z軸)600加速度測定範囲(m/s2)-16~16
木目調枠案内板 馬印木目調枠案内板馬印
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
施設向け木目調枠(塗装)の案内板です。
仕様ホワイトボード/コルク柄ツーウェイ掲示板、自立式付属品マーカー黒1本・イレイザー材質表面:ホーローホワイトボード 裏面:コルク柄ビニールレザー 脚部:スチールグリーン購入法適合
ミニゆたA トタン湯たんぽ 600ml 袋付 マルカミニゆたA トタン湯たんぽ 600ml 袋付マルカ
2,998税込3,298
1個(600mL)
5日以内出荷
体の冷えから守ってくれる昔ながらのエコな暖房器具。直火で温められる、小さな湯たんぽ
用途直火使用可(IHは使用できません)材質亜鉛鉄板シルバー質量(g)260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×130×55
YL6001 バイク用フープシューズ ワイズギアYL6001 バイク用フープシューズワイズギア
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
BOA(R)システムダイヤルを操作することでグローブを装着した状態でも簡単でスピーディーな着脱と優れたフィット感を実現するシステム。ライディングを考慮したソールやシフトガードでシューズ本体へのダメージや身体へのストレスを軽減します。透湿防水素材を使用しているため、蒸れを軽減し快適なライディングをお楽しみいただけます。シフトガード(左足):シフトチェンジによるシューズへのダメージやつま先の痛みを軽減。解けないダミー靴ひもリフレクター(かかと外側)ヒールガード(かかと内側)インソールかかと部に厚みを持たせ歩行時のストレス軽減。インナープロテクター(かかと・くるぶし・つま先)
材質【表地】キャンバスタイプ【ソール】vibram社製ハイグリップソール。ライディングに必要と考えられるグリップや排水性を考慮したソール。
スリップオンライン チタン S-Y6SO10-AHBT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン S-Y6SO10-AHBTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
70,980税込78,078
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y6SO10-AHBT集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R6 17-23タイプ:スリップオン色[カラー]:チタン/チタンSTD重量[キログラム]:2.1重量[キログラム]:0.9STD音量:95 dB / 7250 rpm音量:102 dB / 7250 rpm材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)形状:MOTO-GPスタイル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:バッフルは別売りです(オプショナルノイズダンパー:V-TUV158)。オプショナルヘッダーの設定もございます(ステンレス製品番:E-Y6R5)。商品区分:マフラーSTD 最大出力:83.47kW/14600rpm最大出力:84.21kW/14600rpmSTD 最大トルク:61.9Nm/11000rpm最大トルク:62.3Nm/11050rpmオプション:品番:E-Y6R5,V-TUV158
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン形状MOTO-GPスタイル質量(kg)0.9、STD:2.1チタン/チタン備考バッフルは別売りです(オプショナルノイズダンパー:V-TUV158)。オプショナルヘッダーの設定もございます(ステンレス製品番:E-Y6R5)。タイプスリップオン音量102 dB / 7250 rpm加工音量(dB)STD:95/7250rpm
特紡軍手 2本編 日光物産(NIKKO)特紡軍手 2本編日光物産(NIKKO)
26,980税込29,678
1箱(40束×12双)
8日以内出荷
材質綿・ナイロン・アクリル他サイズフリー、7G(600g/12双)
NOTE YASURI#600 ヤナセ(柳瀬)NOTE YASURI#600ヤナセ(柳瀬)
279税込307
1個
5日以内出荷
好きなとき、好きなだけ使えます。
用途金属・石材の研磨に使用。粒度#600適合材金属・石材
標準ボールねじ(軸端完成品) ミニアチュア(小リード)ボールねじ MA W0600MA-2Y-C3T1 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端完成品) ミニアチュア(小リード)ボールねじ MA W0600MA-2Y-C3T1NSK(日本精工)
84,980税込93,478
1個
99日以内出荷
・循環方式:こま式・隣接するピッチ(リード)間に馬蹄形状のものを渡して循環する方式・小リードのものに適してる・ナット外径が小さく、コンパクト設計が可能・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【呼び】40【最大】50ボール径(Φmm)0.8リード(mm)1有効巻数(巻)1×3ねじ軸仕様【径】6【谷径】5.2【長さ】L0105【La】75【Lt】65ねじれ方向
ブラックフレーム案内板 馬印ブラックフレーム案内板馬印
41,980税込46,178
1台
7日以内出荷
ブラックフレームのキャスター付案内板(ホワイトボード)です。裏面は、マグネットが使用出来るブラックボードです。
用途案内板材質枠:アルミ、ベース部:スチール高さ(mm)1392タイプ両面脚付種類脚付・無地奥行(mm)460表示内容無地材質(表面)ホーローホワイト/スチールブラック繰り返し・詰め替え対応
ブラックフレーム案内板 馬印ブラックフレーム案内板馬印
42,980税込47,278
1台
7日以内出荷
ブラックフレームのキャスター付案内板(ホワイトボード)です。
用途案内板材質枠:アルミ、ベース部:スチール高さ(mm)1392タイプ両面脚付種類脚付・無地奥行(mm)460表示内容無地材質(表面)ホーローホワイト/ホーローホワイト繰り返し・詰め替え対応
プラダン製A式箱 プライタBOXキューブタイプ 大量 プライタプラダン製A式箱 プライタBOXキューブタイプ 大量プライタ
19,980税込21,978
1式(5枚)
15日以内出荷
耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。 たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。 通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。 国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。 環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。 お得な大容量価格シリーズ。
用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として!材質プラスチック形状A(みかん箱)目付(g/m2)800RoHS指令(10物質対応)対応取手なし
ドライタッチボタンダウン マスダドライタッチボタンダウンマスダ
3,298税込3,628
1枚
6日以内出荷から11日以内出荷
襟まわりに自信あり。あなたの好感度を上げるボタンダウンポロ。カジュアルにもビジネスにも使える一枚。糸の選定までこだわったマスダオリジナルの特選素材を使用特殊断面糸トップクールを使い、優れた吸水速乾性を発揮。繰り返しの洗濯でも機能性が落ちにくい。
厚さ生地:4.3オンス混率(%)ポリエステル:100機能吸汗速乾
USB Type C ケーブル 1m 互換性あり USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) Galaxy Tab A 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換性あり USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) Galaxy Tab A 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】タブレットGalaxy Tab AGalaxy Tab A9+Galaxy Tab S6 LiteGalaxy Tab S8 Ultra /SM-X900Galaxy Tab S8+ /SM-X800Galaxy Tab S9 FE+Galaxy Tab S9 FEGalaxy Tab S9 UltraGalaxy Tab S9+Galaxy Tab S9ルーターGalaxy 5G Mobile Wi-Fi SCR01イヤホンAKG N200NCAKG N700NCM2AKG Y400AKG Y600NCGalaxy Buds FEGalaxy Buds2 ProGalaxy Buds2Galaxy Buds3 ProGalaxy Buds3すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
マウントバーステー ブラック 204-0705 KIJIMA(キジマ)マウントバーステー ブラック 204-0705KIJIMA(キジマ)
6,798税込7,478
1個
6日以内出荷
メーカー名:キジマメーカー品番:204-0705【適合】CBR600RR (2BL-PC40) 2020Y-【クランプ有効幅】約150mm【最大積載量】1.5kg【材質】スチール製【色】ブラック販売備考:ハンドルクランプタイプ(パイプ径22.2mm対応)のホルダーがご使用可能です。適合情報:ホンダ[HONDA] CBR600RR 20-
カットグリップ チップ GIPY イスカルカットグリップ チップ GIPYイスカル
28,980税込31,878
1箱(10個)
6日以内出荷から29日以内出荷
耐熱合金の倣い加工に最適です。
用途倣い加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
CB2x1.2x.9mm,60 ±25%5A,non-shdSMD BOURNSCB2x1.2x.9mm,60 ±25%5A,non-shdSMDBOURNS
579税込637
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様パッケージタイプ = 0805RoHS指令(10物質対応)対応
ワッペン トイ・ストーリー4/バズ パイオニアワッペン トイ・ストーリー4/バズパイオニア
599税込659
1枚
3日以内出荷
その他(C)Disney取付方式アイロン・シール両用寸法(幅W×高さH)(mm)47×45温度【アイロン】中温入数1
ワッペン トイ・ストーリー4/ボー・ピープ パイオニアワッペン トイ・ストーリー4/ボー・ピープパイオニア
599税込659
1枚
3日以内出荷
その他(C)Disney取付方式アイロン・シール両用寸法(幅W×高さH)(mm)23×68温度【アイロン】中温入数1
ワッペン 白雪姫 パイオニアワッペン 白雪姫パイオニア
599税込659
1枚
翌日出荷
その他本商品はウォルト・ディズニー・ジャパン(株)と三菱商事(株)の契約に基づきパイオニア(株)が製造・販売するものです。材質ポリエステル/レーヨン/EVA系樹脂取付方式アイロン・シール両用温度【アイロン】中温寸法(横×縦)(mm)35×54入数1
ワッペン アリエル パイオニアワッペン アリエルパイオニア
599税込659
1枚
3日以内出荷
取付方式アイロン・シール両用温度【アイロン】中温入数1
ワッペン トイ・ストーリー4/ウッディ パイオニアワッペン トイ・ストーリー4/ウッディパイオニア
599税込659
1枚
3日以内出荷
その他(C)Disney取付方式アイロン・シール両用寸法(幅W×高さH)(mm)27×60温度【アイロン】中温入数1
ワッペン シンデレラ パイオニアワッペン シンデレラパイオニア
599税込659
1枚
翌々日出荷
取付方式アイロン・シール両用温度【アイロン】中温入数1
ワッペン トイ・ストーリー4/エイリアン パイオニアワッペン トイ・ストーリー4/エイリアンパイオニア
599税込659
1枚
3日以内出荷
その他(C)Disney取付方式アイロン・シール両用寸法(幅W×高さH)(mm)40×43温度【アイロン】中温入数1
ワッペン ベル パイオニアワッペン ベルパイオニア
599税込659
1枚
3日以内出荷
その他本商品はウォルト・ディズニー・ジャパン(株)と三菱商事(株)の契約に基づきパイオニア(株)が製造・販売するものです。材質ポリエステル/レーヨン/EVA系樹脂取付方式アイロン・シール両用温度【アイロン】中温寸法(横×縦)(mm)37×54入数1
ワッペン ジャスミン パイオニアワッペン ジャスミンパイオニア
599税込659
1枚
3日以内出荷
その他本商品はウォルト・ディズニー・ジャパン(株)と三菱商事(株)の契約に基づきパイオニア(株)が製造・販売するものです。材質ポリエステル/レーヨン/EVA系樹脂取付方式アイロン・シール両用温度【アイロン】中温寸法(横×縦)(mm)44×50入数1
ワッペン トイ・ストーリー4/ダッキー&バニー パイオニアワッペン トイ・ストーリー4/ダッキー&バニーパイオニア
599税込659
1枚
3日以内出荷
その他(C)Disney取付方式アイロン・シール両用寸法(幅W×高さH)(mm)46×43温度【アイロン】中温入数1
ワッペン オーロラ姫 パイオニアワッペン オーロラ姫パイオニア
599税込659
1枚
3日以内出荷
その他本商品はウォルト・ディズニー・ジャパン(株)と三菱商事(株)の契約に基づきパイオニア(株)が製造・販売するものです。材質ポリエステル/レーヨン/EVA系樹脂取付方式アイロン・シール両用温度【アイロン】中温寸法(横×縦)(mm)42×54入数1
TE Connectivity 60006-2 スペードコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 60006-2 スペードコネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
6,198税込6,818
1袋(100個)
7日以内出荷
タイプ = タブシリーズ = FASTON .250mm2適合電線サイズmm2 Max = 2mm2タブサイズ = 6.3 x 0.8mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Min = 18AWG結線方法 = 圧着コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 錫TE Connectivity FASTON 250シリーズ圧着タブ端子. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 250シリーズクイック接続圧着タブ端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 精確な伸張強度と導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性. 用途. FASTON 250圧着タブは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 2 mH, 600mA, SRF0905-202Y BOURNSBourns SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 2 mH, 600mA, SRF0905-202YBOURNS
839税込923
1セット(5個)
7日以内出荷
インダクタンス = 2 mH最大直流電流 = 600mAパッケージ/ケース = 0905長さ = 0mm奥行き = 5mmシールド = あり許容差 = 50%シリーズ = SRF0905コア材料 = フェライトBourns Electronics ラインフィルタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流 0.6 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ° C
RoHS指令(10物質対応)対応
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら