48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
529 税込582
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす際に使用します。 仕様固定ネジ・フランジナット付 適合D30 材質/仕上スチール/ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岡田装飾金物ベンダー伸縮吊棒
エコ商品
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす際に使用します。 仕様固定ネジ・フランジナット付 適合ベンダー 材質/仕上スチール/ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岡田装飾金物D30ステン伸縮吊棒(V吊可能)
エコ商品
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす際に使用します。 仕様固定ネジ・フランジナット付 適合D30 材質/仕上ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岡田装飾金物D40ステン伸縮吊棒
エコ商品
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途レールを天井から吊り下げる際に使用します。 仕様固定ネジ・フランジナット付 適合D40 材質/仕上ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす場合に使用します。 材質/仕上スチール/ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日恵製作所工事用安全ルーフ灯
エコ商品
工事用車両(維持指定以外)のルーフに取り付け高速道路上で走行し、工事規制手前で全灯させ、一般車両や工事関係者に注意喚起を行う警告灯です。発光色は青色で点灯パターンは全灯(点灯)のみです。電源は車両シガーソケットから取り、DC12~24V対応のワイド電源です。本体底面にあるマグネットで車両ルーフに取り付けします。シガーアダプタ部にあるスイッチで点灯消灯の切り替えができます。最大光度255cdで300cd以下の製品です。
トラスコ品番336-0097 長さ(mm)185 幅(mm)142 高さ(mm)130 奥行(mm)142 電源コード(m)3.6 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)12
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

1個ほか
429 税込472
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

1台
589 税込648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)間接照明/什器用/Tape Line
エコ商品
材質本体:シリコン 透明 電圧(V)DC24専用 取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様LED内蔵、調光器別売 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(拡散タイプ) 電圧(V)AC100/200兼用 取付場所天井付・壁付・床付兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否調光(PWM調光)
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様LED・電源内蔵、受注生産品、調光器別売 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白(集光タイプ) 電圧(V)AC100/200兼用 取付場所天井付・壁付・床付兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否調光(PWM調光)
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質本体:アルミ型材 白アルマイト/ユニット:アクリル/ユニット:アルミ型材 シルバーアルマイト 白アルマイト 取付場所天井付・壁付・床付兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数11台 調光率(%)1~100 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様LED・電源内蔵、調光器併用不可 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(拡散タイプ) 電圧(V)AC100/200兼用 取付場所天井付・壁付・床付兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光
1台
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様LED・電源内蔵、調光器併用不可 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白(集光タイプ) 電圧(V)AC100/200兼用 取付場所天井付・壁付・床付兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光
1台
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)間接照明/什器用/Display Line/本体
エコ商品
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白 シルバーアルマイト 電圧(V)AC100/200/242兼用 取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用 光源寿命40000時間 配光角度(°)70-65 RoHS指令(10物質対応)対応 調光率(%)1~100 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 近接限度距離(m)0.1
1台
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様LED内蔵、調光器別売 材質本体:鋼板/灯具:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白 電圧(V)AC100専用 取付場所天井付・壁付・床付兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否調光(位相調光)
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様LED内蔵、調光器併用不可 材質本体:鋼板/灯具:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白 電圧(V)AC100/200兼用 取付場所天井付・壁付・床付兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

IVYIVYマット9200青
エコ商品
通常粘着、弱粘着の2種類の粘着力から現場、シューズに合った仕様をお選び頂けます。通常粘着IVY9200は確実にシューズのゴミを転写、除去します。比較的汚れの多い現場で採用実績が多数あります。溝のある靴底に適しています。
用途靴底の除塵、異物混入防止対策。工場内一般環境、クリーンルーム出入口 材質基材:ポリエチレン、粘着:アクリル系 幅(mm)600 厚さ(mm)1.5、フィルム:0.045 入数(枚)シート:30 箱入数(シート)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1シート
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1箱(100枚)
18,980 税込20,878
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 92 mm。高さ = 42 mm。幅 = 92 mm。外形寸法 = 92 x 92 x 42mm。範囲 = 1590。色 = クリア。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。重量 = 240g。ガスケット材質 = シリコン樹脂。Hammond 1590 シリーズダイキャストアルミ合金エンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。このエンクロージャは、側壁の抜き勾配が小さく( 2 ° 以下)、基板に簡単に取り付けることができます。IP54等級の防塵 / 防滴機能と優れたEMI / RFIシールドを実現するラップジョイント構造が印加されています。アルミダイキャストボディ材質 標準タイプは IP54 に適合するように設計されています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

DIN48×48mmでシンプル機能、プラグインタイプの温度調節器 ディップスイッチで簡単設定。 文字高さ13.5mmの見やすいデジタル表示。 RoHS指令に適合。
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

用途トランスミッション用 形状カートリッジタイプ 他社参考品番(NITTO)- 他社参考品番(PMC)- 他社参考品番(MICRO)- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 926820-4 端子
エコ商品
仕様適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Max = 15AWG表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 真鍮シリーズ = Positive Lock .250 Mk Iタブ厚さ = 0.81mmタブ幅 = 6.35mmTE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - MK I 250シリーズ. MK I 250シリーズのポジティブロックレセプタクル及びフラグスタイル圧着端子です。低い挿入力とスナップアクションロッキングを特長とし、20 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。 このポジティブロック圧着レセプタクルは、穴又はくぼみのあるかん合タグ端子にロックします。正しく配置されるとカチッという音がしてロックされ、レセプタクル端子上の内蔵ディプレッサを外さない限り取り外すことはできません。 長さ(mm)177 幅(mm)89 高さ(mm)41 質量(g)140 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 928931-2 スペードコネクタ
エコ商品
全長(mm)22.8 サイズ【タブ】2.79×0.81 タイプタブ シリーズFASTIN-FASTON .110 適合電線(mm2)【最大】1 絶縁種別非絶縁 材質(コンタクト)真鍮 適合電線サイズ【最大】17AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 表面処理(コンタクト)
1箱(1000個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 928930-2 スペードコネクタ
エコ商品
タイプタブ シリーズFASTIN-FASTON .110 適合電線(mm2)【最大】1 絶縁種別非絶縁 材質(コンタクト)真鍮 適合電線サイズ【最大】17AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 タブ幅(mm)2.79 表面処理(コンタクト)
1袋(100個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 928794-2 スペードコネクタ
エコ商品
全長(mm)22.5 サイズ【タブ】2.79×0.79 タイプタブ シリーズFASTIN-FASTON .110 適合電線(mm2)【最大】2.5 絶縁種別非絶縁 材質(コンタクト)真鍮 適合電線サイズ【最小】17AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 表面処理(コンタクト)
1袋(50個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 928781-2 スペードコネクタ
エコ商品
全長(mm)22.5 タイプタブ シリーズFASTIN-FASTON .110 適合電線(mm2)【最大】2.5 絶縁種別非絶縁 材質(コンタクト)銅合金 適合電線サイズ【最大】13AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 タブ幅(mm)2.79 表面処理(コンタクト)
1袋(3500個)
67,980 税込74,778
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 928814-1 スペードコネクタ
エコ商品
全長(mm)16 サイズ【タブ】6.35×0.81 タイプ[PCB] タブ シリーズFASTON .250 絶縁種別非絶縁 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ 表面処理(コンタクト)
1袋(100個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 927852-7 スペードコネクタ
エコ商品
全長(mm)22.3 サイズ【タブ】6.35×0.81 タイプレセプタクル シリーズPositive Lock .250 Mk I 適合電線(mm2)【最大】1 絶縁種別非絶縁 材質(コンタクト)リン青銅 適合電線サイズ【最小】20AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 表面処理(コンタクト)
1袋(6000個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 928931-2 スペードコネクタ
エコ商品
全長(mm)22.8 サイズ【タブ】2.79×0.81 タイプタブ シリーズFASTIN-FASTON .110 適合電線(mm2)【最大】1 絶縁種別非絶縁 材質(コンタクト)真鍮 適合電線サイズ【最小】20AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 表面処理(コンタクト)
1袋(100個)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 927852-7 スペードコネクタ
エコ商品
全長(mm)22.3 サイズ【タブ】6.35×0.81 タイプレセプタクル シリーズPositive Lock .250 Mk I 適合電線(mm2)【最大】1 絶縁種別非絶縁 材質(コンタクト)リン青銅 適合電線サイズ【最小】20AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 表面処理(コンタクト)
1袋(100個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷

今井電機三相乾式複巻変圧器
エコ商品
三相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 3Phase Transformer)。 三相絶縁トランスのスタンダード品。 一次側、二次側の結線も自由に選択可能。
周波数(Hz)50/60 相数3相(3Φ) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
36,980 税込40,678
41日以内出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (552種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ダウンライト 250形 Φ100 中角 3500K 銀
エコ商品
【本体】NDN27392S+【電源ユニット】NNK25010NRY9の組合せ
仕様●器具光束:2235lm●電圧:100~242V●消費電力:19.7W●消費効率:113.4lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ100、ビーム角25度・中角タイプ・光源遮光角30度●Ra85【専用コントローラ】設定操作用タブレットExNQ51181U(別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z(別売)●埋込型●中角タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:80mm●質量:0.8kg●LED(温白色)●色温度:3500K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 光色温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 調光の可否調光
1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ダウンライト 200形 Φ100 中角 3500K 銀
エコ商品
【本体】NDN27392S+【電源ユニット】NNK20010NRY9の組合せ
仕様●器具光束:1840lm●電圧:100~242V●消費電力:15.9W●消費効率:115.7lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ100、ビーム角25度・中角タイプ・光源遮光角30度●Ra85【専用コントローラ】設定操作用タブレットExNQ51181U(別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z(別売)●埋込型●中角タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:80mm●質量:0.8kg●LED(温白色)●色温度:3500K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 光色温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 調光の可否調光
1セット
15,980 税込17,578
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ダウンライト 150形 Φ100 中角 3500K 銀
エコ商品
【本体】NDN27392S+【電源ユニット】NNK16001NRY9の組合せ
仕様●器具光束:1505lm●電圧:100~242V●消費電力:12.9W●消費効率:116.6lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ100、ビーム角25度・中角タイプ・光源遮光角30度●Ra85【専用コントローラ】設定操作用タブレットExNQ51181U(別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z(別売)●埋込型●中角タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:80mm●質量:0.8kg●LED(温白色)●色温度:3500K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 光色温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 調光の可否調光
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ダウンライト 100形 Φ100 中角 3500K 銀
エコ商品
【本体】NDN27392S+【電源ユニット】NNK10001NRY9の組合せ
仕様●器具光束:925lm●電圧:100~242V●消費電力:8.1W●消費効率:114.1lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ100、ビーム角25度・中角タイプ・光源遮光角30度●Ra85【専用コントローラ】設定操作用タブレットExNQ51181U(別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z(別売)●埋込型●中角タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:80mm●質量:0.8kg●LED(温白色)●色温度:3500K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 光色温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 調光の可否調光
1セット
9,898 税込10,888
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ダウンライト 250形 Φ75 中角 3500K 銀
エコ商品
【本体】NDN27092SK+【電源ユニット】NNK25010NRY9の組合せ
仕様●器具光束:2125lm●電圧:100~242V●消費電力:19.7W●消費効率:107.8lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ75、ビーム角25度・中角タイプ・光源遮光角30度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ100用NNN28023K●埋込型●中角タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●入力電流(100V時):0.199A●入力電流(200V時):0.101A●入力電流(242V時):0.086A●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは185mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ75mm●埋込高:112mm●質量:0.9kg●LED(温白色)●色温度:3500K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 光色温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 調光の可否調光
1セット
20,980 税込23,078
4日以内出荷

関連キーワード