カテゴリ
- 電気材料(13)
- バッテリー・電装(4)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- KHD(1)
- TOKO(東洋計器興業)(1)
- オーム電機(1)
- カワイ電線(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 協和電線工業(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 弥栄電線(1)
- 愛知電線(1)
- 正和電工(1)
- 清和工業(1)
- 矢崎エナジーシステム(4)
- 矢崎化工(1)
- 矢崎総業(3)
エコロジープロダクト
「yazaki vvf」の検索結果

VVFケーブル
愛知電線(60件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(5m)ほか当日出荷から翌々日出荷耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
VVFケーブル
正和電工(15件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻当日出荷定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです用途屋内配線に。種類電力ケーブル芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.8
VVF 電力ケーブル
協和電線工業¥18,980~税込¥20,878~1巻(100m)当日出荷から5日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。規格JISC3342定格電圧(V)600全長(m)100定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状平型規格/略称VVF
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1巻(100m)当日出荷から7日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに種類電力ケーブル規格JIS C 3342定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60RoHS指令(10物質対応)対応
エフアース(アース付VVF)
矢崎エナジーシステム¥50,980~税込¥56,078~1巻(100m)4日以内出荷VVFのアース線をサイズダウンしたケーブルです。アース線を分離しやすい構造で、通線・配線が容易で、作業時間短縮に貢献できます。また、シースの切断・皮むきロスが低減でき、省ロスとなります。長さ(m)100定格電圧(V)600芯数2色(絶縁体)黒・白+緑(アース)シース色灰RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状平型





+3
AVコード(自動車用低電圧線)
清和工業(16件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1巻(100m)ほか当日出荷から8日以内出荷自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
一般圧力計A形Φ100(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)(8件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1台当日出荷高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。精度(%)±1.6F.S.形状立形ツバ無し(AT)ケース形状BL-AT大きさ(Φ)100mm種類汎用圧力計寸法A(mm)114外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.寸法D(mm)82接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)40寸法C(mm)14材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
イレクター Φ28 メタルジョイント
矢崎化工(40件のレビュー)¥428~税込¥471~1個ほか当日出荷から5日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトタイプ600V架橋ポリエチレン絶縁 ビニルシースケーブル
矢崎エナジーシステム¥26,980~税込¥29,678~1巻(100m)3日以内出荷絶縁体に、架橋ポリエチレンを使用しており、VVF同サイズより許容電流がアップし、サイズダウンが可能です。200V30A回路に最適です。長さ(m)100
アース付600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル エフアース
矢崎エナジーシステム¥43,980~税込¥48,378~1巻(50m)ほか3日以内出荷VVFのアース線をサイズダウンしたケーブルです。アース線を分離しやすい構造で、通線・配線が容易で、作業時間短縮に貢献できます。また、シースの切断・皮むきロスが低減でき、省ロスとなります。関連規格JCS 4519シース色グレーケーブル形状平型