カテゴリ
- 機構部品(54)
- パイプラックシステムパーツ(50)
- パイプラックシステム用パイプ(2)
- バッテリー・電装(25)
- 車用シングルコード(5)
- 自動車用カプラ(6)
- 自動車用ギボシ端子(1)
- 自動車用平型端子(3)
- トラック輸送・安全用品(4)
- タコグラフ用チャート紙(4)
- 電気材料(29)
- VVF・VVR(9)
- 保管用品(4)
- ボックスコンテナ(2)
- テープ(1)
- ビニールテープ電装・ハーネス(1)
- 卓上消耗品(96)
- 厨房用品(87)
- 清掃用品(41)
- 介護用品(30)
- 食品・飲料(21)
- 農業・園芸資材(7)
- 作業工具(5)
- 梱包用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 物流用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 医療(2)
- 農具(2)
- 農業機械(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 矢崎化工(159)
- 矢崎総業(31)
- 矢崎エナジーシステム(31)
- P・O・Pプロダクツ(2)
- YAMAZAKI(ヤマザキ)[作業工具](5)
- さつま屋産業(4)
- ニチノウ食品(1)
- ミヤザキ食器(104)
- ヤマエ販売(2)
- 器(ウツワ)(4)
- 国分グループ本社(1)
- 大西食品(6)
- 宮崎エヌフーズ(2)
- 宮崎ヒューマンサービス(4)
- 宮崎製作所(MIYACO)(69)
- 明星食品(1)
エコロジープロダクト
「yazaki」の検索結果

イレクター Φ28 メタルジョイント
矢崎化工(40件のレビュー)¥428~税込¥471~1個ほか当日出荷から5日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック
矢崎化工(45件のレビュー)¥31~税込¥34~1個ほか当日出荷から5日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
yazaki AVSS0.5Fsq 自動車用薄肉低圧電線
矢崎総業¥7,998税込¥8,7981巻当日出荷素数19本、絶縁体厚0.3mm、柔軟性に優れる電線。JASO D611準拠品。用途柔軟なフレキシブ線長さ(m)100許容電流(A)11芯数19本太さ(sq)0.5導体最高許容温度(℃)80
ナシジテープ ハーネス結束用
(111件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(10巻)当日出荷自動車のワイヤーハーネスの結束用のPVCテープです。表面に梨地加工がされています。用途ワイヤーハーネス結束用主な用途結束用連続耐熱温度(℃)105引張強度(N/cm)10.3
ジョイント支持キャスター
矢崎化工(1件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷コーナージョイント(JG-11DGR)用キャスターです。取り付けには市販品17mmのスパナが必要です。GN-400/900の交換用キャスタートラスコ品番387-9712許容荷重(kg)65車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン材質(金具)スチール
自動車用圧縮導体薄肉低圧電線
矢崎総業(1件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1巻(100m)当日出荷から7日以内出荷撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる(軟銅円形圧縮導体)絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線JASO D611準拠品。バンドマーク入RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28 パイプキャスター 自由車
矢崎化工(8件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄・ゴム材質(車輪)ゴム種類自由車RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ32 プラスチックジョイント グレー
矢崎化工(18件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷から5日以内出荷Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。用途Φ32イレクターパイプ用材質プラスチック色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28 プラスチックジョイント アイボリー
矢崎化工(11件のレビュー)¥51~税込¥56~1個ほか当日出荷から6日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック色アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
イレクター用 サンアロー接着液
矢崎化工(16件のレビュー)¥499~税込¥549~1個(30mL)ほか当日出荷イレクターパイプとプラスチックジョイントを接着固定するイレクター専用接着液です。イレクターの接着は、ジョイントとパイプの樹脂を互いに溶かして固める溶着固定です。RoHS指令(10物質対応)対応
管ヒューズホルダーセット
矢崎総業(5件のレビュー)¥879税込¥9671セット当日出荷用途電装品の増設・保護にセット内容管ヒューズホルダー(30mmヒューズ用)5個、専用端子10個適合電線0.5~2.0sqRoHS指令(10物質対応)対応
コーナークリップ
矢崎化工(25件のレビュー)¥379~税込¥417~1個ほか当日出荷ダンボール箱のフタ留めとして大活躍! コーナークリップを2個使えば、ダンボールのフタを簡単に固定できます。フタが邪魔になることがなく、作業効率が大幅にアップすること間違いなし! ダンボールを積み重ねたい場合にもコーナークリップは便利です。ダンボールに入れる物によりますが、コーナークリップを4個使う事でダンボールの積み重ねができます。用途ダンボール箱を使った荷造り(引越し、衣替え、整理整頓、収納など)、箱詰め作業や開梱作業等形状その他寸法(mm)75×75×67質量(g)54
イレクター Φ28 アジャスター
矢崎化工(11件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷段差のあるところはアジャスターで解消できます。調整幅は20mmです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック・鉄質量(g)32耐荷重(kg)50表面処理三価クロメート
ヤザキ 丸ざる (ポリエチレン)
矢崎化工(5件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷汎用的にお使いいただけるザルです。 ペールYPシリーズと組み合わせて、水切り、残飯入れとしても使えます。日本製。用途食堂、レストラン、ラーメン屋などのあらゆる厨房に。 お祭りや縁日などの屋台の水切り、残飯入れに材質ポリエチレン耐熱温度(℃)0~100RoHS指令(10物質対応)対応
万能ビシャク 柄付
矢崎化工(11件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷安全・安心なプラスチック製品なので、家庭用から業務用までご利用いただいております。 ヒシャク本体がポリエチレン製のため、有機溶剤にも使用出来ます。材質(体)ポリエチレン、(柄)ラワン寸法(mm)Φ210×140色ブラック質量(g)634容量(L)3.7柄長さ(mm)1200
大容量2極ハウジングセット
矢崎総業(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷太線用ハウジングセット、大容量電線に対応します。用途電装品の増設にセット内容オス・メスハウジング各1個、リアホルダー2個、オス・メス端子各2個適合電線3.5~8.0sqRoHS指令(10物質対応)対応
丸型端子
矢崎総業(18件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1袋(100個)当日出荷用途バッテリーからの電源取出し、アースコードの取り付けに材質黄銅板厚(mm)0.6適合電線0.5~1.25sq
イレクターパイプ用 ハンドカッター
矢崎化工(8件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷イレクター専用のハンドカッターです。必要な長さにまっすぐ簡単に、イレクターパイプをカットできます。用途イレクターパイプ用
イレクター Φ32 プラスチックジョイント アイボリー
矢崎化工¥179税込¥1971個当日出荷から5日以内出荷Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。用途Φ32イレクターパイプ用材質プラスチック色アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28 メタルジョイント ニッケル
矢崎化工(3件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から6日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応